絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(59)
- 160~180未満(165)
- 180~200未満(288)
- 200~220未満(380)
- 220~240未満(89)
- 260~280未満(70)
- 280~300未満(61)
- 300~350未満(240)
- 350~400未満(220)
- 400~450未満(139)
- 450~500未満(73)
- 500~550未満(64)
- 600~650未満(67)
- 650~700未満(100)
- 700~800未満(89)
- 800~900未満(54)
- 900~1000未満(68)
- 1000~1200未満(196)
- 1200~1400未満(185)
- 1400~1600未満(105)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
ブランド
- モノタロウ(23)
- 千吉(476)
- 浅香工業(341)
- エスコ(276)
- アルスコーポレーション(234)
- 浅野木工所(225)
- BAHCO(バーコ)(167)
- 豊稔企販(160)
- ホウネンミヤワキ(158)
- 石黒金属(157)
- 千吉 金(144)
- アルス(135)
- 喜久和(121)
- ゴールデンスター(117)
- カネコ総業(108)
- カマキ(108)
- 豊穣(91)
- 近正(89)
- サボテン(88)
- ドウカン(83)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ステンレス大久保鋏(長刃)
兼次¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷サビに強いステンレス刃用途盆栽の剪定作業に全長(mm)200刃長(mm)80材質(柄部)ステンレス刃物鋼使用目的剪定作業切断対象盆栽材質(刃)ステンレス刃物鋼アズワン品番65-0325-37
両刃鍬
松尾刃物製作所¥3,998~税込¥4,398~1本翌日出荷農家から一般家庭までオールマイティーな草削りです。鍬としても、草削りとしても使えます。ウネ作り、溝ほり、筋ひき等に大変便利。女性にも手軽に使える軽量タイプ。錆びに強く、又土ばなれが良いステンレス製も用意しました。用途畑、庭などの草削りに。ウネ作り、溝ほり、筋ひき等に。柄長さ(mm)1200
グラスファイバー万能芽切鋏
DAISHIN(大進)¥999税込¥1,0991本当日出荷グラスファイバー柄で軽く耐久性があります。寸法(mm)55×205×18質量(g)132材質(柄部)グラスファイバー色(柄)黒/オレンジ
GC/微粒 両面鎌砥石 #150/#800 荒研/仕上
NANIWA(ナニワ研磨工業)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷両面に砥石があり1本で2通りの研ぎ方ができる、便利な砥石です。吊紐付き!用途鎌や刈込鋏などの刃の切れが悪くなったときや、日ごろのお手入れに。幅(mm)40厚さ(mm)28全長(mm)132
よせ切り君
ウエダ製作所¥13,980税込¥15,3781台当日出荷アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などの薄い品物を受け刃でとらえる、スピーディな切れ味を実現した商品です。台が曲がっているため、品物が手前に滑らず、薄い品物も折り込まないで切ることができます。ステンレス刃物鋼仕様で、サビにくく、清潔です。用途アスパラ・ニラ・わらび・花・薬草などのカットに。寸法(mm)台:180×295×310~545全長(mm)480材質(刃)ステンレス刃物鋼刃渡り(mm)230
パイプ柄 草抜き 800ミリ柄
ゴールデンスター(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781丁3日以内出荷一つで二つでの用途に使えます。 レーキで簡単草抜き、側面の刃で草削りも。用途頑固な草の草抜きに全長(mm)810質量(g)330刃長(mm)(側面)90材質(柄部)スチールパイプ材質(刃)炭素刃物鋼先幅(mm)55
鋏ケース B3
近正(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。適合B-300 / B-300S / B-300SF / B-300SP / B-300SU / B-500S / B-500SF / B-500SL / B-500SLF / B-500SLMF / B-500H / B-200EX / CRI-360SFP / CRI-360SFY / CRI-360SFB / CRI-360SFW / CRI-360SFV / CRI-360SFBK / CRIL-360SFP / CRI-160SP / FG-1500 / FB-200全長(mm)210質量(g)120刃長(mm)0
採果鋏 BP
アルス¥999税込¥1,0991個当日出荷刃先が反っている為、柿・梨・蜜柑の収穫に最適! デリケ―トな果物を傷めることなく確実に採収できるよう、より専門的に機能を高めた商品です。 本格果樹園から家庭菜園まで、幅広いニ―ズにお答えします。用途果実の収穫作業に仕様曲刃、板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)160質量(g)90刃長(mm)26使用目的収穫作業切断対象果実材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
摘果鋏ロングタイプ ステンレス
アルス(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷プロも愛用!摘果鋏ロングタイプ。 「ねばり」と「硬さ」を兼ね備えた製法により、細かな刃先ながらしっかり切れ、摘果・収穫作業に最適です。 錆に強いステンレス鋼を使用しており、水回りや酸性の強い果物・野菜の摘果や収穫にオススメです。用途摘果や収穫など仕様板金+ビニールコーティンググリップ全長(mm)190質量(g)115刃長(mm)46使用目的収穫、摘果材質(刃)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
ステンレス片手鍬
千吉¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷小型で軽量、柄は持ちやすく加工した樫を使用した片手鍬です。樫の柄を使用しているので、ハードな作業にも耐久性があります。抜けにくく安全に作業が行えるL型クサビを使用しています。ヘッド部はステンレスなので、錆びにくいです。用途土起こし、穴掘り。柄長さ(mm)385材質(柄部)樫材質(頭)ステンレス(420J2)
大久保鋏差し
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷工具の携帯に仕様ベロ付・ペンホルダー・キーホール付・ベルト通し材質600デニールポリエステル・EVAフォーム・ベルポーレン長さ(mm)【ベルトホック】50寸法(mm)250×160×30色ブラック質量(g)102収納幅(mm)約110ベルト通し幅(mm)約55
焼入長柄移植鏝
石黒金属¥739~税込¥813~1個8日以内出荷から9日以内出荷ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ土・肥料等の移植作業にグレードアップにリフレッショ。材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)420
木柄クローム熊手
石黒金属¥459税込¥5051個当日出荷草取りや土ならしに。クロームメッキ仕上げで錆びにくい。材質本体:スチール製(クロームメッキ仕上げ)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ)全長(mm)225材質(本体)スチール製(クロームメッキ仕上げ)質量(g)125
深型スコップ
石黒金属¥989税込¥1,0881個当日出荷植物の植替え、寄植え作業に。土がたくさんすくえてプランターの土入れに便利!土止めが付いてこぼれにくい!材質ステンレス全長(mm)370質量(g)355寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(スコップ部)105×215×65材質(柄部)木
縄切鎌
TRUSCO¥459税込¥5051丁当日出荷刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。用途ロープや縄切りに。梱包開封作業に。トラスコ品番818-4362材質刃/高炭素刃物鋼(SK-5)、柄/ポプラ全長(mm)350質量(g)60刃長(mm)120刃幅(mm)27刃渡り(mm)110
150x170mm/ 510mm 溝掃除スコップ(十能)
エスコ¥1,260税込¥1,3861個当日出荷用途みぞの泥、ゴミ掃除にエスコ品番EA650BH-5材質頭:鉄板、柄:天然木質量(g)390先端寸法(mm)150×170(D)柄長さ(mm)510
1.92-3.8m 高枝鋸(伸縮柄・370mm鋸刃)
エスコ(2件のレビュー)¥22,400~税込¥24,640~1個翌日出荷多段階伸縮式で好みの長さに調整が可能です。 高所作業に最適です。 刃部分には枝の表皮をカットできる鎌刃と刃先には剪定作業時の抜け止防止付。 軽量アルミパイプを採用し、耐久性を保ちながら、作業の負担を軽減します。 切りくずが目詰まりのしにくい特殊目立て刃で、タテびき、ヨコびき、ナナメびきがさらにスムーズになります。仕様替刃式・ガチャロック多段階伸縮式・鏡面研磨目立て・UVカットピッチ(mm)【鋸刃】9刃長(mm)370材質(柄部)アルミ材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上)切り幅(mm)【鋸刃】2グリップタイプ滑り止めグリップ
回転式片手芝生鋏
SUN GREEN¥2,798税込¥3,0781個当日出荷片手で楽々作業、超軽量の290g。サビにくく、切れ味が良い、ステンレス刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。用途芝生、雑草刈り材質刃部:ステンレス鋼420J2、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR全長(mm)370質量(g)290刃長(mm)160(切り刃140)使用目的刈り切断対象芝生、雑草










































![[伸縮式]除草鎌 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143564-170327-02.jpg)