掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
2,619件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 散水チューブ セフティー3

    散水チューブ

    セフティー3(24件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
    用途散水ホース
  • メタルスプリンクラー セフティー3

    メタルスプリンクラー

    セフティー3(32件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
    用途庭木・芝生等の水やり質量(g)395角度(°)散水:30~360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58散水範囲(m)距離:約20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 異形ニップル サンホープ

    異形ニップル

    サンホープ(10件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    樹脂製のニップル。メスネジからオスネジへ変更できる継手。
  • 蛇口プラグセット TRUSCO

    蛇口プラグセット

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    蛇口プラグとホースコネクタのセット品です。
    トラスコ品番452-3989質量(g)68.5適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×16~20適合蛇口外径(Φmm)16~20
  • ハイパーリールAタイプ (20m / 30m / 50m) アイリスオーヤマ

    ハイパーリールAタイプ (20m / 30m / 50m)

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    【安定感抜群】 水量調整マルチアクアガンを搭載したハイパーリールです。 レバーの握り加減で水量調整できます。水流は6パターンです。耐圧糸入りホース。 グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 折りたたみ可能なステップ付なので安定感があります。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途屋外での散水などに付属品6種類(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ・カクサン)の水流に切替可能なアクアガン付材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 (ホース)塩化ビニル樹脂 (ガン)ABS樹脂、ポリカーネート、ポリプロピレン、ポリアセタールカバーなしグレー/ブルーキャスターなし適合ホース内径(Φmm)12適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • コック付回転ホースジョイント(CG) タカギ

    コック付回転ホースジョイント(CG)

    タカギ
    749税込824
    1個
    欠品中
    ホースとホースを接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
    用途ホースとホースの接続用。仕様コック付材質ABS樹脂高さ(mm)125質量(g)69接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • プログリップスクラブ タカギ

    プログリップスクラブ

    タカギ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。 手元のレバーで水量調節もできます。 扇状、シャワー・スポットシャワー・ジョロ・スポットジョロの5種類に切り替えができる清掃、 洗車に最適なアイテムです。 ワンタッチでノズルを交換できるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
    質量(g)278寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)171×67×219適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン5種類シャワー種類シャワー・ジョロ・スポットシャワー・スポットジョロ
  • ノズル 散水用 洗剤カップ付 モノタロウ

    ノズル 散水用 洗剤カップ付

    モノタロウ(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    付属の容器に洗剤を入れれば洗剤の混ざった水を放出できます。 ダイヤルで調整すれば、水洗浄、泡洗浄を切替できます。 先端のノズルは7パターン。
    用途農機具、車、家周りの清掃作業に。材質ABS樹脂質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×180×60適合ホース外径(Φmm)20適合ホース内径(Φmm)12~15噴出形状広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧シャワー種類7種類(広角、整流、シャワー(中)、シャワー(外)、横拡散、ジェット、霧)
  • G1/2オスネジコネクター タカギ

    G1/2オスネジコネクター

    タカギ(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    配管部品などのG1/2管用平行ネジに接続できます。
    適合タカギ製ニップル全種類トラスコ品番792-9251材質ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂高さ(mm)48質量(g)41
  • ホースジョイントニップル(裸) タカギ

    ホースジョイントニップル(裸)

    タカギ(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ホースの延長および補修用品です。
    用途ホースとホースの接続用トラスコ品番818-7483材質ABS樹脂高さ(mm)33質量(g)21内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
  • L型ホース継手 タカギ

    L型ホース継手

    タカギ(10件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをつなぐL型のホースジョイントです。
    用途ホースとホースの接続用材質ポリアセタール
  • メタルセブン グリーンライフ

    メタルセブン

    グリーンライフ(24件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    水量調節可能!
    材質ヘッド、カップリング:ABS樹脂、本体:亜鉛合金、レバー:ナイロン、グリップ:TPRゴムシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×230適合ホース外径(Φmm)~20機能キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ
  • 流し台 ステンレス製 バックガード付 モノタロウ

    流し台 ステンレス製 バックガード付

    モノタロウ(6件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ステンレス製流し台です。 バックガード付きですので壁などに水が流れたり、はねたりするのを 防ぐことができます。 ノックダウン(組み立て式)の商品になります。 シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。 アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能です。 厚さ0.5mmのステンレス製シンクなのでしっかりしてます。
    用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂質量(kg)10槽内寸法(mm)500×400×155棚板高さ(mm)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×740槽下から棚板までの高さ(mm)425
  • レギュラーカセット TOYOX(トヨックス)

    レギュラーカセット

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    万能水栓接続用継手。【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15適合蛇口外径(Φmm)14~20蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口)
  • メタル地下散水栓ニップル タカギ

    メタル地下散水栓ニップル

    タカギ(20件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
    用途蛇口とホースの接続用トラスコ品番792-9137材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR質量(g)132寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121取付ねじG1/2蛇口取付形状地下水栓用
  • コネクタ タカギ

    コネクタ

    タカギ(7件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
    用途スリムホースの接続に。適合ニップル/G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074・G070トラスコ品番361-1582材質ABS樹脂高さ(mm)65質量(g)40接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)13適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13
  • BOXY NEXT タカギ

    BOXY NEXT

    タカギ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。 ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。 付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。
    材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBRカバーあり質量(kg)5.9使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×371×372ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • チューブフィルター 住化アグリテック

    チューブフィルター

    住化アグリテック(7件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1パック(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
  • 泡沫水栓用ネジ口金 13 カクダイ

    泡沫水栓用ネジ口金 13

    カクダイ(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手(P.000~000)に接続できます。
    仕様パッキン付き材質黄銅取付ねじW22山20アズワン品番64-6493-60蛇口取付形状ネジ付
  • ポリエチレンパイプ サンホープ

    ポリエチレンパイプ

    サンホープ(17件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    一種一層管のポリエチレンパイプ。黒色。
    使用圧力(MPa)0.55以下(水温20℃時)
  • ミキサーガン カクダイ

    ミキサーガン

    カクダイ(9件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    レバーの握り方により直射、噴霧、止水の切り替えができます。
    材質亜鉛高さ(mm)200質量(g)420適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15・18シャワー種類直射、噴霧、止水
  • ホースジョイントニップル(CG) タカギ

    ホースジョイントニップル(CG)

    タカギ
    279税込307
    1個
    当日出荷
    コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。ホースとホースの接続用。
    材質ABS樹脂高さ(mm)60質量(g)19接続方式ホース-コネクタ適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
  • ホースジョイントニップル タカギ

    ホースジョイントニップル

    タカギ(15件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    コネクタにワンタッチでホースをつなぐホースジョイントです。 ホースとホースの接続用。
    材質ABS樹脂接続方式ホース-コネクタ
  • ステンホースリール ハタヤリミテッド

    ステンホースリール

    ハタヤリミテッド(50件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
  • スプリンクラー 散水用 差込型 モノタロウ

    スプリンクラー 散水用 差込型

    モノタロウ(34件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    広範囲の散水作業に便利です。芝生や畑に突き刺して設置します。水形状調整用ネジを回す事で水の拡散を調整できます。
    用途散水作業に。材質ABS/PP質量(g)135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×34首振角度(°)約30適合ホース外径(Φmm)20まで散水範囲(m)最長直径約10適合ホース内径(Φmm)12~15
  • スクリューニップル(短管付) 住化アグリテック

    スクリューニップル(短管付)

    住化アグリテック(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    欠品中
    灌水チューブと塩ビ管mカプラとの接続に。
    適合スミサンスイR、スミホース
  • 約3倍に伸びる伸縮ホース ファミリー・ライフ

    約3倍に伸びる伸縮ホース

    ファミリー・ライフ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    約3倍に伸び~る伸縮するホース。耐久性の高い特殊な2層構造ホースを採用。軽量・コンパクトで絡まりにくく、長くのびるので遠くの水やりも楽々。使用後は巻きとりをしなくても元の長さに戻ります。従来のホースだと…重たい!からまる!片付けが大変!!。コンパクトな収納時約5m。通水するとホースが伸びる!約15m。7種類の放水パターン!!シャワー、フラット、センター、コーン、フル、ミスト、ジェット
    セット内容ホース本体、水道アタッチメント、散水ノズル材質合成ゴム、ポリエステル、ABS樹脂、PP、シリコンゴム(2層構造)ブルー質量(g)(約)680ホース寸法(全長)(m)(約)5~15
  • R用ワンタッチストッパー 住化アグリテック

    R用ワンタッチストッパー

    住化アグリテック(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    用途灌水チューブの末端(中間)止め用用途例スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ
  • 散水栓ボックス ホース穴付 モノタロウ

    散水栓ボックス ホース穴付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。 ホースを装着したまま蓋が締められます。
    用途散水全の収納に材質(本体枠)PP、(蓋)PP寸法(mm)220×279×140タイプ水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可)
  • ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター 簡単取外し) GAONA(ガオナ)

    ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター 簡単取外し)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。流路内径9ミリです。口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-47
  • ホース継手(裸) タカギ

    ホース継手(裸)

    タカギ(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    ホースの延長および補修用品です。
    用途ホースとホースの接続用仕様ホースバンドは別売トラスコ品番818-7519材質主要部:ABS樹脂高さ(mm)85質量(g)14内径(Φmm)15~18適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18
  • 二方型ホース継手 タカギ

    二方型ホース継手

    タカギ(10件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    ホースとホースをつなぐストレートタイプのホースジョイントです。
    用途ホースとホースの接続用材質ポリアセタール
  • プログリップハンディ タカギ

    プログリップハンディ

    タカギ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    握りやすいソフトラバー仕様、通水/止水の切り替えが手元でワンクリックのプログリップシリーズ。 手元のレバーで水量調節もできます。 水形はカクサン・ストレート・ジョロ・シャワーの4種類に切り替えができます。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
    質量(g)248寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×67×213適合ホース外径(Φmm)21まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン4種類RoHS指令(10物質対応)対応シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
  • コンパクトホースハンガー タカギ

    コンパクトホースハンガー

    タカギ(12件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番793-1654カバーなし質量(g)290キャスターなし巻取形式手動
  • NGカップリング FARMECH

    NGカップリング

    FARMECH(9件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    材質はガラス繊維入りナイロンを素材としており、従来のプラスチック製より耐圧性がよく、常用圧力0.7MPaまで使えます。 従来の金属製より軽量であり、水、塩水に対して錆びず、腐食することがない。 油、有機溶剤、アルカリに強い。 めすネジ、カップリングも使用可能
    用途水処理、農業 海洋、水産、土木、建設 一般工業など仕様耐食性、耐薬品性、耐候性、高弾性材質NYLON+GF形状カップリング使用温度範囲(℃)-10~+180RoHS指令(10物質対応)対応
  • タフギアフックGY タカギ

    タフギアフックGY

    タカギ(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    バケツに引っ掛けられるフック付き散水ノズルバケツのふちに掛けられるフック付きの散水ノズル。 内径12~15mm、外径21mmまでのホースに対応。本体横にフックが付いています。 シャワー、ストレート、ジョロ、キリが使えます。通水と止水を手元でサッと切り替えられます。
    材質樹脂:ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂、金属:ステンレス・アルミニウム、ゴム:EPDM、NBR寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.7×6.6×25.1
  • ガーデンクーラー コネクター タカギ

    ガーデンクーラー コネクター

    タカギ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ガーデンクーラー用ホース専用コネクターです。
    用途散水用トラスコ品番818-7352質量(g)52適合ホース外径(Φmm)9適合ホース内径(Φmm)4
  • アルミノズルアダプター セフティー3

    アルミノズルアダプター

    セフティー3(23件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。
    用途セフティ3散水ノズル専用アダプター。材質アルミ取付ねじG3/4
  • L型カップリング カクダイ

    L型カップリング

    カクダイ(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ホースの根元が折れないので便利です。
    材質黄銅
  • グラウンドノズル カクダイ

    グラウンドノズル

    カクダイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
    用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル材質アルミニウムパターン2噴出形状直射・噴霧シャワー種類直射、噴霧水流切替先端操作で直射・噴霧・止水
散水・かん水資材