カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- IK[農業機械](14)
- MATABi(11)
- MESTO(31)
- TAKAGI(高儀)(10)
- みのる産業(13)
- セフティー3(90)
- ダリヤ(マルハチ産業)(44)
- フルプラ(236)
- マキタ(32)
- ヤマホ工業(43)
- 丸山製作所(66)
- 共立(24)
- 和コーポレーション(11)
- 工進(1,433)
- 新ダイワ(10)
- 永田製作所(1,784)
- 藤原産業(60)
- 麻場(327)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
再生紙使用マーク適合(1)
防除機は、噴霧器や散粒機、散布機、散粉機と関連するパーツのことで、草木の殺虫や殺菌、消毒のための薬剤散布、野菜や果実のホルモン剤散布などに使用します。種類は、大きく分けると、手動式噴霧器と動力式噴霧器、そして、霧にはせず液状や粒状の薬剤を撒く散粒機・散布機・散粉機です。大小さまざまな形状があり、ハンドスプレーから肩掛け式、背負い型のほか、車輪付きの大きな機械を押して散布するタイプも。また、動力式噴霧器の動力は電池式やエンジン式などがあります。

ガーデンスプレー
(379件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。用途庭木の散水、消毒剤の散布に。材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP型式肩掛式種類蓄圧式ノズル一頭口主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ホース長さ(mm)約1000
オートスプレー 加圧式
(291件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。用途植物の水やりに。薬品の散布に。材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮型式手持式種類蓄圧式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水
ハイパー蓄圧式噴霧器
ダリヤ(マルハチ産業)(37件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881台当日出荷庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー型式肩掛式色ホワイト質量(g)960種類蓄圧式タンク容量(L)4.0ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)390ノズル1段1頭口本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
電池式噴霧器
(51件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。用途庭木の殺虫、消毒に。材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類電池式ホース長さ(m)約1.6ノズル一頭口噴霧能力(mL/min)約260使用電池単1形乾電池×4本(別売)材質(パイプ)グラスファイバー
背負い式手動噴霧器 グランドマスター
工進(22件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1台当日出荷背負って手漕ぎで加圧する手動噴霧器。使いやすく、疲れにくい新設計。軽さと姿勢の安定に配慮しました。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布にホース長さ(m)1.2ノズル長(mm)600
蓄圧式スプレー マイスター (振り子ホース付)
ダリヤ(マルハチ産業)(33件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1台当日出荷業界初!蓄圧式の振り子ホース付なのでどんな角度からでもスプレーOK!角度を付けていても最後まで吸い上げます。 アルコール消毒にも使えます。但し、無水エタノールの場合は80%以下にうすめて下さい。型式手持式種類蓄圧式材質(ノズル)真鍮製対応溶液アルコール
高圧ホース
BIGM(丸山製作所)(28件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷最高圧力5MPa(50kgf)までの動力噴霧機に使えますホース内径(Φmm)8.5ねじの呼びG1/4
蓄圧式スプレースーパーX
ダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少! 容器が半透明で中身が見える! 台座が付いているので安定感抜群!用途散布器材質ポリプロピレン(本体)型式手持式種類蓄圧式容量(L)1.5
蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ
工進(23件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1台当日出荷園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に仕様スタンダードタイプ型式肩掛式種類蓄圧式ホース長さ(m)2対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3]
マイクロンスプレー
ダリヤ(マルハチ産業)(34件のレビュー)¥659~税込¥725~1台(250mL)ほか当日出荷アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください) 一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。 ふんわりとしたミストが長時間続きます。 レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター ハイパワータイプ
工進(19件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。 タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類電池式使用電池アルカリ単一形 6本(別売)
万能ビシャク 柄付
矢崎化工(11件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。 ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン寸法(mm)Φ210×140色ブラック質量(g)634容量(L)3.7柄長さ(mm)1200
マルチ散布器
セフティー3(10件のレビュー)¥1,009税込¥1,1101個当日出荷園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。材質PP・PET穴径(Φmm)4・7・12タンク容量(L)2
動力噴霧機用吐出ホース
工進(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・延長用として接続ねじG1/4(ISO)耐圧(MPa)3.5
ハイパワー電池式噴霧器
セフティー3(36件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類電池式電源単1形乾電池6個材質(ホース)塩ビホース長さ(m)約1.7ノズル1頭及び2頭材質(ノズル)アルミ噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660材質(タンク)ポリエチレン主な用途ガーデニング噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L対応溶液薬剤ノズル長(cm)約40~90
蓄圧式噴霧器 ハイパー
TRUSCO(12件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181台当日出荷二頭口で2倍の噴霧力です。 先端のノズルを回すことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます。 過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です。用途消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。トラスコ品番415-1003幅(mm)180型式肩掛式質量(kg)1高さ(mm)360材質(本体)ポリプロピレン(PP)種類蓄圧式奥行(mm)180タンク容量(L)4材質(ホース)塩化ビニール(PVC)ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)710ノズルニ頭口材質(ノズル)グラスファイバー・ポリプロピレン(PP)材質(タンク)ポリエチレン(PE)対応溶液薬剤
プレッシャー式噴霧器 単頭式伸縮ノズル
フルプラ(21件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1台当日出荷高いところの噴霧には、丈夫なステンレス製の伸縮ノズル。型式肩掛式種類蓄圧式材質(ホース)エラストマー(TP)ノズル一頭口材質(タンク)ポリエチレン(PE)
工進噴霧器HS用 HSシリーズ ノズル本体クミ
工進(19件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷ノズル本体クミの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として材質プラスチック接続ねじパイプ接続部:M16
工進噴霧器HS用 HSノズル噴口セット(霧・直射)
工進(21件のレビュー)¥899~税込¥989~1個ほか当日出荷から3日以内出荷霧状・直射散布をしたい時に 噴口・ノズルパイプセット。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
オートスプレー
セフティー3(29件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。 ノズルより液だれしない構造です。 軽い力でレバーを押すことができます。 タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。 パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。 ノズルの角度を上下180°に傾けられます。用途植物の水やり、薬品の散布仕様180度可変ノズル、減圧力弁付型式手持式材質(本体)ポリプロピレン種類蓄圧式材質(ノズル)ポリプロピレン材質(タンク)ポリエチレン対応溶液薬剤、水
工進噴霧器HS用 HSシリーズ パッキンフルセット
工進(22件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷パッキンの交換用として。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として
工進噴霧器用 ノズルパイプクミ 根元:M16ネジ 先端:G1/4ネジ
工進(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷G1/4ネジの噴口を取り付けたい時に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途交換・補修用として適合機種DK-7/7D10/10D RV-10 RW-10等材質(本体)アルミ種類動力式噴霧器パーツ接続ねじパイプ根元:M16 噴口接続部:G1/4
ハイパー二頭口蓄圧噴霧器
ダリヤ(マルハチ産業)(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油剤・石灰硫黄合剤にも使えます。付属品延長ジョイントパイプ材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー型式肩掛式色ホワイト質量(g)1020種類蓄圧式タンク容量(L)4.0ホース長さ(m)1.25ノズル長(mm)710本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
蓄圧スプレー スーパー
ダリヤ(マルハチ産業)(5件のレビュー)¥969税込¥1,0661台当日出荷●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。トラスコ品番215-1367型式手持式質量(g)330種類蓄圧式タンク容量(L)1耐熱温度(℃)-7~40
背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ
工進(5件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷から3日以内出荷手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3
乾電池式噴霧器 ガーデンマスター
工進(7件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1台当日出荷ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。 庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。 野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途薬剤散布に種類電池式噴射能力(mL/min)400噴霧能力(mL/min)240主な用途殺虫・消毒剤用噴口消毒用1頭口
蓄圧式スプレースーパーX (ロングノズル付)
ダリヤ(マルハチ産業)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷シリンダーが大きくなり、圧力を掛ける際のポンピング回数が従来のものより大幅減少! 容器が半透明で中身が見える! 台座が付いているので安定感抜群! 狭いところも噴霧可能なロングノズル付!用途散布器材質ポリプロピレン(本体)、アルミニウム (ロングノズル)型式手持式種類蓄圧式容量(L)1.5アズワン品番64-8893-90
Φ8.5、Φ10mm用パッキン
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷ノズル、ホースの補修に使います。用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
...


















































![iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械] iK 蓄圧式スプレー ”ALKALINE1.5” IK[農業機械]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02504097-260821-04.jpg)