24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • 汎用プラグコード DAYTONA(デイトナ)

    汎用プラグコード

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    劣化したプラグケーブルの補修交換に適したプラグケーブル。芯線Φ0.25×21の多芯構造を採用し、柔軟性と耐久性を兼ね備えています。高周波伝送性に配慮した構造で、点火性能をサポート。振動や屈曲を想定した構造で、長期間の使用を見据えた設計です。耐水性・耐熱性・耐候性・耐オゾン性に配慮したEPDM素材を採用。
    用途劣化したプラグケーブルの補修交換に適したプラグケーブル。心線Φ0.25×21の多芯構造を採用し、柔軟性と耐久性を両立。高周波伝送性に配慮した構造で、点火性能をサポート。振動や屈曲を想定した構造で、長期間の使用を見据えた設計外径(mm)7
  • ケーブルジョイントプラグコード用 NGK(日本特殊陶業)

    ケーブルジョイントプラグコード用

    NGK(日本特殊陶業)(30件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    プラグコード用のケーブルジョイントです。
    用途プラグキャップコードの装着に。適合Φ7mm(プラグキャップコード、従来ケーブル)全長(mm)62
  • 2輪車パワーケーブル(汎用タイプ) NGK(日本特殊陶業)

    2輪車パワーケーブル(汎用タイプ)

    NGK(日本特殊陶業)(68件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。 超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。 さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
  • シリコンコード 7ミリ KIJIMA(キジマ)

    シリコンコード 7ミリ

    KIJIMA(キジマ)(42件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    導通性に優れたカッパーコアケーブルを7本使用!ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイバーの抜群の絶縁力が漏電を防止!耐候性にも優れています。
    コード長さ(m)1
  • 2輪車用レーシングケーブル NGK(日本特殊陶業)

    2輪車用レーシングケーブル

    NGK(日本特殊陶業)(31件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。 2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。
    材質シリコン
  • プラグコード STDタイプ CF POSH

    プラグコード STDタイプ

    CF POSH
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    耐候性・耐寒性・耐オゾン性、及び電気的性能に優れている純正採用のEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を外被に採用。プラグコード外径Φ7mm/芯線:銅線メッキタイプ
    ブラック
  • プラグコードナンバープレート PMC

    プラグコードナンバープレート

    PMC(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    プラグコードの気筒番号を識別する為の番号標。プラグ交換時の接続ミスを防ぎます。 Φ6~Φ8のプラグコードに対応。 1.2.3.4.の4個セットでのデリバリーです。
  • ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) TAKEGAWA(武川)

    ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm)

    TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。 TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。
    ブラックコード長さ(mm)500主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
  • 2輪車プラグキャップ コード NGK(日本特殊陶業)

    2輪車プラグキャップ コード

    NGK(日本特殊陶業)(33件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 高性能 耐電圧・耐熱性抜群 高信頼性 完全防水・優れた耐久性
    材質(キャップ)フェノールキャップ色ケーブル長(mm)約500(Φ7)
  • カムカバープラグ PMC

    カムカバープラグ

    PMC(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(4個)
    当日出荷から7日以内出荷
    OEMリプレイスメント。純正品と同様のゴム製カムカバープラグ。全面ゴム仕上の「R」タイプと、前面アルミカバー仕上の「J」タイプを用意しました。1台分4個セットでのデリバリー。
  • プラグコードジョイント PMC

    プラグコードジョイント

    PMC
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    Z1/Z2の純正プラグコードはイグニッションコイルに圧入装着されており、社外品のプラグコードを使用する場合はアダプタージョイントを用いて各コードを接続しなければなりません。もちろんTaylorやDYNATEKなどのハイテンションコードにもご使用いただけます。
  • IGコイルEVO+プロツイン赤付 CF POSH

    IGコイルEVO+プロツイン赤付

    CF POSH
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    EVOは放電時間を2倍に強化(POSH社比)。更なる安定した点火を実現。より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。
    タイプNSR50/80
  • プラグコードクランプセット PMC

    プラグコードクランプセット

    PMC
    1,998税込2,198
    1セット
    6日以内出荷
    プラグコードのスムースな取り回しと、コードの緩みやたわみ防止に不可欠な、ヘッドカバーと共締めで使用するクランプ。スティール製のブラックメッキ仕上げで4気筒用1台分セットでのデリバリー。
  • 強化型イグニッションコイル PMC

    強化型イグニッションコイル

    PMC(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    STDのリプレイスメントとしてご好評いただいております強化型イグニッションコイルと、信頼と実績のNGK製プラグキャップをセット。さらに安定した性能を発揮します。一次抵抗3Ω、マウントピッチ90mm。1台分セットでのデリバリー。
    適合車種KAWASAKI Z750~1000 '72-'78主な適合車種21121-1003 / 21171-1019
  • プラグコード ブラック TY-107(30) テイラー(TAYLOR)

    プラグコード ブラック TY-107(30)

    テイラー(TAYLOR)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:テイラー。メーカー品番:TY-107(30)。タイプ:コードのみ。色[カラー]:ブラック。サイズ:30m。材質[素材]:シリコン。内容量[数量]:1リール
    材質シリコンブラックタイプコードのみ内容1リールコード長さ(m)30
  • プラグコード レッド TY-100(30) テイラー(TAYLOR)

    プラグコード レッド TY-100(30)

    テイラー(TAYLOR)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:テイラー。メーカー品番:TY-100(30)。タイプ:コードのみ。色[カラー]:レッド。サイズ:30m。材質[素材]:シリコン。内容量[数量]:1リール
    材質シリコンレッドタイプコードのみ内容1リールコード長さ(m)30
  • プラグコード ブルー TY-102(30) テイラー(TAYLOR)

    プラグコード ブルー TY-102(30)

    テイラー(TAYLOR)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:テイラー。メーカー品番:TY-102(30)。タイプ:コードのみ。色[カラー]:ブルー。サイズ:30m。材質[素材]:シリコン。内容量[数量]:1リール
    材質シリコンブルータイプコードのみ内容1リールコード長さ(m)30
  • IGコイルEVO+プロツイン黒付 CF POSH

    IGコイルEVO+プロツイン黒付

    CF POSH
    8,098税込8,908
    1個
    5日以内出荷
    EVOは放電時間を2倍に強化(POSH社比)。更なる安定した点火を実現。より強力なスパークを追求する為、プラグコードに雑音を発生しにくい巻き線型ツインコアーの採用により、プラグキャップから雑音防止用抵抗を排除。お好みのプラグキャップがご使用頂けるよう、プラグキャップ付きタイプと無しタイプを用意しました。
    タイプNSR50/80
  • Z/KZシリンダープラグラバー PMC

    Z/KZシリンダープラグラバー

    PMC
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    シリンダー下部の冷却フィンの間に装着する硬質ラバー製プラググロメット。フィンホールに埃などの異物が入るのを防ぎます。1台分8PCセットでのデリバリー。
  • オイルフィラーキャップ PMC

    オイルフィラーキャップ

    PMC
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    72~85年までのZ系全般に対応するアルミオイルフィラーキャップです。Oリング付。
  • Z/KZオイルラインプラグ PMC

    Z/KZオイルラインプラグ

    PMC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    シリンダー後方部と油圧スイッチ部の2箇所に使用されるプラグキャップボルト。Oリング付で1PC単位でのデリバリー。
  • 2輪車プラグキャップ コード NGK(日本特殊陶業)

    2輪車プラグキャップ コード

    NGK(日本特殊陶業)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。 。高性能 耐電圧・耐熱性抜群 。高信頼性 完全防水・優れた耐久性
    イエローコード長さ(mm)500ケーブル外径(Φmm)7
  • 53218 12V HARDWIRE CABLE DAYTONA(デイトナ)

    53218 12V HARDWIRE CABLE

    DAYTONA(デイトナ)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • オイルライン、シャワーヘッド/APE-4V DAYTONA(デイトナ)

    オイルライン、シャワーヘッド/APE-4V

    DAYTONA(デイトナ)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷

バイク用スパークプラグ関連』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用プラグコード