絞り込み
刃幅(mm)
- 32
- 2(3)
- 3(23)
- 4(7)
- 5(4)
- 6(39)
- 8(7)
- 9(50)
- 10(7)
- 12(42)
- 15(50)
- 18(29)
- 19(6)
- 20(5)
- 21(23)
- 24(43)
- 25(12)
- 30(35)
- 36(28)
- 42(22)
- 刃幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
- 260~280未満(1)
ブランド
- エスコ(2)
- 与板利器工業(2)
- 角利(角利産業)(1)
- マルチクラフト(1)
のみとは、大工仕事などを行う際に使用される作業工具のひとつであり、木材の溝掘りや面取り、DIYなどに使います。どんな木でも作業できるところが特徴。ハンマーなどでたたいて使用するのみが多く、「木工用DIYのみ」の刃は、刃物砥石で研ぎ直すことができます。一般木工作業に加え、壁材や床材、内装工事用ののみとして威力を発揮する万能タイプもあり、ブレードは強靭な鋼製です。優れた 耐衝撃性のある特殊プラスチックのハンドルなので、金属製ハンマーで叩くことができます。
商品豆知識

万能のみ
角利(角利産業)(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷大工道具としての一般木工作業に加え、壁材、床材、天井材等、内装工事用のノミとしても威力を発揮する、新しいタイプの万能ノミです。 ブレードは刃物特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)を精密温間鍛造で鍛え、無酸化熱処理を施して強靭な鋼を作り出しました。 さらに、高精度の研磨技術で加工し、本刃付けにより”欠けず、まくれず、長切れのする”ノミに仕上てあります。 耐衝撃性に優れた特殊プラスチックハンドル(アセチルセルロース)ですので、金属製ハンマーで叩けます。 手のひらにフィットするシンプルなデザインに加え、ハンドル自体に吸水性がありますので、滑りにくく、手にしっくり馴染みます。刃先形状平形材質(刃)ハイカーボンバナジウム鋼材質(ハンドル)アセチルセルロース
Yoita ウッドチゼルロングショート
与板利器工業¥699税込¥7691本当日出荷柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)32
KAKURI 万能のみ ショート
マルチクラフト¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から翌々日出荷刃は完全焼き入れ・焼き戻し・本刃を施してあります。 ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。 集成材にも使用できる洋風スタイルのノミです。 表面にこびりついた汚れやサビを削り取ることができます。用途大工仕事のハメ合わせ、壁に配線、配管などの為の穴あけなど。材質刃:ハイカーボンバナジウム鋼、柄:アセチルセルロース全長(mm)200
Yoita ウッドチゼルロング
与板利器工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷お買い得な20mm、25mm、32mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容20mm・25mm・32mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)20・25・32
32mm くり抜き用引きノミ
エスコ(4件のレビュー)¥8,550税込¥9,4051個当日出荷エスコ品番EA588GE-1全長(mm)175刃幅(mm)32刃部硬度RC59-61材質(刃)クロムバナジウム鋼材質(ハンドル)木
32mm 木工用のみ(ソフトグリップ付)
エスコ¥950税込¥1,0451本翌日出荷人間工学に基づいたソフトな感触のハンドル材質クロムバナジウム鋼鋼全長(mm)約270質量(g)約265刃幅(mm)32