カテゴリ
絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(64)
- 道刃物工業(26)
- 与板利器工業(26)
- BIGMAN(ビッグマン)(16)
- 小山金属工業所(14)
- 伝匠(9)
- 角利(角利産業)(6)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(6)
- 千吉 金(4)
- ノーブランド(3)
- M-SK11(3)
- 千吉銅賞(3)
- 三木章(3)
- KAKURI(3)
- GISUKE(タカギ)(2)
- 千吉(2)
- 俊弘丸(2)
- SK11(2)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: のみ
商品豆知識

WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸スクイ
道刃物工業¥4,998税込¥5,4981本(18mm)ほか7日以内出荷ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作やカトラリー制作、木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!。深めのお皿の内刳りに便利な、丸スクイ形状です。全長(mm)180柄長さ(mm)120(ひょうたん型)材質(柄部)スモークドオーク材質(刃先)ハイス鋼
モデレッジ 極細平刀0.5mm
道刃物工業(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷プラモデルやガレージキットの筋彫用刃物。 刃幅0.5mmで、シッカリ目の筋や小さい段落ち部分を彫ることが出来ます。 【筋彫(すじぼり)とは?】 プラモデルを塗装する際、塗料のノリをよくするのに「サーフェイサー(以下サフと呼びます)」 という溶剤で溶いたパテを表面に吹き付けます。 その際、モールドが甘いとサフによって細い溝が埋まってしまい、ぼんやりとした印象の作品になってしまいます。 サフを吹いてもクッキリとした印象になるように、元々ついている細い溝モールドに同じ幅の溝を彫っていく。それが筋彫なのです! 細かい造形向きに柄も通常より短く、また柄の先端はよりスリムになるようにテーパに削っています。用途プラモデル、模型製作など柄長さ(mm)110柄スモークドオーク刃先ハイス鋼(二層鋼)安全保護キャップ付き刃先長(mm)20
翔 替刃式ノミセット
与板利器工業¥3,998税込¥4,3981セット(2本)当日出荷お得な替刃式のみのセットです。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。付属品六角棒レンチセット内容9mm/24mm材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)9、24
木彫のみ 丸スクイ
道刃物工業¥6,898税込¥7,5881本当日出荷スプーンのように少し先端が反った丸刀。凹面の荒彫りに。材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫全長(mm)220柄長さ(mm)125サイズ(mm)24
播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ
小山金属工業所¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。用途長切れ、集成材など硬木
木彫ノミ タタキ 丸
三木章¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。刃物が薄くできているので、突いたり・叩いたりして使用することができます。硬く靭性にも優れています。特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。用途木彫り、彫刻作業。材質高級刃物鋼
木工用チゼルのみ35ミリ BY-35
BIGMAN(ビッグマン)¥889税込¥9781丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)35柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
清玄 細工刀
与板利器工業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。用途木彫、版画、小細工。材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
由弘 小道具のみ
与板利器工業¥2,998税込¥3,2981本当日出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。曲面の外側、凹凸の削りに使用します。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀
道刃物工業(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷から7日以内出荷ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!薄い木のお皿の荒彫りに便利な、丸刀形状です。用途木彫全般全長(mm)約190柄長さ(mm)120(ひょうたん型)
ハイス小道具のみ 「天道」 浅丸刀
道刃物工業¥4,598~税込¥5,058~1本6日以内出荷中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。浅い溝彫りや表面の仕上げに便利な刃先です。浅い木のお皿の底の部分を彫る時などに便利です。用途立体木彫用材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ全長(mm)約250柄長さ(mm)180(楕円エンタシス型)
追入のみ
BIGMAN(ビッグマン)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から4日以内出荷鋭い切れ味。高品質で使いやすい。ノミは刃の表、裏を使い分けて掘ります。(刃裏を上)薄く削れる。(刃表を上)切り込みが深い。用途一般木材の切削・通し穴(ホゾ穴)加工作業に。仕様鋼付材質刃:刃物用特殊鋼●柄:一般木材全長(mm)230タイプ追入のみ
60mm 丸幅広のみ
エスコ¥21,200税込¥23,3201個翌日出荷エスコ品番EA588GG-2全長(mm)300質量(g)380刃幅(mm)60刃部硬度RC59-61材質(刃)クロームバナジウム鋼
木彫ノミ タタキ 浅丸
三木章¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から4日以内出荷特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。刃物が薄くできているので、突いたり・叩いたりして使用することができます。硬く靭性にも優れています。特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。用途木彫り、彫刻作業。材質高級刃物鋼
鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼 替刃
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498~税込¥1,648~1枚4日以内出荷交換できる替刃式で作業能率がアップ。刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。超合金を使用し特殊焼入れをしています。刃先が薄いので食い込みが良い。用途鏡獅子替刃式追入のみ用交換替刃です。材質(刃)合金鋼
木工用チゼルのみ21ミリ BY-21
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥739税込¥8131丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)21柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
木工用チゼルのみ15ミリ BY-15
BIGMAN(ビッグマン)¥689税込¥7581丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)15柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
翔 替刃式のみ
与板利器工業¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷刃の交換だけで、新品の切れ味によみがえります。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄
嵯峨 追い入れのみ
与板利器工業¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から4日以内出荷古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
Yoita ウッドチゼルロング
与板利器工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷お買い得な20mm、25mm、32mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容20mm・25mm・32mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)20・25・32
木工用DIYのみ ショート
E-Value¥1,598税込¥1,7581セット(3本)当日出荷DIY・日曜大工に最適な叩けるショートタイプののみセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用できます。小さくて使い易いショートタイプです。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質刃部:クロームバナジウム鋼、グリップ:PVC刃幅(mm)9・15・24刃部硬度HRC54~56
木彫細工のみ
伝匠¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷丸スクイ刃で奥まった所の削り作業に。刃の首の部分がゆるやかに曲がっているので、狭い部分をスクイ上げるようにして削るのに便利です。桂付きで叩いて作業できます。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。用途木彫作業に。全長(mm)172材質(柄部)赤樫材質(刃)安来鋼白紙二号刃型丸曲
木彫細工のみ
伝匠¥2,898~税込¥3,188~1個5日以内出荷曲面の荒削り作業に。桂付きで叩いて作業できます。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。用途木彫作業に。全長(mm)172材質(柄部)赤樫材質(刃)安来鋼白紙二号刃型丸
木彫細工のみ
伝匠¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷平面の荒削り作業に。桂付きで叩いて作業できます。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。用途木彫作業に。全長(mm)172材質(柄部)赤樫材質(刃)安来鋼白紙二号刃型平
WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 極浅丸
道刃物工業¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい! 刃先は表面仕上げに便利な極浅です。用途木彫全般全長(mm)約190柄長さ(mm)120(ひょうたん型)
ハイス小道具のみ 「天道」 極浅丸
道刃物工業¥4,598~税込¥5,058~1本6日以内出荷中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。薄く表面を仕上げる時に最適な刃先です。用途立体木彫用材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ全長(mm)約250柄長さ(mm)180(楕円エンタシス型)
ハイス小道具のみ 「天道」 丸刀
道刃物工業¥4,598~税込¥5,058~1本6日以内出荷中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。スケール大きめの彫刻で役に立ちます。荒彫りや溝彫りで大変有効な刃先です。用途立体木彫用材質刃先:ハイス鋼、柄:ヒノキ全長(mm)約250柄長さ(mm)180(楕円エンタシス型)



























![木工のみショート3本組 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70963886-260121-02.jpg)