カテゴリ
絞り込み
刃幅(mm)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(116)
- 道刃物工業(26)
- 与板利器工業(26)
- BIGMAN(ビッグマン)(16)
- 小山金属工業所(14)
- 角利(角利産業)(9)
- 伝匠(9)
- STAX TOOLS(9)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(6)
- 千吉 金(4)
- TAKAGI(高儀)(4)
- ノーブランド(3)
- M-SK11(3)
- 千吉銅賞(3)
- 三木章(3)
- KAKURI(3)
- GISUKE(タカギ)(2)
- 千吉(2)
- 俊弘丸(2)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: のみ
商品豆知識

リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ
エスコ¥3,330税込¥3,6631本翌日出荷木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。仕様●全長:225mm●刃幅:21mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ
エスコ¥3,970税込¥4,3671本翌日出荷木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。仕様●全長:225mm●刃幅:30mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄
木彫ノミ タタキ 平
三木章¥3,998税込¥4,3981本当日出荷特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。刃物が薄くできているので、突いたり・叩いたりして使用することができます。硬く靭性にも優れています。特殊溶解技術を駆使した高級刃物鋼です。用途木彫り、彫刻作業。材質高級刃物鋼刃先(mm)平15
平のみ 225mm EA589XHシリーズ
エスコ¥7,540税込¥8,2941本翌日出荷安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。仕様●全長:225mm●刃幅:36mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄
平のみ 225mm EA589XHシリーズ
エスコ¥4,510税込¥4,9611本翌日出荷安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。仕様●全長:225mm●刃幅:9mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ
エスコ¥4,940税込¥5,4341本翌日出荷木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。仕様●全長:225mm●刃幅:42mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄
平のみ 225mm EA589XHシリーズ
エスコ¥4,510~税込¥4,961~1本翌日出荷。安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
平のみ 225mm EA589XHシリーズ
エスコ¥5,820税込¥6,4021本翌日出荷安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。仕様●全長:225mm●刃幅:24mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄
木工用チゼルのみ24ミリ BY-24
BIGMAN(ビッグマン)¥739税込¥8131丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)24柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
木工用チゼルのみ12ミリ BY-12
BIGMAN(ビッグマン)¥599税込¥6591丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)12柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
木工用チゼルのみ9ミリ BY-9
BIGMAN(ビッグマン)¥549税込¥6041丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)9柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
木工用チゼルのみ18ミリ BY-18
BIGMAN(ビッグマン)¥699税込¥7691丁4日以内出荷叩きのみ ハンマー等で叩いて使用します。刃の硬度がHRC60±2あり、一般木材から集成材などの硬い木材にも使用できます。ラフな作業にも向くノミです。柄は柄尻に叩き用の金具も付き、握りやすい二重成型仕様です。硬めの材にも適しており、一般木材・合板(コンパネ)・樹脂・ゴム・プラスチックの彫り、はがし作業に。用途叩きのみハンマー等で叩いて使用します。木工作業:木材の木彫り、面取り、溝切削。内装作業:Pタイルのハガシ、切削。仕様(刃部)非貫通寸法(mm)320×66×35刃長(mm)144刃幅(mm)18柄長さ(mm)130材質(柄部)PP+TPR材質(刃)クロームバナジューム
鏡獅子 替刃式追入のみ合金鋼
BIGMAN(ビッグマン)¥3,298~税込¥3,628~1丁4日以内出荷交換できる替刃式で作業能率がアップ。刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。超合金を使用し特殊焼入れをしています。刃先が薄いので食い込みが良い。用途木材の切削作業・通し穴加工など。付属品六角棒レンチ3mm材質(刃)合金鋼
平・彫刻のみ EA588GUシリーズ
エスコ¥6,370税込¥7,0071本3日以内出荷耐久性があり、鋭く磨かれた刃。研磨する事で再使用できます。材質刃/クロムバナジウム鋼、柄/木形状平全長(mm)245
平のみ 狭所作業向け EA588GMシリーズ
エスコ¥5,320税込¥5,8521本3日以内出荷狭い作業スペースに適しています。ワークに体を近づけて使うことで最大限に力を発揮します。材質刃/炭素工具鋼(錆止め加工無し)、柄/木(クルミ)形状平全長(mm)155刃長(mm)87刃幅(mm)6
V型・彫刻のみ EA588GKシリーズ
エスコ¥7,930税込¥8,7231本3日以内出荷耐久性があり、鋭く磨かれた刃。研磨する事で再使用できます。材質刃/クロムバナジウム鋼、柄/木形状V型全長(mm)245刃部硬度RC59-61刃角(°)60
ハイス小道具のみ 丸スクイ24mm
道刃物工業¥4,798税込¥5,2781本6日以内出荷中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。 先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。 スケール大きめの彫刻で役に立ちます。 仏像の内刳り、能面の裏、器の内刳りに便利です。用途能面、仏像彫刻など全長(mm)約251柄長さ(mm)181 エンタシス型材質(柄部)ヒノキ材質(刃先)ハイス鋼
ハイス小道具のみ 丸スクイ18mm
道刃物工業¥4,798税込¥5,2781本6日以内出荷中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。 先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。 スケール大きめの彫刻で役に立ちます。 仏像の内刳り、能面の裏、器の内刳りに便利です。用途能面、仏像彫刻など全長(mm)約250柄長さ(mm)180 エンタシス型材質(柄部)ヒノキ材質(刃先)ハイス鋼
彫刻のみ
エスコ¥20,900税込¥22,9901組(5本)翌日出荷木箱入仕様●<セット内容>平刃5本組 刃幅:12mm、15mm、18mm、21mm、24mm 各1本入り●刃材質:特殊刃物鋼●柄材質:樫●刃形状:平●全長:225mm●ケースサイズ:262×210×43mm●総重量:950g
平型・彫刻のみ(ビギナー用)
エスコ(1件のレビュー)¥5,450~税込¥5,995~1本翌日出荷手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
切出し型・彫刻のみ(ビギナー用)
エスコ¥5,450税込¥5,9951本翌日出荷手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。仕様●形状:切出し型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:12mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木
V型・彫刻のみ
エスコ¥5,780税込¥6,3581本翌日出荷手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。仕様●形状:V型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:3mm●刃角度:45°●刃硬度:RC59-61●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木
V型・彫刻のみ(ビギナー用)
エスコ¥5,780税込¥6,3581本翌日出荷手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。仕様●形状:V型●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:2mm●刃角度:60°●刃硬度:RC59-61●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木
平のみ(ビギナー用)
エスコ(1件のレビュー)¥4,610~税込¥5,071~1本翌日出荷手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。
平のみ(ビギナー用)
エスコ¥4,610税込¥5,0711本翌日出荷手が小さい方、初心者に適しています。 手が小さい方、初心者が使いやすいサイズですが性能は通常サイズと変わりません。仕様●形状:平●全長:200mm●刃長:85mm●刃幅:5mm●材質:刃:炭素工具鋼(錆止め加工無し)柄:木
くり抜き用ピック(パーフリング用)
エスコ¥11,400税込¥12,5401本翌日出荷カミソリのようにするどい刃 柄の金具は真鍮製です。 パーフリング用(ギター本体周りの装飾(縁取り)のパーツ用)仕様●全長:115mm●刃幅:2mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木(梅)
V字スプーン型・彫刻のみ
エスコ¥7,030税込¥7,7331本翌日出荷研磨する事で再使用できます。仕様●形状:V型●全長:245mm●刃幅:1mm●刃角度:60°●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木
平・彫刻のみ
エスコ¥6,370税込¥7,0071本翌日出荷研磨する事で再使用できます。 耐久性があり、鋭く磨かれた刃仕様●形状:平●全長:245mm●刃幅:14mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-91
平・彫刻のみ
エスコ¥6,370税込¥7,0071本翌日出荷研磨する事で再使用できます。 耐久性があり、鋭く磨かれた刃仕様●形状:平●全長:245mm●刃幅:10mm●材質:刃:クロムバナジウム鋼、柄:木●刃硬度:RC59-91