絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 仮設機材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
476件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KSアンバ 国元商会

    KSアンバ

    国元商会(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    床型枠を傷めず、配筋を乱さないコンクリート圧送管用支持架台。 コンクリート圧送に伴う管の揺れや、振動をスプリングがブランコ状態にして吸収するので、アンバ自体は動かず床型枠を傷めず、配筋を乱しません。 踏板(別売)は着脱自在。上に道板を置けば通路になります。
    仕様踏板なし質量(kg)8仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(スプリング)ユニクロ
  • KSむげんくん 国元商会

    KSむげんくん

    国元商会
    43,980税込48,378
    1セット(10組)
    4日以内出荷
    現場安全の「見える化」に最適!工事用仮設ポール。 分解可能で場所を取りません。 オプションのコーンバー金具を使用すれば、市販のコーンバーを設置可能。(基本セットBのみ)
  • KSエンドキャップ 国元商会

    KSエンドキャップ

    国元商会
    11,980税込13,178
    1セット(200個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    単管、鉄筋端部用の安全キャップ 3サイズでD10~D32の鉄筋、Φ42.7 ~Φ48.6のパイプに対応でき、管理が容易です。 鉄筋、単管の端部を保護し、擦傷事故を防ぎます。 視認性の高い鮮やかな色で危険個所を明示し、安全を確保します。
  • 打込みベース サンコー(三甲)

    打込みベース

    サンコー(三甲)
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    材質PPグリーン外寸(mm)260×130×超高分子PE
  • ジョイント サンコー(三甲)

    ジョイント

    サンコー(三甲)
    259税込285
    1個
    翌日出荷
    材質PP乳白色/ホワイト外寸(mm)100×53×60
  • 打込アンカー コンドーテック

    打込アンカー

    コンドーテック
    19,980税込21,978
    1袋(5本)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    表面処理ドブメッキ
  • G型 ブルマン

    G型

    ブルマン
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    用途角度がせまく、C型では接合できない場合に使用します。仕様ラチェット:41質量(kg)8.8基本使用荷重(t)7寸法A(mm)290寸法F(mm)85寸法D(mm)50寸法E(mm)40寸法B(mm)185寸法C(mm)150クランプ寸法(mm)最大:L100×100[380×100]
  • 養生クランプ 平和技研

    養生クランプ

    平和技研
    27,980税込30,778
    1ケース(50個)
    5日以内出荷
    質量(kg)0.44タイプ兼用適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • 同径クランプ コンドーテック

    同径クランプ

    コンドーテック
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    特殊鋼の使用により軽量化したライトクランプです
    質量(kg)0.7適合パイプ径(Φmm)Φ48.6×Φ48.6
  • 三連クランプ 平和技研

    三連クランプ

    平和技研
    18,980税込20,878
    1ケース(20個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    質量(kg)1.04適合パイプ径(Φmm)Φ48.6×Φ48.6×Φ48.6
  • 角クランプ 平和技研

    角クランプ

    平和技研
    22,980税込25,278
    1ケース(15個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • ネガラミクランプ 平和技研

    ネガラミクランプ

    平和技研(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1ケース(25個)
    5日以内出荷
    適合パイプ径(Φmm)Φ60.5×Φ48.6
  • タル木止めクランプ(自在) 平和技研

    タル木止めクランプ(自在)

    平和技研
    17,980税込19,778
    1ケース(50個)
    5日以内出荷
    型式兼用自在質量(kg)0.38タイプ自在適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • タル木止めクランプ(固定) 平和技研

    タル木止めクランプ(固定)

    平和技研
    21,980税込24,178
    1ケース(50個)
    4日以内出荷
    型式兼用固定質量(kg)0.38タイプ固定適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • コンジョイント(ボンジョイント)PAT.P. コンドーテック

    コンジョイント(ボンジョイント)PAT.P.

    コンドーテック
    11,980税込13,178
    1ケース(30本)
    5日以内出荷
    ピン加工パイプ接続用新型C型ジョイント。●ほぞの切り込み 本体上部・下部にほぞをL字に切込んでいるため、ピン加工パイプには、より安全に使用できます。●バランスの良さ 本体上部・下部が一体化しているため、本体上部・下部の動きが滑らかでバランスが取れています。●本体中央カラー部の一体化 本体中央のカラー部が本体上部・下部と一体化しているため、カラー部の脱着がありません。
    質量(kg)0.68サイズΦ48.6
  • C型ジョイント(角パイプ用) 津軽工業

    C型ジョイント(角パイプ用)

    津軽工業
    44,980税込49,478
    1ケース(20本)
    5日以内出荷
    用途角パイプ接続用
  • 両足使用型アルミ足場板 STLD型 ピカコーポレイション

    両足使用型アルミ足場板 STLD型

    ピカコーポレイション
    86,980税込95,678
    1台
    14日以内出荷
    厚み60mm6層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。 ※型番末尾「T」付きは取手穴付きタイプです。
    用途工場・建設現場での作業に。厚さ(mm)60
  • 両足使用型アルミ足場板 STMD型 ピカコーポレイション

    両足使用型アルミ足場板 STMD型

    ピカコーポレイション
    77,980税込85,778
    1台
    14日以内出荷
    厚み63mm5層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。
    用途工場・建設現場での作業に。厚さ(mm)63
  • AXクサビセット タカミヤ

    AXクサビセット

    タカミヤ
    44,980税込49,478
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    質量(kg)0.20
  • ALCアンカー タカミヤ

    ALCアンカー

    タカミヤ
    38,980税込42,878
    1箱(50本)
    4日以内出荷
  • 防網ブラケット タカミヤ

    防網ブラケット

    タカミヤ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    折りたたみ式で、コンパクトに収納可能。 取付金具は、TOP兼用クランプ仕様。 スライド式の水平材により、躯体にあわせて調整できます。
  • AL-SPEEDER専用ホルダー タカミヤ

    AL-SPEEDER専用ホルダー

    タカミヤ
    17,980税込19,778
    1箱(30個)
    4日以内出荷
    アルスピーダー専用の固定金具。 取付金具をスピーディに取り付けられます。 L字固定金具で固定。
    質量(kg)0.5規格(社)仮設工業会認定品 HALSP-AH
  • Tマルキャッチ タカミヤ

    Tマルキャッチ

    タカミヤ
    36,980税込40,678
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    1個で「水平使い・垂直使い」のそれぞれΦ48.6直交・自在、Φ42.7直交・自在をカバー。 使用数量の拾いだしが簡単。 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。
    質量(kg)1.10規格(社)仮設工業会認定品 CK-M37Q
  • スライドレール用台車 ドウシシャ

    スライドレール用台車

    ドウシシャ
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷
  • スライドレール 延長レール ドウシシャ

    スライドレール 延長レール

    ドウシシャ
    4,498税込4,948
    1本
    5日以内出荷
    付属品ジョイント×2個
  • スライドレール ベースレール2m ドウシシャ

    スライドレール ベースレール2m

    ドウシシャ
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    付属品ジョイント×2個質量(kg)約3.5長さ(m)2
  • くい丸システムズ 足場板コーナー 君岡鉄工

    くい丸システムズ 足場板コーナー

    君岡鉄工
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    法面の落石防止に使用します。くい丸と組み合わせて足場板を縦に固定します。 厚さ40mmまでの足場板に対応しています。 足場板フェンスのコーナー部分に使用します。2つのツメがついています。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
  • くい丸システムズ 丸太スタンド 君岡鉄工

    くい丸システムズ 丸太スタンド

    君岡鉄工
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    Φ80の丸太を垂直に立てられる丸太専用のスタンドです。 1本の丸太に対して2つの丸太スタンドを使用します。
    ねじM8六角ボルト仕上溶融亜鉛めっき
  • くい丸システムズ 看板コーナー 君岡鉄工

    くい丸システムズ 看板コーナー

    君岡鉄工
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    足場管やフレームパイプと組み合わせて、看板を挟み込みます。 厚さ45mmまでの看板に対応しています。 看板の4隅に使用します。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
  • くい丸システムズ フレームパイプハンガー 君岡鉄工

    くい丸システムズ フレームパイプハンガー

    君岡鉄工
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    くい丸と足場管やフレームパイプを直角に繋ぐことができます。溶融亜鉛めっき仕上でサビに強く、単純な構造をしていますので安全です。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
  • くい丸システムズ フェンスロック 君岡鉄工

    くい丸システムズ フェンスロック

    君岡鉄工
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    フェンスバリケードの間に差し込みながらくい丸に取付け、ガタつきの内容にロックします。 Φ32のフェンスバリケードに適合します。
    適合パイプ径(Φmm)48.6
  • くい丸システムズ フェンスベース 君岡鉄工

    くい丸システムズ フェンスベース

    君岡鉄工
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    控えの無いフェンスバリケードを施工することができます。 フェンスバリケードの差込口が2つ付いており、地面に接するようにくい丸に取付けます。
    適合パイプ径(Φmm)48.6
  • くい丸システムズ アングルサンド 君岡鉄工

    くい丸システムズ アングルサンド

    君岡鉄工
    3,298税込3,628
    1個
    6日以内出荷
    くい丸とM12ボルトを、角度と位置を調整しながら接続することができます。 太陽光発電架台のベースレールを固定する際に使用することができます。
    ねじM8六角ボルト仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 34x380mm/140x140mm ジャッキベース エスコ

    34x380mm/140x140mm ジャッキベース

    エスコ
    2,570税込2,827
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948TC-1材質スチール質量(kg)3.3高さ(mm)380ベース寸法(mm)140×140ねじ径(Φmm)34
  • 2.40-4.02m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ

    2.40-4.02m 伸縮足場板(アルミ製)

    エスコ
    71,500税込78,650
    1個
    翌日出荷
    2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
    エスコ品番EA905MD-4B材質アルミ合金質量(kg)15.3全長(m)2.4~4.02
  • 2.01-3.60m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ

    2.01-3.60m 伸縮足場板(アルミ製)

    エスコ
    65,600税込72,160
    1個
    翌日出荷
    2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
    エスコ品番EA905MD-3B材質アルミ合金質量(kg)13.1
  • 1.56-2.70m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ

    1.56-2.70m 伸縮足場板(アルミ製)

    エスコ
    56,000税込61,600
    1個
    翌日出荷
    2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
    エスコ品番EA905MD-2B材質アルミ合金質量(kg)10.6全長(m)1.56~2.7
  • 1.41-2.40m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ

    1.41-2.40m 伸縮足場板(アルミ製)

    エスコ
    53,100税込58,410
    1個
    翌日出荷
    2点支持。両面使用可能。30mmピッチで伸縮自在。 両面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業を行えます。
    エスコ品番EA905MD-1B材質アルミ合金質量(kg)9.8
  • KS鉄筋フック 国元商会

    KS鉄筋フック

    国元商会
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
    用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)ボルト平径(mm)21
  • KS壁つなぎ控え 国元商会

    KS壁つなぎ控え

    国元商会(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    安全・スピーディに作業ができる。 ガイド板により足場からの取付が容易。 調整部は目の粗いボールねじ仕様のため、整備しやすい。 ラチェット(インパクトドライバー)で取付、取り外しが簡単。
    タイプH形鋼用許容荷重(kN)4.41仕上(本体)溶融亜鉛めっき、(ボルト・ナット等)ユニクロ・銀色フランジ厚(mm)最大30適合つかみ幅(mm)125~310ナット平径(mm)21
仮設機材