絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 仮設機材

特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
476件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドブづけクランプ  自在 シンセイ

    ドブづけクランプ 自在

    シンセイ
    16,980税込18,678
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    建設現場や農業資材として幅広く活用される優れたアイテムです
    シルバー
  • フッククランプ シンセイ

    フッククランプ

    シンセイ
    13,980税込15,378
    1箱(40個)
    5日以内出荷
    現場でも家庭でも大活躍!シンセイのフッククランプで固定力アップ
    寸法太さ10mmx全長15cm(首下14.5cm)
  • パイプジョイント金具 中間バンド HOJO

    パイプジョイント金具 中間バンド

    HOJO
    699税込769
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用中間バンド。パイプと金網の固定に最適です。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプジョイント金具 三方自在・上 HOJO

    パイプジョイント金具 三方自在・上

    HOJO
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用三方自在(上)。中心の柱を固定し、三方は上下・左右に動きます。ビニールハウス等の棟の端部などに。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボールト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプジョイント金具 クロス型 HOJO

    パイプジョイント金具 クロス型

    HOJO
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用クロス型。2本のパイプの交差点に使う金具。一方のパイプが直通、2方はカットして突きつけます。オープンジョイント方式なので追加取付可能。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプジョイント金具 サドルフック HOJO

    パイプジョイント金具 サドルフック

    HOJO
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用サドルフック。ワイヤーメッシュを固定するワンタッチ金具。サドルフックを先に支柱に通し、ワイヤーメッシュを立てて位置が決まるとサドルフックのボルトを締め付けます。後はハンマーで叩いてメッシュを動かないように固定。ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプジョイント金具 キャップ HOJO

    パイプジョイント金具 キャップ

    HOJO
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用パイプキャップ。パイプと同径なのでハンマーで叩くと密閉して外れません。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • マルチクランプ ムラテックKDS

    マルチクランプ

    ムラテックKDS
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    レーザー墨出器など多様な機器をあらゆる場所で固定できます。連結部であらゆる角度に固定する事が可能です。3種のネジサイズに対応しているので様々な機器の取り付けが可能です。
    用途レーザー墨出器の軽天用クランプとして。レーザー墨出器のライン固定モードに。カメラの固定に。スマホの固定に。タブレットの固定にトラスコ品番246-5710材質ハンドル:ナイロン・グラスファイバー幅(mm)55厚さ(mm)70全長(mm)230質量(g)420品名マルチクランプ全高(mm)70クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50サイズ(inch)(アダプターネジ)5/8、3/8・(本体ネジ)1/4深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50
  • ミニクランプカバー アラオ

    ミニクランプカバー

    アラオ
    6,098税込6,708
    1箱(50個)
    当日出荷
    ミニクランプ専用のカバー ピッタリフィットし簡単に取り外し可能です! クランプの錆び防止と安全対策に最適です! DIYや農業園芸など…ぜひご活用ください!
  • ワンタッチ固定ベース アラオ

    ワンタッチ固定ベース

    アラオ
    9,798税込10,778
    1箱(20個)
    当日出荷
    棚などの脚につかうと地面に固定できるので安定します。 工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。 パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
    仕様固定
  • 吊チェーン用単クランプ 国元商会

    吊チェーン用単クランプ

    国元商会
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっき許容荷重(N[kgf])4210(430kgf)
  • 48.6mm 単管用パイプジョイント(水平調整金具) エスコ

    48.6mm 単管用パイプジョイント(水平調整金具)

    エスコ
    3,750税込4,125
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×60.5×60.5適合パイプ径(Φmm)48.6
  • 48.6mm 単管用パイプジョイント(パイプX通) エスコ

    48.6mm 単管用パイプジョイント(パイプX通)

    エスコ
    4,460税込4,906
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×123×73適合パイプ径(Φmm)48.6
  • ステップバーAL 国元商会

    ステップバーAL

    国元商会
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板質量(kg)1許容荷重(N[kgf])1.5k(153)
  • 48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端 エスコ

    48.6mm単管用パイプジョイント(くい打ち金具先端

    エスコ
    780税込858
    1個
    当日出荷
    仕様くい打ち金具先端材質亜鉛合金仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mmサイズ(mm)直径53×55(H)
  • 打ち込みミサイル(スチール) 信和(仮設機材)

    打ち込みミサイル(スチール)

    信和(仮設機材)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個(0.1kg×60個)
    当日出荷
    Φ48.6単管専用。 単管にはめ込むことで、杭として使用できるようになります。
    表面処理電気メッキ
  • 回転ベース タカミヤ

    回転ベース

    タカミヤ
    32,980税込36,278
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    質量(kg)1.7表面処理ユニクロメート
  • T座マルキャッチ タカミヤ

    T座マルキャッチ

    タカミヤ
    41,980税込46,178
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    1個で「水平使い・垂直使い」のそれぞれΦ48.6直交・自在、Φ42.7直交・自在をカバー。 使用数量の拾いだしが簡単。 キャッチ本体は強度・耐久・耐蝕性に優れた熱間鍛造品。 鉄骨をキズつけない「座」つきボルトを採用。
    質量(kg)1.20規格(社)仮設工業会認定品 CK-M53QZ
  • 単クランプHC メッキ ボルトナット、SW付 タカミヤ

    単クランプHC メッキ ボルトナット、SW付

    タカミヤ
    29,980税込32,978
    1箱(60個)
    当日出荷
  • 羽子板クランプ タカミヤ

    羽子板クランプ

    タカミヤ
    39,980税込43,978
    1箱(40個)
    当日出荷
  • 0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製) エスコ

    0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)

    エスコ
    47,500税込52,250
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA905MR-1材質アルミ合金質量(kg)3.6調整範囲(mm)700・950・1200
  • KSグラビティクランプL 国元商会

    KSグラビティクランプL

    国元商会
    759税込835
    1個
    当日出荷
    最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。 無溶接で品質安定。 ナット抜け止め加工ボルト使用。
    仕上(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7
  • ニューツーウェーコーナー定木ピン角仕上げ用 フクビ化学

    ニューツーウェーコーナー定木ピン角仕上げ用

    フクビ化学
    45,980税込50,578
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。 片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。
  • TOP 養生クランプ兼用コーナー タカミヤ

    TOP 養生クランプ兼用コーナー

    タカミヤ
    819税込901
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途Φ42.7、Φ48.6兼用。防音パネルを使用する際、必要となる製品です。コーナー部に使用する製品です。質量(g)500タイプコーナー用
  • ルーフベースα アラオ

    ルーフベースα

    アラオ(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1箱(12枚)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    裏面には「特殊耐熱樹脂モール」を使用、熱による相手側への付着等の心配もいりません。 ウラ面のモールは工具類を一切使わずに簡単に交換補修ができます。 ベースを真ヨコから装着するスライド式なので、どの位置に置いても使用できます。
  • 足場板 NNS ネオステージ 両面使用タイプ 長谷川工業

    足場板 NNS ネオステージ 両面使用タイプ

    長谷川工業
    27,980税込30,778
    1枚
    翌日出荷
    水はけの良いスノコ仕様。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    用途造船用の塗装足場に、積雪地域の足場に仕様スノコ仕様材質アルミ幅(mm)300厚さ(mm)60最大使用質量(kg)200
  • 単管パイプ用ジョイント ボルトナット JAPPY

    単管パイプ用ジョイント ボルトナット

    JAPPY
    879税込967
    1セット
    翌々日出荷
    単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!
    材質鉄(三価ユニクロめっき)規格M10(並目)、ボルト首下48mm
  • 単管クランプ(仮設用クランプ) MIZO

    単管クランプ(仮設用クランプ)

    MIZO
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    外壁ロープ工事用に飛散防止メッシュシートを仮設する際に使用する単管用クランプです。クランプのナットと締め付けボルトの頭の径が17mmで共通となっており、インパクトを使用してすばやく締め付けられます。
  • クランプ  自在 シンセイ

    クランプ 自在

    シンセイ
    9,998税込10,998
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。
    表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
  • 単クランプ  穴あき  Φ13 シンセイ

    単クランプ 穴あき Φ13

    シンセイ
    11,980税込13,178
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    Φ13の穴が空いています
  • 単管パイプハンガー エスコ

    単管パイプハンガー

    エスコ
    14,900税込16,390
    1組(2台)
    欠品中
    材質鉄(赤色塗装)
  • 単管パイプトロリー エスコ

    単管パイプトロリー

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個(1個)
    翌日出荷
    材質本体:鉄 滑車:樹脂(エンプラ)質量(kg)0.77使用荷重(t)0.13適合パイプ径(Φmm)48.6
  • パイプソケット SUGICO(スギコ)

    パイプソケット

    SUGICO(スギコ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ハンガーパイプなどを固定するための金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    付属品木ネジ×3材質ステンレス(SUS316)仕上鏡面
  • パイプジョイント金具 プラスチックミサイル HOJO

    パイプジョイント金具 プラスチックミサイル

    HOJO
    469税込516
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプ 施工用具・単管48.6Φ用くさびミサイル(杭)(門扉用)。
    材質樹脂製
  • パイプジョイント金具 T型 HOJO

    パイプジョイント金具 T型

    HOJO
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]角パイプジョイント金具・鋼管50mm角用T型。垂直に建てた支柱の横位置に角パイプを突きつけ固定組み合わせ方でT型・L型と使いわけ可能です。オープンソケット方式なので完成後の取り外し、付け加えが簡単にできます。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
    材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプジョイント金具 四方自在・上 HOJO

    パイプジョイント金具 四方自在・上

    HOJO
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用四方自在(上)。中心部分に使用する四方向からのパイプを固定できる。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボルト、ナット (ドブメッキ仕上)付き。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプジョイント金具 打ち込みキャップ HOJO

    パイプジョイント金具 打ち込みキャップ

    HOJO
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプ 施工用具・単管48.6Φ用打ち込みキャップ(門扉用)。
    材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプジョイント金具 四方自在・下 HOJO

    パイプジョイント金具 四方自在・下

    HOJO
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用四方自在(下)。中心部分に使用する四方向からのパイプを固定できる。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプ用ベース(ステンレス製) エスコ

    パイプ用ベース(ステンレス製)

    エスコ
    2,520税込2,772
    1個
    翌日出荷
    パイプ取付用イモねじM6、1本付。ステンレス鋳物(ロストワックス製)で一体成形なので、強度も万全。
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)190プレート寸法(mm)47.8×80取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)38
  • 48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在 エスコ

    48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在

    エスコ
    4,110税込4,521
    1個
    翌日出荷
    単管パイプΦ48.6mm用。2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。屋外専用シリーズ。最大角度90°。自在型。上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
仮設機材