絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 仮設機材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
476件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アーム オプション ムラテックKDS

    アーム オプション

    ムラテックKDS
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    伸縮マルチロッド専用オプション
  • マルチクランプ用オプションパーツ ムラテックKDS

    マルチクランプ用オプションパーツ

    ムラテックKDS
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    マルチクランプ専用オプション
    用途機器の取り付けに
  • 単管取付用穴開きクランプ エスコ

    単管取付用穴開きクランプ

    エスコ
    2,170税込2,387
    1個
    4日以内出荷
    Φ48.6単管パイプに取り付ける為の金具とボルトのセットです。
    用途【EA864CF-1用】クランプ。仕様固定ボルト:2本材質鉄(クロメートメッキ)
  • 鉄鋼用クランプ 軽量部材適用水平つり用 イーグルクランプ

    鉄鋼用クランプ 軽量部材適用水平つり用

    イーグルクランプ
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    鋼板に差し込み易い、薄い受板形状です。クラックに強い溶接構造の高張力鋼製本体です。高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム。確実に効くラッチ式ロック装置。つり荷重による締め付け機構。傷の目立たないローレット仕様のカム
    用途鋼板の水平移動質量(kg)0.9使用荷重(kg)10~100有効板厚(mm)1~10
  • 連結式大型作業台 WB クッションガード 長谷川工業

    連結式大型作業台 WB クッションガード

    長谷川工業
    7,698税込8,468
    1個
    翌日出荷
    工具不要。支柱やタラップ側面にも取り付けが可能。(強力テープ付) 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a質量(kg)0.25
  • 連結式大型作業台 WB 連結足場板 長谷川工業

    連結式大型作業台 WB 連結足場板

    長谷川工業
    149,800税込164,780
    1枚
    翌日出荷
    コの字型、直線型など作業に応じて対応が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a材質アルミ幅(mm)527厚さ(mm)80全長(mm)3206質量(kg)27.6
  • 連結式大型作業台 WB 連結足場板用手すり (手摺のみ) 長谷川工業

    連結式大型作業台 WB 連結足場板用手すり (手摺のみ)

    長谷川工業
    69,980税込76,978
    1本
    翌日出荷
    手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様左右共通適合機種WB-10a・WB-13a・WB-18a材質アルミ質量(kg)10.1タイプ足場板用手摺手すり高さ(mm)1100
  • 連結式大型作業台 WB 片側手すり (手摺のみ) 長谷川工業

    連結式大型作業台 WB 片側手すり (手摺のみ)

    長谷川工業
    53,980税込59,378
    1セット
    翌日出荷
    手すりをつけることによってさらに安全に昇降や、作業ができます。 左右共通なので使用用途にてどちらでも付けることができます。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様左右共通材質アルミタイプ片側手摺手すり高さ(mm)1100
  • ダブルマルチクランプ 固定式 ムラテックKDS

    ダブルマルチクランプ 固定式

    ムラテックKDS
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    マルチクランプダブルタイプ(固定式)です。
    用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7091材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)395タイプ固定式全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
  • KS  アシバンド 国元商会

    KS アシバンド

    国元商会
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    足場板外れ止めに最適。Φ48.6単管と各種足場板に対応。 杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
    用途足場板外れ止めバンド適合【足場板】杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)材質ベルト部分:ポリエステル、フック・バックル部分:鉄フックΦ48.6単管用
  • 200mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付) エスコ

    200mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    当日出荷
    仕様自在ストッパー付作業台足場(ローリングタワー)用として設計されたキャスターです。(社団法人仮設工業会認定品)制動力を重視したストッパー形状を採用材質ゴム(ベアリング入)全高(mm)272耐荷重(kg)255ベース寸法(mm)(車輪径×幅)200×45
  • 鉄筋フック アラオ

    鉄筋フック

    アラオ
    24,980税込27,478
    1箱(50個)
    当日出荷
    D10~16の鉄筋に簡単に取付可能! 取り付け位置で高さを自由に変更! 建築現場や立入り禁止区域でのロープ貼りに最適です!
    規格D10~D16鉄筋対応
  • TOPクランプ兼用 自在 タカミヤ

    TOPクランプ兼用 自在

    タカミヤ
    13,980税込15,378
    1箱(30個)
    4日以内出荷
    質量(kg)0.7タイプ自在規格(社)仮設工業会認定品 HK-F-M
  • TOPクランプ兼用 直交 タカミヤ

    TOPクランプ兼用 直交

    タカミヤ
    13,980税込15,378
    1箱(30個)
    4日以内出荷
    質量(kg)0.71タイプ直交規格(社)仮設工業会認定品 HK-R-M
  • TOPクランプΦ48.6 自在 タカミヤ

    TOPクランプΦ48.6 自在

    タカミヤ
    12,980税込14,278
    1箱(30個)
    4日以内出荷
    材質スチール質量(g)710タイプ自在型規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48FC-M適合パイプ径(Φmm)48.6
  • TOPクランプΦ48.6 直交 タカミヤ

    TOPクランプΦ48.6 直交

    タカミヤ
    12,980税込14,278
    1箱(30個)
    4日以内出荷
    材質スチール質量(g)720タイプ直交型規格(社)仮設工業会認定品 HCS-48RC-M適合パイプ径(Φmm)48.6
  • KS ALC壁つなぎ控え 国元商会

    KS ALC壁つなぎ控え

    国元商会
    819税込901
    1個
    4日以内出荷
    ALC板(100mm厚)の目地を利用できます。
    許容荷重(kN)3.92(400kgf)仕上有色クロメート(金色)
  • 150mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付) エスコ

    150mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    翌日出荷
    材質ゴム(ベアリング入)耐荷重(kg)204
  • 130mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付) エスコ

    130mm/35x355mm キャスター(足場用・ジャッキ付)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    材質ゴム(ベアリング入)耐荷重(kg)184
  • 150mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様) エスコ

    150mm/36mm キャスター(足場用・パイプ仕様)

    エスコ
    9,430税込10,373
    1個
    翌日出荷
    材質ゴム(ベアリング入)全高(mm)186
  • 130mm/38mm キャスター(足場用・パイプ仕様) エスコ

    130mm/38mm キャスター(足場用・パイプ仕様)

    エスコ
    9,010税込9,911
    1個
    翌日出荷
    材質ゴム(ベアリング入)全高(mm)165
  • 丸セパ止水板 アラオ

    丸セパ止水板

    アラオ
    17,980税込19,778
    1個(1000箱)ほか
    当日出荷
    丸セパレーターの止水に最適です
    用途止水板に。
  • ハイリング アラオ

    ハイリング

    アラオ
    41,980税込46,178
    1個(1000箱)
    当日出荷
    浸水後あまり早く膨張せず膨張率は2倍以内、弾力性のあるゴム素材で浸水が止まると原型に戻る力が強い仕様です 丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です
    用途水膨張止水板に。
  • 伸縮マルチロッド用オプション アーム ムラテックKDS

    伸縮マルチロッド用オプション アーム

    ムラテックKDS
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    伸縮マルチロッドの先端交換用オプションです。本品に付け替えることで片手で締め込みが可能になります。
    用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。トラスコ品番206-5283適合本体EMR-170・EMR-290・EMR-375材質/仕上パッド:EVA樹脂、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー質量(g)510アズワン品番64-8502-16最大耐荷重(kg)100
  • 伸縮マルチロッド ムラテックKDS

    伸縮マルチロッド

    ムラテックKDS
    20,980税込23,078
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
    最大耐荷重300kgです。(CE認証)広い調整各のノンスリップパッドです。確実で簡単な固定/解除握りやすく丈夫なナイロンハンドル圧力をしっかり伝える三角ネジ接地側も素早いロックを可能にするスプリング機構付1mm厚の剛性パイプ
    用途天井などの貼り作業の支え、拡張作業、仮支柱に。材質/仕上本体・バー:スチール、ハンドル:ナイロン・グラスファイバー、パッド:EVA樹脂
  • ハウスクランプ 平和技研

    ハウスクランプ

    平和技研
    8,598税込9,458
    1ケース(10個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    多彩なパーツで手軽にストックヤードなどが自由自在に組み立てられます。
    用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • 両面使用型アルミ伸縮足場板 ブルーコンパクトステージ STKD型 ピカコーポレイション

    両面使用型アルミ伸縮足場板 ブルーコンパクトステージ STKD型

    ピカコーポレイション
    63,980税込70,378
    1台ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    ストッパーの操作で4mmピッチで任意の長さに伸縮・固定できる優れたアルミ足場板です。 スノコ式天板で高強度を実現・最大使用質量120kgでありながら全サイズ2点支持でご使用いただけます。 STKD-E4023の縮長は業界最小サイズ(2.23m)です。車載もしやすく便利です。 バンド部分、取手部分はブルーアルマイト仕様 フローリング・床材・クロスの傷つけ防止用に両端にエンドキャップを取り付けています。 ストッパー突起部分が足場板の内側に入っているので、フローリング・床材を傷つけません。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・工事現場・工場内等の作業に幅広くご使用いただけます。
  • ミニネットブランケット 平和技研

    ミニネットブランケット

    平和技研
    14,980税込16,478
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。
    用途落下物を受けるネットを取り付ける金物質量(kg)1.8クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7可動範囲(mm)185~265
  • ネットブランケット 平和技研

    ネットブランケット

    平和技研
    16,980税込18,678
    1箱(5本)
    5日以内出荷
    伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。
    用途落下物を受けるネットを取り付ける金物質量(kg)2.3クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7可動範囲(mm)334~509
  • ロックジョイント 平和技研

    ロックジョイント

    平和技研
    21,980税込24,178
    1箱(30個)
    5日以内出荷
    仮設工業会認定品。ボルトを締め付けることにより単管パイプのガタツキを防ぎます。軽量単管パイプにも対応できます。
    用途単管パイプと単管パイプを接続するため使用します。サイズΦ48.6用質量(g)700
  • カベツナギ 平和技研

    カベツナギ

    平和技研
    22,980税込25,278
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールねじ(Φ13.5)使用のため締め付け、取り外しがスピードアップできます。セメント、モルタルがねじ部に付着しません。伸縮用ねじが外パイプで保護され、外部の圧力にも強くなっています。締め付けた時カプラー先端のボルトが出っ張らないので、服や物の引っかかりがなく安全に作業ができます。メンテナンスが簡単で省力化がはかれます。締め付け、取り外し時にダルマドメアイボルトをシノ棒で簡単に回すことができます。
    用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用
  • 単管セパレーター ケーマックス

    単管セパレーター

    ケーマックス
    17,980税込19,778
    1ケース(100本)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    テープ付きで巻き付けが簡単。 クッション材使用の為、足場解体時にフイルムを引っ張れば簡単に抜けます。
    用途単管に巻き付けてスラブとの縁切にサイズ(mm)240×500L
  • すじかい止めクランプ 平和技研

    すじかい止めクランプ

    平和技研
    27,980税込30,778
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    グラビティロック、折れピン式
    用途単管・建枠に筋交を任意に取り付ける事が出来ます。質量(g)500適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7兼用
  • ネットホールドクランプ 平和技研

    ネットホールドクランプ

    平和技研
    24,980税込27,478
    1箱(25個)
    5日以内出荷
    鉄骨はさみ部分が鍛造品の為作りが丈夫。
    用途安全ネットを引っ掛けて使用します。寸法(mm)ハサミしろ:6~30質量(g)700
  • KSクランプ万能カバー 国元商会

    KSクランプ万能カバー

    国元商会
    25,980税込28,578
    1セット(100個)
    4日以内出荷
    メーカー独自のシェル形状をもったフック付きクランプカバー。 シェル形状をもったフック付きクランプカバー。 180°両開きができ(シェル形状)簡単にクランプ全体をカバーし、安全を確保します。 フック留め方式により、ワンタッチでしっかりセットできます。 あらゆるメーカーのクランプに適合します。 視認性の高い鮮やかなイエローとグリーンの2種類。 材質は適度な柔軟性と強度をもたせるよう開発された高品質樹脂製。
    材質樹脂
  • パイプジャッキベース450 タカミヤ

    パイプジャッキベース450

    タカミヤ
    12,980税込14,278
    1箱(6本)
    4日以内出荷
  • 全ねじボルト TRUSCO

    全ねじボルト

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1セット(10本)
    翌日出荷
    日本製で成分がJISG3505の基準に準拠した全ねじボルトです。 ユニクロメッキを施しています。
    用途建設時の天井吊ボルト用に、設備用の吊金具として材質スチール長さ(mm)2000
  • ハンドルカバー ユニット

    ハンドルカバー

    ユニット
    8,098税込8,908
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    泡素材なので衝撃をしっかり吸収します。 一体型なので取付簡単。上からはめこむだけでOK。
    材質発泡ポリエチレン質量(g)380ベース寸法(mm)80×240×40
  • KSクロスタイ 国元商会

    KSクロスタイ

    国元商会
    29,980税込32,978
    1セット(200個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    クサビとパイプの接触面が2ヶ所のため安定して固定できます。 本体に縦パイプ、横パイプを入れ、クサビを打ちこむだけのシンプルなパイプ固定金具。 縦パイプ、横パイプの太さにあわせて、多くの種類が揃っています。
    仕上溶融亜鉛めっき
  • KSアンバ部品 国元商会

    KSアンバ部品

    国元商会
    4,298税込4,728
    1枚
    4日以内出荷
    仕様踏板質量(kg)2
仮設機材