絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 仮設機材

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
476件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプジョイント金具 打ち込みキャップ HOJO

    パイプジョイント金具 打ち込みキャップ

    HOJO
    849税込934
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプ 施工用具・単管48.6Φ用打ち込みキャップ(門扉用)。
    材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • パイプジョイント金具 四方自在・下 HOJO

    パイプジョイント金具 四方自在・下

    HOJO
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    [クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用四方自在(下)。中心部分に使用する四方向からのパイプを固定できる。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
    用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
  • 48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在 エスコ

    48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在

    エスコ
    4,110税込4,521
    1個
    翌日出荷
    単管パイプΦ48.6mm用。2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。屋外専用シリーズ。最大角度90°。自在型。上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
  • 単管パイプ ゲート工業

    単管パイプ

    ゲート工業
    66,980税込73,678
    1セット
    6日以内出荷
    従来品に比べ重量を 25%軽減、鋼管を使用する現場での作業負担軽減、輸送コストの削減が可能。
    用途建設現場・足場工事、囲いの骨組み、太陽光発電(ソーラーパネル)架台としても全国でご利用頂いております。材質厚さ(mm)1.8規格STK700外径(Φmm)48.6メッキ溶融亜鉛めっき
  • 単管コロ IKURATOOLS(育良精機)

    単管コロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    アルミ製ローラーで軽量。ベアリング内蔵で回転がスムーズ。三段階調整可能、ロックピン方式。
    質量(kg)3.1(コロ)/0.9(ガイド1個)寸法(Φmm×Lmm)80×300アズワン品番65-2356-05安全最大荷重(kN)4.9適合パイプ外径(Φmm)【単管パイプ】48.6
  • 固定ベース Φ48.6mm エスコ

    固定ベース Φ48.6mm

    エスコ
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    材質スチール(表面/クロメートメッキ)高さ(mm)100質量(g)780穴径(Φmm)12ベース寸法(mm)120×120
  • ダブルマルチクランプ 可動式 ムラテックKDS

    ダブルマルチクランプ 可動式

    ムラテックKDS
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    マルチクランプを2段に重ねたダブルタイプです。
    用途パイプや単管の仮止めに。トラスコ品番245-7092材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)160質量(g)400タイプ可動式全高(mm)65クランプ範囲(mm)上部中央部:18~48.6・上部先端部:50・下部中央部:18~30・下部先端部:30深さ(mm)(ふところ)上部:48.6・下部:30最大口開き(mm)赤50、黒30締付力(kg)150締付範囲(mm)赤(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm・黒(筒状)Φ18~30mm、(板状)~30mm
  • ”マルチクランプS” ムラテックKDS

    ”マルチクランプS”

    ムラテックKDS
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
    用途固定型クランプとしても利用可能トラスコ品番245-7089材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)70質量(g)196品名マルチクランプS全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
  • 安全ラックBLACK 結一産業

    安全ラックBLACK

    結一産業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    従来品と仕様は同じですが、引っ掛ける腰袋や安全帯をキズから守り、さびにくい黒コーティングを施した仕様に変更しました。 取付簡単・上部はヘルメットの内装を傷めない受け皿形状。下部フックはフル装備の安全帯でもしっかりキャッチします。
    用途48.6Φの単管パイプに使用 ヘルメット・安全帯や腰袋の整理整頓に使用材質(本体)スチール質量(g)約600適合パイプ径(Φmm)48.6
  • モノシステム アンダーベース 光洋機械産業

    モノシステム アンダーベース

    光洋機械産業
    689税込758
    1枚
    翌々日出荷
    ジャッキベース幅140角サイズに最適です。 アンダーベースMPB-24後継品。
    寸法(mm)240×240
  • KS  アシバンド 国元商会

    KS アシバンド

    国元商会
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    足場板外れ止めに最適。Φ48.6単管と各種足場板に対応。 杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)
    用途足場板外れ止めバンド適合【足場板】杉足場板(200×36等)、鋼製足場板(250×40等)、アルミ製足場板(240×29等)材質ベルト部分:ポリエステル、フック・バックル部分:鉄フックΦ48.6単管用
  • KS 壁つなぎ控え(C形鋼用) 国元商会

    KS 壁つなぎ控え(C形鋼用)

    国元商会
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    鋼板リブ付成形で強度抜群。 バーリングネジで押し引きの強度安心。 回り留め付きで取り付け作業が早い。
    タイプC形鋼用許容荷重(kN)1.96(200kgf)仕上溶融亜鉛めっきナット平径(mm)21
  • シートクランプ 国元商会

    シートクランプ

    国元商会
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷
    仕上高耐食性めっき鋼板
  • ステップバーAL 国元商会

    ステップバーAL

    国元商会
    59,980税込65,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板質量(kg)1許容荷重(N[kgf])1.5k(153)
  • スチールパイル グリーンクロス

    スチールパイル

    グリーンクロス
    3,998税込4,398
    1本
    6日以内出荷
    強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭。 太陽光発電所や仮設工事現場等、様々な場所で使用る多用途資材です。
    用途野立て看板や単管組み立ての土台等材質本体:Q345B/スチール(ドブメッキ仕上げ)、両端:45#鋼寸法(Φ)48.6
  • 足場板 ASW アルステージ 長谷川工業

    足場板 ASW アルステージ

    長谷川工業
    56,980税込62,678
    1枚
    翌日出荷
    仮設工業会認定、安心の幅広強力型。 円周フランジ加工、裏面には滑り止めゴムを装備。 片面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)51タイプ片面使用各種認証(一社)仮設工業会認定品最大使用質量(kg)240
  • 足場板 AS アルステージ 長谷川工業

    足場板 AS アルステージ

    長谷川工業
    49,980税込54,978
    1枚ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    たわみが少なく、2点支持で使える足場板 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
    仕様水抜き穴つき/円周フランジ加工材質アルミ厚さ(mm)47タイプ片面使用
  • 六役チャックⅡ型 PAT.P 津軽工業

    六役チャックⅡ型 PAT.P

    津軽工業
    46,980税込51,678
    1ケース(20個)
    当日出荷
    6役機能が簡単な操作で使用できます。六役機能 1.垂直固定(フランジに対し直角) 2.垂直固定(フランジに対し平行) 3.垂直自在 4.水平固定(フランジに対し直角) 5.水平固定(フランジに対し平行) 6.水平自在の合計6役。必要クランプ種類の選別が省略できます。在庫管理の簡略化がはかれます。 (社)仮設工業会認定取得品
    質量(kg)1.08
  • 養生クランプ 平和技研

    養生クランプ

    平和技研
    27,980税込30,778
    1ケース(50個)
    5日以内出荷
    質量(kg)0.44タイプ兼用適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • シートクランプ 平和技研

    シートクランプ

    平和技研
    26,980税込29,678
    1ケース(50個)
    当日出荷
    質量(kg)0.4タイプ兼用適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
  • ビームセットピン タカミヤ

    ビームセットピン

    タカミヤ
    42,980税込47,278
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    質量(kg)0.10
  • 異径ジョイント タカミヤ

    異径ジョイント

    タカミヤ
    29,980税込32,978
    1箱(30個)
    4日以内出荷
    質量(kg)0.61
  • T角クランプ60角 タカミヤ

    T角クランプ60角

    タカミヤ
    25,980税込28,578
    1箱(16個)ほか
    4日以内出荷
  • くい丸システムズ 足場板ハンガー 君岡鉄工

    くい丸システムズ 足場板ハンガー

    君岡鉄工
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    法面の落石防止に使用します。くい丸と組み合わせて足場板を縦に固定します。 厚さ40mmまでの足場板に対応しています。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
  • くい丸システムズ 看板中間 君岡鉄工

    くい丸システムズ 看板中間

    君岡鉄工
    1,098税込1,208
    1個
    10日以内出荷
    足場管やフレームパイプと組み合わせて、看板を挟み込みます。 厚さ45mmまでの看板に対応しています。 必要に応じて中間部分に使用してください。
    ねじ蝶ねじ(ユニクロ)仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)48.6
  • KSメトロポスト 国元商会

    KSメトロポスト

    国元商会
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    覆工板の穴に固定できる手摺支柱 履工板の穴に取付け、取外しがしやすく、ワンタッチで支柱がガッチリ締め付けられます。 先端のツメと、支柱の手摺ホルダーの方向は同一になるように設計されており、手摺パイプにかかる衝撃に対して強く、穴への取付・取り外し作業の目安にもなります。 手摺部分の出っ張りがほとんどなく、安全です。
    質量(kg)5タイプO型仕上溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
  • KS鉄筋フック 国元商会

    KS鉄筋フック

    国元商会
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    フープ筋やスターラップ筋のピッチ間にも取付可能で、取付、取外しが自由にでき、盛り替えが容易。 先端に皿バネつき。鉄筋に対し安定した締付固定ができ安心。 サヤ管タイプに比べ軽量(32型で0.63kg)
    用途壁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 梁配筋作業に(柱主筋に本体取付、親綱ロープを取って利用) 柱筋フープ巻き作業に(柱主筋に本体取付、安全帯を直接引っ掛けて使用) 躯体端面や開口部の墜落防止養生用として(柱主筋に本体取付、親綱ロープを設置。標識などを取付ける)タイプ32型仕上有色クロメート・金色適合径範囲鉄筋D22~32ボルト平径(mm)21
  • KS万能スイング 国元商会

    KS万能スイング

    国元商会
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    厚物鉄骨をしっかりホールド。当たり面も広く深いので取付も安定します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接地面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 本体は溶融亜鉛めっき鋼板のプレス一体成形です。 クランプの位置を水平/垂直にスピーディに変更できる「スイング仕様」。 廻り止めボルトでクランプを自在/固定に切り替え可能。
    タイプ80型仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ厚(mm)35~80ナット平径(mm)17ボルト平径(mm)21
  • 水切定木 B-15型 フクビ化学

    水切定木 B-15型

    フクビ化学
    79,980税込87,978
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。
    長さ(m)1.82
  • ニューツーウェーコーナー定木R仕上げ用 フクビ化学

    ニューツーウェーコーナー定木R仕上げ用

    フクビ化学
    47,980税込52,778
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    ねじれ、そりが小さく、くいつきがよい。 片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、一度に両面が仕上げられるため工期が1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。
    長さ(m)1.82
  • コーナー定木 C型 フクビ化学

    コーナー定木 C型

    フクビ化学
    63,980税込70,378
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    一定した美しいコーナーをスピーディな施工で仕上げる。 施工が簡単です。片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、コーナー定木は一度に両面仕上げられるため、工期を約1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。 複雑なコーナー部や、アーチの施工に特に便利です。
    ウスネズミ長さ(m)1.82
  • アンカーラッパ アラオ

    アンカーラッパ

    アラオ
    34,980税込38,478
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    1タイプで16Φから25Φまで使用できます。 発泡スチロール製なので、軽くて取り付けも簡単です。
    規格16Φ~25Φ兼用
  • ルーフベースα アラオ

    ルーフベースα

    アラオ(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1箱(12枚)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    裏面には「特殊耐熱樹脂モール」を使用、熱による相手側への付着等の心配もいりません。 ウラ面のモールは工具類を一切使わずに簡単に交換補修ができます。 ベースを真ヨコから装着するスライド式なので、どの位置に置いても使用できます。
  • コ型クランプ 1型 カミマル

    コ型クランプ 1型

    カミマル
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。
    用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
  • 床クランプ ビス止 東京富士商会

    床クランプ ビス止

    東京富士商会
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
  • 直角クランプ 東京富士商会

    直角クランプ

    東京富士商会
    999税込1,099
    1個ほか
    3日以内出荷
  • 足場金物 東京富士商会

    足場金物

    東京富士商会
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    仕様足場ボルト:足場金物
  • 単管パイプ用ジョイント アイナット JAPPY

    単管パイプ用ジョイント アイナット

    JAPPY
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    単管パイプをがっちり固定!。単管パイプと組み合わせて様々な用途に!
    材質鉄(亜鉛めっき)質量(g)40
  • かん太PRO クロス継ぎ金具 ジョイント工業

    かん太PRO クロス継ぎ金具

    ジョイント工業
    73,980税込81,378
    1箱(36個)
    5日以内出荷
    1ヶ所貫通・2ヶ所止めで3本の単管パイプをクロスジョイント。フレームや構造体のつなぎなど様々な用途に使用可能。
    材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)60×120×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)752RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
  • かん太PRO ラウンド型ベース金具 ジョイント工業

    かん太PRO ラウンド型ベース金具

    ジョイント工業
    39,980税込43,978
    1箱(24個)
    5日以内出荷
    1ヶ所止めで1本の単管パイプをマウントするベース。地面にアンカー固定、天板をビス固定できる穴が計3ヶ所開けられています。
    材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)45×114×114使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)602RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
仮設機材