絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(55)
- 国元商会(43)
- タカミヤ(38)
- HOJO(33)
- ピカコーポレイション(31)
- 平和技研(26)
- アラオ(22)
- 君岡鉄工(21)
- ジョイント工業(21)
- 信和(仮設機材)(17)
- アルインコ(12)
- 長谷川工業(11)
- 光洋機械産業(10)
- ムラテックKDS(9)
- フクビ化学(9)
- シンセイ(9)
- コンドーテック(8)
- FSC藤原産業(8)
- 大洋製器工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

かん太PRO シングル羽根付き金具
ジョイント工業¥52,980税込¥58,2781箱(36個)5日以内出荷1ヶ所止めで1本の単管パイプをベースマウント。壁面などに固定する際に使用可能。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)103×40×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)320RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO ダブル羽根付き板留め金具
ジョイント工業¥64,980税込¥71,4781箱(36個)5日以内出荷両方に羽根がついたフラット金具。壁面に固定する際や天板などを固定する際に使用します。ウッドフェンスの木材を固定する用途にも多く使用されます。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)140×40×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)490RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO 貫通T継ぎ金具
ジョイント工業¥56,980税込¥62,6781箱(36個)5日以内出荷1ヶ所貫通・1ヶ所止めで2本の単管パイプをT字にジョイント。フレームや構造体の補強など様々な用途に使用可能。全金具の中で最も使用頻度が高い金具。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×60×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)566RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO KB-1R用パッキン
ジョイント工業¥21,980税込¥24,1781箱(24個)5日以内出荷KR-1R専用防傷パッキン材質ゴム(EPDM)寸法(mm)120×120×13質量(g/個)66RoHS指令(10物質対応)対応
かん太PRO クロスT継ぎ金具
ジョイント工業¥52,980税込¥58,2781箱(24個)5日以内出荷1ヶ所貫通・3ヶ所止めで4本の単管パイプをジョイント。構造体のつなぎなどに使用されます。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×120×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)876RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO パイプ継ぎ金具
ジョイント工業¥57,980税込¥63,7781箱(36個)5日以内出荷単管パイプ2本を直結する直結ジョイント。単管パイプの延長等に使用。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)60×88×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)562RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO 中間コーナーK継ぎ金具
ジョイント工業¥72,980税込¥80,2781箱(36個)5日以内出荷1ヶ所貫通・2ヶ所止めで3本の単管パイプをジョイント。構造物の強度を確保する上で重要な役割を果たす中段コーナー金具。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×90×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)746RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO アンカー用水平調整金具
ジョイント工業¥189,800税込¥208,7801箱(36個)5日以内出荷キャップタイプのジョイントに水平調整の脚パーツを取り付けた金具。傾斜地面にも対応可能。脚をアンカーボルトで固定可能。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)/SS400寸法(mm)130×110×60使用工具六角レンチ4mm耐荷重(kg)500適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ材質(ベース)SS400質量(g/個)664RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス表面処理(ベース)電気亜鉛メッキ
かん太PRO ラウンド型水平調整金具
ジョイント工業¥169,800税込¥186,7801箱(36個)5日以内出荷キャップタイプのジョイントに水平調整の脚パーツを取り付けた金具。傾斜地面にも対応可能。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)/SS400寸法(mm)130×60×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)641RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO ダブル羽根付き金具
ジョイント工業¥64,980税込¥71,4781箱(36個)5日以内出荷両方に羽根がついた中間金具。筋交いやフレームつなぎなどに使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)146×40×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)377RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO ダブル羽根付きベース金具
ジョイント工業¥75,980税込¥83,5781箱(36個)5日以内出荷1ヶ所止めで1本の単管パイプをベースマウント。両サイドの羽根で壁面などに強力に固定する際に使用可能。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)40×130×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)355RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO エンド羽根付き金具
ジョイント工業¥58,980税込¥64,8781箱(36個)5日以内出荷単管パイプの端につける羽根つきキャップ。筋交い金具との接続や任意の角度を出したい場合に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)78×60×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)359RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO エンドキャップ金具
ジョイント工業¥75,980税込¥83,5781箱(48個)5日以内出荷単管パイプの端に固定するキャップ金具。金具の厚みが他ジョイントと同じになるよう設計しており、地面に水平にパイプを設置する際に端部に取り付けるとガタつかないようになっています。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)30×60×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)290RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO 重量用スクエア型水平調整金具
ジョイント工業¥67,980税込¥74,7781箱(10個)5日以内出荷キャップタイプのジョイントに水平調整の脚パーツを取り付けた金具。傾斜地面にも対応可能。ベースプレートの計4ヶ所の穴をアンカーボルトで固定可能。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)/SS400寸法(mm)135×140×140使用工具六角レンチ4mm耐荷重(kg)2000適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ材質(ベース)SS400質量(g/個)1652RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス表面処理(ベース)電気亜鉛メッキ
かん太PRO シングル羽根付き板留め金具
ジョイント工業¥65,980税込¥72,5781箱(36個)5日以内出荷片方に羽根がついたフラット金具。壁面に固定する際や天板などを固定する際に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)100×40×60使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)463RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
かん太PRO コーナーY継ぎ金具
ジョイント工業¥53,980税込¥59,3781箱(24個)5日以内出荷3ヶ所止めで3本の単管パイプをジョイント。立方体のコーナー金具。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450-10)寸法(mm)90×90×90使用工具六角レンチ4mm適合サイズ(mm)直径48.6(単管パイプ)表面処理溶融亜鉛メッキ、電気亜鉛メッキ質量(g/個)915RoHS指令(10物質対応)対応取付ビスM8-8六角ビス
単管クランプ:タノナット(ハイブリット式) Φ48.6×Φ42.7
FSC藤原産業¥1,698税込¥1,8681個当日出荷簡易固定用のプラスチックノブ付きクランプです。ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。仮止めから本締めまで対応できるハイブリッド式で、作業効率を高めます。対応パイプ サイズ: Φ48.6 Φ42.7質量(kg)0.73材質(ナット)プラスチック+鉄
単管パイプベース支柱金具
エスコ¥4,580税込¥5,0381個翌々日出荷単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。仕様パイプ締付時のトルク目安(N):12.5 (参考値)、【締付工具】六角レンチ (4mm)材質SS400 (溶融亜鉛メッキ仕上げ)、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)質量(g)1390引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×100×140パイプ寸法(mm)48.6取付幅(mm)150
単管ゲージスタンド
FSC藤原産業¥11,900税込¥13,0901本当日出荷周囲のロックボルトを単管パイプに置き換えることが可能です。フレームのない現場に最適です。棒鋼・鉄筋などから、単管パイプに変換することで、単管クランプが使用できます。ロックボルトなどの試験作業での、ダイヤルゲージの設置に便利です。フレームの無い現場に最適です。<使用方法>単管ゲージスタンドを棒鋼に差し込み、蝶ボルトを2カ所締込み固定します付属品自在クランプ(Φ48.6・ボルト2本)全長(mm)500質量(kg)2内径×外径(Φmm)41.6×48.6ボルトM10
両面使用型アルミ足場板 STHD型
ピカコーポレイション¥85,980~税込¥94,578~1台14日以内出荷スタンション取付けに適した400mm幅のアルミ足場板です。 スタンション取付け部分を強化しております。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。用途工場・作業現場・足場作業に。材質アルミ合金幅(mm)400厚さ(mm)60支持点数2最大使用荷重(kg)200
【オーダー】両面使用型足場板 STHD型
ピカコーポレイション¥76,153税込¥83,7681枚29日以内出荷スタンション取付けに適した400mm幅のアルミ足場板STHD型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 スタンション取付け部分を強化しております。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】両面使用型足場板 STBD型
ピカコーポレイション¥77,538税込¥85,2921枚29日以内出荷厚み60mmの4層タイプのアルミ足場板STBD型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 水ヌキ穴付き(両端)・表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】両面使用型足場板 STXD型
ピカコーポレイション¥79,615税込¥87,5771枚29日以内出荷厚み63mmの4層タイプのアルミ足場板STXD型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率3以上) 両端には水抜き穴が付いています。 ※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】両面使用型足場板 STCD型
ピカコーポレイション¥82,384税込¥90,6221枚29日以内出荷厚み63mmの6層タイプのアルミ足場板STCD型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 たわみが少なく6mまで2点支持にて使用可能です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率5m未満3.5以上、5m以上3以上) 両端には水抜き穴が付いています。 ※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】片面使用型足場板 STSG型
ピカコーポレイション¥91,307税込¥100,4381枚29日以内出荷300mm幅と400mm幅を取りそろえ、2点支持で使用可能アルミ足場板STSG型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 厚み60mmなので2点支持で設置可能です。(4000mm以上の長さについては厚みが75mm) 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)がついており安全性に優れています。 安全率3以上を確保しています。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】片面使用型足場板 STSH型
ピカコーポレイション¥58,461税込¥64,3071枚29日以内出荷厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板STSH型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)付き。 両端に水ヌキ穴付き。 安全率3以上を確保しています。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】片面使用型足場板 STNR型
ピカコーポレイション¥12,769税込¥14,0461枚29日以内出荷厚み29mmの最軽量タイプのアルミ足場板STNR型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。 ※特注サイズは仮設工業会認定外となります。ご了承ください。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
【オーダー】片面使用型足場板 STCR型
ピカコーポレイション¥12,769税込¥14,0461枚29日以内出荷スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板STCR型のオーダーメイド加工品です。 ピカコーポレイションでは国内工場で特注品に対応しており、1mm単位で長さをお選びいただくことができます。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。 ※特注サイズは仮設工業会認定外となります。ご了承ください。 ※アルミ溶接の肉盛りや材料の性質の関係で1mm~数mm程度の寸法公差が発生する可能性があります。ご了承ください。用途工事現場・工場用の道板・踏板として。設備・機械・ライン周りの足場用に。サービス分類オーダー・加工
クランプ 自在
シンセイ¥9,998税込¥10,9981箱(30個)5日以内出荷支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
垂木止めクランプ 自在
シンセイ¥13,980税込¥15,3781箱(50個)5日以内出荷単管パイプを組んで、屋根付きの小屋や倉庫を建てる時に活躍します。・クランプにはL字型の金具が付いており垂木と単管を繋ぐことができます。タイプ自在型表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
垂木止めクランプ 直交
シンセイ¥13,980税込¥15,3781箱(50個)5日以内出荷単管パイプを組んで、屋根付きの小屋や倉庫を建てる時に活躍します。・クランプにはL字型の金具が付いており垂木と単管を繋ぐことができます。表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
クランプ 直交
シンセイ¥9,998税込¥10,9981箱(30個)5日以内出荷支柱と単管をつなぐためのクランプです。・ボルト締のため、しっかりと固定出来ます。・大型支柱、棚資材等の強度を必要とする箇所に最適です。・足場には使用できません。表面処理先メッキ(電気メッキ)適合パイプ径(Φmm)48.6用
スーパーライトパイプ(ピン付)
大和鋼管¥3,898~税込¥4,288~1本翌日出荷国土交通省のNETIS登録技術です(KK-02002-V)。高張力鋼を使用して軽量化を実現、従来品と同等の強度で約25%軽くなります。材質高張力鋼厚さ(mm)1.8
単管パイプ用サインボード
エスコ¥7,540税込¥8,2941枚(1枚)翌日出荷クランプによる簡単設置。耐風性も抜群です。マグネット式のカバーなので、簡単に用紙の差込ができます。盤面を90°回転し蝶ねじ固定するだけでタテ・ヨコの切替が可能です。単管バリケードの上下の単管に対応。便利な盤面360°角度調整(水平方向)。マグネット付カバー×コの字押さえ式。タテ・ヨコ兼用型。用途対通行者運転者に向けた注意喚起・現場内の案内板に材質SPCC(本体盤面)+PVC(本体カバー面)寸法(mm)460×340×5(t)(ボード)質量(kg)2.35サイズA3
ベースフランジ, RS PRO
RS PRO¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷「選択ガイド」表は、図のアルファベットキーを特定の固定具に対応させています(代表品番も示します)。ベースフランジ. 支柱は垂直状態から最大11 °までピボット仕様コンポーネントタイプ = ベースフランジ適合チューブ直径 = 48mm適合ストラットプロファイル = タイプ3ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ適合円管サイズ = タイプ3製品ファミリー = RSハンドレールシステム材料 = 鋳鉄製品システム = 152
ベースフランジ, RS PRO
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷RS Pro 鋳鉄 132 ベースフランジ、 48 mm 丸型チューブ、タイプ 3RS Pro のこのベースフランジは鋳鉄製で、丸型チューブとペアになるように設計されています。支柱と一緒に使用すると、手すりを固定して保護することができます。 2 つの穴が開けられているため、ベースレールフランジの接続が簡単です。また、鋳鉄製であるため、頑丈で安全な基盤が確保されます。このようなベースフランジは、直立丸型ポールの構造的な支持が必要な場合に使用できます。フランジはタイプ 3 丸型チューブに適合し、 2 本の六角レンチ対応グラブねじで固定できます。 このコンポーネントは、スチールチューブの寸法と重量について、英国規格 1387 を満たしています。また、安全フェンスを構築したり、職場の手すりを保護したりする場合にも適しています。RS Pro では、支柱用フランジの他に、さまざまなサイズ、スタイル、タイプの脚、キャスター、ベースクランプを幅広く取り揃えています。アルミやプラスチックから亜鉛ダイキャストやスチールに至るまで、さまざまな材質のものがあります。特長と利点.手すり用の鋳鉄製ベースフランジ .事前にドリル加工された穴がある .管球の直径は 48.3 mm です .タイプ 3 丸型チューブサイズに適合 .タイプ 3 ストラットプロファイルに適合 .ハンドレールシステム 132 を使用します .丸形チューブ構造エレメント . BS 1387 規格に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様コンポーネントタイプ = ベースフランジ適合チューブ直径 = 48mm適合ストラットプロファイル = タイプ3ストラクチャーエレメントタイプ = 丸形チューブ適合円管サイズ = タイプ3製品ファミリー = RSハンドレールシステム材料 = 鋳鉄製品システム = 132