絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- エスコ(56)
- 国元商会(48)
- タカミヤ(38)
- HOJO(33)
- ピカコーポレイション(31)
- 平和技研(26)
- アラオ(22)
- 君岡鉄工(21)
- ジョイント工業(21)
- 信和(仮設機材)(17)
- アルインコ(12)
- 長谷川工業(11)
- 光洋機械産業(10)
- ムラテックKDS(9)
- フクビ化学(9)
- シンセイ(9)
- コンドーテック(8)
- FSC藤原産業(8)
- 大洋製器工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
商品豆知識

KS万能スイング
国元商会¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷厚物鉄骨をしっかりホールド。当たり面も広く深いので取付も安定します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接地面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 本体は溶融亜鉛めっき鋼板のプレス一体成形です。タイプ80型・チェーン吊用仕上溶融亜鉛めっき(パイプ用クランプ) 高耐食性溶融メッキ鋼板適合つかみ厚(mm)35~80
ライズタラップ Ⅱ型 (ボルト付き)
コンドーテック¥43,980税込¥48,3781箱(15個)5日以内出荷受金具が一つのため、小径角形柱にも、丸柱にも取り付け可能。 受金具が一つのため工場内の作業性が良い。 ボルト・ナットで締付るのでガタツキがなく安全。 脱着がかんたん。 受金具を20mm以下にしているのでALC板の取付時にじゃまにならない。 Ⅱ型は踏面をノコ状に加工してあり、横すべりを防ぎ、安全。 本体は繰り返し使用でき、経済的(溶融亜鉛メッキ仕上げのためサビにくい)。RoHS指令(10物質対応)対応
水切定木 2m
フクビ化学¥48,980~税込¥53,878~1箱(50個)3日以内出荷庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。色ウスネズミ長さ(m)2
水切定木 B-10型
フクビ化学¥69,980税込¥76,9781箱(100個)3日以内出荷庇の水切り部分のモルタル仕上げを簡単に美しく。 製品にあけられた穴のラス効果で、亀裂やカド欠けを防止します。 取付が簡単で、仕上がりが美しい。長さ(m)1.82
コーナー定木 B型
フクビ化学¥93,980税込¥103,3781箱(200個)3日以内出荷一定した美しいコーナーをスピーディな施工で仕上げる。 施工が簡単です。片面ずつ仕上げる在来の木製定木の施工に比べ、コーナー定木は一度に両面仕上げられるため、工期を約1/3に短縮できます。 ハサミで簡単に切断できるため、ジョイントや役物仕上げに無駄がありません。 複雑なコーナー部や、アーチの施工に特に便利です。色ウスネズミ長さ(m)1.82
両面使用型アルミ足場板 STED型
ピカコーポレイション¥149,800~税込¥164,780~1台14日以内出荷業界唯一!厚み75mmの4層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 安全率3以上を確保しています。 両端には水ヌキ穴付き。用途工場・建設現場での作業に。材質アルミ合金厚さ(mm)75
スノコ式両面使用型アルミ足場板 STAS型
ピカコーポレイション¥83,980~税込¥92,378~1台14日以内出荷スノコ状で主材に勾配があるため、足場板に切り屑などが溜まらないタイプのアルミ足場板です。 ねじれに強い溶接構造です。 安全率3以上確保しています。用途工場・建設現場での作業に。材質アルミ合金厚さ(mm)60
DXA型用オプション 連結足場板
ピカコーポレイション¥89,980~税込¥98,978~1台翌日出荷から翌々日出荷可搬式作業台DXAシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金有効幅(mm)500
DWJ型用オプション 連結足場板
ピカコーポレイション¥75,980~税込¥83,578~1台翌日出荷可搬式作業台DWJシリーズに使用できる連結足場板です。 組み合わせにより広い足場とバリエーション豊かなレイアウトを構成できます。 設置は工具を使わず容易にできます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。用途広い作業床を確保したいときに最適です。材質アルミ合金厚さ(mm)(足場板)47有効幅(mm)400
ハイリング
アラオ¥27,980~税込¥30,778~1箱(1000個)翌々日出荷から3日以内出荷浸水後、あまり早く膨張せず、膨張率は2倍以内。 弾力性のあるゴム素材で、浸水が止まると原形に戻る力が強い。用途丸セパレーターを水道として通過してくる水の止水に最適です。
SFバッグ
アラオ¥4,998税込¥5,4981枚翌々日出荷鉄骨やコンクリートを覆うことにより、確実に養生できます。 ロープ付なので、取り付け・取り外しが簡単です。 反射ラインが入っているため、視認性もアップします。材質ポリエチレン色グリーン規格1000角 D1000
両面使用型アルミ足場板 STXD型
ピカコーポレイション¥86,980~税込¥95,678~1台17日以内出荷厚み63mmの4層タイプのアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率3以上) 両端には水抜き穴が付いています。 ※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。用途工場・建設現場での作業に。仕様安全率3以上材質アルミ合金厚さ(mm)63
両面使用型アルミ足場板 STSD型
ピカコーポレイション¥96,980~税込¥106,678~1台17日以内出荷厚み60mm、2点支持で使用可能なアルミ足場板です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率3以上) 幅300mm、350mm、400mmのラインナップからお選びいただけます。用途工場・建設現場での作業に。厚さ(mm)60
両面使用型アルミ足場板 STCD型
ピカコーポレイション¥86,980~税込¥95,678~1台17日以内出荷厚み63mmの6層タイプのアルミ足場板です。 たわみが少なく6mまで2点支持にて使用可能です。 表面はショットブラストによるノンスリップ加工を施しています。 2点支持仕様です。(安全率5m未満3.5以上、5m以上3以上) 両端には水抜き穴が付いています。 ※型番末尾T付きは両端には取っ手穴が付いているタイプです。用途工場・建設現場での作業に。材質アルミ合金厚さ(mm)60
片面使用型アルミ足場板 STSH型
ピカコーポレイション¥52,980~税込¥58,278~1台翌日出荷厚み48mm、3m以上でも2点支持で使用可能なスタンダードアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)付き。 両端に水ヌキ穴付き。 安全率3以上を確保しています。用途工場・建設現場での作業に。仕様水ヌキ穴付(両端)材質アルミ合金厚さ(mm)48
片面使用型アルミ足場板 STSG型
ピカコーポレイション¥99,980~税込¥109,978~1台17日以内出荷300mm幅と400mm幅を取りそろえ、2点支持で使用可能アルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 裏面にビード(滑り止めゴム)がついており安全性に優れています。 安全率3以上を確保しています。用途工場・建設現場での作業に。
アルミ製開閉式足場板 STKR型
ピカコーポレイション¥85,980~税込¥94,578~1台3日以内出荷床材・布材にアルミ合金を採用軽量化を実現した開閉式足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 つかみ金具はパイプ径Φ42.7専用です。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
足場板 NN ネオステージ
長谷川工業(1件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1枚翌日出荷滑り止め効果の高いサンドブラスト加工。 両面使用タイプ 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)仕様水抜き穴つき材質アルミ厚さ(mm)60タイプ両面使用
かん太PRO KSC-1C-S-500用パッキン
ジョイント工業¥18,980税込¥20,8781箱(36個)5日以内出荷KSC-1C-S-500専用用パッキン材質ゴム(EPDM)寸法(mm)62×62×4.1質量(g/個)5RoHS指令(10物質対応)対応
コ型クランプ スイング
国元商会¥1,498税込¥1,6481個当日出荷独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 5B型
国元商会¥1,598税込¥1,7581個当日出荷独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。用途ガイドロープを鉄骨への設置に。トラスコ品番385-8625材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 5C型
国元商会¥1,598税込¥1,7581個当日出荷独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。用途足場用の吊りチェーンをH型鋼等への取付けに。仕様【許容支持力(N/kgf)】4210/429トラスコ品番385-8622材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合つかみ厚(mm)0~40
コ型クランプ 2型
国元商会¥1,498税込¥1,6481個当日出荷独自のコ型形状で建築現場の振動を吸収します。単管クランプ部は独自のナット抜け防止機構です。用途鉄骨と単管の緊結に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7適合つかみ厚(mm)0~40
S造取付ピース
タカミヤ¥25,980税込¥28,5781箱(100個)4日以内出荷セット内容取付ピース、W1/2吊ボルト285mm、W1/2コーティングナット、W1/2ナット、平ワッシャー質量(kg)0.15表面処理生地