絞り込み
芯数(C)
  • 1(2)
  • 2(13)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.128(4)
  • 0.15(5)
  • 0.2(15)
  • 0.204(6)
  • 0.22(2)
  • 0.3(20)
  • 0.324(5)
  • 0.35(2)
  • 0.5(21)
  • 0.518(4)
  • 0.55(2)
  • 0.75(6)
  • 0.9(3)
  • 1.25(6)
  • 2(2)
  • 20(5)
  • 22(9)
  • 23(2)
  • 24(9)
  • 26(6)
長さ(m)
  • 0.0009(1)
  • 1(1)
  • 2(4)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 10(26)
  • 15(3)
  • 20(26)
  • 30(22)
  • 40(15)
  • 50(22)
  • 60(15)
  • 70(15)
  • 80(15)
  • 90(15)
  • 100(30)
対数(P)
  • 1
  • 2(61)
  • 3(69)
  • 4(51)
  • 5(76)
  • 6(43)
  • 7(53)
  • 8(40)
  • 10(68)
  • 12(33)
  • 13(7)
  • 15(42)
  • 16(3)
  • 18(20)
  • 20(38)
  • 25(21)
  • 30(18)
  • 34(3)
  • 50(8)
  • -(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.48(4)
  • 0.54(4)
  • 0.61(7)
  • 0.65(6)
  • 0.7(5)
  • 0.75(3)
  • 0.78(4)
  • 0.8(3)
  • 0.9(9)
  • 0.95(3)
  • 0.96(3)
  • 0.97(4)
  • 1.1(7)
  • 1.2(6)
  • 1.35(3)
  • 20(5)
  • 21(3)
  • 22(4)
  • 23(4)
  • 25(3)
シース色
  • シース色カラー(3)
  • シース色灰(4)
  • シース色黒(37)
カラー・灰・黒
ブランド
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
  • 伸興電線(6)
  • 倉茂電工(6)
  • 冨士電線(東京)(5)
  • BELDEN(4)
  • 沖電線(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • タツタ電線(2)
  • 大電(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(2)
  • 富士電線工業(1)
  • JMACS(日本電線工業)(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • オーナンバ(1)
  • 阪神電線(1)
  • 華陽電線(1)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・伸興電線・倉茂電工・冨士電線(東京)・BELDEN・沖電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線・大電・PROTERIAL(プロテリアル)・富士電線工業・JMACS(日本電線工業)・長岡特殊電線・オーナンバ・阪神電線・華陽電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ

    端末機器用シールド付多対ケーブル

    オーナンバ(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
    用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線色うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)
  • 高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ 沖電線

    高屈曲ロボットケーブル ORPシリーズ

    沖電線
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ロボットのあらゆる動き(摺動、首振り、捻り)に対応し、幅広い用途でお使いいただけます。 柔軟性に優れており、配線の取り回し性に優れています。 細径化を図ったケーブル構造で、機器のダウンサイジング、低コスト化に貢献します。 環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。
    用途高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途に種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)、ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.2mm2を除く)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図、心線識別によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • FKEV-SB 計装用ケーブル 富士電線工業

    FKEV-SB 計装用ケーブル

    富士電線工業(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    耐油・耐熱・難燃・非移行・耐ノイズ・作業性に優れています。
    用途FA、OA機器の内部電子配線及び接続に計測機器をはじめ、幅広い用途で使用できます。 インターフェース、RS422、RS485に使用可能です。種類制御・計装ケーブル全長(m)10材質(テープ)アルミラミネートテープ(AL/PET)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)

    沖電線
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から62日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図による定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線耐電圧(V/min)AC2000
  • 計装用ケーブル JMACS(日本電線工業)

    計装用ケーブル

    JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻
    当日出荷から11日以内出荷
    導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。
    用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種別より線種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-15~75材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ポリエチレン材質(テープ)AL/PET難燃性優シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線各種認証ULVW-1
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥929~税込¥1,022~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
  • 細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ) 沖電線

    細径高屈曲ロボットケーブル ORP-SLシリーズ(ツイストペアタイプ)

    沖電線
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本(10m)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
    業界トップクラスの細径性。狭い機器内の配線にも最適です。機器の軽量化にも貢献します。(メーカー従来品比 約20%の細径、軽量化) 摺動耐久1億回以上です。あらゆる動き(摺動、首振り、ねじり)に対して、優れた耐久性を発揮します。環境対応製品です。RoHS指令に適合しています。 高レベルの耐屈曲性・耐捻回性・耐摺動性が要求される産業用ロボット、自動工作機等の多目的用途。
    種別屋内、機器間および機器内の固定・可動部適合規格UL758Style2464(定格80℃、300V)ULリスティング(CL3)規格適合品も受注生産にて対応可能です(導体断面積0.25mm2、0.3mm2、0.5mm2のみ)。材質(シース)耐油性PVC材質(絶縁体)特殊エラストマー難燃性VW-1識別構成図によるシース色黒(つや消し)定格温度(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚り線
  • 電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線用固定ケーブルCL2/2464

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。UL垂直トレイ難燃試験に合格。 耐油耐熱柔軟性ビニルシース材を使用。 トレイケーブルとしても使用可能。 RS485、RS422、RS232C対応ケーブル。 リスティング規格であるCL2を取得しており、NFPA70に対応。
    種類FA用ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)100耐電圧(V/min)2000
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    ¥59,980税込¥65,978
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
  • ポリエチレン絶縁ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    ポリエチレン絶縁ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(50m)
    5日以内出荷から58日以内出荷
    データ伝送の汎用ケーブルです。
    用途コンピューター、周辺機器。事務機などの電子機器の内部配線及び機器接続用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 30V UL対応可動用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    30V UL対応可動用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色ダークブルー種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド無し定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1巻
    5日以内出荷から10日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定) BELDEN

    FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)

    BELDEN
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • 多関節ロボット用ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    8日以内出荷
    色ダークブルー
  • 30V UL対応可動用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    30V UL対応可動用シールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    8日以内出荷
    UL、cUL共用ロボットケーブル/UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。
    特記耐油・耐熱・耐屈曲・耐捻回・耐摩耗色黒種類FA用ケーブル(信号・計装用)適合規格UL758、CSA C22.2 No.210シールド有定格温度(℃)80耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き) 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(編組遮へい付き)

    冨士電線(東京)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    使用温度範囲(℃)-15~+60シース色黒
  • 端末機器用対ケーブル(灰) 華陽電線

    端末機器用対ケーブル(灰)

    華陽電線
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本(100m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。
    用途端末機器用対ケーブル種別より線電圧(V)60材質(シース)ビニルシース色灰許容温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV-SB(CL3) 対撚り

    大電
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド有シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100
  • 多関節ロボット用シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    多関節ロボット用シールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    8日以内出荷
    色ダークブルー
  • ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル タツタ電線

    ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル

    タツタ電線
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
    用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド有標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • 高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り 大電

    高耐久ロボットケーブル RMFEV(CL3) 対撚り

    大電
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    NFPA79対応 業界屈指の耐久性 高寿命ロボットケーブル
    用途電力制御回路用ケーブル適合規格【1】UL規格(UL13)PLCC CL3 【2】UL規格(UL758 )UL AWM Style2517 【3】CSA規格(C22.2No210.2)CSA AWM Ⅰ/Ⅱ AB定格電圧(V)300材質(シース)難燃・耐熱PVC材質(絶縁体)ETFE難燃性1UL規格(UL13):垂直トレイ試験 2UL規格(UL758):VW-1 3CSA規格:FT1シールド無シース色黒定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ軟銅線耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • FA通信用ケーブル 30V (高屈曲) BELDEN

    FA通信用ケーブル 30V (高屈曲)

    BELDEN(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
    用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • FA通信用ケーブル 300V (固定) BELDEN

    FA通信用ケーブル 300V (固定)

    BELDEN
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    UL、ULリステッド、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 柔軟
    用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールド無シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
  • 電子機器配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    8日以内出荷
    色黒種類FA用ケーブル全長(m)100
  • 300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工

    300Vリスティング対応シールド付可動用ケーブル

    倉茂電工
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    7日以内出荷
    色黒種類FA用ケーブル
  • 火災報知器用耐熱電線(HP-S(CU)) 伸興電線

    火災報知器用耐熱電線(HP-S(CU))

    伸興電線
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    消防庁告示第11号「耐熱電線の基準」で規定された耐熱性能を有し、加熱開始から15分後、380℃の高温下で、交流250Vの電圧に耐えることができます。(注)使用温度/電圧ではありません。静電しゃへい層を軟銅テープに置き換えた構造です。
    用途主に防災施設などにおける小勢力回路(使用電圧60V未満)に使用されています。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥929~税込¥1,022~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
  • ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル タツタ電線

    ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル

    タツタ電線
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
    用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • FA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲) BELDEN

    FA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲)

    BELDEN
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応 摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み UL、CEに対応 耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性 業界トップクラスの細さ 極細 摺動屈曲試験、試験1億回突破
    用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブル特記耐紫外線、耐薬品性、ROHS、REACH および CE指令適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)定格電圧(V)AC30材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)難燃性VW-1、FT1、EN 60332-1-2許容曲げ半径(mm)±90°左右屈曲試験、摺動屈曲試験、垂直360°捻回試験、水平180°捻回試験シールド有(すずめっき銅編組)耐油性IRM 902、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)、IRM 903、120℃x18時間、伸長および張力≧60%(オリジナルの値から)シース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅撚線耐電圧(V/min)AC500
  • 300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル PROTERIAL(プロテリアル)

    300Vフッ素樹脂絶縁シールド付 耐屈曲ロボット用ケーブル

    PROTERIAL(プロテリアル)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻(10m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    フッ素樹脂絶縁体と独自の銅箔糸編組シールドを採用、優れた柔軟性と高屈曲性を実現しました。
    用途半導体装置、小型工作機などの給電用、信号伝送用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 細径化 滑性ロボットケーブル 倉茂電工

    細径化 滑性ロボットケーブル

    倉茂電工
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    8日以内出荷
    UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。
    色黒種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210定格電圧(V)150材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合難燃性VW-1,FT1曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105耐電圧(V/min)AC1500
  • 細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付) 倉茂電工

    細径化 滑性ロボットケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1巻
    8日以内出荷
    UL、cUL AWM対応。 耐熱・耐油・耐屈曲性、可動用。 素線径0.08mm可とうより線。 滑性シース・つや消し。 耐ノイズ性。
    色黒種類FA用ケーブル使用温度範囲(℃)(固定時)-30~105、(可動時)0~105適合規格UL AWM Style 21795,CSA C22.2 No.210定格電圧(V)150材質(シース)すずめっき軟銅線編組材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合難燃性VW-1,FT1曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨、(可動時)ケーブル外径の7.5倍以上推奨絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10以上定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
  • 電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線シールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    色黒種類FA用ケーブル全長(m)100
  • 300Vリスティング対応可動用ケーブル 倉茂電工

    300Vリスティング対応可動用ケーブル

    倉茂電工
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    7日以内出荷
    色黒種類FA用ケーブル適合規格CE・UL・cUL材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)ふっ素樹脂(ETFE)識別絶縁体着色方式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 弱電計装用ケーブル(KSPEV-SB) 伸興電線

    弱電計装用ケーブル(KSPEV-SB)

    伸興電線
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    作業性:カラーコード方式のため、誤配線が防げ配線接続作業が容易です。耐ノイズ:対より構成のため、漏話特性が優れています。また、アルペットとスズメッキ軟銅編組の2重しゃへいにより、外部ノイズを遮断します。
    用途弱電流さらには使用電圧60V以下の小勢力回路に使用される計装用ケーブルとして、工場の生産設備の制御や計測・監視システムの配線に使用されます。固定配線用のケーブルです。可動部の配線は行わないでください。絶縁抵抗(MΩ/km)(空中)2500以上シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(空中)AC1000
  • 着色ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル 冨士電線(東京)

    着色ポリエチレン絶縁ポリエチレンシースケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥5,898税込¥6,488
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    屋外用LAPシース。優れた耐水性、耐紫外線。内被及び外被材料には、ポリオレフィン系材料を使用しており、燃焼しても有害物質を発生しません。遮へいⅠは、銅テープ遮へい、編組遮へいも別途対応可能
    仕様絶縁抵抗(MΩkm):5,000以上,耐電圧(V/1分間):A.C 500サイズ(mm)0.9シース色黒導体抵抗(Ω/km)29.2以下静電容量(nF/km)平均100以下
  • 着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き) 冨士電線(東京)

    着色識別ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(編組遮へい付き)

    冨士電線(東京)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    カラーコードにより識別 が容易・工事が能率アップ。各線心はカラーコードによって識別されています。線心の選択・決定が容易で能率アップに大きく寄与します。静電遮へい層を有する経済型ケーブル。標準構造としては「アルミ箔張付プラスチックテープ+ ドレインワイヤ」静電遮へい層を有する経済型ケーブルです。
    難燃性60秒以内で自然に消えなければならない絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース色黒
  • 弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    用途弱電計装用(60V以下の小勢力回路または弱電流回路)絶縁抵抗(MΩ/km)2500シース色黒

『電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

FA用ケーブル