絞り込み
寸法(inch)
- 1/4(12)
- 3/8(14)
- 1/2(12)
- 1/2×3/8(4)
- 5/8(9)
- 3/4(15)
- 3/4×1/2(6)
- 3/4×5/8(4)
- 1(14)
- 1-1/4(13)
- 1-1/4×1(4)
- 1-1/2(13)
- 1-1/2×1(3)
- 1×1/2(4)
- 1×5/8(4)
- 1×3/4(4)
- 2(12)
- 2-1/2(6)
- 3(6)
- 4(5)
- 寸法(inch)をもっと見る
エコロジープロダクト
「寸法(inch)」から絞り込む

ユニオンN付
フローバル¥629~税込¥692~1セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
異径フレアナット
フローバル¥259~税込¥285~1個3日以内出荷銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
チーズN付
フローバル¥1,398~税込¥1,538~1セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
銅フレアー管(ロー付タイプ) 1/4X2.5Φ
イチネンTASCO¥639税込¥7031セット(5個)当日出荷キャピラリーチューブ(ロウ付)接続に使用します。全長(mm)30穴径(Φmm)2.5取付ネジ径(フレア)1/4"
エルボN付
フローバル¥999~税込¥1,099~1セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
ロー付ハーフユニオンN付
フローバル¥459~税込¥505~1セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
径違いチーズN付
フローバル¥2,298~税込¥2,528~1セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
結露防止フレアナット
フローバル¥359~税込¥395~1個3日以内出荷銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45°)、本体フレア面にフレアナットで密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
ハーフエルボN付
フローバル¥859~税込¥945~1セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
標線ゲージ(Φ9.52用)
イチネンTASCO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径9.52用
高圧冷媒用銅合金継手 ティーズ
多久製作所¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷リン脱酸銅管よりも強度の高い銅合金管(高強度銅:JIS H3300 C1862T)を使用する事で継手肉厚を厚くし過ぎる事なく高圧仕様に対応出来ます。用途JIS規格(JIS B8607)とほぼ変わらない肉厚で設計されている為、ろう付け施工などの条件は銅管継手とほとんど変わりがありません。
高圧冷媒用銅合金継手 エルボ
多久製作所¥2,498~税込¥2,748~1個4日以内出荷リン脱酸銅管よりも強度の高い銅合金管(高強度銅:JIS H3300 C1862T)を使用する事で継手肉厚を厚くし過ぎる事なく高圧仕様に対応出来ます。用途JIS規格(JIS B8607)とほぼ変わらない肉厚で設計されている為、ろう付け施工などの条件は銅管継手とほとんど変わりがありません。設計圧力(MPa)8
高圧冷媒用銅合金継手 ソケット
多久製作所¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷リン脱酸銅管よりも強度の高い銅合金管(高強度銅:JIS H3300 C1862T)を使用する事で継手肉厚を厚くし過ぎる事なく高圧仕様に対応出来ます。用途JIS規格(JIS B8607)とほぼ変わらない肉厚で設計されている為、ろう付け施工などの条件は銅管継手とほとんど変わりがありません。
径違いエルボN付
フローバル¥1,198~税込¥1,318~1セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
ヒッチングN付
フローバル¥979~税込¥1,077~1セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
チャージ口金N付
フローバル¥999~税込¥1,099~1セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
ゲージ下N付
フローバル¥539~税込¥593~1セット3日以内出荷本体・フレアーナットで構成されており、銅管をフレアリングツールで押し拡げ(45度)、本体面に密着させて接続します。用途冷媒配管など気密性の高い用途に使用材質カドミレス材[カドミウム(Cd)75ppm以下] / C3604快削黄銅棒
標線ゲージ(Φ6.35用)
イチネンTASCO¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径6.35用