絞り込み
切断対象
- 庭木(2)
- 枝・小枝(2)
- 芝生(2)
- 花(2)
- 葉(1)
- 野菜(1)
- 雑草(1)
使用目的
- ガーデニング(2)
- キワ刈り(1)
- 刈り込み・仕上げ(1)
- 剪定(2)
- 果実などの採取・収穫(1)
- 枝刈り(2)
- 生花・華道(1)
- 芽切り(1)
切断能力(Φmm)
- 3
- 1.2(4)
- 4(5)
- 5(34)
- 6(41)
- 8(54)
- 9(20)
- 10(72)
- 12(47)
- 13(7)
- 15(95)
- 18(7)
- 20(37)
- 25(37)
- 30(13)
- 35(6)
- 38(5)
- 40(9)
- 45(7)
- 50(10)
- 切断能力(Φmm)をもっと見る
刃長(mm)
- 40(1)
- 45(2)
- 65(1)
- 150(3)
全長(mm)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(2)
- 220~240未満(1)
- 500~550未満(2)
- 1200~1400未満(1)
ブランド
- ドウカン(3)
- 浅香工業(2)
- KEIBA(1)
- 千吉 金(1)
- 菊堂(1)
- TAKAGI(高儀)(1)
- DAISHIN(大進)(1)
- WIZ'A(1)
- 喜久和(1)
- 若獅子(1)
ドウカン・浅香工業・KEIBA・千吉 金・菊堂・TAKAGI(高儀)・DAISHIN(大進)・WIZ'A・喜久和・若獅子
鋏は、栽培している植物の果実や園芸などでの枝や花などを整える際に使用します。高い枝でも切りやすいようにできている高枝鋏では、軽量にできており、伸び縮みできるタイプなため高い位置にある枝を整えたり、果実を収穫するのに最適です。園芸用鋏は、小さいタイプが多く、フラワーデザインや室内に飾る花瓶の花々にも使用できます。枝専用の鋏は、太い枝でも簡単にカットできるようになっていたり、狭い場所でもカットしやすいようにつくられているものもあります。どのような植物でも簡単にカットできるように、また軽く持ち上げられるように、力を必要としないように配慮されているタイプが多く誰でも使用できるのが特徴です。

”たち刈る君2号”
DAISHIN(大進)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷立ったまま雑草や芝生の刈込が出来ます。 狭い隙間の雑草寄りに最適です。 芝刈作業後の仕上げに便利です。用途芝生のお手入れや小枝の剪定に。雑草処理、芝生の剪定に。トラスコ品番260-4274材質刃部:ステンレス、柄:スチールパイプ全長(mm)1300刃長(mm)150切断能力(mm)3
らくしばL型芝生鋏
ドウカン¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。用途芝生などの軟らかい草の刈込に仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9913材質刃:刃物用特殊鋼(黒パーカー仕上げ)、柄:天然木全長(mm)520質量(g)600刃長(mm)150口金ステンレス、パイプ切断能力(mm)3使用目的刈込切断対象芝生、軟らかい草柄天然木ナラ(300mm)適合替刃0128S
ガーデンしばかーる
ドウカン¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷特殊形状とバネで自然に刃が開き、作業効率がアップします。 刃はサビに強いニッケルメッキを施しています。用途芝刈機の刈り残しのキワ刈りに仕様バネ付、刃カバー付トラスコ品番769-9972材質刃:刃物用特殊鋼(メッキ)、口金:鉄全長(mm)520質量(g)510刃長(mm)150口金パイプ切断能力(mm)3使用目的キワ刈り切断対象芝刈機の刈り残し柄天然木ビーチ(300mm)適合替刃0127S
葉刈鋏
TAKAGI(高儀)¥2,598税込¥2,8581丁翌日出荷切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) スパっとした切れ味のはまぐり刃用途庭木の手入れ・葉刈に全長(mm)225使用目的剪定切断対象庭木の手入れ・葉刈に切断能力(Φmm)3※生木の場合材質(刃)SK-85
宝長久寛文作 さつき鋏 鋼付
浅香工業¥2,598税込¥2,8581丁7日以内出荷刃部に安来鋼を使用し熱処理を施していますので耐磨耗性に優れ、鋼の芯までしっかりと硬度が入っているため切れ味が良く長切れします 本体接合部カシメ式 刃研ぎが出来ます用途さつきの手入れ、細枝切りに材質スチール/(刃先)安来鋼+軟鋼全長(mm)180質量(g)125切断能力(mm)(生木)約3使用目的切り、手入れ切断対象さつき、細枝刃渡り(mm)45
ガーデニングマルチはさみ
ドウカン¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷グリップ一体構造で上部です。薄紙からビニールホースやマルチもよく切れます。用途花や農作物の収穫に。トラスコ品番130-8114全長(mm)200材質/仕上刃物用特殊鋼質量(g)115刃長(mm)65切断能力(mm)約3(小枝用)使用目的収穫切断対象花、農作物アズワン品番64-8487-42
盆栽ニッパー・枝パッチン
KEIBA(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷入り組んだ小枝のカットや又枝切り、3mmΦ程度のアルミ線をきれいにカットすることができます。用途切る作業に材質カーボン鋼質量(g)60寸法A(mm)163寸法D(mm)7寸法E(mm)15切断能力(mm)3(盆栽用アルミ線)寸法B(mm)13寸法C(mm)48バネ無しサイズ(mm)160
鋼付さつき鋏
菊堂¥2,598税込¥2,8581丁翌日出荷細く小ぶりなので、細かい作業に最適。日立安来鋼青紙使用用途生花や、枝切りなどに寸法(mm)240×95×17材質(本体)安来鋼青紙2号質量(g)103切断能力1年目の若枝約Φ3mm使用目的枝切り、生花硬度HRC(刃部)60
さつき鋏 全鋼 180mm
若獅子¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷サツキやツツジなど枝葉の細い植物の芽切や整枝をするための鋏です。柄が長く軽量で、繰り返し切っても疲れにくい形状が特徴です。用途盆栽等の生木の切断の際に仕様全鋼全長(mm)180刃長(mm)40切断能力(mm)3以下刃部硬度HRC56使用目的芽切や整枝切断対象サツキやツツジなど枝葉の細い植物アズワン品番64-3670-09