絞り込み
切断対象
使用目的
切断能力(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
ブランド
モノタロウ・アルスコーポレーション・千吉・BAHCO(バーコ)・エスコ・アルス・喜久和・近正・カマキ・サボテン・フェルコ・鋼典・浅香工業・岡恒・ドウカン・ビクトリノックス・Berger・越路・越乃興三・TAKAGI(高儀)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目:

2,120件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DKWシリーズ用オプション アルスコーポレーション

    DKWシリーズ用オプション

    アルスコーポレーション
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
    DKWシリーズ用
  • DKRシリーズ チルト 用DKRチルト アルスコーポレーション

    DKRシリーズ チルト 用DKRチルト

    アルスコーポレーション
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    DKRシリーズ(チルト)用
    仕様●対応品番:DKR-0330T-BK/DKR-1030T-BKアズワン品番68-0769-55
  • DKC-0025-R用オプション アルスコーポレーション

    DKC-0025-R用オプション

    アルスコーポレーション
    149税込164
    1個
    翌々日出荷
    DKC-0025-R用
  • コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみ アルス

    コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m 本体のみ

    アルス
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計。1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
    用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1620質量(g)1890電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
  • コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m アルス

    コードレス電動パイプ回転式高枝鋏スゴタカ1.7m

    アルス
    80,980税込89,078
    1台
    3日以内出荷
    高所の枝を楽に剪定できる充電式高枝鋏。取り回しが良いコードレス設計。1.89kgの軽量設計、重心が低く重量バランスが良いので軽く持てる。開閉スピードは片道0.3秒、電動パワー&スピーディーで作業が効率的に。刃に15°角度をつけているので切りたい枝を狙いやすい。パイプは270°回転するので楽な姿勢で剪定できる。指の動きと刃の動きが連動する追従式で枝の狭いスキマも狙いやすい。国産の高品質な刃物鋼を使用。錆に強くヤニがつきにくいハードクローム仕上げ。1年間の無料保証付き、ユーザー登録で保証期間を1年6カ月に延長
    用途電動の力で高所の枝をラクラク切断セット内容本体/バッテリーガード/バッテリー2本/充電器/メンテナンス工具/油さし/取扱説明書(保証書付き)/ユーザー登録用紙全長(mm)1620質量(g)1890電圧(V)DC14.4刃長(mm)52連続使用時間(時間)3~4(※バッテリー1本あたり、作業条件により変動)バッテリー容量(Ah)2.5充電電圧(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)1~2(※バッテリー1本当たり)
  • ハサミ 剪定(ステンレス製) エスコ

    ハサミ 剪定(ステンレス製)

    エスコ
    1,930税込2,123
    1丁(1丁)
    翌日出荷
    刃部、グリップともにステンレス製で、錆に強く刃持ちもよく、鋭利な切れ味に。バイパス型。
    全長(mm)200質量(g)196刃長(mm)80切断能力(mm)Φ20材質(刃)ステンレス鋼
  • 芽切鋏 アークランドサカモト

    芽切鋏

    アークランドサカモト
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    用途植物のお手入れに仕様ストッパー付き材質刃:炭素鋼全長(mm)185レッド刃幅(mm)50使用目的芽切切断対象
  • DKRシリーズ/DKWシリーズ用中間グリップ固定ネジ34R アルスコーポレーション

    DKRシリーズ/DKWシリーズ用中間グリップ固定ネジ34R

    アルスコーポレーション
    99税込109
    1個
    翌々日出荷
    DKRシリーズ/DKWシリーズ用の中間グリップ固定ネジです。
    仕様●対応品番:DKR-0330-BK/DKR-0330T-BK/DKR-1030T-BK/DKW-0335T-R/DKW-1035T-Rアズワン品番68-0769-58
  • 高枝ポールチェーンソー BLACK&DECKER

    高枝ポールチェーンソー

    BLACK&DECKER
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    これまで専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。
    仕様●電圧:18V●電池容量:4.0Ah●チェーンタイプ(タイプ:90SG):34コマ●チェーンスピード:1.9m/秒●チェーンバー:200mm●最大切断(木材):Φ170mm●質量:約3.8kg●付属品:18V 4.0Ahリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネアズワン品番67-9141-59
  • コード式ポールチェーンソー BLACK&DECKER

    コード式ポールチェーンソー

    BLACK&DECKER
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    充電式よりもチェーンスピードが大幅アップ、直径25cmまで切断可能 枝の高さに合わせて長さ2-3mで調節可能 ヘッド角度が調節可能
    仕様●電圧:AC100V●商品電力:550W●チェーンスピード 7.8 m/s●チェーン長 250mm●ヘッド調節角度 0-30度●重量 約3.62kg●チェーン オレゴン 91PX040タイプ●付属品:ショルダーストラップ、10m延長コード、チェーンオイル、保護メガネアズワン品番67-9141-58
  • 足長 盆栽鋏 210mm アークランズ

    足長 盆栽鋏 210mm

    アークランズ
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    盆栽や小型の植木などの整枝に使用できます。 柄が長いので、枝葉の込み入った部分に差し込んで使用することができます。
    仕様●用途:盆栽等の生木の切断用に●切断能力:直径5mm以下●注意:切断可能な生木の目安は、生木の種類や、季節によって異なります。●刃:安来鋼青紙●仕様:足長アズワン品番68-4576-51
  • 190ZS用グリップ 一式 アルスコーポレーション

    190ZS用グリップ 一式

    アルスコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    190ZS用のグリップ一式です。
    仕様●対応品番:190ZS-3.1-3D●対応品番/部品番号:190ZS-3.1-3D/17アズワン品番68-0767-98
  • 120S-7用センターネジ・ナット アルスコーポレーション

    120S-7用センターネジ・ナット

    アルスコーポレーション
    219税込241
    1個
    翌々日出荷
    120S-7用のセンターネジ・ナットです。
    仕様●対応品番:120S-7●対応品番/部品番号:120S-7/1アズワン品番68-0768-83
  • 万能便利鋏 カーブタイプ ウィキャン

    万能便利鋏 カーブタイプ

    ウィキャン
    2,198税込2,418
    1個
    34日以内出荷
    カーブして刃先が見やすく切りやすい 刃の入りに角度があるから切りやすい 細かいギザ刃で切れ味アップ バネが開閉を楽にするから疲れにくい 軍手でも滑りにくいラバー付グリップ 安全ストッパー付き 銅板、トタン板、ブリキ板、針金などの切断に対応 安全のため目立ちやすいオレンジカラー
    仕様●サイズ:幅5.5×長さ22cm ●材質:刃部/65マンガン鋼、柄部/PVC ●焼入硬度 :HRC58以上に仕上げた炭素工具鋼使用● 製造:中国製造工場●切断範囲(目安):トタン板 /厚み0.8mm以下、小枝 /Φ4mm以下、アルミ線・銅線 /Φ1.5mm以下●※上記は目安です。ピアノ線、焼入れされた鉄板等には使用できません。アズワン品番68-4067-91
  • ミニ収穫鋏 150mm 伊藤製作所(粉砕機)

    ミニ収穫鋏 150mm

    伊藤製作所(粉砕機)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    庭木の小枝の剪定に(直径6mm目安)。 芽切りや果実・野菜の収穫作業等に。 盆栽の剪定や根鉢の根の処理に。 手工芸に。 ワンタッチロック仕様で片手ロック・解除できます。 軽量・頑丈なアルミダイキャスト製ハンドルで、長時間の作業でも楽に行なえます。 樹脂グリップ仕様で滑りにくくスムーズに開閉を行えます。 収穫作業に適した、先細・コンパクトタイプ。 本来の用途以外の使用はおやめください。
    仕様●材質:刃部/刃物鋼(SK-5)、柄部/アルミダイキャスト・TPR●タイプ:収穫アズワン品番68-4148-24
  • 持ちやすく切りやすい剪定鋏 千吉

    持ちやすく切りやすい剪定鋏

    千吉
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    握りやすく力の入れやすいアルミダイキャスト剪定鋏。持ちやすく、力の入りやすいアルミダイキャストハンドルです。軽く握るだけでロックが解除できるワンタッチ仕様です。使用後のお手入れが簡単なフッ素加工刃です。切断時の衝撃を吸収する両側クッションゴム付きです。
    用途枝葉の剪定・整枝作業。材質上刃;SK5,下刃;S50C切断能力(mm)生木(目安):約10材質(刃)(上刃&下刃)フッ素加工刃
  • アルミ柄剪定鋏200MM 千吉

    アルミ柄剪定鋏200MM

    千吉
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミダイキャスト剪定鋏。ハンドル外側のTPR樹脂が使用時のすべり止め、切断時の衝撃を軽減します。刃部にはハードクロームメッキが施されており、ヤニがつきにくくまた切れ味も抜群です。安全に収納・持ち運びできるストッパー付です。
    用途枝葉の剪定・整枝作業。材質刃部;65Mn,グリップ;TPR全長(mm)約200質量(g)約185切断能力(mm)生木(目安):約15材質(刃)ハードクロームメッキ刃
  • 高枝切鋏 WIZ'A

    高枝切鋏

    WIZ'A
    2,698税込2,968
    1個
    翌々日出荷
    材質刃部:SK-5 パイプ:アルミ ハンドル:ナイロン+グラスファイバーオレンジ/シルバー使用目的剪定、整枝、収穫作業等に切断対象生木呼び寸法(cm)100
  • 鋏 WIZ'A

    WIZ'A
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    材質刃:ステンレス 柄:鉄 グリップ:PVC全長(mm)335オレンジ/シルバー刃長(mm)120使用目的芝生のメンテナンスに切断対象芝生
  • 根切 喜久和

    根切

    喜久和
    39,880税込43,868
    1個(360mm)ほか
    翌々日出荷
    幹割り作業にも使えます。太い根や鋏では切りにくい太い幹や枝切りに使います。
  • 池之坊華道鋏 喜久和

    池之坊華道鋏

    喜久和
    3,688税込4,057
    1個
    翌々日出荷
    鋼はSKS鋼を使用しています。池の坊流の華道鋏です。
    全長(mm)165質量(g)164
  • 根切 喜久和

    根切

    喜久和
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    切断能力は5mm以下の根になります。根や枝の切断の他に幹割としても使用できます。
    全長(mm)150質量(g)110規格
  • 道人印 刃長木鋏 喜久和

    道人印 刃長木鋏

    喜久和
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    一般的な刃長タイプの植木鋏です。
    材質鋼/S58C鋼全長(mm)200質量(g)222
  • 道人印 足長盆栽鋏 喜久和

    道人印 足長盆栽鋏

    喜久和
    2,888税込3,177
    1個
    翌々日出荷
    万能型の盆栽用鋏です。初心者の方にもおすすめの商品です。
    用途盆栽の小枝の剪定に。材質鋼/S58C鋼全長(mm)210質量(g)156
  • 根切 喜久和

    根切

    喜久和
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    切断能力は10mm以下の根になります。根や枝の切断の他に幹割としても使用できます。
    全長(mm)270質量(g)450規格
  • 池之坊華道鋏 6寸 喜久和

    池之坊華道鋏 6寸

    喜久和
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    鋼はSKS鋼を使用しています。少し大振りな池之坊型の華道鋏です。
    全長(mm)180質量(g)196
  • 神八床 大 喜久和

    神八床 大

    喜久和
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    針金の掛け外しや神の形成に使用します。
    全長(mm)220質量(g)160規格
  • 道人印 盆栽鋏 喜久和

    道人印 盆栽鋏

    喜久和
    2,888税込3,177
    1個
    翌々日出荷
    万能型の盆栽用鋏です。初心者の方にもおすすめの商品です。
    用途盆栽の小枝の剪定に。材質鋼/S58C鋼全長(mm)180質量(g)155
  • 根切 喜久和

    根切

    喜久和
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    切断能力は8mm以下の根になります。根や枝の切断の他に幹割としても使用できます。
    全長(mm)210質量(g)223規格
  • 芽摘又枝切 喜久和

    芽摘又枝切

    喜久和
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。切断能力は1mm以下の新芽のみです。枝から出た新芽を元から切り取る場合にお使いください。
    全長(mm)170質量(g)80
  • 手打八床 小 喜久和

    手打八床 小

    喜久和
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    針金の掛け外しに使用します。
    全長(mm)180質量(g)120規格
  • 神八床 小 喜久和

    神八床 小

    喜久和
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    針金の掛け外しや神の形成に使用します。
    全長(mm)170質量(g)95規格
  • 道人印 サツキ鋏 喜久和

    道人印 サツキ鋏

    喜久和
    2,888税込3,177
    1個
    翌々日出荷
    全体に細身に作られているので奥まった所も剪定できます。初心者の方にもおすすめの商品です。
    用途盆栽の芽切や小枝の剪定にも使える鋏です。材質鋼/S58C鋼全長(mm)180質量(g)84
  • 本職用 盆栽八床 230mm 喜久和

    本職用 盆栽八床 230mm

    喜久和
    8,898税込9,788
    1個(230mm)
    翌々日出荷
    越後三条の鍛冶職人によって手造りされた盆栽専用の八床です。
    全長(mm)230質量(g)185
  • 幹割 喜久和

    幹割

    喜久和
    38,980税込42,878
    1個(360mm)ほか
    翌々日出荷
    枝を縦割りして曲げたりする作業に使います。
    用途維管束を傷つけずに割る作業に適しています。
  • 道人印 木鋏 喜久和

    道人印 木鋏

    喜久和
    2,888税込3,177
    1個
    翌々日出荷
    一般的な大久保型植木鋏です。
    材質鋼/S58C鋼全長(mm)180質量(g)205
  • 芯切鋏 喜久和

    芯切鋏

    喜久和
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    バネが付いていますので作業が楽です。目立つカラーグリップで紛失しにくいです。
    用途梨などの芯を切る時に適しております。全長(mm)178質量(g)120
  • 幹割 喜久和

    幹割

    喜久和
    9,098税込10,008
    1個
    翌々日出荷
    維管束を傷つけずに割る作業に適しています。枝を縦割りして曲げたりする作業に使います。
  • 根切 喜久和

    根切

    喜久和
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    切断能力は6mm以下の根になります。根や枝の切断の他に幹割としても使用できます。
    全長(mm)180質量(g)148規格
  • 本職用青紙刃長木鋏 喜久和

    本職用青紙刃長木鋏

    喜久和
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    安来青紙鋼を使った長刃型の万能タイプの鋏です。
    全長(mm)210質量(g)226

農具』には他にこんなカテゴリがあります