絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
ブランド
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 散水ノズル本体

265件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ホース内径(Φmm)から絞り込む
  • タカギ ノズルシックスW タカギ

    タカギ ノズルシックスW

    タカギ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    通水/止水の切り替えが手元でワンクリックの散水ノズルです。 コネクター部はワンタッチで着脱可能です。 手元には水量調節可能な節水レバー付です。
    間口W×奥行D×高さH(mm)142×66×253適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップTKG品番9-1376-0401TKG品番(2017)6-1233-1901
  • アクアガンS前レバー アイリスオーヤマ

    アクアガンS前レバー

    アイリスオーヤマ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクター対応型の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。小型ヘッドを採用しました。握りやすい前レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×215シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • プロノズル(Stype)ストレート 栄ヒルズ

    プロノズル(Stype)ストレート

    栄ヒルズ(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)W105×H68×D650全長(mm)595質量(g)280穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)穴数804主な用途一般・農業用適合ホース内径(Φmm)15~18アズワン品番64-3674-02
  • 【高圧対応】アルミ製自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付 岩崎製作所

    【高圧対応】アルミ製自在散水噴霧ノズル『微粒子』タケノコ付

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。JZ微粒子の強化モデル。10Kの高圧仕様です。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。保護タイヤの装備により操作性が向上し、且つ衝撃から本体を守ります。
    材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
  • メタル ワンタッチノズル YM77864 浅香工業

    メタル ワンタッチノズル YM77864

    浅香工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    頑丈なメタルボディ 通水・止水がワンタッチ ノズルを外しても水が噴き出ないストップコネクター付き。
    用途ベランダやお庭での散水、清掃。車等の洗浄。材質ABS・PP・POM・ステンレス鋼・アルミ・亜鉛合金・EPDM・TPR寸法(mm)220×145×60COOL GRAY質量(g)310適合ホース外径(Φmm)耐圧(糸入り)/内径12~15/外径20迄パターン水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強シャワー種類水流5パターン:キリ、コウカク、ジェット、シャワー弱、シャワー強
  • プロノズル(Bctype)コック 栄ヒルズ

    プロノズル(Bctype)コック

    栄ヒルズ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    穴径(Φmm)0.45(±0.1mm)穴数804適合ホース内径(Φmm)15~18
  • ピストルグリップノズル エスコ

    ピストルグリップノズル

    エスコ(5件のレビュー)
    1,920税込2,112
    1個
    当日出荷
    冷水・温水どちらも使用可能。断熱性に優れたグリップ。後方の流量調節ダイヤルで水流の強さを調節可能。連続噴射クリップにより、握ることなく連続的にスプレー可能。スプレー部のねじ山を保護するラバーヘッド付き。耐久性のある金属構造。
    用途断熱グリップを備えたノズルは、日常的な清掃作業に最適仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145質量(g)227使用温度範囲(℃)約70まで(耐熱ホース使用時)接続ねじ3/4”NHメス材質(グリップ)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(ボディ)亜鉛ダイカスト耐圧(psig)40~60(静的)シャワー種類ジェット・ミスト
  • プログリップスクラブ CG タカギ

    プログリップスクラブ CG

    タカギ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。 手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。 井戸水で使用しないで下さい。
    材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、エラストマー 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM、NBR質量(g)280適合ホース外径(Φmm)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×6.7×21.9適合ホース内径(Φmm)12~15最大使用水圧(Mpa)0.7
  • ニュースプレックス コック付き サカタのタネ

    ニュースプレックス コック付き

    サカタのタネ(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    面倒な液肥散布もこれ1台で簡単にできます
  • 水流式フォーマー ニイタカ

    水流式フォーマー

    ニイタカ(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    水道につなぐだけで洗剤をラクラク泡散布。 電気や高圧エアーを使わない水流式です。 水道につなぐだけで、トリガーを引くとタンクに入った洗剤を自動的に吸い上げて希釈し、発砲散布できます。 洗剤を泡にして一気に散布できるのでムラなく洗浄でき、作業効率アップと洗浄レベル向上を両立させます。. 希釈倍率は12倍.250倍まで対応(低粘度の洗浄剤の場合)
    タンク容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×400×270適合ホース外径(Φmm)22適合ホース内径(Φmm)12~15TKG品番9-1379-0601TKG品番(2017)6-1235-1101
  • アクアガンS前レバー アイリスオーヤマ

    アクアガンS前レバー

    アイリスオーヤマ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】適合ホース内径9~12mmの水量調整アクアガンです。小型ヘッドを採用しました。握りやすい前レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×242適合ホース内径(Φmm)9~12シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • シャワーノズル6 カクダイ

    シャワーノズル6

    カクダイ
    1,988税込2,187
    1個
    当日出荷
    水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水、流量調節機能付き。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き
    材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • リフトメタル(カバーなし) タカギ

    リフトメタル(カバーなし)

    タカギ
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    ボディ部分とノズルが金属製のホースリールです。 付属の延長脚を接続することでホースハンドルから50cm高くなります。
    用途屋外散水用。 しゃがまずにホースを巻き取りたい方に材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、鋼、亜鉛、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り)カバーなし質量(kg)8.4スレートグリーン使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×403×361ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
  • アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル オスネジ式 岩崎製作所

    アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル オスネジ式

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転。ガスネジのオス金具付きだからガスネジのメス金具付ホースに取り付けできます。
    サイズ20A材質(本体)アルミ製インチ表示3/4
  • ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き 先端切替え) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き 先端切替え)

    GAONA(ガオナ)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    金属製の散水ノズルです。 ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。 完全止水しません。
    付属品バンド材質黄銅、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5156-23シャワー種類直射・噴霧
  • ミストスプリンクラー タカギ

    ミストスプリンクラー

    タカギ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    噴水のように水をまく (円形に散水)。360度むらなく散水!
    トラスコ品番381-4025適合ホース外径(Φmm)21散水範囲(m)2~8適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類噴水状
  • コンパクトメタルノズル タカギ

    コンパクトメタルノズル

    タカギ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    従来のコンパクトノズルよりも手への負荷が少ない形状です。ボディ部分が金属製のスリムホース向けコンパクトノズルです。
    用途園芸・清掃に。トラスコ品番362-4403高さ(mm)219適合ホース外径(Φmm)13.5適合ホース内径(Φmm)7.5~9適合ホース内径×外径(Φmm)7.5~9×13.5
  • スタンダードノズル(Bctype)コックタイプ 栄ヒルズ

    スタンダードノズル(Bctype)コックタイプ

    栄ヒルズ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数381主な用途一般園芸用適合ホース内径(Φmm)15~18
  • コイルホース用スタンド セフティー3

    コイルホース用スタンド

    セフティー3(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    コイルホースの収納に最適です。収納しにくいコイルホースがスッキリ収納できます。散水ノズル引っ掛け付きです。
    用途コイルホースの収納。仕様ノズル引掛け付材質(本体)メタル
  • タフギア フックノズル タカギ

    タフギア フックノズル

    タカギ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    吐水レバーを握ると連動してストッパーが自動的にロックするラクロックノズルを採用しています。バケツなどにフックでひっかけることができます。
    トラスコ品番835-9917材質ABS樹脂、ポリアセタール(POM)2018年トラスコ掲載ページ9 1302
  • メタルロング伸縮散水ノズル セフティー3

    メタルロング伸縮散水ノズル

    セフティー3(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    高所や車体下の清掃に最適な、丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。ヘッド部は作業、用途に合わせ180度角度を変えることができます。伸縮タイプで吊り鉢などの水やりも簡単です。レバーにはストッパー機能がついていますので、長時間の散水でも楽に使用できます。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。4種類の水流変化が可能です。
    用途水まき・掃除・洗車など。材質メタルシャワー種類4パターン
  • フルカバーコンパクト用アクアガン アイリスオーヤマ

    フルカバーコンパクト用アクアガン

    アイリスオーヤマ
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。握りやすいグリップの後レバータイプで握り加減で水量調整ができます。
    材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン質量(g)111使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×64×195耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー(4パターン)
  • 強靭現場ノズル セフティー3

    強靭現場ノズル

    セフティー3(1件のレビュー)
    2,088税込2,297
    1個
    当日出荷
    メタルボディで丈夫で長持ちします。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。散水パターンは2パターンでジェット・拡散です。ノズル外れ防止のためコネクターにはロック機能がついています。 。はめた後左右に回す事でロック機能が働きカチッと音がしますので、確認できてからご利用ください。
    用途散水ノズル。材質メタル・ポリプロピレン ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ホースリール 交換用ノズル TRUSCO

    ホースリール 交換用ノズル

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    THR型のホースリールにぴったりのカラーリングです。スリムレバー、ワンクリックレバーで従来品より少ない力での操作が可能になりました。レバー幅がスリムになり、長時間作業の負担を軽減します。水流が4タイプで様々なシーンに対応できます。
    用途園芸散水。清掃。トラスコ品番855-2632材質ABS樹脂高さ(mm)210質量(g)236適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類4種類2018年トラスコ掲載ページ9 1299
  • バンプノズルW タカギ

    バンプノズルW

    タカギ
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    大型スクリーンでやわらかで大流量なシャワーの散水ノズル。吐水レバーをおさえると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。水形はキリ・ストレート・ストップ・ジョロ・シャワーの5種類に切り替えができます。普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
    質量(g)186寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×66×253適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー・ストップ
  • コンパクト洗浄ノズル セフティー3

    コンパクト洗浄ノズル

    セフティー3(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    洗剤タンクから吸い上げ、楽々泡洗浄できます。水形切り替えで水だけの洗浄も可能です。直射は水のみ、広角は洗剤+水で泡洗浄です。市販の家庭用・洗車用中性洗剤を使用できます。
    用途洗浄・洗車用ノズル。材質PP・TPR適合ホース外径(Φmm)20ノズル2パターン適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類広角・直噴
  • シャワーノズル 切替4種類 (散水ノズル 水まき ホースがねじれない) GAONA(ガオナ)

    シャワーノズル 切替4種類 (散水ノズル 水まき ホースがねじれない)

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    散水パターンが選べる切替式散水ノズルです。先端部分を回すことで、シャワー・ジョーロ・拡散・直射の4種類の水流に切替ができます。ホースと直接つなげることができます。取付可能なホースは内径12~15ミリ、外径16~20ミリのホースです。回転ニップルつきでホースがねじれません。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)12~15アズワン品番64-5154-87シャワー種類シャワー・ジョーロ・拡散・直射
  • 散水ノズル カラー セフティー3

    散水ノズル カラー

    セフティー3(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ジェット・シャワー大・霧・整流・広角・シャワー小・横拡散の7パターンの水流変化が可能です。
    用途水まき・掃除・洗車など。材質ポリプロピレン適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類ジェット・シャワー大・シャワー小・霧・整流・広角・横拡散
  • 散水ノズル ノズルシックスS(CG) タカギ

    散水ノズル ノズルシックスS(CG)

    タカギ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    スリムヘッドタイプの散水ノズルです。手元のレバーで水量調整ができます。ノズルとコネクタがワンタッチで簡単に着脱できます。
    用途一般家庭での屋外散水用。付属品ホースコネクタ(適合ホース内径:12-15mm)トラスコ品番658-7860長さ(mm)51高さ(mm)250適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12-15適合ホース内径×外径(Φmm)12-15×21
  • プレミアムハイブリッドシャワーノズル GARDENA(ガルデナ)

    プレミアムハイブリッドシャワーノズル

    GARDENA(ガルデナ)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    5通りの散水パターンがあり便利
    用途散水ノズル材質プラスチックおよび金属質量(g)400サイズ(cm)30×20×20パターン5種類
  • ワンタッチアクアネットノズル TOYOX(トヨックス)

    ワンタッチアクアネットノズル

    TOYOX(トヨックス)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方が拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターン変えられます。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン6種類シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
  • アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『プレミアム』タケノコ付 岩崎製作所

    アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『プレミアム』タケノコ付

    岩崎製作所(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。水切りリブが細かい水粒子にします。中空にならず中心まできちんと散水できます。オレンジ色のひょうたん型プロテクターが手にしっかりとフィットするので操作性に優れています。
    材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製シャワー種類停止・直射・噴霧
  • 蛇口用散水ノズルホルダー セフティー3

    蛇口用散水ノズルホルダー

    セフティー3
    419税込461
    1個
    当日出荷
    蛇口に設置するだけで、散水ノズルを簡単に収納です。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
    用途散水ノズルの保管や収納。材質メタル質量(g)約40
  • コンパクトヘッドロングノズル セフティー3

    コンパクトヘッドロングノズル

    セフティー3(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なロングノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
    用途散水ノズル。材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6MPa(1~6kgf/cm)適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • SPレギュラーノズル TOYOX(トヨックス)

    SPレギュラーノズル

    TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    シャワー板の目が細かいので花苗にやさしい散水ができます。【5パターン】 拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップの水形切替が可能です。【凍結割れに強い】持ち手が凹凸のリブ構造になっており、凍結割れに強い構造です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7(1~7)耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
  • マイクロ灌水ノズル 180度 セフティー3

    マイクロ灌水ノズル 180度

    セフティー3(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(3個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。180度に散水するノズルです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×47×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約2.2m
  • ロングプッシュノズル TOYOX(トヨックス)

    ロングプッシュノズル

    TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    腰を曲げずに植物の根元にらくらく水やり。【4パターン】水の出し方がシャワー、ジョーロ、止水、流量調節の4パターン変えられます。【ラクラク散水】立ったままで水やりが楽にできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)アルミ・ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6[1~6]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類シャワー・ジョーロ・止水・水量調節
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】 ]レバーの握り加減で水流・水量を調整できます。 グリップ部にホースねじれ防止機能を内蔵しています。ホースのねじれなく使用できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    仕様ねじれ防止機能付、ワンタッチコネクタ付材質ABS樹脂質量(g)212
  • ガーデンノズル カクダイ

    ガーデンノズル

    カクダイ
    579税込637
    1個
    当日出荷
    水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水。内径15・18mmホース用。バンド(5354-15)1個付き。完全止水しません。ホースタケノコを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)。内径18mmのホースを使用する場合は別売のバンドが必要
    材質CA/ABS適合ホース内径(Φmm)15/18
  • ガーデンノズル カクダイ

    ガーデンノズル

    カクダイ(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    欠品中
    水流切替:先端操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。完全止水しません。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質CA/ABS/PP適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15

散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります

散水ノズル本体