絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
ブランド
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 散水ノズル本体

265件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ホース内径(Φmm)から絞り込む
  • スプレイガン3 カクダイ

    スプレイガン3

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。ニップルが回転し、ホースがねじれません。内径11~15×外径16~20mmホース用。ニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • メタルNEW・堅強ノズル コンパル

    メタルNEW・堅強ノズル

    コンパル
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    9種類の散水が選べる堅強な多機能ノズル 園芸、ガーデニング、水撒き、洗車等に使える 割れ、衝撃に強いメタル合金製 ホースとの接続に便利なワンタッチ式 散水ヘッドを回すことにより9種類の散水パターンが変えられます
    材質亜鉛合金ABS樹脂他質量(g)322全長(cm)約24シャワー種類下向拡散/横拡散/縦拡散/整流/広拡散/キリ/ストレート/シャワー/シャワー中
  • スカイノズル 三洋化成

    スカイノズル

    三洋化成
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチ操作!握って通水、もう一度握って止水が出来る便利なコンパクトノズル 通水したまま水流変換 散水量を調整できるコック付き 草花にやさしい霧の水流が出ます 5つの水流が選べます(霧、拡散、ストレート、ジョーロ、シャワー) 最高使用圧力:0.7MPa以下(23℃時)取付可能なホースサイズ:内径/12~15mm外径/20mm以下
    用途一般家庭水道用散水器具材質ABS、POM、SUS、合成ゴム寸法(mm)120×200×60最高使用圧力(MPa)0.7以下(23℃時)使用温度(℃)0~60取付可能寸法(mm)取付可能なホースサイズ:【内径】12~15/【外径】20以下適合流体水(水道水)
  • マルチウォーターシャワー 後藤

    マルチウォーターシャワー

    後藤
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    手元から離れた所までシャワーを届かせる 止水からMAXまで瞬時に水を出せる 手元レバーで無段階に水量をコントロールできる フレキシブルノズルは自由に形を変化できる 9種類の散水パターンを採用 フォームノズルでシャンプーを噴射できる 自動車の洗浄をもっとラクに楽しくできる新発想のシャワーノズルセット。 組み替え型の先端ノズルは3種類で、通常使用のシャワーノズル、ロングサイズのフレキシブルノズル、シャンプー洗浄ができるフォームノズルを組み替えて使用できる構造です。 水量調節が手元のレバーで無段階に調節ができる構造は非常に珍しく、洗車時だけでなくガーデニングなどでも非常に使いやすくなります。 フレキシブルノズルは、自動車の屋根部分など高くて届きにくい場所の洗浄に適してます。 自由にホース部分を曲げた状態で散水できるので、床底部分やフェンダー裏などの届きにくい場所にもオススメ。 フォームノズルには、市販のカーシャンプーを入れていただくと、シャンプーの混合水を出すことができます。
    セット内容ハンドル、フォームノズル、フレキシブルノズル、ショートノズル、ワンタッチ式コネクターA材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PVC、アルミニウム、TPR、ステンレス質量(g)(ショートノズル使用時)200/(フレキシブルノズル使用時)275/(フォームノズル使用時)270直径×長さL(Φmm×mm)(ショートノズル使用時)約63×310/(フレキシブルノズル使用時)63×710ボトル容量(mL)200寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(フォームノズル使用時)100×405×110適合ホース内径(Φmm)12~15パターン9種類
  • 消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI 岩崎製作所

    消防/散水パイプ用DA噴霧ノズル YUMI

    岩崎製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    消防用のノズル(管鎗)40A用の先端噴霧ノズルです。 シャット位置から直射まで、わずか1/8回転です。
    材質本体:アルミ製/ゴム製 タケノコ部:樹脂製口径(Φmm)40吐出口径(Φmm)13シャワー種類停止・直射・噴霧
  • SPアクアネットミニノズル TOYOX(トヨックス)

    SPアクアネットミニノズル

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    手に収まるコンパクトな散水ノズルです。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【5パターン】水の出し方が拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップに切り替えられます。【ワンタッチ】ノズルの取り外しが簡単です。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン4種類シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ
  • メタル散水ノズル セフティー3

    メタル散水ノズル

    セフティー3(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
    メタルボディで丈夫で長持ちし、高級感のあるガンメタ仕様の散水ノズルです。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。庭木への水やり、洗車等に最適な散水ノズルです。
    用途散水ノズル。材質メタル・ポリプロピレン ABS適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • コイルホーススタンド セフティー3

    コイルホーススタンド

    セフティー3
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    10~15mのコイルホースの収納に最適です。収納しにくいコイルホースをスッキリ収納できます。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
    用途コイルホースの収納。仕様ノズル引掛け付材質メタル仕上ハンマートン
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンです。水圧が強すぎて困っていた悩みを解決します。水流が6パターンから選べます。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを使用しているので、ホースがねじれません。握りやすい前レバータイプです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×64×228適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • 水量調整マルチアクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整マルチアクアガン

    アイリスオーヤマ
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    レバーの握り加減で水量調整ができる台紙付マルチアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×64×200適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる小型ヘッド採用のアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×52×165適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • ノズルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ノズルセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    散水パターンが変わる。ストレート、ミスト、ストップ。ジョイントで着脱ワンタッチ
    材質ポリアセタール、ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
  • マルチレバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    マルチレバーノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    5パターンの散水機能。シャワ、ストレート、フラット、ジョロ、ストップ。ホースがねじれないジョイント。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース外径(Φmm)18~20適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類シャワー・ストレート・フラット・ジョロ・ストップ
  • スプレーヘッド カクダイ

    スプレーヘッド

    カクダイ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    小型スプリンクラーのヘッドです。
    材質黄銅
  • ひっかけノズル グリーンライフ

    ひっかけノズル

    グリーンライフ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    様々な所に、ひっかけて使える! ひっかけて便利!ワンタッチロック機能付レバー。
    ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×200×200適合ホース外径(Φmm)~20機能カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類カクサン、ジョウロ、ストレート、シャワー、ストップ
  • レバーノズル ハタヤリミテッド

    レバーノズル

    ハタヤリミテッド
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番360-3504適合本体SLA-40P/SSA-20PA材質アルミダイキャスト長さ(mm)184質量(g)250適合ホース外径(Φmm)17~20適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】 レバーの握り加減で水流・水量を調整できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    仕様ねじれ防止機能付質量(g)200
  • 園芸ノズル G-GARDEN グリーンライフ

    園芸ノズル G-GARDEN

    グリーンライフ
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷
    庭師、花屋、農家さんにヒアリングして開発した金属ジョウロのようなこだわりのやわらかシャワー。片手で簡単水量調節、シャワーの勢いがありすぎて土がめくれるなどの不満を解決。水やりに適したヘッド角度でラクラク散水。スライドレバーで止水・通水・水量調節可能。金属のシャワー板を採用し、細かいやわらかシャワーを実現。ヘッドを回転させて2種類の水形に切り替え可能。
    用途散水用ノズル仕様水形:スリムシャワー、ワイドシャワー材質本体/ABS、グリップ/TPR、シャワー板/ステンレスサンドグレー質量(g)約220長さ(cm)約31耐水圧(MPa)0.7MPa(7kgf/cm2未満)適合ホースサイズ(mm)内径12~15、外径20まで
  • 園芸ノズル G-GARDEN LONG グリーンライフ

    園芸ノズル G-GARDEN LONG

    グリーンライフ
    2,298税込2,528
    1本
    6日以内出荷
    庭師、花屋、農家さんにヒアリングして開発した金属ジョウロのようなこだわりのやわらかシャワー。片手で簡単水量調節、シャワーの勢いがありすぎて土がめくれるなどの不満を解決。水やりに適したヘッド角度でラクラク散水。スライドレバーで止水・通水・水量調節可能。金属のシャワー板を採用し、細かいやわらかシャワーを実現。ヘッドを回転させて2種類の水形に切り替え可能。
    用途散水用ノズル仕様水形:スリムシャワー、ワイドシャワー材質本体/ABS、グリップ/TPR、シャワー板/ステンレスサンドグレー質量(g)約260長さ(cm)約55耐水圧(MPa)0.7MPa(7kgf/cm2未満)適合ホースサイズ(mm)内径12~15、外径20まで
  • 泡タンク付き散水ノズル エピオス

    泡タンク付き散水ノズル

    エピオス
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    手元スイッチでラクラク使える泡タンク付き散水ノズル。洗剤と水を同時噴射可能!洗剤量の調整も可能です。8種類の散水パターンを使い分けて使えます。洗車はもちろん植物の水&液体肥料やりにも便利です。
    用途洗車や植物の水やりセット内容本体・タンク材質ABS・TPR・AS・ステンレス・寸法(mm)60×220×165タンク容量(mL)約100個装化粧箱使用可能液体市販の家庭用中性洗剤・洗車用中性洗剤・液体肥料適合ホース内径(Φmm)約12~15
  • 散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    ◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆畑や庭の水やり、洗車、掃除など多用途に使うことができます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途2種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • 凍結割れに強い散水ノズル セフティー3

    凍結割れに強い散水ノズル

    セフティー3
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    凍結割れに強いノズルです。水の出し方が5パターン変えられます。(4パターン、1ストップ)。ホースとの着脱がワンタッチでできます。握り部の凹凸リブで凍結割れに強いノズルです。
    用途水まき作業。材質プラスチック部:ABS・POM、ゴム部:EPDM・NBR、金属部:ステンレス機能水の出し方:拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.6(1~6)耐熱温度(℃)60適合ホースサイズ対応内径12~15mm外径20mmまでの耐圧ホース
  • ミキサーガン カクダイ

    ミキサーガン

    カクダイ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質亜鉛適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • グラウンドノズル(流量調節つき) カクダイ

    グラウンドノズル(流量調節つき)

    カクダイ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル。先端がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。大口径ホーセンド付き。完全止水しません
    材質アルミニウム/NBR/PP/POM
  • グラウンドノズル(20) カクダイ

    グラウンドノズル(20)

    カクダイ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    水流切替:先端操作で直射・拡散・止水。運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル。操作部がゴム製のため、操作性がよく衝撃から本体を守ります。先端の溝が水を細かい粒子に変えるため、均一でやさしい散水ができます。ノズル本体ネジはG1の内ネジ。大口径ホーセンド付き。完全止水しません
    材質アルミニウム/NBR/PP/POM
  • シルクノズル カクダイ

    シルクノズル

    カクダイ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き。ニップル、ネジニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質ABS/ステンレス適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • 清流・シャワーロングノズル92cm コンパル

    清流・シャワーロングノズル92cm

    コンパル
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    広範囲のシャワーと花鉢などへの部分的な散水ができます 92cmのロングハンドルで高いところや狭い場所の散水も楽々できる 軽量タイプ
    材質アルミニウム、ABS樹脂他質量(g)280全長(cm)約92シャワー種類整流/ソフトシャワー
  • メタルジェットノズル コンパル

    メタルジェットノズル

    コンパル
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ジェットから拡散の2通りの散水が選べます 車、玄関などのドロ落とし、壁面、屋外のお掃除や園芸、散水などに使える 割れ、衝撃に強いメタル合金製
    材質銅亜鉛合金ABS樹脂他質量(g)354全長(cm)約19.5シャワー種類ジェット直射/広拡散
  • ノズル付ホースセット8mm×10m 浅香工業

    ノズル付ホースセット8mm×10m

    浅香工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    節水性に優れ、軽量・コンパクトサイズの内径8mmホースを使用。 ワンタッチ着脱式ノズル・コネクターの付いたオールインワンモデル。
    用途ベランダやお庭での散水・清掃・車等の洗浄に材質塩化ビニール・ポリエステル・樹脂質量(kg)1.1適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8パターン7種類巻き径(cm)約27シャワー種類溢水/ヨコ/ジェット/ミスト/シャワー(大)/ジョウロ/シャワー(小)
  • フルカバーHREX用アクアガン アイリスオーヤマ

    フルカバーHREX用アクアガン

    アイリスオーヤマ
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。スリムヘッドで握りやすい前レバータイプで、握り加減で水量調整ができます。ヘッドがゴムラバー付きで壊れにくく、巻き取り時にも安心です。
    材質ABS樹脂、EPDM、ポリアセタール質量(g)170使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55×220耐熱温度(℃)60パターンキリ/カクサン/ジェット/シャワー/ジョーロ/ストップ(6パターン)
  • ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水ノズル 大口径 (切替2種類 金属製 バンド付き スプレーガン)

    GAONA(ガオナ)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 大口径なので、通常のスプレーガンの場合と比べて約50%(メーカー比)流量が増えます。 内径18ミリのホースに取付けできます。 ホース用バンドは別売です。
    付属品タケノコ材質亜鉛ダイカスト使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)18アズワン品番64-5156-17シャワー種類直射・噴霧
  • PC散水ノズル セフティー3

    PC散水ノズル

    セフティー3(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    散水作業に適した、飽きのこないシンプルデザインの散水ノズルです。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。庭木への水やり、洗車等に最適な散水ノズルです。
    用途散水ノズル。材質ポリプロピレン・ABS樹脂適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15
  • ストップ付きホースコネクタ TRUSCO

    ストップ付きホースコネクタ

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • セクターノズル(BCtype)コック 栄ヒルズ

    セクターノズル(BCtype)コック

    栄ヒルズ
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)W125×H40×D530全長(mm)355質量(g)365穴径(Φmm)0.35(±0.1mm)穴数316主な用途一般・農業用適合ホース内径(Φmm)15~18アズワン品番64-3674-15
  • 散水ホースセット微粒子ノズル セフティー3

    散水ホースセット微粒子ノズル

    セフティー3(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ホース先端に取り付け、散水に使用します。ポンプでの散水作業に最適です。
    用途ポンプパーツ。ホース長さ(m)8適合ホース内径(Φmm)20(接続部分は25)
  • 90°ジェットスプレーユニット グローベン

    90°ジェットスプレーユニット

    グローベン
    2,298税込2,528
    1セット
    3日以内出荷
    組立済で施工の簡略化をすることができます。
    トラスコ品番124-7022質量(g)65
  • レバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    レバーノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    レバーの握り方一つで水の放射角度が調節でき、直射・噴霧・止水ができます。
    付属品バンド仕様散水放射角度調節可能材質亜鉛ダイカストシャワー種類ストレート・フレアー・ストップ
  • レバーノズルセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    レバーノズルセット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    業務用をはじめ一般家庭の屋外にも使用できるノズルとホースのセット。ノズルは回転式でねじれがなく、ミスト・ストレート・ストップの散水パターンで放射・直射も自在に調節可能。
    用途厨房のスチームオーブン洗浄、屋外の散水や小物洗浄、トイレフロアーの洗浄等仕様配管ネジG1/2やカップリング横水栓にも取付可能。材質ステンレス、黄銅、アルミニウム、亜鉛ダイカスト、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、EPDMホース長さ(m)1.3シャワー種類ミスト・ストレート・ストップ
  • マイクロ灌水ノズル 160度 セフティー3

    マイクロ灌水ノズル 160度

    セフティー3
    699税込769
    1袋(3個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。160度2方向へに散水するノズルです。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×47×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約1.3m
  • マイクロ灌水ノズル 点滴 セフティー3

    マイクロ灌水ノズル 点滴

    セフティー3(1件のレビュー)
    829税込912
    1袋(10個)
    当日出荷
    お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。苗根元への点滴に最適です。
    用途マイクロ潅水システム用パーツ質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×28×20機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約2L

散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります

散水ノズル本体