絞り込み
適合ホース内径(Φmm)
ブランド
質量(g)
100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 散水ノズル本体

特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
265件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合ホース内径(Φmm)から絞り込む
  • ガーデンステンレスホース ファミリー・ライフ

    ガーデンステンレスホース

    ファミリー・ライフ
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    軽くて丈夫・サビにも強いステンレス製ホース。ステンレスだから折れ曲がりや引っ掛かりで穴があく心配がなく、泥などで汚れても水で流せばすっきりキレイ。しなやかに曲がり、軽いから扱いやすい!。優れた耐久性、絡まりにくい、サビにも強い。10種の切替ノズル(代表例):シャワー、コーン、フル、ミスト、センター、フラット、ジェット。タイヤの下でもストレスなし!
    セット内容ホース本体×1、ガン部×1材質ホース部:ステンレス・PVC、コネクタ部:ABS樹脂、ガン部:ABS樹脂・ポリプロピレン
  • LN-2型レバーノズル ハタヤリミテッド

    LN-2型レバーノズル

    ハタヤリミテッド
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    水の出方は1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7切り7パターンあります。
    仕様アルミダイキャスト製・レバーノズル(ゴムクリップ付)・水形7パターン適合レバーノズル・ノズルコネクター付(SSA型・SLA型に標準付属)質量(kg)0.31パターン7種類シャワー種類1ストレート・2縦拡散・3広角・4シャワー(中)・5シャワー(外)・6横拡散・7霧
  • SPアクアネットノズル TOYOX(トヨックス)

    SPアクアネットノズル

    TOYOX(トヨックス)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スイッチハンドルで使いやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】拡散、直射、シャワー、ジョーロ、ストップ、流量調節の6パターンに切り替え可能です。【流量調節】シーンに合わせた散水が可能です。【使いやすい】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.7(0~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【ホースサイズ対応】内径12~15/外径20まで(肉厚2.3以上3.0未満)シャワー種類拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節
  • ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き ウォーターガン)

    GAONA(ガオナ)
    4,298税込4,728
    1個
    欠品中
    金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付きます。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
    付属品バンド材質亜鉛ダイカスト、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5156-14シャワー種類直射・噴霧
  • 蛇口用散水ノズルホルダー セフティー3

    蛇口用散水ノズルホルダー

    セフティー3
    419税込461
    1個
    当日出荷
    蛇口に設置するだけで、散水ノズルを簡単に収納です。ハンマートーン仕上げで高級感のある質感です。
    用途散水ノズルの保管や収納。材質メタル質量(g)約40
  • コンパクト洗浄ノズル セフティー3

    コンパクト洗浄ノズル

    セフティー3(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    洗剤タンクから吸い上げ、楽々泡洗浄できます。水形切り替えで水だけの洗浄も可能です。直射は水のみ、広角は洗剤+水で泡洗浄です。市販の家庭用・洗車用中性洗剤を使用できます。
    用途洗浄・洗車用ノズル。材質PP・TPR適合ホース外径(Φmm)20ノズル2パターン適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類広角・直噴
  • メタル散水ノズル セフティー3

    メタル散水ノズル

    セフティー3
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    丈夫で長持ちするメタル仕様の散水ノズルです。水量調整付き・ワンクリックノズル・レバーロック付きの、操作しやすい高機能ノズルです。寒冷地でも樹脂製に比べ凍結に強いです。5種類の水流変化が可能です。
    用途水まき・掃除・洗車など。材質メタル寸法(mm)125×210×60シャワー種類5パターン(ジェット・広角・霧・シャワー強・シャワー弱)
  • ミストノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ミストノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    43,980税込48,378
    1セット(5個)
    当日出荷
    霧を発生させて、冷却・保湿。野外活動などの熱中症対策やイベントなど、広い用途にお使いいただけます。
    用途三栄水栓のミストセット(ECXH1711S)用の延長用のミストノズル。
  • ソフトレバーノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ソフトレバーノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    3パターンの散水。スプレーヘッドを取り外すと直射・噴霧・止水が可能。
    付属品バンド材質ABS樹脂、ポリアセタール適合ホース内径(Φmm)12~18シャワー種類シャワー・ストレート・フレアー・ストップ
  • 散水ノズル ストレート コック付 GARDEN FRIENDS

    散水ノズル ストレート コック付

    GARDEN FRIENDS
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    細かい霧状のやわらかい散水ができます。コック付きなので手元で一時的に止水できます。
    用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。材質(ヘッド)ABS樹脂適合ホース内径(Φmm)15~18材質(パイプ)ステンレス材質(メッシュ)ステンレス
  • アクアガン アイリスオーヤマ

    アクアガン

    アイリスオーヤマ
    719税込791
    1個
    当日出荷
    【水形4パターン】【パーツ対応表あり】エックスホースリールに使用しているアクアガンです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    材質ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリカーボネート寸法(mm)155.5×70×146グレー/マリンブルー質量(g)144適合ホース内径(Φmm)12~15
  • プラスノズルAtype(アグリ)アグリDXタイプ 栄ヒルズ

    プラスノズルAtype(アグリ)アグリDXタイプ

    栄ヒルズ
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)W87×H75×D520全長(mm)520質量(g)285穴径(Φmm)0.6穴数760主な用途農業用適合ホース内径(Φmm)18~25
  • プラスノズルAtype(アグリ)アグリDX 栄ヒルズ

    プラスノズルAtype(アグリ)アグリDX

    栄ヒルズ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)W65×H55×D285全長(mm)285質量(g)100穴径(Φmm)0.4穴数571主な用途園芸用適合ホース内径(Φmm)15~18
  • タフギアフックノズル裸(CG) タカギ

    タフギアフックノズル裸(CG)

    タカギ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    一般家庭向けの散水ノズルです。ヘッド部分を回すことで4種類の水形切替えができます。ノズルに付属していますフックはバケツに掛けることができます。
    用途一般家庭での屋外散水用。ホースリールの補修部品用。バケツへ水を溜めるシーンが多い方にトラスコ品番593-3464最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7適合ホースリール(純正交換用)R220TBR、R330TBR、R550TBR
  • 新潟成型 消雪・散水ノズル(プラスチック製) 新潟成型

    新潟成型 消雪・散水ノズル(プラスチック製)

    新潟成型
    199税込219
    1個
    当日出荷
    塩ビ管(VP管・HIVP管)、水栓チーズを使用して安価に消雪および散水配管が施工できます。 水栓チーズまたは水栓ソケットにねじ込んで使用します。
    用途塩ビ配管(VP管・HIVP管)13mm用。材質ナイロン樹脂(PA6)質量(g)30角度(°)45適合配管径(Φmm)【塩ビ】13
  • 可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き) タカギ

    可変式ジェットウォッシャー(シャワー付き)

    タカギ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    180度角度調整可能なロングノズルで清掃(3水形)、園芸シャワーの2パーツ付属しています。 手元のダイヤルを回すだけで、水量の調整が可能です。 握りやすいレバーストッパー付の前レバーで通水・止水の切り替えが可能です。 ノズルとコネクターは簡単に着脱できます。 ノズル部分が付属品シャワータイプに取替え可能です。
    用途洗車や外壁などの清掃、鉢植えの水やりにトラスコ品番251-7543材質ノズル部:ABS、POM、NBR、パイプ部:ステンレス、グリップ部:ABS、POM、EPDM、NBR、ステンレス、コネクタ部:PP長さ(mm)886質量(g)282適合ホース外径(Φmm)21適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 散水ノズル Pセブン GARDEN FRIENDS

    散水ノズル Pセブン

    GARDEN FRIENDS
    599税込659
    1個
    当日出荷
    樹脂ボディで軽量。握り部は細かいリブが手にフィットする形状なので握りやすい。ノズルヘッドはゴム巻きなので不意の落下の衝撃からヘッドを守ります。ストッパーでレバーを固定できるので連続で散水してもラクラク。7パターンの水形。<ジェット><溢水><ヨコ><シャワー小><ミスト><シャワー大><ジョウロ>。水量調整付き(簡易式)。取付け・取り外しが楽なワンタッチコネクター式
    用途お庭等の散水。エクステリアの掃除。洗車などに。材質樹脂適合ホース外径(Φmm)20まで適合ホース内径(Φmm)12~15パターン7シャワー種類7パターン切替:●ジェット●溢水●ヨコ●シャワー小●ミスト●シャワー大●ジョウロ
  • SPアクアネット8ノズル TOYOX(トヨックス)

    SPアクアネット8ノズル

    TOYOX(トヨックス)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スイッチハンドル・ワンタッチでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【7パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・流量調節・ストップに切り替えられます。【着脱簡単】ノズルがワンタッチで外れるので、ノズルの付け替えが簡単です。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途仕様【水の出し方】拡散・直射・シャワー・ジョーロ・ストップ・水量調節材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ・水量調節
  • SPアクアネット7ノズル TOYOX(トヨックス)

    SPアクアネット7ノズル

    TOYOX(トヨックス)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    スイッチハンドルでつかいやすい。【凍結割れに強い】内蔵のスポンジが氷の膨張を吸収するので、凍結割れに強い構造です。【ラクラク散水】ワンクリックで通水・ストップ機能。【6パターン】水の出し方がミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップに切り替えられます。【接続部が回転】ホースとの接続部が回転するので使いやすいです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
    用途屋外散水用途材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)NBR・EPDM、(金属部)ステンレス寸法(mm)180×200×65使用圧力(MPa)0.1~0.7(1~7kgf/cm2)適合ホース外径(Φmm)~20使用流体使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15対応寸法(mm)【耐圧ホース・フォーランホース】内径12~15/外径20シャワー種類ミスト・整流・拡散・直射・シャワー・ストップ
  • 町野式管鎗 吐付(MKT) 岩崎製作所

    町野式管鎗 吐付(MKT)

    岩崎製作所
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    吐水口付き散水ノズル
    材質アルミ製全長(mm)270シャワー種類直射
  • ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き スプレーガン) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 散水ノズル 切替2種類 (金属製 バンド付き スプレーガン)

    GAONA(ガオナ)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    金属製の散水ノズルです。 レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。 ホースを差込むタケノコ部分は2段になっており、内径15ミリ・内径18ミリホースどちらでも使用できます。 レバー固定金具が付いているので、連続散水が簡単です。 締付幅12~22ミリ用のバンド付きです。
    付属品バンド材質亜鉛ダイカスト、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18アズワン品番64-5156-15シャワー種類直射・噴霧
  • スプレー レバースプレー 日平機器

    スプレー レバースプレー

    日平機器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    レバーの開閉により散水・パターンを自由に変えられます。
    用途散水用トラスコ品番853-6024材質スチール、アルミダイキャスト、真鍮長さ(mm)150高さ(mm)60寸法(横×縦)(mm)60×150接続口径(Φmm)17、17(タケノコ外径)
  • メタルアクアガン アイリスオーヤマ

    メタルアクアガン

    アイリスオーヤマ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    アクアガン内部にメタル素材を用いることで、耐久性が向上し頑丈になったアクアガンです。 水の吐出パターンは全7種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。グリップロックを搭載、長時間の散水でも握り疲れしにくいです。また金具を倒すだけで簡単にロックできます。 凍結破損防止パーツ付きで、残水量を減らすことで凍結破損確率が減少します。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応の水量調整アクアガンです。
    材質アルミ合金、ABS、ポリプロピレン、POM、エラストマーブラック質量(g)185使用圧力(MPa)0.1~0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×156×58耐熱温度(℃)60パターンJET(ジェット)/SHOWER(シャワー)/MIST(ミスト)/ROUGH(ラフ)/CONE(コーン)/FULL(フル)/FLAT(フラット)(7パターン)
  • スパイラルジェットノズル セフティー3

    スパイラルジェットノズル

    セフティー3
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。ロングタイプなので奥まったところや狭い所へも楽々洗浄できます。首振りヘッドで最適な角度で洗浄が可能です。
    用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
  • スパイラルジェットノズル セフティー3

    スパイラルジェットノズル

    セフティー3
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スパイラルジェットで強力洗浄ができます。従来のジェット水流を旋回させながら、ノズルより放出し、ジェットの勢いはそのままで、広い範囲に強い水流を当てます。特殊な螺旋水形で洗浄能力(時間短縮)が向上します。手元レバーで止水・通水・水量調節が可能です。
    用途車・外壁・園芸道具・農機具等の洗浄。材質メタル、ポリプロピレン、ABS使用圧力(MPa)0.1~0.6適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15パターン2パターン(スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット)シャワー種類スパイラル(螺旋)ジェット・ジェット
  • アクアガンS後レバー アイリスオーヤマ

    アクアガンS後レバー

    アイリスオーヤマ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】ワンタッチコネクター対応型の水量調整アクアガンです。ホース内径にとらわれず接続できます。小型ヘッドを採用しました。後レバータイプで、レバーの握り加減で水量調節ができます。水流は6パターンです(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)。グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×153
  • ロケットノズル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ロケットノズル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    広い範囲に散水する場合に。
    材質アルミ合金
  • シャワーノズル5 カクダイ

    シャワーノズル5

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    水流切替:レバーと先端操作で直射・拡散・シャワー・ジョウロ・止水。内径11~15×外径16~20mmホース用。ホーセンド付き
    材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • スプレイガン3 カクダイ

    スプレイガン3

    カクダイ
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    水流切替:レバー操作で直射・噴霧・止水。ニップルが回転し、ホースがねじれません。内径11~15×外径16~20mmホース用。ニップルを外すと取付ネジG3/4(内ネジ)
    材質ABS適合ホース外径(Φmm)16~20適合ホース内径(Φmm)11~15
  • 散水用逆止弁付ワンタッチノズル ミヤコ

    散水用逆止弁付ワンタッチノズル

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    散水用のジョイントと水栓をワンタッチで接続できる。継手です。。逆止弁が内蔵されており、逆流防止弁付きの散水栓が。必要な場合に先端部の「竹の子」を取り換えるだけで。逆流防止弁付きの散水栓に変更が可能です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
  • 洗浄用 ホース&ノズルセット(JZトブゾー) 岩崎製作所

    洗浄用 ホース&ノズルセット(JZトブゾー)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1セット
    欠品中
    手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。 先端に付属の吐水口を取り付ければ、中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。
    仕様JZトブゾーノズル付材質ノズル:アルミ製/樹脂製 ホース:ポリ塩化ビニールホース長さ(m)8給水口径(Φmm)25シャワー種類停止・直射・噴霧
  • 直噴ノズル GARDENA(ガルデナ)

    直噴ノズル

    GARDENA(ガルデナ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    直噴から拡散まで対応します。
    用途ノズル質量(g)80サイズ(cm)14×4×4
  • アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『トブゾー』タケノコ付 岩崎製作所

    アルミ製 JZ自在散水噴霧ノズル『トブゾー』タケノコ付

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズル。先端に付属の樹脂製専用吐水口を取り付ければ中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。専用吐水口を取り外せば、通常のJZ自在散水としてお使い頂けます。
    材質本体:アルミ製/樹脂製 タケノコ部:樹脂製材質(本体)アルミ製材質(キャップ)プラスチック製シャワー種類停止・直射・噴霧
  • コンパクトヘッドノズル セフティー3

    コンパクトヘッドノズル

    セフティー3
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    コンパクトヘッドで根元にらくらく水やりが可能なノズルです。手元レバーで止水・通水・水量調節可能です。新感覚の操作感で使いやすさがアップしています。
    用途散水ノズル。材質ABS・POM・PP使用圧力(MPa)0.1~0.6(1~6kgf/cm)適合ホース外径(Φmm)20まで耐熱温度(℃)60適合ホース内径(Φmm)12~15
  • PCノズルM 三洋化成

    PCノズルM

    三洋化成
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    用途散水用ノズルです。材質ABS樹脂質量(g)164寸法(幅W×高さH)(mm)220×150適合ホース内径(Φmm)12~15再生紙使用マーク適合
  • 水量調整マルチアクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整マルチアクアガン

    アイリスオーヤマ
    829税込912
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができる台紙付マルチアクアガンです。水流は6パターンです。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ) ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×64×168適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • 水量調整アクアガン アイリスオーヤマ

    水量調整アクアガン

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【水形6パターン】【パーツ対応表あり】レバーの握り加減で水量調整ができるアクアガンです。水圧が強すぎて困っていた悩みを解決します。水流が6パターンから選べます。(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ)グリップエンド部分にねじれ防止キャップを使用しているので、ホースがねじれません。収納時フック掛け可能なデザインです。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×64×241適合ホース内径(Φmm)12~15シャワー種類キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・カクサン・ストップ
  • ひっかけノズルcompact グリーンライフ

    ひっかけノズルcompact

    グリーンライフ
    819税込901
    1本
    6日以内出荷
    最小・最軽量なコンパクトノズル。 。メーカー比。親指一つで細かく水量調節が可能なスライドレバー。水形はストレート・フラットスリム・フラット・キリ・スリムシャワーの5種類。水やりにちょうど良いスリムシャワーが新登場しました。バケツにひっかけられるフック付き。
    用途散水用ノズル仕様水形:ストレート、フラットスリム、フラット、キリ、スリムシャワー材質本体/ABSグレー質量(g)約120サイズ(cm)約W4.5×D17×H16耐水圧(MPa)0.7MPa(7kgf/cm2未満)適合ホースサイズ(mm)内径7.5~9、外径13まで
  • JETアクアガン アイリスオーヤマ

    JETアクアガン

    アイリスオーヤマ
    1,098税込1,208
    1台
    5日以内出荷
    メーカー史上最強ジェット!ジェットパワーが約20%(※)アップしたJETアクアガンです。※メーカー品比較 (通常水道圧0.3MPaでジェット散水した時の飛距離を測定。また、同じ距離から散水した際に壁に掛かる圧力をメーカー既存品と比較)水の吐出パターンは全4種類です。様々なシーンに応じて使い分けができます。ワンタッチで取り外し可能なワンタッチコネクター対応。握り加減で水量調整ができます。2年間保証付きです。
    ダークグレー/ブラック使用圧力(MPa)0.1~0.7本体質量(g)151主要材質ABS樹脂、ポリカーボネート、ポリプロピレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×185×63.5耐熱温度(℃)60水流切替強力ジェット/シャワー/カクサン/キリ
  • コイルホースNEXT7.5m SK11

    コイルホースNEXT7.5m

    SK11
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。糸入りホース採用で耐久性をアップさせています。水形は8パターンで最適な水まきが可能です。材質はEVAを採用、従来のPUに比べ軽量で丈夫です。
    用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水コイルホース。仕様散水ノズル:8パターン材質ホース;EVA,ノズル・アタッチメント;ABS切替方式シャワー,下向き,ヨコ,シャワー強,拡散,ストレート,ミスト,ジェットホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)7.5有効長(m)6

散水ノズル』には他にこんなカテゴリがあります

散水ノズル本体