カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- アズワン(213)
- ADVANTEC(100)
- ガードナー(92)
- ゴールドウイン(84)
- ブラストン(74)
- アズピュア(アズワン)(68)
- TRUSCO(64)
- アドクリーン(45)
- 東洋リントフリー(41)
- ケニス(40)
- ホーザン(25)
- TGK(東京硝子器械)(20)
- 小津産業(19)
- SIBATA(柴田科学)(19)
- ミヤマ産業(19)
- 桜井(19)
- コトヒラ工業(16)
- マックス[手袋](16)
- 原田産業(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
21ページ目: クリーンルーム用品

アズピュア クリーンルームワイパーII
アズピュア(アズワン)¥12,600~税込¥13,860~1袋(100枚)当日出荷分割繊維が、優れた拭き取り効果を発揮。仕様クラス100対応材質ポリエステル67%、ナイロン33%包装形態スタック包装切断方法レーザーカット
アズピュア 帯電防止粘着ロール
アズピュア(アズワン)¥30,900税込¥33,9901セット(10本)当日出荷から翌々日出荷帯電防止剤入りですので、フィルムをはがす時の静電気の発生を抑えます。表面抵抗値(Ω)<1011/□
クリーンスーツ 白
ガードナー¥9,998税込¥10,9981着当日出荷から30日以内出荷光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。 超親水性効果によりセルフクリーニング効果、高フィルター性が有ります。用途クリーンルーム用。仕様ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当材質ポリエステル色ホワイト
アズピュア クリーンルームウェア用マスク(11120B用)
アズピュア(アズワン)¥539税込¥5931枚当日出荷用途11120B用仕様ウェア取付用マジックテープ付き適合(スーツ)1-2279-01~05、1-2280-01~05適合本体(ウェア)アズピュア CRウェア11120Bタイプ材質ポリエステル100%色白アズワン品番1-2290-01
カバーオール - 青
ブラストン¥6,898税込¥7,5881着当日出荷から翌々日出荷超導電性加工繊維を使用しています。用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様クリーンパック仕様ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当フロントファスナー男女共用材質ポリエステル色ブルー
超低圧力損失HEPAフィルタ ATMPK
日本無機¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷から31日以内出荷従来品に比べ約30%の初期圧力損失低減を実現しました。空調機内に設置するフィルター台数を削減でき、省資源化、省スペース化に寄与します。用途空調機の最終フィルター。材質フレーム:ガルバリウム鋼板、ろ材:ガラスペーパー、シール材:ポリウレタン、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下圧力損失(初期)245±20Pa(最終)498Pa使用湿度(%RH)95以下
高風量ミニプリーツHEPAフィルタ
日本無機¥42,980~税込¥47,278~1台6日以内出荷から41日以内出荷ATML(標準品)に比べ同寸法で約3倍の風量を処理可能なフィルターです。 ラス網は標準装備です。用途一般産業空調用。 HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:ガラスペーパー、シール剤:ポリウレタン、ガスケット:EPDM、ラス網:アルミニウム使用温度(℃)60以下圧力損失(初期)245Pa(最終)498Pa使用湿度(%RH)95以下
ろ材交換形低圧力損失中性能フィルタ レルフィ
日本無機¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷から26日以内出荷独自構造の開発により、低圧力損失化、長寿命化を実現しました。ろ材のみの廃棄。フレームは繰り返し使用可能です。用途一般産業空調用。HEPAフィルターの前段フィルターとして。材質フレーム:アルミニウム、ろ材:不織布、床材:ウレタンフォーム、ガスケット:EPDM使用温度(℃)60以下使用湿度(%RH)95以下![クリーン用耐熱・耐切創胸前掛 クリーンパック品 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49025882-130215-02.jpg)
クリーン用耐熱・耐切創胸前掛 クリーンパック品
マックス[手袋]¥17,980税込¥19,7781枚当日出荷難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。用途クリーンルーム、ガラス・精密機械工業仕様クリーンパック仕様トラスコ品番416-6761材質ケブラー繊維サイズフリー質量(g)210タイプ胸前掛幅(cm)65機能耐熱、耐切創耐熱温度(℃)(素材)300丈(cm)93![クリーン用耐熱・耐切創腰前掛 クリーンパック品 マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49025864-130215-02.jpg)
クリーン用耐熱・耐切創腰前掛 クリーンパック品
マックス[手袋]¥13,980税込¥15,3781枚翌々日出荷難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温まで広範囲の環境で使用できる幅広い対応能力を持ち合わせているパラ系アラミド繊維「ケブラー」を使用しています。用途クリーンルーム、ガラス・精密機械工業仕様クリーンパック仕様トラスコ品番416-6752材質ケブラー繊維サイズフリー質量(g)190タイプ腰前掛幅(cm)54機能耐熱、耐切創耐熱温度(℃)(素材)300丈(cm)90
クリーンフード白
ゴールドウイン¥3,500~税込¥3,850~1枚ほか当日出荷大幅なコストダウンを実現した普及タイプ。素材選定から縫製品質まで細部にこだわった製品です。着用快適性に優れた設計です。用途クリーンルーム内の作業に。仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当後部マジックテープ調整付材質ポリエステル色ホワイト質量(g)60
マスク付きフード 白
ガードナー(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681枚当日出荷メガネホルダーが付いておりメガネの脱着が容易にできます。マスク付きの為、顔部からの塵埃を防ぎます。光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。用途クリーンルーム用。仕様ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当材質ポリエステル色ホワイト質量(g)100![シンガー電石帽 SR-20 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41445302-120822-02.jpg)
シンガー電石帽 SR-20
宇都宮製作[手袋](3件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581袋(100枚)当日出荷から7日以内出荷インナーキャップで、毛髪の落下を確実に防止。見学者用には、便利なディスポタイプを。 一体成型のシンプルなディスポ(使い捨て)タイプ。 使用の都度取り替えられ清潔です。仕様男女兼用色ホワイト![シンガー電石帽 SR-5 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41445275-120822-02.jpg)
シンガー電石帽 SR-5
宇都宮製作[手袋]¥15,980税込¥17,5781袋(20枚)当日出荷から7日以内出荷静電気の力で異物落下を防止。 衛生面の徹底が求められる環境にピッタリ。 不織布が、毛髪やフケ、ホコリをしっかり吸着。 電気分極を持った超極細繊維の不織布が持つ独特の吸着機能を生かし、クレームとなる抜け毛、フケ、ホコリをしっかり吸着します。 ツバの付いた実用タイプ。作業帽(制帽)としてご使用いただけます。 帽材にトレミクロンを使用しています。 数度の洗濯に耐えます。仕様男女兼用色ホワイト
簡易ドラフトFDS-1
新光化成¥139,800税込¥153,7801台32日以内出荷小型で軽量な卓上型のドラフトです。付属品排気ダクトホース3m、排気ファントラスコ品番459-9837材質塩化ビニール質量(kg)10高さ(mm)400奥行(mm)400間口(mm)500電源(V)AC100風量(m3/min)50Hz/60Hz(排気)2.3/2.6有効内寸(mm)490×390×390
グローブボックス(塩ビ)
新光化成¥119,800税込¥131,7801台25日以内出荷空気に敏感な物質を扱うときなど、不活性状況下で作業をする際に、簡単に使用できます。ガス置換を行うことで、外部と異った状況で作業できます。用途試薬などの配合、精密部品の組み立てなど。付属品手袋 1双・ガス置換コック 2個仕様殺菌ランプ:なしパスボックス:なしトラスコ品番459-9888材質塩ビ質量(kg)19高さ(mm)500奥行(mm)450間口(mm)630![着用快適クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37099641-211223-02.jpg)
着用快適クリーンスーツ[CL100]
東洋リントフリー¥9,998税込¥10,9981枚3日以内出荷から5日以内出荷異形断面ポリエステル糸を使用し心地よい肌触りです。 背中から脇にかけてニット素材を使用しているため、ストレッチ性に優れ、蒸れ感の解消と防じん性を両立しています。用途クリーンルーム内の作業に。仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、フロントファスナー、男女共用色ホワイト質量(g)400
クリーンマスク
ブラストン¥8,598~税込¥9,458~1袋(10枚)当日出荷から翌々日出荷超導電性加工繊維を使用しています。用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様質量(g/枚)12
マスク(ガード付)-白-フリー(クリーンパック仕様)
ブラストン¥1,998税込¥2,1981袋当日出荷超導電性加工繊維を使用しています。 メッシュ仕様により呼吸が楽に行えます。 首から発じんを抑えるガード付です。用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当、クリーンパック仕様トラスコ品番303-4739質量(g)20
ニットフード
東洋リントフリー¥10,980税込¥12,0781袋(10枚)当日出荷から5日以内出荷吸汗、速乾の糸を使用しているため、蒸れ感がなく、快適な着用感を維持します。 肌着の素材を使用しているため、肌に優しいです。 フィット性に優れ、毛髪落下防止に最適です。 耐久性に優れ、繰り返し洗濯して使用可能です。色ホワイト質量(g)30混率(%)ナイロン、ポリウレタン![クリーンルーム用チェアー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33445684-100217-02.jpg)
クリーンルーム用チェアー
PLUS(プラス)[文具]¥63,700税込¥70,0701個翌々日出荷埃や静電気の発生を抑えます。導電性発泡シートを使用しているため、クッション性に優れホコリを出しません。材質背/鋼管・クロームメッキ、座/導電性発泡ウレタン、脚/鋼板・クロームメッキ(導電性双輪キャスター、リング付)寸法(mm)385×327/460~635(座寸法/座高)総高さ(mm)590~765アズワン品番7-646-01
滅菌ワイパー
アズワン¥21,400~税込¥23,540~1袋(10枚×10包)ほか翌々日出荷TX3215:吸収力に優れ、端のヒートシール加工により低発塵性を実現しました。 TX3212:アルファ10(TX1010)の滅菌タイプです。ワイパーの端は特許取得の特殊加工が施され発塵性を最小限に抑えています。 TX3211:吸収力・発塵性ともに優れたエコノミータイプのワイパーです。材質ポリエステル長繊維100%滅菌γ線滅菌済包装クリーンパック(二重包装)済
滅菌ワイパー HS02
アズワン¥19,899税込¥21,8891袋(20枚×5包)翌々日出荷無菌室等、クリーン度の高い環境の清掃に適しています。 吸収力に優れ、水分の除去に効果を発揮します。 表面はソフトで、傷のつきやすい面にもご使用いただけます。材質セルロース55%・ポリエステル45%混合不織布滅菌γ線滅菌済包装クリーンパック(二重包装)済寸法(inch)12×12アズワン品番1-7694-01![無塵衣FC131A[CL100] アズワン](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33447242-251226-02.jpg)
無塵衣FC131A[CL100]
アズワン¥11,187~税込¥12,306~1枚翌々日出荷から5日以内出荷4面体形状のパターン採用により、動作性能に優れた続服です。仕様クラス100材質ポリエステル100%色ホワイト×グリーン
ウルトラテープ#6570(セロテープ代用タイプ)
アズワン¥9,620税込¥10,5821個当日出荷袋等の封止めに適しています。 糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。材質ポリエステル色透明寸法3/4″×66m粘着力335g/cmアズワン品番9-5313-01
ウルトラテープ#2149(導電対策用)
アズワン¥6,830~税込¥7,513~1個翌々日出荷から3日以内出荷静電破壊を解消するテープですので、チップトレーの梱包に便利です。 糊残りがありません。 低金属イオンです。 プラスチックコアを使用しています。 クリーンルーム内にてクリーンパックしています。材質ポリエステル粘着力300g/cm抵抗値1×106Ω
ベクトラ アルファ10(ガンマ線滅菌済)
TexWipe(テックスワイプ)¥19,980~税込¥21,978~1袋(100枚)翌々日出荷超低発塵タイプで、端からのほつれがありません。 ダブルニットのポリエステル長繊維100%製です。 二重パック包装です。仕様γ線滅菌済材質ポリエステル100%
排気用(真空用)ゴム管(布巻きフィニッシュ加工)
アズワン(3件のレビュー)¥2,475~税込¥2,723~1巻(1m)当日出荷から17日以内出荷材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-50~+80℃耐真空圧(Pa)13
ベータワイプ
アズワン¥9,190税込¥10,1091袋(100枚)翌々日出荷自重の7倍の吸水性があります。 酸・溶剤・エッチングの汚れに耐えます。材質外側/PP(ポリプロピレン)、内側/セルロースサイズ(inch)9×9アズワン品番7-086-03
フェイスカバーフード(クラス100)
ゴールドウイン(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷から6日以内出荷仕様2/3ツイルボアレス構造織物材質プリータ(R)Ⅱ(ポリエステル100%(導電繊維を4.5mm幅織込))グレードクラス100
スティックローラー
アズワン¥14,200~税込¥15,620~1個当日出荷から16日以内出荷粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。材質ローラー/PU(ポリウレタン)
スタパウチ
桜井¥23,980~税込¥26,378~1冊(100枚)翌々日出荷から5日以内出荷クリーンルーム内の書類および掲示物の静電気対策に適しています。 市販のラミネート機でラミネートが可能です。 ブルー色で一般パウチ材との識別が容易です。材質PETフィルム・PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1表面抵抗(Ω)107~108Ω![クリーンルーム用耐熱手袋(ザイロガード) マックス[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33180244-251226-04.jpg)
クリーンルーム用耐熱手袋(ザイロガード)
マックス[手袋]¥21,980~税込¥24,178~1双当日出荷から翌々日出荷クラス100までのクリーンルームで使用可能です。 耐熱性・耐久性・耐切創性に優れています。 しなやかな繊維のため脱着が容易で、作業性も良好です。材質手の平/PBO繊維(ザイロン(R))・アラミド系フェルト・断熱シート・ポリエステルの四層構造、手の甲/ケブラー(R)・綿・ポリエステルの三層構造入数(双)1機能耐熱・耐切創・耐久性
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品













![クリーン用耐熱・耐切創胸前掛 クリーンパック品 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49025882-130215-02.jpg)
![クリーン用耐熱・耐切創腰前掛 クリーンパック品 マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49025864-130215-02.jpg)


![シンガー電石帽 SR-20 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41445302-120822-02.jpg)
![シンガー電石帽 SR-5 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41445275-120822-02.jpg)



![着用快適クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37099641-211223-02.jpg)



![無塵衣AS305B(女子パンツ)[CL10000] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33449954-250806-06.jpg)

![クリーンルーム用チェアー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33445684-100217-02.jpg)


![無塵衣FC131A[CL100] アズワン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33447242-251226-02.jpg)











![クリーンルーム用耐熱手袋(ザイロガード) マックス[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33180244-251226-04.jpg)