カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- アズワン(214)
- ADVANTEC(100)
- ガードナー(92)
- ゴールドウイン(84)
- ブラストン(74)
- アズピュア(アズワン)(67)
- TRUSCO(64)
- アドクリーン(45)
- 東洋リントフリー(41)
- ケニス(40)
- ホーザン(25)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- 小津産業(20)
- SIBATA(柴田科学)(19)
- ミヤマ産業(19)
- 桜井(18)
- コトヒラ工業(16)
- マックス[手袋](16)
- 原田産業(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
28ページ目: クリーンルーム用品

ミドルハイトフード
アズワン¥47,400税込¥52,1401個翌々日出荷材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ダクト/PP(ポリプロピレン)質量(kg)6.5ダクト径(Φmm)75本体サイズ(mm)611×300×225アズワン品番3-4064-37
クリーン排気ユニット
アズワン¥90,200~税込¥99,220~1個当日出荷仕様集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、処理風量:約1m3/min、排気風速:約0.6m/s材質本体/スチール焼付塗装、フード/透明PMMA(アクリル)電源AC100V 50/60Hzフィルター不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
クリーンブース
アズワン¥175,000税込¥192,5001個28日以内出荷仕様フィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、前面吹出風量:約1m3/min以上、前面吹出風速:約0.5m/s以上、フード内有効寸法(mm):335×275×250(フード組み立て時)、搭載フィルター:溶菌・酵素HEPAフィルター材質ユニット部/スチール(メラミン焼付塗装)、フード部/PMMA(アクリル)、プレフィルター/不織布質量(kg)6.8電源AC100V 50/60Hz型番PC-EZHEPA電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ)サイズ(mm)フード展開時/350×436×350、フード収納時/350×188×350アズワン品番3-4050-02
クリーングローブボックス
アズワン¥107,000税込¥117,7001個3日以内出荷仕様545×495×665型番:ACB-1AD、1m3/min吹出口清浄度:クラス100アズワン品番1-974-21
グローブボックスコンパクト
アズワン¥158,000税込¥173,8001個当日出荷付属品グローブボックス用手袋×1双仕様材質(mm):本体/ステンレス(SUS304)、前面ガラス/強化ガラス(t=5)、窓部サイズ(mm):280×280、カフ径(mm):Φ120、ガス置換用コック(mm):外径Φ6チューブ用×2個寸法(mm)410×400×408型番CGB-Sアズワン品番2-809-01
オートドライグローブボックス
アズワン¥439,000~税込¥482,900~1個32日以内出荷から33日以内出荷付属品デジタル温湿度モニター(THA-01M)×1個、真空計×1個、グローブボックス用手袋(大)×1双仕様パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133)材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付座/PC(ポリカーボネート)樹脂電源AC100V 50/60Hz
アクリル真空グローブボックス
アズワン¥322,000~税込¥354,200~1個翌々日出荷から37日以内出荷使用方法真空材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/ポリカーボネート
クリーンブース
ホーザン¥479,800税込¥527,7801台6日以内出荷伸縮・移動機能を省くことで従来製品「CL-901クリーンブース」に比べ価格が約20%ダウン フレーム設計の見直しにより全高が100mm低くなり、内部の有効高さは100mm高くなりました 限られた空間をより友好的に使えます仕様換気回数:51回/h(50Hz)、60回/h(60Hz)トラスコ品番827-9279質量(kg)22外形寸法(mm)2000×2100×2530消費電力(W)64/60(50/60Hz)材質(シート)強化繊維入り防炎タイプPVCシート(帯電防止剤練り込み)風量(m3/min)吐出:9.0/10.5(50/60Hz)フィルターHEPA(メインフィルター)、不織布(プレフィルター)風速(m/s)吐出:0.4/0.5(50/60Hz)清浄度クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、10000(米国連邦規格209E)材質(フレーム)スチール容積(m3)(ブース)10.6シート厚さ(mm)0.3捕集効率(%)0.3μm99.97以上定格電圧・周波数AC100V 50/60Hz
異物混入防止フード PZA6032
PROFECIO¥3,500税込¥3,8501枚7日以内出荷通気度の大きい快適素材・シャミランを使用し、PZA7031(マスク)とシールドを組み合わせで使用します。仕様ゴムアジャスター、マジックテープ材質シャミラン(ポリエステル100%)色ホワイト
異物混入防止フード PZA6051
PROFECIO¥4,598税込¥5,0581枚6日以内出荷から15日以内出荷快適性を重視した素材・ベンセリックを配し、着用感を格段に向上させた製品です。 シールドを装着して使用します。仕様ゴムアジャスター材質ベンセリック(ポリエステル77%、キュプラ23%)色ホワイト
帯電防止無硫黄指サック
Fresul¥2,798~税込¥3,078~1袋(500個)ほか欠品中硫黄分を含まない指サックです。指先に細かいすべり止めがあり、グリップ力に優れます。口元部分の肉厚が薄く指元が締め付けられません。用途電子・精密機械・光学分野等。内径(Φmm)15
異物混入防止マスク
PROFECIO¥23,980税込¥26,3781式(10枚)7日以内出荷シールドを装着し、マジック付フードと組み合わせて使用します。仕様マジックテープ材質シャミラン(ポリエステル100%)色ホワイトサイズフリー
クリーンルーム用フラットモップ 柄のみ(ステンレス製)
CCT¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷材質ステンレス長さ(mm)1500(最短850)質量(g)500RoHS指令(10物質対応)対応
CR用ワイパー マルチクリーン
HANSONG¥8,898~税込¥9,788~1パック(300枚)ほか当日出荷から翌々日出荷ソフトな風合いと低価格で幅広い用途に使用できます。 不織布からのワンランクアップに最適です。 吸水性と拭取りに優れています。 二辺はレーザーシールされており発塵を抑えます。 クラス 1000~10000材質ポリエステル100%
フード
ブラストン¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷超導電性加工繊維を使用しています。2/1の綾織生地を使用して着衣快適性を高めつつも、低コストを実現しました。用途クリーンルーム内での作業に。仕様クリーンパック仕様ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当2/1の綾織生地を使用材質ポリエステルサイズフリー質量(g)80
CR用滅菌手袋 アキュテックウルトラクリーン(10双入)
アンセル¥54,980税込¥60,4781セット(20個)7日以内出荷JIS T 8116適合品です。異物量、イオン抽出量を追求したラテックスグローブです。色ナチュラル規格ISO9002認証取得工場製、AQL(合格品質水準):1.5M、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)全長(cm)28.0滑り止め効果あり粉有無なし
CR用滅菌ノンアレルギー手袋 ダーマシールド(10双入)
アンセル¥51,980税込¥57,1781セット(20個)3日以内出荷から7日以内出荷JIS T 8116適合品です。天然ゴム以上に伸縮し、ニトリルゴム以上に引裂・突刺強度に優れています。規格ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり粉有無なし
不織布ブリーフ 3枚入
東京メディカル¥56,980税込¥62,6781セット(100個)翌々日出荷ソフトで清潔感あふれる肌触りです。 通気性・吸水性に優れ、爽やかな着心地です。 軽量でコンパクトです。 手もみ洗いが2~3回可能です。 不織布は日本製です。用途旅行や出張、単身赴任に、災害時の備蓄用に材質コットン、レーヨン不織布
不織布トランクス 2枚入
東京メディカル¥49,980税込¥54,9781セット(100個)翌々日出荷ソフトで清潔感あふれる肌触りです。 通気性・吸水性に優れ、爽やかな着心地です。 軽量でコンパクトです。 手もみ洗いが2~3回可能です。 不織布は日本製です。用途旅行や出張、単身赴任に、災害時の備蓄用に材質コットン、レーヨン不織布
不織布ショーツ 3枚入
東京メディカル¥52,980税込¥58,2781セット(100個)翌々日出荷ソフトで清潔感あふれる肌触りです。 通気性・吸水性に優れ、爽やかな着心地です。 軽量でコンパクトです。 手もみ洗いが2~3回可能です。 不織布は日本製です。用途旅行や出張、単身赴任に、災害時の備蓄用に材質コットン、レーヨン不織布
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品