カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- アズワン(214)
- ADVANTEC(100)
- ガードナー(92)
- ゴールドウイン(84)
- ブラストン(74)
- アズピュア(アズワン)(67)
- TRUSCO(64)
- アドクリーン(45)
- 東洋リントフリー(41)
- ケニス(40)
- ホーザン(25)
- TGK(東京硝子器械)(21)
- 小津産業(20)
- SIBATA(柴田科学)(19)
- ミヤマ産業(19)
- 桜井(18)
- コトヒラ工業(16)
- マックス[手袋](16)
- 原田産業(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
27ページ目: クリーンルーム用品
![バンド付野外活動ファイル アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89848386-260608-02.jpg)
バンド付野外活動ファイル
アーテック[学校教材・教育玩具]¥719税込¥7911個3日以内出荷修学旅行や野外活動などの必須アイテム。使いやすさにこだわった充実のセット内容 A5サイズ。サイズ:225×181×26mm。セット内容:インデックス×5、チャック付ポケット×1、無地ノート×20、クリアポケット×10、2穴バインダー×1用途学校・教室での学習活動に。児童・生徒の日常的な文具やワークショップ用として。仕様2穴無地ノート付セット内容インデックス×5、チャック付ポケット×1、無地ノート×20、クリアポケット×10、2穴バインダー×1寸法(mm)225×181×26サイズA5
ノア 2PLY白
小津産業¥13,980税込¥15,3781セット(1200枚)当日出荷古紙パルプを使用しています。エンボス加工を施した2枚合わせでボリュームがあります。ぬらしても丈夫で耐水性に優れたワイパーです。用途水や機械油の拭取りに。仕様4つ折りタイプ、パルプ100%トラスコ品番828-3183材質パルプ質量(kg)8シートサイズ(mm)330×3302018年トラスコ掲載ページ9 0406
ノア エコ4PLY茶
小津産業¥13,980税込¥15,3781セット(1200枚)当日出荷古紙パルプを使用しています。4枚合せで布を超えた吸収力を持ち、水にぬれても破れにくく丈夫です。用途水や機械油の拭取りに。仕様4つ折りタイプ、パルプ100%トラスコ品番828-3182材質パルプ質量(kg)11シートサイズ(mm)330×3302018年トラスコ掲載ページ9 0406
衣類用ダストクリーナー
コトヒラ工業¥439,800税込¥483,7801台4日以内出荷衣服に付着した塵埃・毛髪を布地を引っ張らず、しわの中まで強力に吸い取ります。ノズル部の除電シートが体の静電気を除去し、塵埃を吸い取りやすくします。本体はステンレス構造で衛生的です。材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル部:ABS樹脂電源(V)AC100
簡易クリーンスペース
新光化成¥44,980税込¥49,4781個当日出荷使用時に簡単に組立てでき手軽に無菌環境が作れます。 必要な時に手軽に利用でき、軽量で、移動も楽々です。 カーテンは前面はね上げ式で、器具の出し入れに便利です。材質軟質PVC(0.2mm厚)、アルミフレーム寸法(mm)700×500×500質量(kg)1
グローブボックス
新光化成¥139,800税込¥153,7801個20日以内出荷パスボックス付のアクリル製グローブボックスです。 開きすぎ防止のためのストッパーがついています。付属品ラテックス手袋(天然ゴム)1双質量(kg)17コック2ヶ所(Φ8mm)外寸法(mm)本体/620×480×480、パスボックス/150×150×150
簡易型クリーンベンチ
ケニス¥224,999税込¥247,4991個26日以内出荷アルミフレームを使用した簡易型のクリーンベンチです。 前面扉は使いやすいスライド式で50mmピッチで開けられます。材質本体/帯電防止PVC(厚さ3mm)、フレーム/アルミニウム、アルマイト処理電源(V)AC100(50/60Hz)風量(m3/min)1.0フィルタープレフィルタ HEPAフィルタ清浄度ISOクラス5(クラス100)集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子にて)
簡易ドラフトチャンバー
新光化成¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷コンパクトで実験台や作業台の上でもスペースをとりません。付属品ダクトホース(カフス・バンド付)(Φ100mm×3m)材質本体/耐衝撃PVC、前面扉/PVC(透明)電源AC100V・50/60Hz風量(m3/min)50Hz/60Hz2.3/2.6内寸法(mm)490×390×390外寸法(mm)500×400×400(ファン+250)
導電性クリーンチェアー
ケニス¥49,980~税込¥54,978~1脚6日以内出荷から22日以内出荷クラス100(メーカー基準)対応のクリーンルームチェアーです。色ダークグレー張地導電性ビニールレザー機構ガス圧上下調節、キャスター付グリーン購入法適合
フラットシールド穴有 PA008BS
ゴールドウイン¥22,980税込¥25,2781セット(10枚)32日以内出荷PA1484の異物混入防止フード専用のシールドです3点のボタンで隙間なくしっかり固定し、製品への体毛落下を防止します仕様ボタン3個付適合(目安)クラス1000~材質ポリカーボネートサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
防曇加工シールド PA008BH-F
ゴールドウイン¥81,980税込¥90,1781セット(50枚)15日以内出荷異物防止フード、マスクシリーズの製品に装着してしようするシールドですフード、マスクによって、上部ボタン、下部ボタンで固定させ、睫毛・眉毛の落下を防止します仕様ボタン3個付適合(目安)クラス1000~材質ポリカーボネートサイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
マイクロニットU UMN9×9S 9in×9in(75枚×2×1袋/箱)
橋本クロス¥14,980税込¥16,4781箱翌々日出荷超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。 超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです 端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。用途クリーンルーム内でのふき取りに仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番792-3210材質ポリエステル(超極細繊維)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)0.3質量(kg)0.86色白長さ(m)0.06対応クラス100縦(mm)225横(mm)225寸法(inch)9×9
マイクロニットU UMN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)
橋本クロス¥12,980税込¥14,2781箱当日出荷超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。 超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです 端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。用途クリーンルーム内でのふき取りに仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番792-3201材質ポリエステル(超極細繊維)長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)0.3質量(kg)0.34色白長さ(m)0.06対応クラス100縦(mm)150横(mm)150寸法(inch)6×6
マイクロニットA AMU9×9S 9in×9in(100枚×1袋)
橋本クロス¥11,980税込¥13,1781箱翌々日出荷超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。 超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです 端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。用途クリーンルーム内でのふき取りに仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番791-9573材質ポリエステル(超極細繊維)長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)0.4質量(kg)1.35色白長さ(m)0.07対応クラス100縦(mm)225横(mm)225寸法(inch)9×9
マイクロニットA AMU6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)
橋本クロス¥14,980税込¥16,4781箱当日出荷超極細繊維を高密度に編み上げた、拭き取りと吸収性に優れたニットです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。 超極細繊維を高密度に編み上げた拭取り性、吸収性の優れたニットワイパーです 端面ヒートカット処理を施しクラス100に対応しています。用途クリーンルーム内でのふき取りに仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番791-9565材質ポリエステル(超極細繊維)長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)0.4質量(kg)0.62色白長さ(m)0.07対応クラス100縦(mm)150横(mm)150寸法(inch)6×6
クリーンニット CN6×6S 6in×6in(75枚×2×1袋/箱)
橋本クロス¥6,898税込¥7,5881箱当日出荷ポリエステル繊維を編み上げた吸収性・耐薬品性に優れたニットワイパーです。 端面ヒートカット処理を施し、クラス100に対応しています。仕様クリーンパック:○、端面ヒートカットトラスコ品番791-9913材質ポリエステルニット長さ(mm)250幅(mm)250厚さ(mm)0.5質量(kg)0.58色白長さ(m)0.08対応クラス100縦(mm)150横(mm)150寸法(inch)6×6
ビューイングボックス
CAMAG(カマグ)¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷反射UV光をカットし、目を保護するフィルター付です。 明るい室内での使用が可能です。用途TLCの発光にトラスコ品番827-9259質量(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×296×280
UVランプ
CAMAG(カマグ)¥239,800税込¥263,7801個翌々日出荷長時間使用防止のため、10分自動OFF機能付です。用途TLCの発光に仕様二波長切り替え(254nm/366nm)トラスコ品番827-9260質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×76×38
クリーンルーム用バッグ
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷両外側に大きなファスナー付ポケットがあり、アイテムを整理して収納できます。 CLBAG-Mはウェアとシューズを上下で分けて収納できます。用途クリーンルーム内作業。トラスコ品番791-4342材質ポリエステル幅(mm)345色ホワイト高さ(mm)240質量(g)80グレードISO Class5(Fed/STDクラス100)相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)345×240×100使用YKK製ファスナー
0.6x1.2m/3.6mm 強粘着マットシート(帯電防止)
エスコ¥25,500税込¥28,0501個翌日出荷汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シートです。 表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。仕様60枚層(厚み3.6mm)エスコ品番EA997RE-14材質ポリエチレンフイルム寸法(mm)600×1200色透明
1.0x2.0m/2.0mm 導電性マット(緑)
エスコ¥31,000税込¥34,1001個翌日出荷緑色の導電性ゴムシートです。 フロアマット、デスクマットとして最適です。エスコ品番EA997RB-2材質NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)2長さ(m)2機能除電表面抵抗(Ω)1.5×10^5幅(m)1
薬粉捕集ミニドラフト 300×100×260mm
ナビス(アズワン)1台取扱停止中小型でコンパクト!! 薬粉の飛散防止に。 コンパクトな小型卓上集塵器で、作業者に粉がかかるのを防止します。仕様集塵フィルター/フィレドン電源AC100V50/60Hzコード長さ(m)3本体スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×260アズワン品番0-7912-01
降下ばいじん計デポジット・ゲージ
SIBATA(柴田科学)¥159,800~税込¥175,780~1セット32日以内出荷屋外に設置して雨水および沈降物を受けるサンプラーです。通常、受器に留った雨水を蒸発分離して空気中の物質を分析します。工場および都市における公害調査に統一的に使用されるため、ロート口径は300±5mmに規定されております。上部にロート保護と鳥よけのため金網を備えています。架台は上下分離式となっていますので、移動、保管に便利です。寸法(Φ×高さH)(mm)600×1150、分離時の高さ/約610構成フレーム金網付架台Φ600mmちりよけ(塩化ビニル製)硬質ガラスロートΦ300mmガラス製受器20L
パーティクルカウンター 804型
SIBATA(柴田科学)¥649,800税込¥714,7801台6日以内出荷804型は小型軽量、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。ロータリーダイアルを採用することにより操作性をより一層向上させました。測定中は任意で選択した2粒径の測定データを表示し、測定終了後には4粒径の測定結果を表示することが可能です。測定結果のメモリーも可能で、結果をパソコンにダウンロードすることも可能です。付属品専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース、USBケーブル仕様濃度範囲:0~3000000個/立方フィートトラスコ品番799-5661型式804型測定範囲0.3、0.5、1.0、5.0μm以上質量(g)約790電源充電池(専用充電器使用:AC100V 50/60Hz)表示濃度(個/立方フィート)(個/L)、トータル粒子個数(個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.2×50.8×159測定時間3~60秒まで1秒間隔で設定可能測定回数1回、連続(ホールド機能あり)連続使用時間(時間)約8外部出力USB吸引流量0.1立方フィート/分(2.83L/min)測定モード個数濃度設定
アズピュアクリーンスティック
アズピュア(アズワン)¥1,584税込¥1,7421袋(10本)当日出荷ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。材質ヘッド/PET(ポリエステル)、ナイロン分割繊維(マイクロファイバー)、柄/PP(ポリプロピレン)
ピュアスペース・01
アズワン¥178,000税込¥195,8001個3日以内出荷仕様長さ1.8m(2Pプラグ付き)重量(kg):約3.2、50W重量(kg):3.2寸法(mm)260×395×215型番PS01-IONアズワン品番3-2009-11
アクリルクリーンフード
アズワン¥72,400税込¥79,6401個3日以内出荷仕様吹出風量:約1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ(mm):200×200×50、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38、フード材質:PMMA(アクリル)質量(kg)8型番AA1-ADモーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター本体サイズ(mm)500×350×474吹出風速約0.5m/sアズワン品番1-7615-21
クリーンルーム用集塵機
アズワン¥333,000税込¥366,3001個翌々日出荷付属品プレフィルター×1個・中性能フィルター×1個・HEPAフィルター×1個・活性炭フィルター×2個仕様処理風量:3.9m3/min(ダクトΦ75×2m使用時)、捕集率(μm):0.3以上 99.999%以上、電源(W):AC100V 50/60Hz 120質量(kg)18外寸(mm)350×435×410電源コード(m)2m(2Pプラグ)ダクト径(Φmm)Φ75アズワン品番1-1588-01
ハンドペーパープロトーク160(シート)
丸善化工¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷材質純粋パルプ100%型番プロトーク160(シートタイプ)サイズ(mm)337×372(2PLY)アズワン品番6-721-07
ワークボックス
アズワン¥81,400税込¥89,5401個当日出荷仕様ダクト接続部(mm):Φ75材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウムサッシ、棚板/ステンレス(SUS304)質量(kg)12.5本体サイズ(mm)600×450×620アズワン品番3-4064-34開口部(mm)Φ120、天然ゴム切り込み付き
ラボフード
アズワン¥79,100税込¥87,0101個3日以内出荷仕様開口部高さ(mm):130・245・385、ダクト接続部(mm):Φ75材質本体/スチールメラミン焼付塗装・透明PMMA(アクリル)、ダクト/PP(ポリプロピレン)質量(kg)12本体サイズ(mm)600×500×500アズワン品番3-4064-36
『科学研究・開発用品/クリーンルーム用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 科学研究・開発用品
- クリーンルーム用品




![バンド付野外活動ファイル アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89848386-260608-02.jpg)