カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケニス(122)
- アズワン(119)
- 三商(115)
- SKC(環境測定)(81)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
- Thermo Fisher Scientific(59)
- ALLSHENG(42)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(37)
- Merck(メルクミリポア)(33)
- コーニング(29)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(22)
- ナリカ(21)
- サンプラテック(19)
- VIOLAMO(ビオラモ)(17)
- SIBATA(柴田科学)(14)
- FALCON(13)
- ハマー(13)
- ステム(8)
- サンダイヤ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

空中浮遊菌測定器
Merck(メルクミリポア)¥989,800税込¥1,088,7801台22日以内出荷標準的な90mmのシャーレが使用可能で、経済的なエアーサンプラーです。吸引速度(L/min)100吸引量1~1000(自由設定)電源内蔵充電池(付属)
96ウェルマイクロプレート
WATSON¥18,980~税込¥20,878~1箱(100枚)4日以内出荷光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。材質PS外寸法(mm)127×85.6×14
マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)
AXYGEN¥2,598~税込¥2,858~1箱(500本)翌日出荷透明度が高いポリプロピレンホモポリマー製で、煮沸中でもキャップが開いてしまうことはほとんどありません。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。材質PP
クオリティ マイクロチューブ
クォリティ¥2,398~税込¥2,638~1箱(500本)翌日出荷キャップの脱着がスムーズで片手で操作できます。 ポリプロピレン製でオートクレーブも可能です。 目盛付タイプはチューブ内の溶液の量が一目でわかります。
セルカルチャースライド
バイオメディカルサイエンス¥9,998税込¥10,9981組(12枚)8日以内出荷1枚のスライドグラス上で培養・固定・染色・観察まで行うことが可能です。材質チャンバー/ポリスチレン、スライド/ガラス、ホルダー/ポリプロピレン滅菌ガンマ線照射済
細胞培養ペトリディッシュ
Thermo Fisher Scientific¥36,980税込¥40,6781箱(500枚)3日以内出荷Nunclon Delta処理により、細胞付着性・増殖性を保証された培養用シャーレです。材質ポリスチレン形状フタ付滅菌ガンマ線照射済
SNAP i.d. 2.0
Merck(メルクミリポア)¥169,800税込¥186,7801個翌々日出荷から8日以内出荷吸引式免疫反応システムによりウエスタンブロットでタンパク質を免疫検出する装置です。 効率的に免疫反応を行うことができ、転写後の操作が最短約30分で完了します。 蛍光検出法・化学発光検出法・発色検出法に対応しています。材質本体/アクリロニトルブタジエン-スチレン(ABS)、ガスケット・チューブ/シリコン、適応メンブレン/PVDF、Nitrocellulose本体寸法(mm)406×324×880構成本体、吸引チューブ、回転パッド&ブロットローラー、湿潤トレイ×2、抗体回収トレイ×2、ブロットフォールディングフレーム×2耐薬品性水溶性及び弱酸性/弱アルカリ性溶液に対応、有機溶剤にはさらさないでください
青緑LEDイルミネーター
バイオクラフト¥127,900税込¥140,6901個8日以内出荷LEDとは思えないほど高感度に観察可能です。 ハンディーで使用でき、先染めで泳動時は泳動中でも観察可能です。セット内容LEDイルミネーター、観察切出し用プレート(イエロー)、観察用トレイ、24VACアダプタ寸法(mm)(LEDイルミネーター)160×50×70、(観察切出し用プレート)180×220波長範囲(nm)475~515照射範囲約140mmW~120mmD
UVトランスイルミネーター
バイオクラフト¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷から8日以内出荷小型ファンによる冷却機能を搭載しています。 自動消灯回路内蔵により、スイッチ投入後約4分経過後に自動消灯の安全機能付です。
UVトランスイルミネーター
OPTIMA¥159,800税込¥175,7801個8日以内出荷1台で2波長を切り替え可能。(ON/OFFスイッチ) フィルタ面積が広く、コントラストの高い鮮明な観察ができます。 保護カバー標準付属。ピーク波長(nm)312/365放電管8W×11本
ゲル撮影装置B-box
バイオクラフト¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷デジタルカメラ付のコンパクトなゲル撮影装置で、お手持ちのトランスイルミネーターに使用できます。カメラはWi-Fi機能付です。 フード部はキャリングハンドル付で移動が簡単です。 エチジウムブロマイド染色専用フィルタ標準装備です。カメラ仕様1010万画素、光学3.8倍ズーム
電気泳動用電源装置
バイオクラフト¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷300V/300mAまで出力可能なコンパクト電源装置です。 タンパク質の電気泳動だけでなく、アガロースゲル電気泳動やセミドライブロッティングにもお使いいただけます。寸法(mm)90×160×120質量(kg)1出力定電圧5~300V・定電流5~300mA・最大30W電源AC100V・50/60Hzタイマー0~999分、終了アラーム、連続出力可能安全機能ショート/出力オープン/出力オーバー時出力遮断、アラーム動作、エラー表示
ローディングDye
ケニス¥3,598税込¥3,9581組(0.5mL×3本)16日以内出荷Speedy BlueはLigationを阻害しないので、PCR Master Mixに1/10量入れるだけで、PCR後にDyeを加えることなく電気泳動を行うことができます。 ●普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。成分0.03% Xylene Cyanol FF、0.05% Bromophenol Blue容量0.5mL×3本保存方法室温
UVランプ
英弘精機¥199,800税込¥219,7801個8日以内出荷2波長(254nm/366nm)切り替えタイプのUVランプです。 10分自動OFF機能を搭載しています。電源AC100V・50/60Hz波長(nm)254/366
スパチュラー
Thermo Fisher Scientific¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷スプーン付のスパチュラーです。 21-401-25BはV字型スプーン付です。材質ステンレス軸径(Φmm)2.5
ミニインキュベーター
Merck(メルクミリポア)¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷小型、軽量で持ち運びが可能な卓上インキュベーターです。 90mmシャーレが約16枚収納可能です。付属品温度計、マルチラック、マルチラック用アダプタ質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)25~45電源AC110・50/60Hz内寸法(mm)220×150×120温度精度±1℃外寸法(mm)310×168×155
パーソナルインキュベーター
ケニス¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷内槽5面ヒーター加温、自然対流エアジャケット式により温度分布精度が向上しています。 タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止することができます。付属品アルミ製棚板×2質量(kg)7.1使用温度範囲(℃)室温+5~60電源AC100V・50/60Hz内容積(L)9.1安全装置独立過熱防止装置温度精度±0.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)温度分布±1.5℃(37℃、室温23℃、無負荷時)外寸法(mm)326×253×281ヒーター容量(W)85庫内寸法(mm)275×195×171対流方式自然対流式(エアジャケット方式)扉形式二重断熱マグネット扉・ポリカーボネート二重窓
コンパクトインキュベーター
Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷パーソナルユースに適したコンパクトなインキュベーターです。 サンプルを確認しやすいように、大きなガラス窓と庫内照明を備えています。 室温以下の温度設定(17~40℃)が可能です。 シンプルなインターフェースで操作が簡単です。付属品棚板×2質量(kg)7.2電源AC100V・50/60Hz内容積(L)18定格出力45W温度精度±0.2℃(37℃時)温度分布±1.2℃(37℃時)設定温度範囲17~40℃外寸法(mm)260×470×415アズワン品番2-1688-01庫内寸法(mm)180×290×310対流方式強制循環式
血球計算盤
サンリード硝子¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷薬事法の医療機器許可を取得した信頼の血球計算盤で、赤血球・白血球・血小板等の算定に使用します。社内検定品(JIS)又は日本血液検査器械検定協会検定品(JHS)ですので、血球数の算定がより正確に行えます。 ブライトラインタイプは目盛標線が明瞭に輝き、高倍率の検鏡においても眼に疲労感がありません。 ビルケルチュルク計算盤は同一の目盛が刻まれた2面の計算室をもち、同時に算定しその平均値を求める事で、より正確な算定結果が得られます。仕様深度0.1mm寸法(mm)76×30×3.0
標準ユニット コンウェイ水分活性測定器用
SIBATA(柴田科学)¥75,980税込¥83,5781セット(10組)47日以内出荷コンウェイ水分活性測定器用です。内径(Φmm)(本体)60フタ外径(Φmm)77アズワン品番64-3880-35
コンパクトインキュベーター SCI-13型
SIBATA(柴田科学)¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷・微生物・細菌類の発育促進に適し、細菌一般試験法、汚染指標細菌試験法、食中毒菌の試験法等、各種試験法での培養過程に使用することができます。 ・槽内で一度に12個のシャーレを使用して培養することができます。 ・温度制御にはゼロクロス時分割比例制御方式を採用。槽内を常に安定した状態で温度を保ちます。 ・200×200mmとワイドな観察窓を用意。扉を閉じたままでも、培養状況が奥まで見られます。材質(内槽)SUS304型式SCI-13型質量(kg)9.5使用温度範囲(℃)室温+5~60電源AC100V 50/60Hz 1.3A方式(熱伝導)エアージャケット自然対流式温度表示デジタル表示(LED)収納サイズシャーレ(外径100mm)1段6個×2段棚板間隔(mm)約68温度センサー白金測温抵抗体温度制御方式ゼロクロス時分割比例制御温度調節精度±1℃(at 37℃)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×288×296昇温時間37℃安定まで約15分温度設定方式アナログ設定棚板2段槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×205×200
コロニーカウンター CL-570型
SIBATA(柴田科学)¥79,200税込¥87,1201台3日以内出荷フリーアームによる拡大ルーペと明るい蛍光灯照明がついています。マーキングペンにより培養時のコロニーの計数ができます。型式CL-570型質量(kg)約6.5径(Φmm)(シャーレ)150 max.電源AC100V 0.5A表示0000~9999 LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×330×100レンズΦ100mm、倍率1.5倍計数方式マーキングペン蛍光灯リング型 30W
アプリケーター
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥3,259税込¥3,5851個7日以内出荷仕様仕様:アプリケーター使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)レイヨン滅菌γ線滅菌(241205のみ)型番250050JPアズワン品番2-1820-11
ホルツハイマー
アズワン¥14,900税込¥16,3901個当日出荷仕様全長/刃長(mm):100/3.5、最大開口巾(mm):23材質ステンレス(SUS430J1)型番HSO00610(ホルツハイマー)刃先形状鈍アズワン品番2-4266-01
サンプルウェル
アズワン¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷仕様1ウェルあたりの容量(uL):500材質プレート/PP(ポリプロピレン)プレート寸法(mm)86.0×128×14.5底形状丸底アズワン品番2-3886-01
コンスタントパワーサプライ
anatech(アナテック)¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷仕様設定出力定電圧(V):10~300、設定出力定電流:1~300mA、電流分解能:1mA質量(kg)2.4出力並列回路2系統電源AC100V 50/60Hz精度±1FSディスプレイ4桁7セグメントLEDサイズ(mm)100×300×180アズワン品番1-6473-05タイマー9999分安全機能漏電流保護回路・出力保護回路・過負荷短絡保護回路・ヒューズ
滅菌スタンプスプレード
栄研化学¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ25×13品名滅菌スタンプスプレード型番TF2000アズワン品番1-9494-01有効期限3年































![ディスポ反応板 マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26986873-220209-02.jpg)