カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケニス(122)
- アズワン(119)
- 三商(115)
- SKC(環境測定)(81)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
- Thermo Fisher Scientific(59)
- ALLSHENG(42)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(37)
- Merck(メルクミリポア)(33)
- コーニング(29)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(22)
- ナリカ(21)
- サンプラテック(19)
- VIOLAMO(ビオラモ)(17)
- SIBATA(柴田科学)(14)
- FALCON(13)
- ハマー(13)
- ステム(8)
- サンダイヤ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

滅菌三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷から63日以内出荷材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)容量(mL)2800型番4112-2800
ホモジナイザー検体用袋
アズワン¥21,600税込¥23,7601個翌々日出荷仕様ホモジナイズ容量(mL):80~400材質特殊ポリオレフィン樹脂寸法(mm)180×300×0.08tアズワン品番6-8772-11
マイクロプレートシールUV透過性タイプ
アズワン¥36,980税込¥40,6781個5日以内出荷仕様UV透過性(nm):約50%(at 250)・約80%(at 280)材質PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)80×135使用温度範囲(℃)-80~110アズワン品番2-6543-02
サンプル採取用バッグスタンド
アズワン¥15,800税込¥17,3801個当日出荷材質PVC(上部粘着シール付き)、粘着シール/PU(ポリウレタン)・ ポリエステル、脚部/発泡スチレン寸法(mm)220×180×245質量(g)約600型番BG-SAアズワン品番2-4215-01
クライオバイアル
Thermo Fisher Scientific¥46,980~税込¥51,678~1個翌々日出荷から3日以内出荷材質本体/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコン耐冷温度(℃)-196
浮遊細胞用フラスコ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から6日以内出荷材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)キャップタイプフィルターネック形状アングル
トリプルフラスコ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥89,980~税込¥98,978~1個5日以内出荷から54日以内出荷仕様培養面積(cm):約5002、全容量(mL):800材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)使用容量(mL)200ネック形状ストレート
浮遊細胞用マルチディッシュ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥45,980~税込¥50,578~1個3日以内出荷から34日以内出荷各ウェルのリム部が高いので、ウェル間のクロスコンタミネーションを防止します。 間に水等を満たす事ができますので、ウェル内の培地の蒸発を軽減できます。
イムノモジュール
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥59,779~税込¥65,757~1個5日以内出荷から93日以内出荷材質PS(ポリスチレン)フレーム(mm)86×128
コロニーカウンターペン
アズワン¥2,790税込¥3,0691個当日出荷片手で容易にコロニーのカウントができます。 カウントごとに操作音が鳴りますので、確実な計数が可能です。寸法(mm)155×19×19(本体)電源LR41ボタン電池×1個(テスト用付属)表示デジタル5桁液晶最大カウント数~99999
クライオバイアル専用ホルダー
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥6,998税込¥7,6981箱翌々日出荷仕様専用ホルダー(5×10列)寸法(mm)197×102×28アズワン品番4-3024-04
細胞培養用フラスコ
コーニング¥28,980~税込¥31,878~1ケース(5個×5包)ほか翌々日出荷から12日以内出荷プラグシールキャップタイプは一体型構造で閉鎖系に使用でき、緩めると開放系でも使用可能です。 ベントキャップタイプは穴径Φ0.2μmの疎水性メンブレンが付いており、無菌的なガス交換が可能です。仕様細胞培養表面処理済、パイロジェンフリー、γ線滅菌済
排出口付マウス固定アジャスター
サンプラテック¥14,980税込¥16,4781台当日出荷従来のアジャスターの尾部付近の下板に、排出口(切り込み)を付けました。防衛反応による脱糞・脱尿を固定器の外部へ出せるようにしたことにより、固定器内部を汚さず連続して使うことができます。材質アクリル固定器寸法(Φmm)31×20(最小)~80(最大)
白金耳用滅菌缶
三商¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷穴径Φ2mmのパンチングメッシュ付の台座に白金耳先端の輪部分を引っ掛けることで紛失の心配なく減菌・保管が可能。 台座には便利な取出し棒付。材質(台座・容器)SUS304胴径(Φmm)×高さH(mm)80×108台座寸法(mm)Φ73×90
アネロパック スタンディングパウチ
三菱ガス化学¥6,498税込¥7,1481箱(20枚)当日出荷シャーレ14枚までの培養、培地保存に密閉クリップと併用でご使用ください。微好気培養、炭酸ガス培養の場合は、必ずシャーレラックを併用してください。 使い捨てタイプですが、穴が開かない限り繰り返し使用可能です。用途培地保存用寸法(mm)220×300タイプスタンディングパウチ袋(A-37専用 クリップタイプ)アズワン品番2-3766-12
インキュベーター内用シェーカー
OPTIMA¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷CO2)インキュベーター内での使用が可能です。マイクロプロセッサー制御方式で、ブラシレスモーターを搭載しています。仕様旋回範囲:25mm材質ステンレス(SUS304)質量(kg)7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)200本体寸法(mm)300×330×70表示回転速度・タイマー電源コード(m)1.83回転速度(min-1[r.p.m])30~300(±1%)タイマー設定1分~48時間アズワン品番2-1987-01許容負荷荷重(kg)3
エアーベント付きディッシュ
BioLite¥9,698~税込¥10,668~1箱(500組)3日以内出荷から4日以内出荷お求め安い価格の細胞培養製品シリーズ。接着細胞用表面処理済。パイロジェンフリー(<0.5Endotoxin Units/ml)。細胞無毒性。フタにはガス交換が可能なエアーベント付。材質PS製滅菌放射能(γ線)滅菌済
アズノール滅菌シャーレ(ケース販売)
アズワン¥104,000税込¥114,4001ケース(5000枚)3日以内出荷ご好評のアズノール滅菌シャーレがまとめ買いでお得です。外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。アズワン品番1-7484-11仕様滑り止めリブ付材質PS(ポリスチレン)厚さ(mm)0.8滅菌EOG滅菌済身の高さ(mm)15身の径(Φmm)90
ペトリパッド
Merck(メルクミリポア)¥17,980税込¥19,7781ケース(150ユニット)翌々日出荷ペトリディッシュに吸収パッド装填済みです。液体培地を注入し、パッドに培地を充分にしみ込ませてから47mmのフィルターをパッドの上に密着させて培養します。アズワン品番2-7522-05材質PS(ポリスチレン)滅菌済み滅菌方法EOG滅菌仕様ペトリパッド種別ペトリパッド
ターンテーブル手動式
アズワン¥18,500税込¥20,3501個当日出荷アズワン品番2-5057-01材質本体/FC20(鋳鉄)、テーブル/アルミニウム質量(kg)約1.5全高(mm)73.3テーブル内径(Φmm)94
プース(付着菌拭き取り用成型ガーゼ)
澤田棉行¥50,000税込¥55,0001ケース(1000個)翌々日出荷自動成型品ですので、品質、寸法が一定します。 コットンリンター(綿100%)を原料とし、保水性、吸水性に優れています。 長繊維ですので毛羽立たず、機械・器具を拭いてもホツレや毛玉が出ません。 柔軟性に優れ、拭き取る面に対する密着性が良く、傷を付けません。 付着菌の溶媒に対する分離が局方ガーゼより優れています。アズワン品番2-130-01寸法(mm)Φ13×Φ10×40
プロビオクライオチューブ(O-RINGシール)
Simport(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1箱(1000個)翌々日出荷から12日以内出荷Oリング付きのスクリューキャップがサンプルのモレを防止します。材質本体:PP、Oリング:シリコンゴム使用温度範囲(℃)-196~+121耐圧力性17000×G仕様フラットトップ オーリングシール、オートクレーブ可能
スクリューキャップチューブ
Simport¥33,980~税込¥37,378~1ケース(50個×10袋)翌々日出荷から12日以内出荷17000Gまでの遠心力に耐える事ができます。キャップはOリング付きですので、サンプルの蒸発を防ぎます。不正開封防止(タンパープルーフ)キャップです。材質(チューブ・キャップ)PP、(Oリング)シリコン