カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケニス(122)
- アズワン(119)
- 三商(115)
- SKC(環境測定)(81)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
- Thermo Fisher Scientific(59)
- ALLSHENG(42)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(37)
- Merck(メルクミリポア)(33)
- コーニング(29)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(22)
- ナリカ(21)
- サンプラテック(19)
- VIOLAMO(ビオラモ)(17)
- SIBATA(柴田科学)(14)
- FALCON(13)
- ハマー(13)
- ステム(8)
- サンダイヤ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

簡易拭き取り検査培地 専用UVライトスタンド
アズワン¥35,900税込¥39,4901個8日以内出荷見えない菌を色でチェック! 4MUPディスクと専用UVライトスタンドを併用すれば、黄色ブドウ球菌の判定がさらに正確にできます。質量(g)954電源AC100V 50/60Hzサイズ(mm)330×85×82(本体)・1m(コード長)アズワン品番2-8904-11
小型培養器ミニック36
アズワン¥28,400税込¥31,2401個8日以内出荷仕様使用可能試験管径(mm):~Φ12、ヒーター容量:16W材質ABS樹脂質量(g)500電源AC100V 50/60Hz温度範囲(℃)35~37サイズ(mm)140×70×63アズワン品番2-8904-13培養時間12~24時間(35~37℃)
フィルトレイトバッグ
栄研化学¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷材質PET(ポリエチレンテレフタレート)・PE(ポリエチレン)品名ストレインバッグ(マイクロピペット用・プルダウン付き)型番TI7000サイズ(mm)190×300アズワン品番1-9464-01有効期限3年
コロニー撮影キット
アズワン¥51,900税込¥57,0901個翌々日出荷仕様ライト台/205×221×62mm、暗箱/180×180×200mm、暗箱穴径(mm):Φ50材質ライト台/ステンレス(SUS430)、暗箱/PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)約3.0電源AC100V 50/60Hz型番KCS-1電源コード(m)1.2(2Pプラグ)光源蛍光灯FL4W×2本使用時寸法(mm)205×221×262アズワン品番2-4221-01
ブロッティングペーパー
Thermo Fisher Scientific¥9,490~税込¥10,439~1個6日以内出荷から48日以内出荷仕様流量(mL):35/分材質コットン100%厚さ(mm)0.83質量(g)183/平方メートル
ヒスタミン検査DDSキットヒスタミン
アズワン¥261,000税込¥287,1001個3日以内出荷チェックカラーヒスタミンを使用して、ヒスタミン濃度を容易に測定できます。必要な機器・備品類をキット化していますので、すぐにヒスタミン検査が可能です。アズワン品番2-3139-01
プレート用ブロックバス
アズワン¥111,350税込¥122,4851個当日出荷仕様温度分布精度(℃):±0.5以下、アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分、温度上昇時間(20℃→70℃):25分以下、マイクロプレート設置可能枚数:2枚、振とう機能:無し質量(kg)4電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)型番MyBL-P2温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~70外寸法(mm)280×270×140アズワン品番1-2932-01
プレートストレージラック
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥18,499税込¥20,3491個33日以内出荷仕様収納数(mL):マイクロプレート/10枚、ロープロファイルプレート/18枚、ディープウェルプレート/6枚(1)・5枚(2)材質アルミニウム寸法(mm)135×95×235型番367002アズワン品番1-2643-01
ビオラモ蛋白結晶化プレート
VIOLAMO(ビオラモ)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷仕様ウェル容量(uL):サブウェル/10nL~3、リザーバーウェル/50~100材質UV透過性樹脂アズワン品番1-2325-01
滅菌三角フラスコ
Thermo Fisher Scientific¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷から93日以内出荷材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)、フィルター/ePTFE(延伸多孔質四フッ化エチレン)