カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケニス(122)
- アズワン(119)
- 三商(115)
- SKC(環境測定)(81)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
- Thermo Fisher Scientific(59)
- ALLSHENG(42)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(37)
- Merck(メルクミリポア)(33)
- コーニング(29)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(22)
- ナリカ(21)
- サンプラテック(19)
- VIOLAMO(ビオラモ)(17)
- SIBATA(柴田科学)(14)
- FALCON(13)
- ハマー(13)
- ステム(8)
- サンダイヤ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

プロビオPCRチューブ
Simport¥2,851~税込¥3,136~1箱(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷効果的な熱伝導のためPCRのリアクションタイムをより少なくできます。 内壁とコニカル型丸底が、最大限のサンプル回収率を実現します。 COMBI-BOXはPCR COMBI-RACKを収納するボックスです。また、プロビオPCRプレート、マイクロプレート(2枚)も収納可能です(高さ40mmまで)。仕様Rnase、Dnase、DNAフリー
組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ)
FALCON¥27,980~税込¥30,778~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を実現します。 ノンパイロジェン。材質PS滅菌済み滅菌方法γ線材質(キャップ)ポリエチレン
ウェルキャップ
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥21,980~税込¥24,178~1ケース(5個×10包)ほか翌々日出荷96ディープウェルプレート用のウェルキャップです。 注射針を刺しても、貫通部分は自動密封されます。 弾力のある材質でオートクレーブにも対応できるため再利用が可能です。材質熱可塑性エラストマー対応オートクレーブ可使用温度-80℃~+121℃
マイクロウェルプレート用 オプション
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)¥18,980税込¥20,8781ケース(200個)7日以内出荷アズワン品番2-5459-13仕様96ウェルプレ-ト用シ-リングテ-プ γ線滅菌済
クローニング用シリンダー
SP scienceware¥39,980税込¥43,9781箱(120個)翌々日出荷セルクローニング時にセルを囲い込むことで、より均一なセルを入手できます。 テーパーがかけてあるので、底部の内径は上部の開口部の内径より大きいです。アズワン品番2-5710-01材質PS(ポリスチレン)寸法Φ4.5(ID)×8mm、Φ6.5(ID)×8mm、Φ9.5(ID)×11mm
ミニゲルスラブ電気泳動装置
アズワン¥40,900税込¥44,9901個12日以内出荷微量試料の優れた分離能が得られます。 分析時間の大幅短縮ができます。 試薬の少量化をはかれます。アズワン品番2-5021-01セット内容ミニゲルスラブ電気泳動槽1台、泳動プレート(切込)106×100mm1枚、泳動プレート(スペーサー付ゲル厚1mm)106×100mm1枚、コウム(ゲル厚1mm)10検体 1枚、クリップ2個、U字型シールパッキング1枚、リード線○+・○-1本寸法(mm)155×105×120
マイクロプレート型シャーレ
ステム¥17,980~税込¥19,778~1箱(1枚×50袋)ほか翌々日出荷内寸法が大きいため外周のコロニーもプレート側壁の影響を受けません。 微生物・浮遊細胞・試薬などのリザーバーとしても使用できます。内寸(mm)78.2×120.8×11.7寸法(mm)85.4×127.7×17.0仕様γ線滅菌済材質PS(ポリスチレン)
トランスイルミネーター用 オプション
アズワン¥19,900~税込¥21,890~1セット(4本)10日以内出荷から33日以内出荷掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。電源AC100V 50/60Hz FL15W×4電源コード1.4m 2Pタイプ
トランスイルミネーター
アズワン¥160,000~税込¥176,000~1個当日出荷から翌々日出荷掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。仕様本体寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)電源AC100V 50/60Hz FL15W×4フィルターサイズ(mm)150×150電源コード1.4m 2Pタイプ
タンパク質結晶化プレート(UV透過性のポリマー)
SWISSCI¥21,980税込¥24,1781袋(10枚)翌々日出荷ローバインディング処理と広いウェル形状で、顕微鏡での観察・結晶のマウンティングに適しています。 ウェルごとのマイクロナンバリングでウェルの識別が容易です。 UV透過性のポリマーを採用し、タンパク質と塩の識別が可能です。アズワン品番2-7215-01仕様SBS規格準拠材質PS(ポリスチレン)容量ドロップウェル/10nl~5μl、リザーバーウェル/50~100μl
コンスタントパワーサプライ(パワーホレスター)
anatech(アナテック)¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷軽量で小型の電気泳動用の電源です。 定電圧、定電流の2モード電源でオートマチッククロスモード方式を採用しています。仕様タイマー機能付出力並列回路2系統電源AC100V 50/60Hz精度±1% FS分解能1mAディスプレイ4桁7セグメントLED保護機能漏れ電流保護・出力保護・過負荷短絡保護寸法(縦×横×奥行)(mm)100×180×300
クライオボックス
Thermo Fisher Scientific¥13,980税込¥15,3781箱(4個)翌々日出荷本体とフタに個々の番号が刻んでありますので管理が容易です。 アウターキャップ・インナーキャップタイプのクライオバイアルに適合しています。使用温度範囲(℃)-196~+121℃材質PC(ポリカーボネート)仕様オートクレーブ可能
アイビス マイクロテストチューブ
アイビス¥5,298税込¥5,8281ケース(1000個)翌々日出荷IN330-106-Cは、側面書込スペースを設けています。 IN131-415Sは、電子線滅菌タイプです。材質PP(ポリプロピレン)目盛あり
コンパクトクールインキュベーター
アズワン¥94,900税込¥104,3901台当日出荷ペルチェ素子を用いたクールインキュベーターです。庫内空気を小型ファンで循環する強制対流方式です。温度調節精度の高いPID制御を採用致しました。アズワン品番1-6112-01付属品網板×1枚材質透明カバー/ポリスチレン(PS)網板/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.2材質(本体)ABS使用温度範囲(℃)12~26消費電力(W)40電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)2網サイズ(mm)200×145温度センサーK型熱電対温度制御PID制御外寸法(mm)270×210×260温度設定範囲(℃)12~50庫内寸法(mm)220×160×130対流方式強制対流方式温度分布精度±1.5℃
インキュベートカバー
アズワン¥84,900税込¥93,3901台当日出荷試料に被せて使う簡易型のインキュベーターです。4方向がアクリル窓になっているため、試料の状態を容易に確認できます。アズワン品番1-7605-01仕様庫内温度確認用温度計取付け可能付属品庫内温度確認用棒状温度計材質ヒーターユニット/鋼板+焼付け塗装質量(kg)9材質(本体)透明PMMA(アクリル)厚さ4mm電源AC100V 50/60Hz外寸法(mm)450×400×440ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)室温+5~45温風吹き出し温度庫内寸法(mm)422×372×346対流方式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式、ダイアル式
ミニインキュベーター
アズワン¥64,900税込¥71,3901台当日出荷本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラつきも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。アズワン品番1-3173-01付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚質量(kg)3.2材質(本体)AS樹脂電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)約1.8外寸法(mm)250×250×250ヒーター容量(W)100温度設定範囲(℃)室温+5~45庫内寸法(mm)215×215×150ヒーター部除く対流方式軸流ファン式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式
パーソナルインキュベーター
アズワン¥91,900税込¥101,0901台当日出荷本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に行えます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。フラスコや試験管の収納も可能な大型タイプです。アズワン品番1-3174-01付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚質量(kg)5.5材質(本体)AS樹脂電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)約1.8外寸法(mm)350×350×400ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)~40庫内寸法(mm)315×315×300ヒーター部除く対流方式軸流ファン式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式
サンプルカップ用栓
Kartell(カルテル)¥5,498税込¥6,0481セット(1000個)3日以内出荷品番2514形状押しフタTGK品番198-19-94-24寸法(直径Φ×高さH)(mm)15.7×5.9
サンプルカップ用フタ PE製
Kartell(カルテル)¥2,898税込¥3,1881セット(1000個)翌々日出荷品番2512形状クロスカットTGK品番198-19-94-25寸法(直径Φ×高さH)(mm)15.7×5.9材質PE製アズワン品番9-694-22
マイレクスHPF HV PVDF非滅菌
Merck(メルクミリポア)¥459,800税込¥505,7801組(1000個)翌々日出荷2種類のプレフィルターにより、夾雑物の多いサンプルでも高いろ過能力を発揮するフィルターユニットです。低圧力でのろ過が可能です。ハウジングには、溶出の低い高密度ポリエチレン(HDPE)を採用しています。仕様ホールドアップ量:250μL材質デバイス:HDPE、ハウジング:HDPE、フィルタ:親水性PVDF滅菌非滅菌最高使用圧力689kPa接続アウトレット:オス型ルアースリップ、インレット:メス型ルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9ろ過量目安(mL)100入数(個)1000直径(mm)25Φ孔径(Φμm)0.45
High Output Pump 100V/50-60Hz
Merck(メルクミリポア)¥279,800税込¥307,7801個(1個)翌々日出荷持ち運びが便利な携帯式の吸引加圧両用ポンプです。優れたパワーを引き出すピストンドライブデザインです。70cmの1/4インチ チューブならびにポンプ保護用のMillex-FA50フィルターが付属します。質量(kg)5.3電圧(V)100 50/60Hz最大流量34L/min接続1/4インチタケノコ型ホースロ大きさ22.9×25.4×20.3cm最大吸引圧(kPa)92.1最大加圧(kPa)550
Gas line フィルタホルダー 25mm SS 1入
Merck(メルクミリポア)¥64,980税込¥71,4781個(1個)翌々日出荷材質ステンレス鋼フィルター直径(Φmm)25ろ過面積(cm2)3.9
洗浄・現像液(Phthalaldehyde・22oz)
SKC(環境測定)¥9,998税込¥10,9981個46日以内出荷o-Phthalaldehyde(OPA)用Cleaning/Developing Solutionであり、22-ozスプレーボトル入りの洗浄兼現像用溶液で、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要です。用途Cleaning/Developing Solutionは、SurfaceおよびSkin SWYPE検出システムのサンプリング効率を向上させるために必要な溶液です。その他【対象物質】フタルアルデヒド保管環境常温保管有効期限2年安定性常温条件下で安定
微生物検査ユニット
ADVANTEC¥229,800~税込¥252,780~1個41日以内出荷メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
微生物検査ユニット
ADVANTEC¥389,800~税込¥428,780~1個41日以内出荷メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
微生物検査ユニット
ADVANTEC¥299,800~税込¥329,780~1個41日以内出荷メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11
微生物検査ユニット
ADVANTEC¥329,800~税込¥362,780~1個5日以内出荷から41日以内出荷メンブレンフィルターによる微生物試験、微粒子試験を行うための装置です。減圧濾過用ホルダーKG、KPシリーズとマニフォールドとを組み合せ、微生物試験用にユニット化したものです。複数検体の試料を同時に試験することができます。外径(Φmm)【吸引】Rc1/4(ホースアダプター:11