カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブ/ホース類(1,240)
- ヘラ/さじ/トング(501)
- 液送/ポンプ類(428)
- ハンドラップ(37)
- 漏斗(ロート)/じょうご(824)
- アスピレーター(100)
- 磁性実験用品(521)
- ラボジャッキ(132)
- 架台/スタンド/ホルダー類(1,706)
- 保存/デシケーター(678)
- はさみ/カミソリなど(116)
- 危機管理(408)
- 実験関連品(2,750)
- 実験研究用素材(2,855)
- 天秤/はかり関連品(57)
- 実験用文具/備品(300)
- ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック(3,071)
- 洗浄瓶/プッシュボトル(363)
- 試薬(2,078)
- 紫外線照射装置(19)
- 試験機(101)
- 洗面器/洗面台(19)
- 樹脂/消毒バット・トレー(141)
- 顕微鏡周辺用品(848)
- 大型デシケーター(27)
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(26)
- アズワン(3,227)
- Merck(メルクミリポア)(1,150)
- TGK(東京硝子器械)(893)
- 三商(798)
- tantore(771)
- フロンケミカル(678)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(619)
- ケニス(582)
- アラム(363)
- 武藤化学(338)
- 日本理化学器械(NRK)(332)
- シグマアルドリッチ(328)
- エスコ(308)
- ナリカ(299)
- コクゴ(298)
- 林純薬工業(288)
- フロン工業(273)
- ユニバーサル(263)
- アイシス(186)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

マイクロチューブラック
ケニス(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷AS5は用途別に使い分けできるように5色(青・緑・赤・紫・白)のラックがセットになっています。 オートクレーブ可能です。材質PP寸法(mm)227×63×27
NT洗瓶 B型 カラーcap 250mL
安元化成(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本ほか当日出荷から7日以内出荷カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。用途純水・水用容量(mL)250高さ(mm)199材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン胴径(Φmm)64材質(チップ)軟質ポリエチレン
フラスコダイバーリング
アズワン(2件のレビュー)¥2,090~税込¥2,299~1個当日出荷メスフラスコ、メスシリンダー、丸底、平底フラスコなど、転倒による破損の多い器具の肩部、底部に取り付けて使用します。材質鉄(PVCコーティング)
マグネットポンプ MD
イワキ¥16,980~税込¥18,678~1個(1個)当日出荷から46日以内出荷マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。電源(V)AC100(電源プラグは付属しません)
PPチューブジョイント T型
アラム(5件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。材質PP(ポリプロピレン)タイプT型RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブコネクターテーパー I型異径型
サンプラテック(5件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10個)当日出荷コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。材質ポリプロピレン(PP)形状I型異径型使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
粘着ラベルセット acc. GHS ブランクラベル20枚80×110 mm、ハザードピクトグラム168枚、シグナルワード40枚、添付文書H- および P-文言付き 100801 1ST
Merck(メルクミリポア)¥6,719税込¥7,3911個当日出荷アズワン品番61-0287-99
ナフロン(R)テープ(PTFE)
ニチアス¥1,398~税込¥1,538~1巻当日出荷から17日以内出荷高品質のニチアス製素材です。円筒型のPTFE形成ブロックから、所定の厚さに切削加工したPTFE薄肉テープです。PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦性を兼ね備えています。
ムッフ
ケニス¥779~税込¥857~1個当日出荷N型・R型・K型にはネジ先端部に固定用の爪を取り付けてあり、パイプや支柱の取付けが安定し空回りを防止します。 V型は安価な汎用タイプです。 R型とKR型はパイプや支柱取り付け部分が360度回転しますので、自由な角度に固定して使えます。材質アルミ合金
エアロフレックス(断熱ホース)
アラム(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から5日以内出荷吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。材質ネオプレンスポンジ長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
SA18-8 太口ロート
TKG(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷材質ステンレス(SUS304)全長(mm)174タイプ広口足長(mm)65足径(Φmm)48最大口径(mm)210アズワン品番5-4012-01TKG品番9-0507-0501TKG品番(2017)6-0454-0601
電磁波吸収シート 高周波対策用 210×297mm
アズワン(2件のレビュー)¥2,880~税込¥3,168~1枚当日出荷フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
封印シール
アズワン¥3,720税込¥4,0921袋(100枚)当日出荷のり残りしない為、対象物を汚しません。7桁の固有番号が印刷されている為、薬品や保管庫の開封・未開封が管理できます。安全に管理できます。用途シールを剥がすと「OPEN VOID」と白色の文字が浮き出てくる改ざん防止用の封印シールです。アズワン品番3-9510-01
一級エタノール(99.5%)(研究実験用)
コニシ(4件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1箱(500mL×20本)ほか3日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
耐薬シリコンマット
アズワン¥1,190~税込¥1,309~1枚当日出荷耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)-30~+220
ボーダーラベル(F)
アズワン(3件のレビュー)¥1,140~税込¥1,254~1ロール当日出荷容易にはがすことができ、糊あとが残りません。 特殊な表面加工された表面は、ペン・鉛筆・ボールペン等で記入できます。ロール長さ(m)5
洗眼器
SP scienceware¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
遮光チャック袋 100枚入 MGUV3Pシリーズ
Medegen¥499~税込¥549~1箱(100枚)当日出荷光から保護したい物や、中身を見せたくない物のに適しています。材質PE(LDPE/LLDPEブレンドポリエチレン・遮光剤混合)![スプレー容器60ml アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65996124-260123-02.jpg)
スプレー容器60ml
アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)¥110税込¥1211個(60mL)当日出荷60ml入るので詰め替えの手間半減。遮光タイプ。材質:容器本体,ストロー:PE,ノズル:PP。サイズ:Φ34×119mm用途手指・施設の除菌・衛生管理やワークショップに。材質容器本体/ストロー:PE、ノズル:PP寸法(mm)34×34×119容量(mL)60
【オーダー】石英管(長さ指定カット)
高井電機¥1,890~税込¥2,079~1本5日以内出荷非常に純度が高く、耐熱性、光の透過率に優れています。長さ(mm)25~990端面加工切放しサービス分類オーダー・加工
エアロフレックス R チューブ 外径10~49mm
エアロフレックス(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から10日以内出荷耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。長さ(m)2材質ネオプレン発泡体色黒![透明ビニールホース(10M) アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38290752-260406-02.jpg)
透明ビニールホース(10M)
アーテック[学校教材・教育玩具](6件のレビュー)¥1,728税込¥1,9011巻(10m)当日出荷材質:軟質塩化ビニール。サイズ:Φ10mm(内径8mm)用途理科実験室の備品・観察器具やワークショップ用として。内径(Φmm)8外径(Φmm)10材質軟質塩化ビニール色透明
組立棒(パイプキャップ付き)
アズワン(3件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から翌々日出荷ユニットスタンド等の組立に使用します。ユニットスタンドの標準品です。付属品パイプキャップ(PE製)付肉厚(mm)1外径(Φmm)13
安全ネトロン 5m
サンプラテック¥959~税込¥1,055~1枚当日出荷試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取り付け・取り外しと反復使用できます。 ハサミ・カッターで簡単に切断できます。材質エチレン酢酸ビニル共重合体定尺(m)5




































![スプレー容器60ml アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65996124-260123-02.jpg)



![透明ビニールホース(10M) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono38290752-260406-02.jpg)