19,442件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 三足スタンド アズワン

    三足スタンド

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥3,290~税込¥3,619~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状三ツ足
  • シングルウェハーシッパー フロロウエアー/インテグリス

    シングルウェハーシッパー

    フロロウエアー/インテグリス(3件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り出しやすく、積み重ねもできます。
    材質透明PC(ポリカーボネート)
  • 丸型洗浄瓶(広口)500ml サンプラテック

    丸型洗浄瓶(広口)500ml

    サンプラテック
    ¥419税込¥461
    1個
    欠品中
    容量(mL)500材質(本体)ポリエチレン
  • 樹脂サンプルプレート PTFE アズワン

    樹脂サンプルプレート PTFE

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,480~税込¥1,628~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PTFE
  • 薬品識別安全洗浄瓶 KAUTEX

    薬品識別安全洗浄瓶

    KAUTEX(3件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ラベルは、こすれに強いインクで印刷されています。瓶を傾けたり逆さまにした場合でも中身を完全に吐出できます。色別のキャップで薬品が識別しやすいです。ラベルにメモ書きスペースがあります。未使用時、保管時でのノズル先端保護のため、キャップが付属しています。ノズルは取り外して洗浄できます。
    仕様先端保護キャップ付材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
  • ステンレス六角ソケット アラム

    ステンレス六角ソケット

    アラム
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    アラム
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
    長さ(m)10使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)タイプ高強度伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
  • ラボ用クリップ 燕物産

    ラボ用クリップ

    燕物産(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1袋(6個)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)60線径(Φmm)2アズワン品番3-6075-01
  • 流動パラフィン(研究実験用) 林純薬工業

    流動パラフィン(研究実験用)

    林純薬工業(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本(500mL)
    当日出荷
    名称Paraffin, liquid比重d≒0.86特性健康有害性CAS登録番号8042-47-5
  • 高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム

    高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ

    アラム(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻(10m)
    当日出荷から6日以内出荷
    高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコーンゴム滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55引裂強度(N/mm)27.4
  • PFAチューブ(インチサイズ) ニチアス

    PFAチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    長さ(m)1色透明(有色含む)肉厚(mm)1
  • ジャージャー洗瓶 サンプラテック

    ジャージャー洗瓶

    サンプラテック(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本ほか
    当日出荷
    本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
    材質(本体)LDPE材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
  • 18-8 ジョウゴ(ハンドル付) SUGICO(スギコ)

    18-8 ジョウゴ(ハンドル付)

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 注ぐ際に便利な取手付きです。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。 足部は空気抜きの溝付きです。 吊り下げ収納に便利な引っ掛け金具付きです。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.9使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンスポンジひも 角型 コクゴ

    シリコンスポンジひも 角型

    コクゴ(4件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
    仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状角型長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 25±5°伸び(%)250
  • ナフロン(R)シート ニチアス

    ナフロン(R)シート

    ニチアス(6件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
    用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327
  • 非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズ アズワン

    非帯電バランストレイ バイオマスプラ10% 250枚入STPSLAシリーズ

    アズワン
    ¥4,390~税込¥4,829~
    1箱(250枚)
    当日出荷
    石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
    材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
  • ダイヤフラム式チェックバルブ アイシス

    ダイヤフラム式チェックバルブ

    アイシス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(2個)
    当日出荷
    一定方向へしか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクター(逆止弁)です。 ポリフッ化ビニリデン樹脂(PVDF)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁、ポリプロピレン(PP)製ボディにはバイトン製ダイヤフラム弁の構成です。
    最大径(Φmm)20適合チューブシリコンチューブ
  • 洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズ アズワン

    洗浄ボトル用ノズルキャップ WC-105シリーズ

    アズワン
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。色での識別が可能で誤使用防止に便利です。
    用途適応洗浄瓶、モールド洗浄瓶(4-5657-03・04/4-5658-02・03)、洗浄瓶カラフルバリエ(4-5663・5664・5665-03・04/5-5668・5669・5670-01~03)、ラベル付洗浄瓶(1-6974-31~34/1-8542-01~09、-14)材質キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
  • 一級エタノール(99.5%)(研究実験用) コニシ

    一級エタノール(99.5%)(研究実験用)

    コニシ(4件のレビュー)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(500mL×20本)ほか
    3日以内出荷
    名称エタノール(99.5%)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • ネオジム角形磁石 皿ネジ穴付 TRUSCO

    ネオジム角形磁石 皿ネジ穴付

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    磁力の強いネオジム磁石です。
    用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。材質マグネット:ネオジム磁石形状角型2018年トラスコ掲載ページ1 1163
  • 劇毒物ラベル ケニス

    劇毒物ラベル

    ケニス
    ¥2,198税込¥2,418
    1組(10枚)
    当日出荷
    医薬用外劇物・医薬用外毒物が表示されたラベルです。 購入年月日の記入欄とメモ欄付で劇毒物の管理に便利です。
    セット内容劇物ラベル:80枚、毒物ラベル:20枚寸法(mm)30×37
  • 簡易真空槽(エアフレッシュ) 加藤産業

    簡易真空槽(エアフレッシュ)

    加藤産業(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷
    付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
    材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
  • 4WAYフリッパー BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    4WAYフリッパー

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    4面に異なる径の穴が空いており、マイクロチューブや遠沈管を立てられるラックです。 オートクレーブ滅菌(121℃15分)が可能です。 ディープフリーザー(-80℃)での凍結保存も可能です。
    材質PP寸法(mm)171×54×91滅菌オートクレーブ可能架数0.5mL×32、1.5/2.0mL×32、15mL×12、50mL×4
  • 両開クランプ ヤマナカ

    両開クランプ

    ヤマナカ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    材質クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、特殊耐熱ビニール被覆、柄・ねじ・ばね/ステンレスSUS304
  • 0.05mol/L(N/10) よう素溶液(研究実験用) 林純薬工業

    0.05mol/L(N/10) よう素溶液(研究実験用)

    林純薬工業
    ¥2,498税込¥2,748
    1本(500mL)
    当日出荷
    種別調製試薬規格VS 規定液等級容量分析用規定液 VS化学式I名称よう素溶液化学組成I労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3128-04危険物の類別非危険物特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、吸入すると有毒、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、授乳中の子に害を及ぼすおそれ、臓器の障害のおそれ (甲状腺)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (甲状腺、皮膚、全身毒性)、長期継続的影響によって水生生物に有害濃度(mol/L)0.05CAS登録番号7553-56-2
  • 塩化カリウム(研究実験用) 林純薬工業

    塩化カリウム(研究実験用)

    林純薬工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1本(500g)
    当日出荷
    等級一級化学式KCl名称塩化カリウム濃度(%)≧99化学組成KClアズワン品番89-0065-94危険物の類別非危険物平均分子量74.55CAS登録番号7447-40-7
  • メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワン

    メノー乳鉢浅型(乳棒付き)

    アズワン
    ¥7,390~税込¥8,129~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
    付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
  • ラベル付洗浄瓶 アズワン

    ラベル付洗浄瓶

    アズワン(5件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷
    ラベルは化学薬品に耐性のあるインクで印刷されています。
    容量(mL)500高さ(mm)225材質(本体)PE(ポリエチレン)目盛なし口内径(Φmm)43材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)胴径(Φmm)73
  • ピンチコック モール型 TGK(東京硝子器械)

    ピンチコック モール型

    TGK(東京硝子器械)
    ¥158~税込¥174~
    1個
    当日出荷
  • チューブコネクター Kartell(カルテル)

    チューブコネクター

    Kartell(カルテル)(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性にすぐれています。90°角の接合管です。オートクレーブ滅菌可。
    材質PP形状L字管
  • 金属板 ケニス

    金属板

    ケニス
    ¥499~税込¥549~
    1組(30枚)ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • 2105569 遊離塩素試薬10mL用 100包入 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    2105569 遊離塩素試薬10mL用 100包入

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    仕様●DR1900:〇●DR3900:〇●DR6000:〇●DR900:〇●テスト回数:100測定範囲(mg/L)(DR6000)0.02~2.00測定項目遊離塩素試薬遊離塩素試薬、10mL用測定方法DPD法名称遊離塩素試薬10mL用形態試薬:PP保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
  • 超強力キャップマグネット マグエバー

    超強力キャップマグネット

    マグエバー(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れ、ネオジム磁石に鉄材のキャップを取り付けたことで吸着力が磁石単体より3~4倍アップしています。
    材質磁石部分 : ネオジム磁石、表面処理:ニッケルメッキ、キャップ部:鉄材RoHS指令(10物質対応)対応
  • ムッフ(大型) ヤマナカ

    ムッフ(大型)

    ヤマナカ(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム合金、ねじ部/ステンレス製ノブボルト締付範囲(Φmm)6~23/6~29アズワン品番5-5622-01
  • ライトクランプ ヤマナカ

    ライトクランプ

    ヤマナカ(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
  • 吸水シート スギヤマゲン

    吸水シート

    スギヤマゲン
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(20枚)
    当日出荷
    シートサイズ(mm)250×330アズワン品番62-9826-28
  • ガラスロート マルエム[理化学・容器]

    ガラスロート

    マルエム[理化学・容器]
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス
  • CR用粘着ローラー ブラストン

    CR用粘着ローラー

    ブラストン
    ¥789~税込¥868~
    1本
    当日出荷
    チリやほこりをキャッチします。 基材にPEフィルムを採用し、コア芯もプラ芯を使用し、発塵を抑えております。 ミシン目があるので、汚れた面を簡単に剥がす事ができます。
    用途クリーンルーム、清掃作業、精密作業に材質フィルム:ポリエチレン、コア芯:プラスチック長さ(m)18
  • 両開きクランプ アズワン

    両開きクランプ

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥931~税込¥1,024~
    1個
    当日出荷
研究関連用品・実験用必需品