カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(12)
- コクゴ(2)
- 日星電気(1)
- 八興(21)
- tantore(12)
- 八興販売(16)
- アイシス(12)
- 三商(7)
- フロン工業(3)
- ジーエルサイエンス(3)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- フロンケミカル(2)
- アラム(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- Thermo Scientific Nalgene(1)
- ルーツ(Lutz)(1)
- Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(8)
- 1,500-10,000円(33)
- 10,000-50,000円(58)
- 50,000-100,000円(18)
- 100,000円以上(28)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
研究関連用品・実験用必需品 :「ETFE」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。

ETFEコーン
アズワン¥10,791~税込¥11,870~1袋(5個)当日出荷フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのPEEKナットとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現します。材質ETFE(フッ素樹脂)
フッ素樹脂フィルム ETFE
アズワン¥18,400~税込¥20,240~1巻4日以内出荷から21日以内出荷仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎耐熱性○連続使用温度(℃)150耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)260粘着性(非)○耐候性◎強度(機械的)○
ETFEニュートング
三商¥12,980税込¥14,2781個当日出荷調節ネジの位置を変えることで、先端の開きを5段階で変えることができ、25~152mm幅の物をつかむことができます。全長(mm)254
ETFEメッシュ
tantore¥25,980~税込¥28,578~1枚3日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質ETFEサイズ1020×1000mm
ETFEチューブ 10m巻
日星電気¥1,898~税込¥2,088~1巻(10m)当日出荷から10日以内出荷耐熱性、耐寒性に優れ電気的、化学的に極めて高い特性を持ち、特に機械的強度に優れます。材質フッ素樹脂(ETFE)色半透明連続使用温度(℃)150
ETFEメッシュ
tantore¥27,980~税込¥30,778~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様糸径(μm):120材質ETFEサイズ1020×1000mm
【検査報告書付】ETFEメッシュ
tantore¥31,980~税込¥35,178~1枚3日以内出荷から10日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質ETFE寸法(mm)1020×1000
ETFEチューブ
コクゴ¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)7日以内出荷から8日以内出荷新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。色乳白長さ(m)10
ETFEチューブ 1/16×0.75×10M
ジーエルサイエンス¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷材質4フッ化系樹脂(ETFE)色乳白内径(Φmm)0.75外径(Φmm)1.59アズワン品番62-7025-71
アフロンCOP(ETFE)繊維クロス
フロンケミカル¥24,980~税込¥27,478~1巻(1m)7日以内出荷フッ素樹脂ETFEフィラメントを用いて織られた広幅の織物です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。用途フィルター、スペーサー、芯材、バスケットなど。材質COP(ETFE)長さ(mm)1000幅(mm)1020質量(g)500連続使用温度(℃)-200~180
ETFE 青 ネジカップリング M6メス:M6メス
アイシス¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷M6メスネジとM6メスネジの組み合わせです。オールETFE製でオートクレーブ滅菌(+121℃)、ガンマ線・EOG滅菌可能。材質ETFE色青サイズ13×21Lねじ規格両端:M6メス - M6メスアズワン品番60-6227-41ボア径0.5
ETFE ルアーアダプター 1/4-28UNF ISUPPシリーズ
アイシス¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷メスルアーと1/4-28UNFオスネジの組み合わせたです。オールETFE製でオートクレーブ滅菌(+121)ガンマ線・EO滅菌可能。材質ETFE形状1/4-28UNFオス-メスルアーサイズ10×21Lねじねじ部長:12アズワン品番60-6227-42ボア径1.3
【クリーンパック品】ETFEメッシュ
tantore¥39,980~税込¥43,978~1枚27日以内出荷から29日以内出荷クラス10000の環境でクリーンパックしています。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質ETFEサイズ1020×1000
【クリーンパック品】ETFEメッシュ
tantore¥41,980~税込¥46,178~1枚27日以内出荷から34日以内出荷クラス10000の環境でクリーンパックしています。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質ETFEサイズ1020×1000
フッ素樹脂(ETFE)ニュ-トング
フロンケミカル¥12,980税込¥14,2781本30日以内出荷「調節ネジ」の位置をかえれば先端の開きを5段階に切替えられ、1"~6"(7mm~152mm)幅のものまで掴めます。調節ネジによる幅調節は1段階あたり1インチ(約25.4mm)です。
ハンディカッター
ジーエルサイエンス¥3,298税込¥3,6281個当日出荷PTFE・ETFE、さらに硬い材質のピークチューブまで内径をつぶさずにカットできます。適合チューブ外径(Φmm)1.5~8アズワン品番64-1238-95
スーパー柔軟フッ素ホース
八興¥39,980税込¥43,9781巻当日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管トラスコ品番273-0260材質内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、外層:ウレタン系エラストマー質量(kg)1.56色透明使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8全長(m)20使用圧力(MPa)0~0.6外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)50適合流体アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
八興¥92,980~税込¥102,278~1巻(20m)当日出荷から翌々日出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
ハンディカッター 交換刃 3枚入
ジーエルサイエンス¥2,999税込¥3,2991セット(3枚)3日以内出荷PTFE・ETFE、さらに硬い材質のピークチューブまで内径をつぶさずにカットできます。適合チューブ外径(Φmm)1.5~8アズワン品番64-1238-96
耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ)
八興¥159,800~税込¥175,780~1巻(20m)翌々日出荷から7日以内出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー色透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃全長(m)20適合流体酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
GL18スクリュージョイントセット
三商¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷から7日以内出荷ETFE製キャップ・Vリング、PTFE製テーパーリング・シーリングで、フッ素ゴム製Oリングも付属。
【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 4×6mm E-SJ-4シリーズ
八興¥799~税込¥879~1本当日出荷から7日以内出荷耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
アラメックFUチューブ
アラム¥6,900~税込¥7,590~1巻(20m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。 極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。用途インク、溶剤、食品用配管材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
スーパー柔軟フッ素ホース
三商¥9,998~税込¥10,998~1個(20m)5日以内出荷から9日以内出荷内層が四フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のためほとんどの薬品に耐性があります。透明性、柔軟性に優れています。色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.6以下(at 20℃)
【カット品】スーパー柔軟フッ素チューブ 3×5mm E-SJ-3シリーズ
八興¥479~税込¥527~1本当日出荷から7日以内出荷耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 食品衛生法適合。
PEEKナット
アズワン¥22,300税込¥24,5301袋(5個)当日出荷フッ素系やPEEKチューブを簡単に接続できる耐薬品性に優れたPEEK樹脂継手の部品です。 別売りのETFEコーンとともに使用します。 フッ素系などの半硬質チューブの取付けが工具無しで接続できます。 チューブの上からコーンとナットを通してねじ込むだけの簡単構造です。 誰が取り付けても均一なトルク管理ができるトルク・コントロール機構を内蔵しています。 接液部はメタル・フリーで耐薬品性に優れています。 「カチカチッ」という音と感触で確実な接続を実現。材質PEEK樹脂
FUチューブ
アラム¥6,998~税込¥7,698~1巻5日以内出荷極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので、耐溶剤性や耐薬品性に優れています。(流体への直接浸漬や長期間の接触は層間剥離の恐れがあります。)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~80規格RoHS指令適合、厚生省告示第370号の合成樹脂器具・容器包装規格試験に適合RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルキャップ共通アクセサリー
アイシス¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷付属のヘッドナットとフェルールで外径1/16"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。仕様●●適用チューブ外径:1/16"●ポアサイズ:10um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46Lアズワン品番65-9402-79
【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 32×41mm E-SJB-32シリーズ
八興¥21,469~税込¥23,616~1本4日以内出荷から5日以内出荷耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
ボトルキャップ共通アクセサリー
アイシス¥8,598税込¥9,4581個欠品中付属のヘッドナットとフェルールで外径1/8"フッ素樹脂チューブ先端に接続する溶媒濾過用です。ポアサイズ2μmタイプは溶媒脱気用ヘリウムパージにも適しています。ヘッドナットはPEEK製の1/4-28UNFオスネジ付き、フェルールはETFE製で、フィルターはPEEK製とSUS316製です。仕様●●適用チューブ外径:1/8"●ポアサイズ:2um●最大流量:35mL/分●材質:PEEK、SUS316、ETFE●サイズ(mm):Φ11×46Lアズワン品番65-9402-75
【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ
八興¥28,980~税込¥31,878~1本5日以内出荷から7日以内出荷耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。仕様●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸色クリアー内径(Φmm)38外径(Φmm)48