3ページ目: ゲル

91件中 8191
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲルベース4インチ Vタイプ エクシール

    ゲルベース4インチ Vタイプ

    エクシール
    84,980税込93,478
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    真空装置を用いて部品をピックアップする、ノンシリコーン仕様の精密部品搬送ケースです。搬送時の振動などから精密部品の破損を防ぎます。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着剤を使用していないため部品に糊移りしません。搬送時は部品をしっかり固定し、真空引き時は簡単に部品をピックアップできます。粘着力の経時変化が少なく、ピックアップの軽さを保ちます。ケースは積み重ねが可能です。
    用途半導体部品や精密デバイス、ウエハの保管・搬送に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)ケース色メッシュ16マス目寸法(mm)6.3×6.3表面抵抗値(Ω)【ケース】1011、【ゲル】108危険等級その他のものクリアランス(mm)3.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.63kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業

    熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ

    竹内工業
    9,898税込10,888
    1枚
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ・熱対策製品
    用途・2つの機能を併せ持つ高性能シート。厳しい環境で使用可能。・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・低硬度なため柔軟性に富んでいます。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。長さ(mm)300+6/-0幅(mm)300+6/-0熱伝導率(W/mk)1.4危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業

    熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ

    竹内工業
    12,980税込14,278
    1枚
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ・熱対策製品
    用途・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。・難燃性に優れています。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0厚さ(mm)1.0±0.2熱伝導率(W/mk)2.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート/熱伝導率4.3W/m・kタイプ 竹内工業

    熱伝導シート/熱伝導率4.3W/m・kタイプ

    竹内工業
    13,980税込15,378
    1枚
    22日以内出荷
    熱対策製品
    用途・優れた熱伝導率で高い効果を発揮。・柔軟素材で熱源にしっかり密着。・長時間、安定した物性を持続。・シロキサン含有量を低減。・取付作業の容易な保護フィルムを使用。長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)4.3危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シート(低硬度タイプ) 竹内工業

    熱伝導シート(低硬度タイプ)

    竹内工業
    6,798税込7,478
    1枚
    22日以内出荷
    熱対策製品
    用途・低硬度により、幅広いクリアランスに対応し、基板への負担を軽減します。・シロキサン含有量を低減長さ(mm)300+5/-0幅(mm)300+5/-0熱伝導率(W/mk)1.8危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ 竹内工業

    熱伝導+電磁波吸収ソフトタイプ

    竹内工業
    17,980税込19,778
    1枚
    22日以内出荷
    電磁波ノイズ・熱対策製品
    用途・電磁波吸収性と熱伝導性に優れた効果を発揮します。・脱気処理を施し、シロキサン含有量を低減しております。・取り付け作業の容易な保護フィルムを使用しております。・難燃性に優れています長さ(mm)300+6/-0幅(mm)300+6/-0熱伝導率(W/mk)2.5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスター/熱伝導率2.2W/m・kタイプ 竹内工業

    サーモスター/熱伝導率2.2W/m・kタイプ

    竹内工業
    3,898税込4,288
    1枚
    6日以内出荷
    優れた熱伝導率で高い効果を発揮、柔軟素材で熱源にしっかり密着、長時間、安定した物性を持続、シロキサン含有量を低減、取付作業の容易な保護フィルムを使用、【用途】、CPU、ICの放熱対策、パワーICの熱対策、スイッチング電源の熱対策、その他、さまざまな熱源への対応
    危険物の類別非危険物
  • 熱伝導パッド 厚さ0.015インチ 25.4 x 19.05mm 1袋 10個入 BERGQUIST

    熱伝導パッド 厚さ0.015インチ 25.4 x 19.05mm 1袋 10個入

    BERGQUIST
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bergquist Sil-pad 2000。Bergquist Sil-pad 2000 は、軍事 / 航空宇宙などの過酷な商業用途向けに設計された、高性能で熱伝導性の高い絶縁体です。SIL-pad 2000 は、グリース不要の適合性の高い素材で、信頼性の高い電子パッケージアプリケーションの熱要件と電気要件の両方を満たすことができます。高性能絶縁体、熱伝導、超高信頼性 非常に要求の厳しい軍用及び航空宇宙用途向けです 用途における軍事規格に準拠する 窒化ホウ素強化シリコンエラストマ Sil-pad 2000 は、熱 / 誘電性能を最大限に高めるように設計された絶縁体です
    仕様●寸法:25.4 x 19.05mm●厚さ:0.015インチ●長さ:25.4mm●幅:19.05mm●熱伝導率:3.5W/m・K●材料:ファイバーグラス●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+200℃●硬さ:Shore A 90●材料商標名:Sil-Pad 2000●動作温度範囲:-60 → +200℃●コード番号:169-2391アズワン品番65-8053-19危険物の類別非危険物
  • Pantel GEL 積水ポリマテック

    Pantel GEL

    積水ポリマテック
    10,980税込12,078
    1シート
    12日以内出荷
    薄膜であり衝撃吸収・低硬度・高強度なGEL素材になります。スマホを含む電子デバイスに採用履歴があります。
    用途電子部品に対しての防振・緩衝・防塵・防水仕様圧縮永久歪み:5%以下、硬さ(針入度):80材質シリコーンGEL使用温度範囲(℃)-40~150構成両面粘着、両面PET(剥離可能)寸法(長さL×幅W)(mm)150×150危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱伝導シートCPVSシリーズ 北川工業

    熱伝導シートCPVSシリーズ

    北川工業
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    非シリコンタイプとして超低硬度(ASKER C18)を実現。応力緩和特性に優れており、組込後の電子素子への圧力を低減。密着性に優れているため、接触熱抵抗を低減。制振性に優れ、振動対策も同時に解決
    仕様(自己接着)あり長さ(mm)195幅(mm)100厚さ(mm)1.5寸法(mm)195×100硬さショアC 30材料EPDM熱伝導率(W/mk)2危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 放熱ゲルシートラムダゲル硬度65 COH-4065LVC2.0mm Taica

    放熱ゲルシートラムダゲル硬度65 COH-4065LVC2.0mm

    Taica
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷
    非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。 柔軟性に富んでおり、高レベルの絶縁破壊強さを持っています。
    用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱トラスコ品番583-8410材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー質量(g)900使用温度範囲(℃)-40~150硬度65(針入度1/10mm)伸び(%)132体積抵抗率(Ωcm)4.4×1012難燃性V-0引張強度(MPa)0.1熱伝導率(W/mk)6.5(メーカー測定法)、2.1(熱線法)危険物の類別非危険物絶縁破壊強度(kV/mm)13.6

基板実装用薬品』には他にこんなカテゴリがあります

ゲル