3ページ目: 危機管理

419件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液体吸収材(ケミカルスピルキット) 3M(スリーエム)液体吸収材(ケミカルスピルキット)3M(スリーエム)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
ラボスピルキット 3M(スリーエム)ラボスピルキット3M(スリーエム)
35,980税込39,578
1式
翌々日出荷
ラボスピルキットは収納と回収を兼ねた便利な容器付きです。
アズワン品番8-1082-01タイプ一式
セーフティコンテナシステム アズワンセーフティコンテナシステムアズワン
4,703税込5,173
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)
緊急用洗眼器 日本エンコン緊急用洗眼器日本エンコン
129,800税込142,780
1台
当日出荷
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。取付方式壁取り付けブラケット式給水口15A高さ(mm)301材質(パイプ)ステンレス材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.8規格ANSI Z358.1接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM) MTC Bioバイオハザードゴミ箱 BowTie(TM)MTC Bio
21,700税込23,870
1個
12日以内出荷
フットペダル付でハンズフリーで蓋の開閉が可能です。バッグの口には紐が通してあり、簡単に口を閉じることができます。
仕様●交換用バッグ厚さ:約0.05mm●滅菌インジケーター付:処理前/白→処理後/黒材質HDPE外寸法(mm)250×350×480アズワン品番4-6547-01
タフネルオイルブロッター やわらかマット状 1箱 100枚入 アズワンタフネルオイルブロッター やわらかマット状 1箱 100枚入アズワン
19,800税込21,780
1箱(100枚)
13日以内出荷から17日以内出荷
機械油など低粘度軽質油の油受けに適しています。液だれ少なく周囲を汚しません、自重の10倍以上の吸着量
仕様●内容量:5kg●厚さ:3mm
液体用グリーンロール RRシリーズ アブス液体用グリーンロール RRシリーズアブス
19,980税込21,978
1巻
5日以内出荷
緑に塗装した通路には、グリーンロールが合います。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットもできます。
プラテクター S400B 乳白色 アズワンプラテクター S400B 乳白色アズワン
3,620税込3,982
1個
5日以内出荷
ワンウェイ仕様プラテクター最大の□400mmサイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):400×400×120●圧縮荷重:9.41kN(960kgf)アズワン品番67-7114-11
プラテクター 300 乳白色 アズワンプラテクター 300 乳白色アズワン
2,060税込2,266
1個
当日出荷
筒部3インチ対応。4コーナーの凸形状により安定したロールの搬送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):300×300×62●圧縮荷重:12.54kN(1280kgf)アズワン品番67-7113-87
油吸着マット ユーシーマット 小津産業油吸着マット ユーシーマット小津産業
24,963税込27,459
1ケース
6日以内出荷
天然繊維を主原料とした環境対応製品です。 オイル用。
オイル吸着マット(白) LMTシリーズ アズワンオイル吸着マット(白) LMTシリーズアズワン
15,900税込17,490
1箱(100枚)
4日以内出荷
水は吸収せず、油だけを効率よく吸収してくれます。粘性の高い油も繊維の中に取り込む性質を持っています。油の滴り落ちが少ないので、回収作業の手間が簡略できます。中央にミシン目が入っていますので、半分に切って使う事ができ経済的です。ポリプロピレン製
仕様●サイズ:40cm×50cm●厚み:約4ミリアズワン品番67-2388-86
150x150x 5mm 床へこみ防止シート 4枚 エスコ150x150x 5mm 床へこみ防止シート 4枚エスコ
2,420税込2,662
1パック(4枚)
翌日出荷
机、棚、什器のへこみ防止に使えます。キャスター付の冷蔵庫にも簡単に設置できます。
仕様●型番:ST-21●サイズ(mm):150×150×5(t)●入数:4枚●耐荷重:200kg(4枚合計)●材質:PC●床のへこみを防止するプラスチックシート●大型冷蔵庫にも対応●設置しても目立ちにくいクリアカラー●粘着なしアズワン品番65-3900-95
ガラス廃棄箱 1個×6個入 Thermo Fisher Scientificガラス廃棄箱 1個×6個入Thermo Fisher Scientific
13,980税込15,378
1セット(6個)
翌々日出荷
ガラス専用のディスポーザブル廃棄箱丈夫なダンボール製の外箱と厚手の内袋により、鋭利なガラス破片を入れても安心フタを折り返して投入口をふさぎ、そのまま廃棄可能組立式で、ストック時は省スペース
仕様●規格:中型●サイズ:305×305×510Hmm●材質:●▼本体:ボール紙●▼内袋:ポリエチレン(0.05mm)アズワン品番65-4340-90
スピルキット(3ケース) ファルマスピルキット(3ケース)ファルマ
21,980税込24,178
1組(3セット)
8日以内出荷
ホルマリン漏液対策キット。ケースは持ち手付きで、ホルマリンの流出場所へキットごと携帯でき、緊急時にすぐに対応できます。
セット内容ファンパッドS×4枚、ファンパッドL×1枚、ディスポガウン×1枚、ゴム手袋×1組、活性炭マスク×1枚、保護メガネ×1個、ヒストパックXL1×1枚、ホルマリン取扱マニュアル×1冊入数個装:3ケース箱
実験台用耐熱・耐薬品シート NR0499シリーズ アズワン実験台用耐熱・耐薬品シート NR0499シリーズアズワン
21,900税込24,090
1枚
10日以内出荷から26日以内出荷
実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。 カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。 裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン厚さ(mm)0.2耐熱性200℃
ボンベ固定器 アズワンボンベ固定器アズワン
9,390税込10,329
1個
当日出荷
最大径200mmの物まで固定可能
アズワン品番63-5520-91
洗眼器 Broen洗眼器Broen
117,000税込128,700
1台
当日出荷
ハンドル部を押すとロックされ再度押すとロックは解除されます。壁に取り付けたままでの使用も可能で、緊急時に即座に洗眼できます。
全長(mm)239タイプダブル接続方法G1/2"アズワン品番1-6933-13水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)水流(L/min)26
油・液体専用(マットタイプミシン目・帯電防止処理) Gシステム油・液体専用(マットタイプミシン目・帯電防止処理)Gシステム
17,980税込19,778
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
帯電防止処理加工 帯電防止処理加工してあるため、静電気の発生を押さえます。 マットの中央にミシン目が入っており、手でカットできる使いやすいタイプです。 油・液体を吸収し、日常のメンテナンスや静電気のおきやすい職場におすすめします。
用途油・液体専用(グレー)マットタイプ(ミシン目入り)/ロールタイプ(ミシン目入り)
液体危険物専用 Gシステム液体危険物専用Gシステム
20,980税込23,078
1箱(50枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
帯電防止処理加工・油性、液体、酸、アルカリその他の液体危険物の流出及び飛散防止に即応します。
クリーンソックス(油・液体専用) Gシステムクリーンソックス(油・液体専用)Gシステム
23,980税込26,378
1箱(15本)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
吸収度抜群!油・液体の吸着剤。クリーンアップ目的により多種多様な製品。 用途に応じた徹底的機能の追求。強力で速やかな吸収作用。大きな蓄積容量。(自重の5~15倍)簡単な廃棄処理。 油・液体の吸収用でホコリの出ないクリーンルーム用に最適です。
針ボックス サンコー[日用品]針ボックスサンコー[日用品]
1,498税込1,648
1個
当日出荷
使用済みの注射針を回収・運搬処理するための容器です。間口に3種の針抜きを設置。様々な種類の注射針に対応します。投入口間口は折り返し形状になっており、転倒しても内容物がこぼれにくい構造です。フタは簡易ロックの他に使用後の廃棄時使う完全ロック機構も備えています。フタは完全に開き、開いたまま固定できるよう簡易ロックが付いています。
用途使用済みの注射針を回収・運搬処理。トラスコ品番497-4107材質ポリプロピレン(PP)質量(g)219容量(L)2.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×248×165
消火投水 日本緑十字社消火投水日本緑十字社
4,998税込5,498
1個
当日出荷
本体は一体成型で耐久性抜群。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造。大きくスイングできる大型グリップなので、遠くまで投水可能です。非常時には生活用水に!
材質本体/外蓋:ポリエチレン・ハンドル/内キャップ:ポリプロピレン寸法(mm)A270×B190×C345レッド容量(L)8アズワン品番62-3805-56
ピグスピルリスポンスバケツ ピグピグスピルリスポンスバケツピグ
24,980税込27,478
1個
10日以内出荷から17日以内出荷
ポリエチレン製のバケツには、使用済み吸収剤を一時的に保管することができます。回転式のフタは開閉が容易です。容器は、UN規格(1H2/Y30/S 容器等級1、2、3)に適合しています。
質量(kg)5
ピグ76コンテナ入りスピルキット ピグピグ76コンテナ入りスピルキットピグ
49,980税込54,978
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
回転式のフタは開閉が容易です。緊急漏洩対策に最適です。UN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S容器等級1、2、3)に適合しています。
可搬型洗眼器 Sysbel可搬型洗眼器Sysbel
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
電源不要で簡易的に設置できる洗眼器です。強度、耐冷・耐熱に優れています。FDA規格の食品用PEを使用しています。※少なくとも1週間に1回、タンクの洗浄と水の交換を行ってください。
仕様水流時間:満タン時から約18分材質PE(FDA規格)寸法(mm)420×416×735質量(kg)8.3規格ANSI Z358.1-2014準拠内容積(L)60流量(L/min)2.6アズワン品番4-563-01
ボンベ固定スタンド アズワンボンベ固定スタンドアズワン
23,900税込26,290
1個
当日出荷
ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。
材質スチール製(焼付塗装)穴径(Φmm)(土台)13
緊急用シャワー・洗眼器 日本エンコン緊急用シャワー・洗眼器日本エンコン
419,800税込461,780
1台
当日出荷
トラスコ品番819-2963セット内容アンカーボルト材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)23全高(mm)2420給排水口PT1-1/4(32A)
液体吸収シート アズワン液体吸収シートアズワン
25,300税込27,830
1個
当日出荷
液体危険物をすばやく吸収します。
材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)400×500吸収量(L)85/袋(100枚)
ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ロール) ピグハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り ロール)ピグ
62,980税込69,278
1巻
欠品中
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。 ロールは広範囲の液体漏れをカバーします。
材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3質量(kg)14.1長さ(m)45吸収量(L/箱)約150.5アズワン品番1-8086-04RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)76
ポリカプロテクタ アズワンポリカプロテクタアズワン
11,484税込12,632
1個
当日出荷
スピルリスポンスバッグ ピグスピルリスポンスバッグピグ
37,980税込41,778
1式
当日出荷
寸法(mm)500×165×530
バイオハザードバッグ用スタンド アズワンバイオハザードバッグ用スタンドアズワン
14,652税込16,117
1個
当日出荷から翌々日出荷
底面には樹脂製トレーが付属しています。
材質本体/スチール塗装仕上、トレー/ABS樹脂
ラボシート SP sciencewareラボシートSP scienceware
18,100税込19,910
1個
当日出荷
実験台、作業台、引出しの表面を錆や液体から守ります。
材質紙、PE(ポリエチレン)シート長さ(m)15シート幅(cm)50アズワン品番1-6987-01
液体吸収マット(トキソライト) エム・エーライフ液体吸収マット(トキソライト)エム・エーライフ
27,980税込30,778
1箱(20枚)
9日以内出荷
有害液体を迅速に吸着できます。 軽量で取り扱いが容易です。 上面をフィルムで覆っているので、有毒液体の蒸発を抑え、二次災害を防ぎます。
寸法(mm)400×600質量(kg)5材質(内部)液体吸着材(パーライト)材質(表面/裏面)PPフィルム/不織布アズワン品番1-6525-01吸収量(L/箱)例(水)55L、(塩酸)60LRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンシート アズワンクリーンシートアズワン
3,465税込3,812
1ケース(100枚)
当日出荷
研究室用のクリーンシートです。
アズワン品番7-5320-21材質表面/レーヨン不織布、裏面/ポリエチレンフィルム寸法(mm)300×500
ベンチコート Whatman(ワットマン)ベンチコートWhatman(ワットマン)
15,980税込17,578
1ケース(50枚)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
こぼれた液体、溶媒、毒物、生物汚染、放射線物質などから実験台、床を保護するディスポタイプの表面保護紙です。ろ紙面は吸水性の高いろ紙を使用しており、片面はポリエチレンでラミネートしています。
材質セルロース・PE厚さ(mm)0.25
バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM) MTC Bioバイオハザードゴミ箱 BowTie(TM)MTC Bio
30,300税込33,330
1袋(100枚)
12日以内出荷
材質PP厚さ(mm)約0.05外寸法(mm)640×890アズワン品番4-6547-11オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
セーフティボトルキャリア オートクレーブ可能 アズワンセーフティボトルキャリア オートクレーブ可能アズワン
16,100税込17,710
1個
12日以内出荷
ボトルを安全な方法で保持できるよう設計されています。ハンドルは未使用時に折りたたむことが可能です。
材質熱可塑性エラストマー寸法(mm)Φ114×254容量(L)1.5ボトル径(Φmm)最大:106.4
タフネルオイルブロッター 吹流し状 1箱 2本入 アズワンタフネルオイルブロッター 吹流し状 1箱 2本入アズワン
42,700税込46,970
1箱(2本)
5日以内出荷
極細糸の吸着材をロープに接続
仕様●内容量:6.5kg●サイズ:繊維長1m×長さ5m+両端ロープ5mアズワン品番68-4535-39
タフネルオイルブロッター ピロー状 1箱 アズワンタフネルオイルブロッター ピロー状 1箱アズワン
19,099税込21,009
1箱(15袋)ほか
5日以内出荷
揮発油対応、内包のセルロース系吸収材(木粉)が油を吸着、引火による二次災害を抑制!
危機管理