5ページ目: 危機管理

404件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピグ76コンテナ入りスピルキット 詰め替え用 ピグ

    ピグ76コンテナ入りスピルキット 詰め替え用

    ピグ
    68,980税込75,878
    1箱
    7日以内出荷
    KIT311の詰め替え用です。
    仕様吸収量(L/セット):41.5質量(kg)7.7アズワン品番61-3593-48
  • ピグ多目的コンテナキット 詰め替え用 ピグ

    ピグ多目的コンテナキット 詰め替え用

    ピグ
    78,980税込86,878
    1箱
    8日以内出荷
    KIT205-01の詰め替え用です。
    質量(kg)20アズワン品番61-3593-38
  • 試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ アズワン

    試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ

    アズワン
    2,240税込2,464
    1袋(5枚)
    当日出荷
    ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。
    材質ポリウレタン厚さ(mm)2硬度ソフトタイプ
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 20×20mm

    アズワン
    1,310税込1,441
    1袋(10枚)
    当日出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
  • バイオハザードバッグC2シリーズ用スタンド アズワン

    バイオハザードバッグC2シリーズ用スタンド

    アズワン
    5,247税込5,772
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 可搬型洗眼器 Sysbel

    可搬型洗眼器

    Sysbel
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    電源不要で簡易的に設置できる洗眼器です。強度、耐冷・耐熱に優れています。FDA規格の食品用PEを使用しています。※少なくとも1週間に1回、タンクの洗浄と水の交換を行ってください。
    仕様水流時間:満タン時から約18分材質PE(FDA規格)寸法(mm)420×416×735質量(kg)8.3規格ANSI Z358.1-2014準拠内容積(L)60流量(L/min)2.6アズワン品番4-563-01
  • セーフマット アズワン

    セーフマット

    アズワン
    28,300税込31,130
    1巻
    翌々日出荷
    片面がPEラミネートで、液体を通しません。
    種別500mm×60m×0.6mmアズワン品番3-6487-01
  • バイオハザードディスポバック アズワン

    バイオハザードディスポバック

    アズワン
    6,415税込7,057
    1式ほか
    翌々日出荷
    テーブル上でチップ等の廃棄に適したサイズです。
  • ボンベ固定スタンド アズワン

    ボンベ固定スタンド

    アズワン
    114,000税込125,400
    1個
    当日出荷
    金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと安全バーの2重ガードで安心です。
    架数Φ120×8本又はΦ240×4本適合径(Φmm)120/240付属品ベルト8本材質40×40鋼管赤色焼付塗装質量(kg)26本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×500×900mmアズワン品番8-3061-13
  • ボンベ固定スタンド アズワン

    ボンベ固定スタンド

    アズワン
    26,500税込29,150
    1個
    当日出荷
    ボンベをスチールパイプでしっかり固定します。転倒防止チェーンを設け安全性を高めています。
    材質スチール製(焼付塗装)穴径(Φmm)(土台)13
  • 緊急用シャワー・洗眼器 日本エンコン

    緊急用シャワー・洗眼器

    日本エンコン
    419,800税込461,780
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番819-2963セット内容アンカーボルト材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)23全高(mm)2420給排水口PT1-1/4(32A)
  • 液体吸収ロール アズワン

    液体吸収ロール

    アズワン
    23,800税込26,180
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    液体危険物をすばやく吸収します。 40cmごとにミシン目があり、手で切り取ることができます。 広範囲の液体漏れをカバーできます。
    吸収量(L)50/巻寸法(cm)38×40m材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)約4
  • 仕切トレー サンプラテック

    仕切トレー

    サンプラテック
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    PVC製の仕切りトレーです。外寸法は440×320×70H(mm)です。引き出しやトレーの整理整頓に。
    材質塩化ビニル型番2390外寸法(縦×横×高さ)(mm)440×320×70
  • ハズマットピグ(R)パルプ ピグ

    ハズマットピグ(R)パルプ

    ピグ
    19,980税込21,978
    1箱(2.3kg)
    5日以内出荷
    ハズマットピグパルプは、少量の化学薬品の漏洩に最適です。 100%ポリプロピレンで、ほとんどの酸やアルカリ、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 危険な液体漏れをすばやく吸収します。
    材質ポリプロピレン100%吸収量約22.7L/箱
  • スピルリスポンスバッグ ピグ

    スピルリスポンスバッグ

    ピグ
    38,980税込42,878
    1式
    当日出荷
    寸法(mm)500×165×530
  • 水吸取器用バケツDX 淡野製作所

    水吸取器用バケツDX

    淡野製作所
    9,198税込10,118
    1台
    10日以内出荷
    水吸取器で吸収した水の排出用バケツです。
    材質樹脂、スチール質量(kg)4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×48×19塗装クロメートメッキ仕上アズワン品番63-4081-35
  • 水吸取器 淡野製作所

    水吸取器

    淡野製作所
    9,998税込10,998
    1台
    10日以内出荷
    水吸取器のフットバーを足で踏むことにより、スポンジが収縮し、スポンジが復元するときに、地表の水を吸います。専用バケツ(D-150)又は側溝等の上で、水吸取器のフットバーを足で踏むことにより、スポンジに吸い込ました水が排出されます。
    材質本体部/スチール、吸水部/特殊スポンジ塗装クロメートメッキ仕上
  • 緊急用シャワー(洗眼器・足踏み板付き) 日本エンコン

    緊急用シャワー(洗眼器・足踏み板付き)

    日本エンコン
    509,800税込560,780
    1個
    30日以内出荷
    足踏板はチェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。世界的規格ANSI Z358.1に対応しています。洗眼器の配管内部にフロートコントロールゴムを内蔵していますので、水圧による眼球への衝撃を和らげます。大きい穴のシャワーヘッドを採用しておりますので、水流による衝撃を和らげ多くの水量で洗い流します。JIS規格ですので設置場所での配管接続が容易です。
    材質シャワーヘッド・配管部分・洗眼ボウル・洗眼ヘッド/ステンレス(SUS304)質量(kg)23使用圧力(MPa)0.2~0.55本体寸法(mm)2420アズワン品番4-3324-01給水口Rc1-1/4(32A)作動温度(℃)16~38
  • 導電性独立気泡ポリエチレンフォーム ニューぺルカLCX-200#1 三和化工

    導電性独立気泡ポリエチレンフォーム ニューぺルカLCX-200#1

    三和化工
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    緩衝性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
    仕様熱伝導率(at0℃)(W):0.036/m・K材質PE寸法(mm)500×t30引張強度(MPa)0.3アズワン品番4-5903-07見掛密度(kg/cm3)50伸び1.25
  • バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM) MTC Bio

    バイオハザードゴミ箱 BowTie(TM)

    MTC Bio
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    フットペダル付でハンズフリーで蓋の開閉が可能です。バッグの口には紐が通してあり、簡単に口を閉じることができます。
    仕様●交換用バッグ厚さ:約0.05mm●滅菌インジケーター付:処理前/白→処理後/黒材質HDPE外寸法(mm)250×350×480アズワン品番4-6547-01
  • バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ アズワン

    バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ

    アズワン
    6,190税込6,809
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    仕様交換用バッグ厚さ:約0.025mm材質PP外寸法(mm)216×279アズワン品番4-6546-11オートクレーブの可否可能(121℃ 20分)
  • バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ MTC Bio

    バイオハザードゴミ箱 BenchBin(TM) 卓上タイプ

    MTC Bio
    10,899税込11,989
    1個ほか
    翌々日出荷
    省スペースで卓上での使用に適しています。手がふさがっていても開閉可能なプッシュ式の蓋です。
    投入口サイズ(mm)115×75
  • P-BOX 緩衝材ケース ジャパン・プラス(JAPAN PLUS)

    P-BOX 緩衝材ケース

    ジャパン・プラス(JAPAN PLUS)
    15,980税込17,578
    1ケース(100個)ほか
    8日以内出荷から10日以内出荷
    真空成型プラスチックケースと、ポリウレタンの特殊フィルムが一体になった新しいタイプの緩衝材ケースです。特殊フィルムで商品を挟み込み中空で固定することで、商品を衝撃から守り安全に輸送することができます。また、くり返し使用可能な透明容器は、商品を梱包したまま内部状況の確認が可能。梱包、輸送、保管用として幅広い用途に使用できます。
    材質(フィルム)ポリウレタン0.05
  • ダストワゴン アズワン

    ダストワゴン

    アズワン
    17,900税込19,690
    1セット
    翌々日出荷
    全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。フリースペースが1箇所あり、ごみ袋を取り付けるフックと水受けトレーが付属しています。
    材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマーキャスター2輪固定、2輪自在
  • ダストワゴン アズワン

    ダストワゴン

    アズワン
    16,900税込18,590
    1セット
    翌々日出荷
    全高が低く、作業テーブルやキャビネットの下などデッドスペースに収納することが可能です。キャスターはエラストマー製で、床が傷つきにくいです。付属の20Lペールはワンタッチで開口します(ゴミ袋は20L用を取り付け可)。
    仕様容量(付属数量):20L(2)付属品20Lペール×2個材質フレーム/ABS樹脂・スチール、ごみ箱/PP、キャスター/ナイロン・エラストマー寸法(mm)542×360×440.5キャスター2輪固定、2輪自在アズワン品番4-6196-01
  • [丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ エスコ

    [丸形]防振ゴム EA949HSシリーズ

    エスコ
    3,160税込3,476
    1個
    翌日出荷
    六角ナット、スプリングワッシャー2個付
  • HDゴミ袋 1ケース HDGシリーズ 伊藤忠リーテイルリンク

    HDゴミ袋 1ケース HDGシリーズ

    伊藤忠リーテイルリンク
    8,998税込9,898
    1ケース(10袋×50枚)
    6日以内出荷
    1枚ずつ取り出しやすい、カサカサタイプのゴミ袋です。毎日使うゴミ袋に。
    仕様●製品サイズ:横800×縦900×厚さ0.018mm●材質:高密度ポリエチレンアズワン品番68-5062-82
  • オイルシート ホワイト 油専用 WHORシリーズ 橋本クロス

    オイルシート ホワイト 油専用 WHORシリーズ

    橋本クロス
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
    水面に浮かび、油のみを吸収します。白色の為、吸収した油が分かり易いです。吸収した油がこぼれません。用途:油水分離器の油のみの回収に
    仕様●厚さ(mm):3~4●サイズ(mm×m):800×50●吸収量(L/平米):3.5●ロールタイプ●材質:ポリプロピレン●※酸・アルカリを吸収させることはできません。アズワン品番68-1972-52
  • オイルシート HOシリーズ 橋本クロス

    オイルシート HOシリーズ

    橋本クロス
    42,980税込47,278
    1本
    5日以内出荷
    水・油・溶剤を素早く吸収できます。<用途>、オイル・水・溶剤用。通路に漏れた油・水などの吸収に。作業者の足元に。ドラム缶などの下に。
    仕様●ロールタイプ●油吸収量(L/巻):189●幅(mm):2100●長さ(m):30●厚さ(mm):3~4●材質:レーヨン・ポリエステル●※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。アズワン品番68-1972-39
  • ガラス飛散防止シート 凸凹ガラス用 EA944Dシリーズ エスコ

    ガラス飛散防止シート 凸凹ガラス用 EA944Dシリーズ

    エスコ
    7,270税込7,997
    1巻
    翌日出荷
    ガラス飛散防止シート、地震・台風によるガラスの飛散防止に、UVを99%カットしながら、地震や台風によるガラスの飛散を防止するシートです。密着用ヘラ付
  • 捕虫器交換用オプション品 アズワン

    捕虫器交換用オプション品

    アズワン
    3,140税込3,454
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    アズワン品番8-5002-31
  • タフネルオイルブロッター ピロー状 1箱 アズワン

    タフネルオイルブロッター ピロー状 1箱

    アズワン
    31,998税込35,198
    1箱(20袋)
    5日以内出荷
    揮発油対応、内包のセルロース系吸収材(木粉)が油を吸着、引火による二次災害を抑制!
  • 遮光カーテン マグネット式/2枚 EA912シリーズ エスコ

    遮光カーテン マグネット式/2枚 EA912シリーズ

    エスコ
    2,070税込2,277
    1式(2枚)
    翌日出荷
    マグネット式、ストレッチタイプの遮光マグネットカーテン、強力マグネットで取付け簡単、紫外線約95%カット+直射日光をカット、両面に消臭・抗菌加工、軽自動車・コンパクトカー・セダンに適しています
  • P-BOX 緩衝材ケース ジャパン・プラス

    P-BOX 緩衝材ケース

    ジャパン・プラス
    15,980税込17,578
    1個ほか
    10日以内出荷
    真空成型プラスチックケースと、ポリウレタンの特殊フィルムが一体になった新しいタイプの緩衝材ケースです。特殊フィルムで商品を挟み込み中空で固定することで、商品を衝撃から守り安全に輸送することができます。また、くり返し使用可能な透明容器は、商品を梱包したまま内部状況の確認が可能。梱包、輸送、保管用として幅広い用途に使用できます。
  • 油専用吸着マット MWシリーズ アブス

    油専用吸着マット MWシリーズ

    アブス
    17,980税込19,778
    1箱(100枚)ほか
    5日以内出荷
    油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
  • 液体用吸着ロール RGシリーズ アブス

    液体用吸着ロール RGシリーズ

    アブス
    16,980税込18,678
    1巻ほか
    5日以内出荷
    ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットもできます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。ロール製品は広範囲に飛散する油を吸収できます。
  • 液体用吸着マット MGシリーズ アブス

    液体用吸着マット MGシリーズ

    アブス
    19,980税込21,978
    1箱(100枚)ほか
    5日以内出荷
    水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
  • 液体用ピタットロール RPシリーズ アブス

    液体用ピタットロール RPシリーズ

    アブス
    25,980税込28,578
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    裏面の粘着フィルムが、マットと床をしっかり固定します。色、サイズが豊富で、使用する場所を色分けできます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。
  • 液体用グリップロール GRシリーズ アブス

    液体用グリップロール GRシリーズ

    アブス
    25,980税込28,578
    1巻
    5日以内出荷
    裏面の特殊フィルムが、マットと床の滑りを防止します。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。
  • 液体用グリップマット 100枚入 GM453シリーズ アブス

    液体用グリップマット 100枚入 GM453シリーズ

    アブス
    29,980税込32,978
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    カットされたマットは簡単に設備周辺へ設置できます。裏面の特殊フィルムがマットと床の滑りを防止します。水、油、溶剤を吸収し、しっかり保持します。
    仕様●サイズ:40cm×50cm×厚み3mm●吸収量:約75L/箱●重量:約9kg/箱●材質:ポリプロピレン(ポリエチレン製特殊フィルム付き)●用途:水、油、溶剤
危機管理