カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(116)
- サンコー(三甲)(32)
- ピグ(29)
- アブス(16)
- エスコ(15)
- カクイ(14)
- キャニオン(11)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- リス(9)
- Thermo Fisher Scientific(8)
- ワイドワーク(8)
- テラオカ(ANEX)(7)
- Gシステム(7)
- Kartell(カルテル)(6)
- 山本光学(6)
- 日本エンコン(6)
- サンプラテック(5)
- ケニス(5)
- SP scienceware(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

廃棄バッグ
アズワン¥10,980税込¥12,0781箱(100枚×5巻)翌々日出荷使用後のピペットチップ、テストチューブ、小瓶などの収集に使用できます。種別H736.1 ロールタイプ 30μmアズワン品番3-7097-02
廃棄バッグ
アズワン¥4,640税込¥5,1041箱(100枚)翌々日出荷使用後のピペットチップ、テストチューブ、小瓶などの収集に使用できます。廃棄時121℃でのオートクレーブ滅菌が可能で、取り出しやすいポップアップタイプです。種別E706.1 ボックス入 40μmアズワン品番3-7097-01
ボンベ固定スタンド
アズワン¥130,000~税込¥143,000~1台30日以内出荷から40日以内出荷2重ガードでさらに安心。金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。材質ステンレス(SUS304)適合径(Φmm)120
緊急用洗眼器
日本エンコン¥199,800税込¥219,7801台当日出荷緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。 緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。仕様壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A)トラスコ品番819-2962材質洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)6全高(mm)230
吸油マット オイルクリーンマットD
ミヅシマ工業¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷仕様最大吸油量(L):約2.0/平方メートル、防炎認可番号:E.O.010071材質表面/PP(ポリプロピレン)不織布、中側/PE(ポリエチレン)、裏側/PET(ポリエチレンテレフタレート)不織布厚さ(mm)約3質量(kg)約6品名オイルクリーンマットDサイズ(mm)910×10mアズワン品番2-2550-01
液体吸収マット(トキソライト)
エム・エーライフ¥29,980税込¥32,9781箱(20枚)9日以内出荷有害液体を迅速に吸着できます。 軽量で取り扱いが容易です。 上面をフィルムで覆っているので、有毒液体の蒸発を抑え、二次災害を防ぎます。寸法(mm)400×600質量(kg)5材質(内部)液体吸着材(パーライト)材質(表面/裏面)PPフィルム/不織布吸収量(L/箱)例(水)55L、(塩酸)60Lアズワン品番1-6525-01RoHS指令(10物質対応)対応
分別カラーボックス SAX45
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷カラーによる多目的別ボックス。スタッキング収納が可能です。型式SAX-45質量(kg)2.3外形寸法(mm)561×316×300H
セーフティボックス用ラック
Kartell(カルテル)¥6,198税込¥6,8181個3日以内出荷プラスチックコンテナー、検体の入った試験管を安全に運ぶことができます。・シリコンのガスケットと四隅のロックが安全性を高めます。・ステンレス製ハンドルとWHO認証の説明書つきユーザーシートが備えられています。・バイオハザードマークが本体に表示されています。TGK品番198-19-80-03寸法(mm)200mLコンテナー×10・30・30mL試験管×3品番570品名セーフティーボックス用ラック
セーフティボックス
Kartell(カルテル)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷プラスチックコンテナー、検体の入った試験管を安全に運ぶことができます。・シリコンのガスケットと四隅のロックが安全性を高めます。・ステンレス製ハンドルとWHO認証の説明書つきユーザーシートが備えられています。・バイオハザードマークが本体に表示されています。TGK品番198-19-80-02寸法(mm)330×175×180H品番569品名セーフティーボックス
MPF金検クロスハンガー ゴミ箱 MPF-KXHシリーズ
アラム¥28,980~税込¥31,878~1台6日以内出荷金検クロスハンガーは袋に入れたものの重さで袋を支える独自の構造をした簡易ゴミ箱です。本体を折りたたむことでコンパクトに収納、持ち運びも簡単です。またキャスターで移動も楽々、清掃もしやすく接地面も最小限でクリーンな状態を維持できます。本体はステンレス製で樹脂。ゴムパーツ金属検出器に反応する素材を使用し異物混入対策にも対応します。使用するポリ袋のサイズに合わせて30L用、45L用、70L用.90Lの4種類のサイズ展開です。また内掛け装着でお使いの場合はワンサイズ大きめの袋が装着できます。ポリ袋は付属していません。別途ご用意してください。材質ステンレス
Tango キャスター用 バンパープロテクターTSGK-90PTE型
LAMP(スガツネ工業)¥859~税込¥945~1個4日以内出荷Tangoワンウェイキャスター、Tango単輪キャスターGKR型のねじ込みタイプに取り付けることができます。バンパーが回転し、力を逃がすことで、衝撃などからキャスター本体や筺体を保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
ボクセル 精密器具搬送・保管容器
ジャパン・プラス¥4,998~税込¥5,498~1個8日以内出荷から10日以内出荷容器内部の伸縮膜により保管物がしっかり固定され、保管物同士の接触による傷や輸送中の破損を防ぎます。突起状のものでも使用可能です。
におわない袋 7層構造防臭特殊フィルム クリーム
アルフォーインターナショナル¥10,980~税込¥12,078~1ケース(5箱×220枚)ほか8日以内出荷防臭効果の高い特殊フィルム(においブロック層)を使用した防臭袋です。7層構造のフィルムで気になるにおいをブロックします。生ごみ、使用済オムツ、ペットのうんちの処理に。ゴミ処理で捨てる場合は、袋の口をしっかり結んでください。
油とりクリーナー YUTORI-1シリーズ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥12,799~税込¥14,079~1個3日以内出荷こぼれたオイルにかけて、集めて、捨てるだけ、優れた洗浄性で汚れを落とす、環境に優しい油除去剤、路上にこぼれた油の除去に、池や水たまりに浮かんだ油膜の除去、河川に流出した油の除去
イチゴクッション用わた 100枚
ヤマニパッケージ¥10,980税込¥12,0781ケース(100枚)8日以内出荷苺を入れるクッション用綿。 別売りの箱をお買い求め下さい。仕様●サイズ:175×245mm●材質:樹脂綿●重量:4gアズワン品番67-7144-42
安全クッション
TGK(東京硝子器械)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷取外し簡単な天然ゴム製台座用の安全クッションです。(実用新案No.59-21871)適合安全クッションのみその他アロー専用です。他メーカー品には使用できません。
ボンベホルダー 800mm
TGK(東京硝子器械)¥8,990税込¥9,8891本6日以内出荷ガスボンベ等の転倒防止に用います。長さ(mm)800寸法(mm)50~55(固定具)架数1適合径(Φmm)320
メデ・シートハンガー
TGK(東京硝子器械)¥2,590税込¥2,8491個10日以内出荷ワゴンやカートのハンドル(Φ25mmまで)に掛けて使用できます。材質スチール(ビニールコーティング)寸法(mm)約380×H220
ガロン瓶収納コンテナー
TGK(東京硝子器械)¥10,800税込¥11,8801台3日以内出荷材質ポリプロピレン(PP)外形寸法(mm)394×204×330内形寸法(mm)354×161×305フタ中仕切付き
セーフティシールドPMMA 572 305×480H×9t
Kartell(カルテル)¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷危険な薬品などを扱う研究者を保護します。 ベータ線を発散するアイソトープを取扱う作業の際にご使用いただけます。TGK品番198-87-04-02材質PMMA厚さ(mm)9寸法(mm)305×H480
セーフティシールドPMMA 571 242×365H×5t
Kartell(カルテル)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷危険な薬品などを扱う研究者を保護します。 前面の両側が一部湾曲にカットされているため、手作業が容易です。TGK品番198-87-04-01材質PMMA厚さ(mm)5寸法(mm)242×H365
洗眼びん一体形のみ PE製 500mL
Kartell(カルテル)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷はめ込み式のアイカップが付き、素早く洗液が噴出して、異物を洗い流します。洗眼後の洗浄液は洗浄びんには戻りません。 緊急の洗眼用にぜひお備えください。容量(mL)500
プランジャー缶
TGK(東京硝子器械)¥20,980~税込¥23,078~1個6日以内出荷から10日以内出荷クリーナーをウェスに素早くかつ安全に塗布します。 ポンプ式のためワンプッシュで、すばやく液体を汲み上げます。手を離すと液体は容器に戻ります。 パン部分にはフレームアレスター(消炎金網)が組み込まれているため、逆火による引火リスクを低減します。 底面積が広く、倒れづらい構造になっています。 スチール製容器は不燃性で、引火性溶剤を入れる容器として適しています。アースをとることにより、帯電防止ができます。材質スチール

























![15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン 15×15mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05087261-241204-02.jpg)