4ページ目: 危機管理

404件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遮光カーテン EA915CCシリーズ エスコ

    遮光カーテン EA915CCシリーズ

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    翌日出荷
    外光が差し込む窓や入口に吊るすだけで、しっかり遮光、UV加工等はしておらず、屋内での使用に限ります。お部屋が暗室、簡易スタジオ、ホームシアターに早変わり、素材は塩化ビニール製で冬でも固くなりません。
    仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7764●サイズ(m):1.0×1.0●厚み(mm):0.16●材質:塩化ビニール●付属品:フック×7個●重量(g):約240●ハトメ穴:200mm間隔に設置
  • 油専用吸着ロール RWシリーズ アブス

    油専用吸着ロール RWシリーズ

    アブス
    15,980税込17,578
    1巻ほか
    5日以内出荷
    ミシン目付きですが、ハサミで簡単にカットもできます。水を弾き油のみを吸収し、水面の浮上油を回収できます。ロール製品は広範囲に飛散する油を吸収できます。
  • 油専用吸着フェンス FWシリーズ アブス

    油専用吸着フェンス FWシリーズ

    アブス
    32,980税込36,278
    1袋(4本)ほか
    5日以内出荷から53日以内出荷
    両端に付いたループで、長く延長し固定することができます。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。
  • 液体用吸着ソックス SGシリーズ アブス

    液体用吸着ソックス SGシリーズ

    アブス
    29,980税込32,978
    1箱(9本)ほか
    5日以内出荷
    水、油、溶剤を吸収することができます。設備下部に設置するため、足元で邪魔になりません。周囲へ拡散する液体を囲い、吸収することができます。
  • 液体用カラーロール RC633シリーズ アブス

    液体用カラーロール RC633シリーズ

    アブス
    20,980税込23,078
    1巻
    5日以内出荷
    3色を使い分け、場所を区別することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットもできます。
    仕様●サイズ:幅60cm×長さ30m×厚み3mm●吸収量:約68L/袋●重量:約5.5kg/袋●材質:ポリプロピレン●用途:水、油、溶剤
  • プラテクター S400B 乳白色 アズワン

    プラテクター S400B 乳白色

    アズワン
    5,090税込5,599
    1個
    5日以内出荷
    ワンウェイ仕様プラテクター最大の□400mmサイズ
    仕様●材質:PP●外寸(mm):400×400×120●圧縮荷重:9.41kN(960kgf)アズワン品番67-7114-11
  • プラテクター S360 乳白色 アズワン

    プラテクター S360 乳白色

    アズワン
    6,740税込7,414
    1個
    5日以内出荷
    筒部が長く、抜けにくいため包装作業がし易いプラテクターです。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):3.6E+116××●圧縮荷重:31.66kN(3,230kgf)アズワン品番67-7114-10
  • プラテクター S265-2 乳白色 アズワン

    プラテクター S265-2 乳白色

    アズワン
    2,760税込3,036
    1個
    5日以内出荷
    筒部3インチ対応。独自の花びら筒形状により、フィルムロール外装フィルムの挿入が容易です。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):265×265×105●圧縮荷重:9.28kN(947kgf)アズワン品番67-7114-07
  • プラテクター S255B-2 乳白色 アズワン

    プラテクター S255B-2 乳白色

    アズワン
    2,090税込2,299
    1個
    5日以内出荷
    筒部6インチ対応。フィルムロールの外装フィルムを挿入しやすい花びら形状の筒部
    仕様●材質:PP●外寸(mm):255×255×80●圧縮荷重:5.78kN(590kgf)アズワン品番67-7114-05
  • プラテクター S220B 乳白色 アズワン

    プラテクター S220B 乳白色

    アズワン
    2,160税込2,376
    1個
    5日以内出荷
    筒部6インチ対応。輸送安定性の良い筒部長さ80mmのロングタイプ
    仕様●材質:PP●外寸(mm):220×220×100●圧縮荷重:14.99kN(1530kgf)アズワン品番67-7114-02
  • プラテクター S195 乳白色 アズワン

    プラテクター S195 乳白色

    アズワン
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
    筒部3インチ対応。独自の花びら筒形状により、フィルムロール外装フィルムの挿入が容易です。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):195×195×55●圧縮荷重:3.46kN(353kgf)アズワン品番67-7113-97
  • プラテクター S140 乳白色 アズワン

    プラテクター S140 乳白色

    アズワン
    469税込516
    1個
    5日以内出荷
    最小・最軽量のプラテクター
    仕様●材質:PP●外寸(mm):140×140×35●圧縮荷重:0.79kN(80kgf)アズワン品番67-7113-96
  • 油吸着マット ユーシーマット 小津産業

    油吸着マット ユーシーマット

    小津産業
    24,963税込27,459
    1ケース
    6日以内出荷
    天然繊維を主原料とした環境対応製品です。 オイル用。
  • タフネルオイルブロッターTA やわらかマット状 1箱 100枚入 アズワン

    タフネルオイルブロッターTA やわらかマット状 1箱 100枚入

    アズワン
    23,198税込25,518
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    水と油の混合液や薬品のふき取りが可能 自重の10倍以上の吸着量
    仕様●サイズ:45×45cm●厚さ:2mm●親水タイプアズワン品番68-4535-45
  • タフネルオイルブロッター ジグザグ状 1箱 2本入 アズワン

    タフネルオイルブロッター ジグザグ状 1箱 2本入

    アズワン
    50,298税込55,328
    1箱(2本)
    5日以内出荷
    ロープ入り 狙った場所に簡単に投下 自重の10倍以上の吸着量 水分はほとんど吸いません
    仕様●サイズ:65cm巾×長さ25m、厚さ4mm●全長:約50mアズワン品番68-4535-42
  • サンペールK #40J 本体 レッド アズワン

    サンペールK #40J 本体 レッド

    アズワン
    5,742税込6,316
    1個
    5日以内出荷
    感染性廃棄物用密閉容器です。 高い密閉性と適した肉厚設計により、回収から焼却まで安全にご利用いただけます。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):460×322×465●有効内寸(mm):350×217×443●内容量(L):42.3●圧縮荷重:3.54kN(361kgf)アズワン品番67-7238-70
  • サンペールK #40J 蓋 レッド アズワン

    サンペールK #40J 蓋 レッド

    アズワン
    2,129税込2,342
    1枚
    5日以内出荷
    サンペールK#40J用フタです。
    仕様●材質:PP●外寸(mm):455×322×27アズワン品番67-7238-69
  • サンペールK #18A 本体 ホワイト アズワン

    サンペールK #18A 本体 ホワイト

    アズワン
    5,930税込6,523
    1個
    5日以内出荷
    金属製一斗缶に替わるオールプラスチック製
    仕様●材質:PP●外寸(mm):242×242×440●有効内寸(mm):198×198×422●内容量(L):18.1●圧縮荷重:9.48kN(967kgf)アズワン品番67-7238-51
  • サンペールK #18A 蓋 ホワイト アズワン

    サンペールK #18A 蓋 ホワイト

    アズワン
    1,178税込1,296
    1枚
    5日以内出荷
    金属製一斗缶に替わるオールプラスチック製
    仕様●材質:PP●外寸(mm):242×242×17アズワン品番67-7238-50
  • スムースプッシュダストボックス20 BK リス

    スムースプッシュダストボックス20 BK

    リス
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなカラーとフォルムで、お部屋の雰囲気を損ねないおしゃれなダストボックス。フタはワンプッシュで簡単に開きます。投入口は傾斜したゴミを捨てやすい構造です。500mlのペットボトルが約12本捨てられます。水洗い可能。袋止め付き。
    仕様●商品サイズ:304×228×538(mm)●容量(L):19●重量(g):1120●梱包サイズ(mm):320×456×731●梱包重量(g):7900●材質●▼本体、フタ、袋止めリング、スペーサー、ダンパーカバー、キャスターソケット・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/フレーム・鋼(紛体焼付塗装)/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/キャスター・ナイロン、鋼●原産国:ベトナムアズワン品番65-8984-53
  • オイル吸着マット(白) LMTシリーズ アズワン

    オイル吸着マット(白) LMTシリーズ

    アズワン
    15,900税込17,490
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    水は吸収せず、油だけを効率よく吸収してくれます。粘性の高い油も繊維の中に取り込む性質を持っています。油の滴り落ちが少ないので、回収作業の手間が簡略できます。中央にミシン目が入っていますので、半分に切って使う事ができ経済的です。ポリプロピレン製
    仕様●サイズ:40cm×50cm●厚み:約4ミリアズワン品番67-2388-86
  • スムースプッシュダストボックス20 MT リス

    スムースプッシュダストボックス20 MT

    リス
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    スムースにオープンするダンパー付きで、ワンプッシュオープンするプッシュ式フラップのゴミ箱。壁際に設置しやすい奥行23cmのスリム形状を採用。広くて入れやすい傾斜した投入口です。20Lポリ袋適合の袋止めリング付き。
    仕様●商品サイズ:304×228×538(mm)●容量(L):19●重量(g):1120●梱包サイズ(mm):320×456×731●梱包重量(g):7900●材質●▼本体、フタ、袋止めリング、スペーサー、ダンパーカバー・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/バネ・鋼●原産国:ベトナムアズワン品番65-8984-54
  • ラテスタイル/プッシュダストボックス20 GLATシリーズ リス

    ラテスタイル/プッシュダストボックス20 GLATシリーズ

    リス
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    ワンプッシュでオープン、プッシュ式フラップ付き。お手入れが簡単なフラップ光沢仕上げ。20Lポリ袋適合の袋止めリング付き。
    仕様●商品サイズ:304×228×538(mm)●容量(L):19●重量(g):1120●梱包サイズ(mm):320×456×731●梱包重量(g):7900●材質●▼本体、フタ、袋止めリング、スペーサー、ダンパーカバー・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/バネ・鋼●原産国:ベトナムアズワン品番65-8984-63
  • 防振・防音半球インシュレータ 4個入 ワイドワーク

    防振・防音半球インシュレータ 4個入

    ワイドワーク
    1,298税込1,428
    1個(4個)
    7日以内出荷
    。他のゴムの約10倍の制振性の非反発ゴムを採用したインシュレータ。天然ゴムや他のゴムと比べて振動の収束時間が圧倒的に早く、余分な振動をすばやく吸収します。高性能な非反発ゴムを採用することで、床面から伝わってくる外部振動をカットし、システムを安定に保ちます。落としても跳ね返らない非反発ゴム。
    仕様●サイズ:Φ30mmの半球●入数:4個●材質:ノーソレックス・ゴム(非反発ゴム)●粘着シール付き●耐荷重:4個で15kgアズワン品番65-3658-82
  • ラテスタイル/プッシュダストボックス20 GLATシリーズ リス

    ラテスタイル/プッシュダストボックス20 GLATシリーズ

    リス
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    。ワンプッシュでオープン、プッシュ式フラップ付き。お手入れが簡単なフラップ光沢仕上げ。20Lポリ袋適合の袋止めリング付き。
    仕様●商品サイズ:304×228×538(mm)●容量(L):19●重量(g):1120●梱包サイズ(mm):320×456×731●梱包重量(g):7900●材質●▼本体、フタ、袋止めリング、スペーサー、ダンパーカバー・ポリプロピレン/フラップ・ABS樹脂/歯車・ナイロン/ダンパー・ポリカーボネート、ポリアセタール、シリコーンオイル/ラッチ・ポリアセタール、ナイロン、ステンレス鋼/バネ・鋼●原産国:ベトナムアズワン品番65-8984-62
  • 廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズ エスコ

    廃液凝固剤(アット・ユーマ) EA922KFシリーズ

    エスコ
    8,640税込9,504
    1袋
    翌日出荷
    早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。湿度の低い冷暗所にて保管ください。開封後は速やかに使いきってください。
    仕様●内容量:5kg●用途:ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等
  • 防振制振鉛テープ PLシリーズ ワイドワーク

    防振制振鉛テープ PLシリーズ

    ワイドワーク
    2,398税込2,638
    1枚
    6日以内出荷
    厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
    仕様サイズ:100×500×厚さ0.3mm 材質:純鉛(粘着剤付き) 比重:11 表面に特殊フィルム加工アズワン品番65-2765-54
  • 防振制振鉛シート PLシリーズ ワイドワーク

    防振制振鉛シート PLシリーズ

    ワイドワーク
    8,498税込9,348
    1枚
    6日以内出荷
    厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
  • ガラス廃棄箱 1個×6個入 Thermo Fisher Scientific

    ガラス廃棄箱 1個×6個入

    Thermo Fisher Scientific
    15,980税込17,578
    1セット(6個)
    翌々日出荷
    ガラス専用のディスポーザブル廃棄箱。丈夫なダンボール製の外箱と厚手の内袋により、鋭利なガラス破片を入れても安心。フタを折り返して投入口をふさぎ、そのまま廃棄可能。組立式で、ストック時は省スペース
    仕様●規格:中型●サイズ:305×305×510Hmm●材質:●▼本体:ボール紙●▼内袋:ポリエチレン(0.05mm)アズワン品番65-4340-90
  • エマージェンシーホルムセット ファルマ

    エマージェンシーホルムセット

    ファルマ
    24,980税込27,478
    1箱(1セット)
    11日以内出荷
    ホルマリンの緊急対策に。少量時用のジェル化顆粒剤と大量時の吸水シートタイプのセットです。
  • 液体吸収セット用付属品 アズワン

    液体吸収セット用付属品

    アズワン
    1,180税込1,298
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷
  • SBKけむりフード 東京都葛飾福祉工場

    SBKけむりフード

    東京都葛飾福祉工場
    11,980税込13,178
    1箱(25枚)
    当日出荷
    すばやくかっぶって煙から身を守る! 空気を入れてかぶるだけで約3~5分間呼吸ができるので、火災時の煙から身を守り、目を開けたまま避難することができます。
  • 油・液体専用(マットタイプミシン目・帯電防止処理) Gシステム

    油・液体専用(マットタイプミシン目・帯電防止処理)

    Gシステム
    17,980税込19,778
    1箱(50枚)ほか
    7日以内出荷
    帯電防止処理加工 帯電防止処理加工してあるため、静電気の発生を押さえます。 マットの中央にミシン目が入っており、手でカットできる使いやすいタイプです。 油・液体を吸収し、日常のメンテナンスや静電気のおきやすい職場におすすめします。
    用途油・液体専用(グレー)マットタイプ(ミシン目入り)/ロールタイプ(ミシン目入り)
  • 油専用(マット/ロールタイプ) Gシステム

    油専用(マット/ロールタイプ)

    Gシステム
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)ほか
    7日以内出荷
    水をはじいて油だけ吸収します。 あらゆる種類の油を瞬時に吸着します。 水面の油や漏出事故などの回収にも活躍します。 ミシン目入りで手でカット出来ます。
  • セーフティリング 三商

    セーフティリング

    三商
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    三角・丸底・茄子形フラスコやセパラブルフラスコの転倒防止に!。鋳鉄にビニールコーティング(3mmt)したもので、水槽内での使用温度範囲は-20℃~+110℃です(直火は不可)。
  • オイルキャッチャー浮上油・側溝・排水溝 カクイ

    オイルキャッチャー浮上油・側溝・排水溝

    カクイ
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。緊急時の油処理に常備できます。バルク型(まくら型)使用例:浮上油、床面での油吸着、路面吸着(足で踏みつけ吸着)使用場所:修理工場、解体工場、油水分離槽、測溝グリストラップなど
    種別オイルキャッチャー水油両用寸法(cm)25×50使用の目安吸着目安:1箱あたり1斗缶:8.3缶分(約150L)を吸着アズワン品番61-8930-74
  • オイルキャッチャー浮上油・浄水場・排水溝 KNシリーズ カクイ

    オイルキャッチャー浮上油・浄水場・排水溝 KNシリーズ

    カクイ
    32,980税込36,278
    1箱(10連)ほか
    8日以内出荷
    A、B、C重油の高粘度廃油処理にご使用ください。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。作業場の労働安全用品として、ご使用頂けます。万国旗タイプですので素早く油を包囲します。浮上油吸着に最適です。浮上油、河川での油流出事故処理用、貯水池、ダム等での油処理に最適。河川、貯水池、ダム、海上など
    種別オイルキャッチャー
  • 厨房用キャスターペール GGYKシリーズ リス

    厨房用キャスターペール GGYKシリーズ

    リス
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    容器底面についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします。中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します容器使用時にフタをハンドルに掛けて保持できます。キャスターにはストッパー付き
  • キャスターペール <2輪> GGYEシリーズ リス

    キャスターペール <2輪> GGYEシリーズ

    リス
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    蓋内側に臭い漏れを軽減する発泡PE製パッキン付き。片手でロックできる簡易ロック機能。底面に排水栓付き。フルオープンフタ。70L・90Lサイズの簡易連結機能付き
    材質本体・蓋・蓋ロック・ポリ袋止め・ホイール・ハンドル:PP、排水栓・重りカバー:PE、蓋パッキン:発泡PE、車輪軸・ネジ・ワッシャー・重り:スチール、タイヤ:エラストマー
  • 消火投水 日本緑十字社

    消火投水

    日本緑十字社
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    本体は一体成型で耐久性抜群。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造。大きくスイングできる大型グリップなので、遠くまで投水可能です。非常時には生活用水に!
    材質本体/外蓋:ポリエチレン・ハンドル/内キャップ:ポリプロピレン寸法(mm)A270×B190×C345レッド容量(L)8アズワン品番62-3805-56
危機管理