カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アズワン(150)
- ピグ(29)
- アブス(16)
- カクイ(14)
- エスコ(12)
- キャニオン(11)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- リス(9)
- Thermo Fisher Scientific(8)
- ワイドワーク(8)
- テラオカ(ANEX)(7)
- Gシステム(7)
- Kartell(カルテル)(6)
- 山本光学(6)
- 日本エンコン(6)
- SP scienceware(6)
- サンプラテック(5)
- ケニス(5)
- 3M(スリーエム)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: 危機管理
特価
本日8月24日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
防振制振鉛テープ PLシリーズ
ワイドワーク¥1,198税込¥1,3181枚5日以内出荷厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。仕様サイズ:100×250×厚さ0.3mm 材質:純鉛(粘着剤付き) 比重:11 表面に特殊フィルム加工アズワン品番65-2765-55
防振制振鉛シート PLシリーズ
ワイドワーク¥2,298~税込¥2,528~1枚5日以内出荷から6日以内出荷厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。
メディカルディスポボックス EVO ECOシリーズ エコロジータイプ
アズワン¥1,940~税込¥2,134~1個翌々日出荷製造過程で発生した廃棄物から再生されたプラスチックを使用しているため環境に優しいディスポボックスです。堅牢なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。使用途中で一時開閉できる丸フタ付きです。MONOとDUOは本体が共通で、フタが異なります。
メディカルディスポボックス EVO ECOシリーズ エコロジータイプ
アズワン¥1,640~税込¥1,804~1個翌々日出荷製造過程で発生した廃棄物から再生されたプラスチックを使用しているため環境に優しいディスポボックスです。堅牢なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタをロックすると密閉でき、液体、空気などが漏れにくいです。MONOとDUOは本体が共通で、フタが異なります。
ディスポシャープスボックス CS PLUSシリーズ
アズワン¥337~税込¥371~1個翌々日出荷環境に配慮した、リサイクル品のスクラップPP(ポリプロピレン)を使用しています。頑丈なディスポーザブル密閉廃棄ボックスです。フタは一時密閉と完全密閉ができる2way仕様です。
ドレンシール 液体・危険物用 EA929DXシリーズ
エスコ¥13,400~税込¥14,740~1枚翌日出荷柔軟性に優れているため、しっかり密閉します。繰り返し利用できます。オイルや液体の漏れを防ぎます。材質ポリウレタン厚さ(mm)9色オレンジ
レーザシールドカーテン YLシリーズ
山本光学¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷から11日以内出荷水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。 ハサミやカッターでカットが可能です。仕様酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.5色ブルーグレー種類レーザー保護具光学濃度(OD)266・355・1064(OD3以上)、800~2500・7700~12000(OD5以上)適合波長(nm)266-355(OD5)、1064(OD5)、808-2100(OD3)、10600(OD3)波長(nm)266-355、1064、808-2100、10600可視光線透過率(%)30RoHS指令(10物質対応)対応特性防炎性、難燃性抵抗値(Ω)(表面固有)1.1×10^13(JIS K-6911)OD値5、5、3、3
レーザシールドカーテン YLシリーズ
山本光学¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷から15日以内出荷水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。 ハサミやカッターでカットが可能です。仕様酸素指数25以上(JIS K-7201-A)材質軟質ポリ塩化ビニル厚さ(mm)0.5色グリーン種類レーザー保護具光学濃度(OD)3以上波長(nm)585~810特性防炎性、難燃性抵抗値(Ω)(表面固有)1.1×10^1^3(JIS K-6911)
レーザシールドカーテン YLシリーズ
山本光学¥45,980税込¥50,5781個当日出荷水貼りできますので、繰り返しはがして利用できます。 視認性・帯電防止性に優れています。厚さ(mm)0.5光学濃度(OD)3以上波長(nm)190~380・441~532
オートクレーブ用廃棄バッグ 200枚入 L-501シリーズ
アズワン¥18,230税込¥20,0531箱(200枚)翌々日出荷寸法(mm)400×600材質HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)121厚さ(mm)約0.05アズワン品番7-576-03
610x406x222mm/42L 部品洗浄器(卓上)
エスコ¥56,900税込¥62,5901台当日出荷作業性に優れた卓上タイプ仕様出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。FM規格適合品作業性に優れた卓上タイプ材質スチール寸法(mm)610(W)×406(D)×222(H)質量(kg)10.7容量(L)42
什器連結シート 4枚入
エスケイ工機¥2,698税込¥2,9681セット(4枚)当日出荷食器棚・実験装置・ロッカーなど什器同士を強力に粘着致します。シート裏の剥離紙を取り外して対象物の連結部の境目に合わせて貼り付けます。材質アルミ蒸着PETフィルム厚さ(mm)0.387寸法(mm)100×100アズワン品番4-2812-01
洗眼器
Broen¥117,000税込¥128,7001台当日出荷ハンドル部を押すとロックされ再度押すとロックは解除されます。壁に取り付けたままでの使用も可能で、緊急時に即座に洗眼できます。全長(mm)239タイプダブル接続方法G1/2"アズワン品番1-6933-13水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)水流(L/min)26
洗眼器
Broen¥109,800税込¥120,7801台当日出荷"PUSH"板を押すだけの簡単操作です。受け器はステンレス製でパイプ部は耐薬コーティングされています。防塵カバーは軽量で水の噴出により容易にはずれます。タイプ受け器付接続方法IN G3/4"(メネジ)、OUT G1/4A"(オネジ)アズワン品番1-6933-11水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)水流(L/min)26直径(mm)274
油・液体専用吸着マット
Gシステム¥34,980~税込¥38,478~1箱7日以内出荷作業用現場の出入口に置くだけで、靴底に付着した液体、油汚れを素早く吸着。 表面が汚れたらスペアマットと簡単に取り替えられます。 工場、事務所、厨房の出入口等に最適です。
油・液体専用ライグレー(マット/ロールタイプ)
Gシステム¥42,980~税込¥47,278~1箱(100枚)ほか7日以内出荷油性、水性を問わず吸収しますが、特に油を優先的に吸収します。大型フォークリフトが乗っても破れません。
ハズウィックス(液体危険物専用)
Gシステム¥22,980~税込¥25,278~1箱ほか7日以内出荷吸収度抜群!油・液体の吸着剤。 クリーンアップ目的により多種多様な製品。 用途に応じた徹底的機能の追求。 強力で速やかな吸収作用。 大きな蓄積容量。(自重の5~15倍) 簡単な廃棄処理。 油・水・強酸・有機溶剤などを吸収します。
クリーンソックス(油・液体専用)
Gシステム¥23,980~税込¥26,378~1箱(15本)ほか7日以内出荷吸収度抜群!油・液体の吸着剤。クリーンアップ目的により多種多様な製品。 用途に応じた徹底的機能の追求。強力で速やかな吸収作用。大きな蓄積容量。(自重の5~15倍)簡単な廃棄処理。 油・液体の吸収用でホコリの出ないクリーンルーム用に最適です。
バイオハザードコンテナ
Thermo Fisher Scientific¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷廃棄用バッグを固定できるバイオハザード物質の廃棄用コンテナ。一般的なサイズのオートクレーブ用バッグを入れたまま滅菌ができ、便利です。ポリプロピレンは非腐食性でくぼんだり、穴があいたりするおそれがありません。血液性病原物質に対する防御性能がOSHA Standard 29 CFR Part 1910.1030に適合。材質ポリプロピレン
クリーンルーム用ボンベスタンド SUSシリーズ SUSシリーズ
アズワン¥179,800~税込¥197,780~1台25日以内出荷から30日以内出荷仕様ボンベ固定用クサリ(上・下)×各1ヶ所、アンカーボルト固定用穴(Φ10mm)×5ヶ所付き材質SUS304
ボンベスタンド
テラオカ(ANEX)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷収納数ボンベ:500L×5本架数5本立最大径(Φmm)ボンベ収納:108以内付属品アジャスター付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×256×447パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ボンベスタンド
テラオカ(ANEX)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷収納数ボンベ:1500L×2本最大径(Φmm)ボンベ収納:166以内仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース2箇所、2本立付属品チェーン付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×300×602.3パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ボンベスタンド
テラオカ(ANEX)¥79,980税込¥87,9781本21日以内出荷ガス充填容量6000Lと7000L兼用の2本立てスタンドです。適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱4箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、2本立色スタンド:ホワイトアイボリー板厚(mm)底:3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×350×1000パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ボンベスタンド
テラオカ(ANEX)¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷ガス充填容量6000Lと7000L兼用の1本立てスタンドです。適合ボンベ6000L(Φ232×1330mm)、7000L(Φ232×1510mm)仕様アンカーボルト用穴(Φ10):ベース4箇所 支柱2箇所、ヘビーリンクチェーン:上下各1本(固定なし)、1本立色スタンド:ホワイトアイボリー板厚(mm)底:3.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(W1)400×(W2)250×350×1000パイプ径(Φmm)25材質(フレーム)スチールパイプ、メラミン焼付塗装仕上RoHS指令(10物質対応)対応![針ボックス サンコー[日用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39266326-190226-02.jpg)
針ボックス
サンコー[日用品]¥1,798税込¥1,9781個当日出荷使用済みの注射針を回収・運搬処理するための容器です。間口に3種の針抜きを設置。様々な種類の注射針に対応します。投入口間口は折り返し形状になっており、転倒しても内容物がこぼれにくい構造です。フタは簡易ロックの他に使用後の廃棄時使う完全ロック機構も備えています。フタは完全に開き、開いたまま固定できるよう簡易ロックが付いています。用途使用済みの注射針を回収・運搬処理。トラスコ品番497-4107材質ポリプロピレン(PP)質量(g)219容量(L)2.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×248×165
メイドワゴンE MWEシリーズ
キャニオン¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。ブルー色のバッグが1枚ついています。色ブルーアズワン品番61-3800-38
メイドワゴンE MWEシリーズ
キャニオン¥92,980税込¥102,2781個14日以内出荷柱にステンレス(SUS430)、棚板にスチールを使ったワゴンです。ブルー色のバッグが1枚ついています。色ブルーアズワン品番61-3800-36
ダストワゴン MWDシリーズ
キャニオン¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷柱と棚板にステンレス(SUS304)を使ったワゴンです。ブルー色のバッグが1枚ついています。色ブルーアズワン品番61-3800-34
ダストワゴン MWDシリーズ
キャニオン¥87,980税込¥96,7781個14日以内出荷柱にステンレス(SUS430)、下棚にスチールを使ったワゴンです。ブルー色のバッグが1枚ついています。色ブルーアズワン品番61-3800-32
テープつきゴムトレー用交換テープ
エー・エム・プロダクツ¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷マット用のゴムトレーの交換用すべり止めテープです。粘着ではなく、素材の吸着により固定するテープです。サイズ(mm)幅40×15m/巻, 20巻/箱アズワン品番62-4883-29
ユトリパワーシート
カクイ¥9,998~税込¥10,998~1箱(60枚)翌々日出荷から8日以内出荷グリストラップ内の浮上油を吸着回収。優れた吸油力(750ml/枚・1500ml/枚)。油を吸っても、水は吸いません。油吸着後も水面に浮きます。始業時に設置、終業時に回収。取扱い簡単・低コスト。用途:厨房排水の廃油吸着用
フロアマット
カクイ¥81,980税込¥90,1781箱(50枚)5日以内出荷フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油、裏面フィルム加工。吸着油の床へ油通過防止&スリップ防止機能付き。吸着目安:1箱あたり1斗缶:約5缶分を吸着用途:生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り、立ち仕事のクッション材として工場、事務所と工場の出入り口種別裏面フィルム加工色緑寸法(cm)50×90アズワン品番61-8930-92吸着量(L/枚)1.8
フロアマット
カクイ¥92,980税込¥102,2781箱(1本)5日以内出荷フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油、難熱性足元床面用吸着材です。吸着目安:1箱あたり1斗缶:約10缶分を吸着用途:生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り、来客(工場視察)の通路用工場色緑寸法(cm)90×5000アズワン品番61-8930-91吸着量(L/枚)180
フロアマット
カクイ¥62,980税込¥69,2781箱(10本)5日以内出荷フロアーマットタイプ、靴裏油吸着材。床面漏油切粉専用ロール、各種機械からの飛散油、難熱性足元床面用吸着材です。吸着目安:1箱あたり1斗缶:約5.5缶分を吸着用途:生産ライン、各種機械周辺、靴裏の油拭取り工場色緑寸法(cm)50×500アズワン品番61-8930-88吸着量(L/枚)10
































![針ボックス サンコー[日用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39266326-190226-02.jpg)