温湿度計 熱中症環境チェックモニター30Showa翌々日出荷
文字板上部にWBGT参考値を示し、文字板下部に温度計・湿度計を分かりやすく表示しています。遠くからでも視認性の良い直径30cmです。防雨仕様(JIS3 級防雨型) で屋外の使用も可能です。
付属品取付用金具ネジ付きトラスコ品番700-7996材質ABS樹脂、エンビ、アルミ材幅(mm)300測定範囲【湿度】30~80%RH高さ(mm)300奥行(mm)40最小表示【温度】10℃【湿度】30%RH表示範囲(℃)【熱中症指数】0~31測定温度範囲(℃)10~40