絞り込み
ブランド
- オフィスマイン
- モノタロウ(135)
- 修理(2,923)
- 日東工器(1,717)
- 室本鉄工(513)
- SHINANO(信濃機販)(431)
- 日本ニューマチック工業(429)
- ベッセル(402)
- エスコ(315)
- 不二空機(294)
- 空研(274)
- マキタ(255)
- NSK(ナカニシ)(245)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](202)
- ヨコタ工業(199)
- 東空販売(189)
- コンパクトツール(175)
- BAHCO(バーコ)(161)
- エス・ピー・エアー(160)
- 瓜生製作(150)
- HiKOKI(ハイコーキ)(130)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

HLベルト
オフィスマイン¥7,498税込¥8,2481箱当日出荷ローラーミニコシリーズ専用ヘアーラインベルトです。用途ヘアライン作業用。トラスコ品番852-3211適合機種ローラーミニコシリーズ材質ナイロン、砥材全長(mm)260ベルト幅(mm)使用:60ベルト寸法(mm)60×260RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーミニコ
オフィスマイン¥72,980税込¥80,2781台当日出荷静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。 平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。 研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。 研磨ガイドは自由にスライドできます。用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工 ステンレスの鏡面仕上金属製品のキズ取り ダイキャストや鋳造のバリ取り その他加工研磨建築・土木の研磨:塗装はがし クリーニング研磨(その他研磨)木工製品の研磨 プラスチック製品の研磨 ガラス面の研磨付属品研磨ガイド、研磨ベルト(Z80、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ、カプラ、エアーレギュレーター、オイル差し仕様エアー式トラスコ品番138-8142質量(kg)1.25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×170×115ローラー(W×Φmm)60×50空気消費量(m3/min)0.30ホイール回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト寸法(mm)60×260
ローラーミニコ用ゴムコンタクト
オフィスマイン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ガリガリと削るような重研削を行う場合に使用します。ジルコニアタイプの研磨布ベルトとの相性も抜群です。仕様ローラーミニコ用、静電対策用トラスコ品番156-9104質量(g)140硬度55°RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーベルトサンダー(ハイパワータイプエア式)
オフィスマイン¥86,980税込¥95,6781台当日出荷強力エアーモーターを使用しています。用途鉄板の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0500セット内容CBNスケールベルト、HLベルトSMタイプ×Cベルト、研磨ベルトZ80、研磨ガイド、六角レンチ2本全長(mm)170質量(kg)1.57消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)900ベルト寸法(mm)60×260、60×260mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0552
ミニコ
オフィスマイン¥62,980税込¥69,2781箱当日出荷手元にフィットするコンパクトなボディー。800gの重量で楽に扱えます。 ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。 アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業。 金属、非金属、内外R面、平面の仕上げ研磨。 アルミホイールR凹部の研磨。 ステンレス、アルミ、鉄、チタン、パイプ等の溶接部の仕上げ。トラスコ品番276-0339全長(mm)220質量(g)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6ベルト速度(m/min)600~1200空気消費量(m3/min)0.15ベルト寸法(mm)50×235ホース取付口Rc1/4排気方向後方
ハイパワーミニコベルトサンダー
オフィスマイン¥65,980税込¥72,5781台当日出荷強力モーター採用で重研削に対応します。黒皮取り作業に威力を発揮します。平面、曲面の重研削からあらゆる仕上げ研磨に使用できます。ステンレスのロングヘアライン作業(ガイド使用)、No.4仕上げが可能です。鉄骨の黒皮取りやダイカスト・鋳物の研磨・研削に適しています。用途ステンレス仕上げ。鉄骨の黒皮取り。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)×1本、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)×1本、研磨ベルトZ80(C9 Z80)×1本、研磨ガイドトラスコ品番593-1937無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200ペーパー寸法(mm)60×260ホイール幅(mm)60ホイール寸法(mm)径50
サイレントグラインダー
オフィスマイン¥34,980税込¥38,4781台当日出荷低速・高トルクタイプ。低速・高トルクの為超硬バーが暴れにくい!。サイレントダイグラインダー Φ6。モーター部は素材加工にひと手間掛け、出力・寿命及び精度を追求したダイグラインダーです。用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。仕様後方排気トラスコ品番348-3911全長(mm)173無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4
静電用ローラーミニコ(エア式)
オフィスマイン¥83,980税込¥92,3781箱当日出荷ダイカスト、鋳造切断面のバリ取りができます。 アルミ、真鍮、その他非鉄金属の研削、研磨ができます。用途ステンレスへのヘアライン作業。 ステンレスの鏡面仕上げ。 金属製品の傷取り、仕上げ研磨。 塗装ハガシ。 クリーニング研磨。 木工製品の平面・内面研磨。 塗装の研磨「足付け」作業。トラスコ品番456-7986質量(kg)1.35直径×幅W(mm)(ローラー)50×60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×115×170使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ベルト寸法(mm)60×260ホース取付口Rc1/4周速(m/min)(ベルト)1000排気方向後方
エアーベルトサンダー サイレントミニコ
オフィスマイン¥67,980税込¥74,7781台当日出荷手元にフィットするコンパクトな800gの重量で楽に扱えます。ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなく優しくサンディングします。アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業など。付属品ドライブローラー2個(MB2-P50)、布ベルト(B50235-W100-50、B50235-W180-50、50×235 WA320)各1本、レンチ、オイル、カプラ、レギュレータートラスコ品番710-1781材質アルミダイカスト、鉄、その他スポンジ樹脂全長(mm)250無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500ベルト速度(m/min)600空気消費量(m3/min)0.3排気方式後方ローラー寸法(Φ×L)mm30×50ベルト寸法(mm)50×235ホース取付口Rc1/4
新ハイパワー電動ミニコ100mm幅
オフィスマイン¥119,800税込¥131,7801台10日以内出荷研磨作業効率が良いです。ヘアーライン仕上げに威力を発揮します。一度に広範囲の研磨が可能です。用途ステンレス仕上げ。ダイカストや鋳物の研磨・研削。付属品HLベルト荒目(C8100-H)×1本、研磨ベルトZ80(C9100-A180)×1本、研磨ベルトA180(C9100-A180)×1本、研磨ガイドトラスコ品番628-6491品名ハイパワー電動ミニコ100幅電源(V)AC100消費電力(W)550無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200定格電流(A)5.5電源コード(m)1.6
ハンディベルトサンダー ローラーミニコ
オフィスマイン¥119,800税込¥131,7801台当日出荷強力エアーモーターで重研削に対応できます。高速仕様で作業性UPしました。グリップハンドル付で壁面作業にも負担なく力をかけられます。用途重研磨に。黒皮取りに。鍍金や塗装の剥離作業に。錆取りその他一般研磨に。付属品CBNスケールベルト(CBN60-5)、HLベルトSMタイプXC(C8-HS-60)、研磨ベルトZ80(C9 Z80)、研磨ガイドトラスコ品番717-4235幅(mm)プーリー:60全長(mm)170径(Φmm)プーリー:50無負荷回転数(min-1[r.p.m])9100ベルト使用巾:60ベルト速度(m/min)1500空気消費量(m3/min)0.9ベルト寸法(mm)60×260ホース取付口1/4
サイレントグラインダー
オフィスマイン¥19,980税込¥21,9781台当日出荷高精度コレット。軽量低振動です。高精度コレットを採用しています。78db、消音ホース無し。レギュレーター付です。用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。仕様後方排気トラスコ品番690-9526全長(mm)190無負荷回転数(min-1[r.p.m])18300チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4
マイン ローラーミニコ用研磨材(RMB-1、RMB-X、HMB-1、RMB-E、SMB-E、HMB-E共通)
オフィスマイン¥8,198税込¥9,0181箱当日出荷HLベルト研削長寿命タイプのサンプルパックです。用途金属、研削、研磨、ヘアーライン。トラスコ品番852-3219適合機種ローラーミニコシリーズ材質ナイロン、砥材ベルト寸法(mm)60×260RoHS指令(10物質対応)対応
ナロベルター エアー式
オフィスマイン¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ねじ一つの操作でアームが使い分け出来ます。ベルト幅が3mm~20mmまで使用でき、作業域が広くなります。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長くなります。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。業界最細幅3mmベルト使用可能です。消音マフラー搭載です。エアレギュレーター内蔵タイプです。用途L字コーナー内面研磨に。細部、成型品等複雑面の研磨に。複雑部焼け取り、キズ取り研磨に。付属品布ベルト3×330 Z60(NRB3-330-Z60)、A240(NRB3-330-A240)、10×330 Z60(NRB10-330-Z60)、A120(NRB10-330-A120)、 各1本、スイプロンベルト10×330 #60(SPB-330-60)、#120(SPB-330-120)、#320(SPB-330-320)、#240 各1本、カプラ、ミニオイルトラスコ品番368-5466全長(mm)370無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト速度(m/min)1000空気消費量(m3/min)0.5排気口後方ベルト寸法(mm)3~20×330ホース取付口Rc1/4
ピボットサンダー(エア式)
オフィスマイン¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0501セット内容黒皮取りGベルト、スイプロンベルト、研磨ベルトZ60、六角レンチ・スパナ全長(mm)410質量(kg)2.56消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)1000ベルト寸法(mm)50×490、50×490mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0550
アルミアイドルローラーセット(ノブ無)
オフィスマイン¥21,980税込¥24,1781個当日出荷トラスコ品番755-0278適合機種RMBタイプ質量(g)170品名アルミアイドルローラーセット(ノブ無)
ローラーミニコ100巾
オフィスマイン¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷ローラーミニコのワイドタイプ(100mm幅)、広い面の仕上げ研磨に。用途金属・非金属、樹脂、木材加工などトラスコ品番756-5828質量(kg)14.9回転数(min-1[r.p.m])7000ベルト寸法(mm)100×260
スウィブルレギュレーター
オフィスマイン¥3,964税込¥4,3601個5日以内出荷2方向にスイングしエアーホースのねじれのストレスを軽減できます。 ダイヤル式エアー調整ネジ付 あらゆるエアー工具にお使いいただけます。仕様エアー調整レギュレター機構材質アルミニウム質量(g)84最高使用圧力(MPa)1.1取付口RC1/4オネジ、メネジRoHS指令(10物質対応)対応
低速高トルクアングルグラインダー
オフィスマイン¥29,980税込¥32,9781台翌々日出荷エアーを絞ってもトルクをキープします。軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまで使用可能です。回転式ホース取入口です。用途ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業に。付属品カプラ、オイル、スパナトラスコ品番410-6695材質金属、樹脂、ベークライト全長(mm)220質量(g)748無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4握り径(Φmm)40ホース取付口Rc1/4排気方向後方
カーブサンダーエアー式
オフィスマイン¥59,980税込¥65,9781本翌々日出荷お手ごろなハンディータイプのホイール研磨工具です(らくらく研磨)。 研磨ホイール幅を可変させる事により狭い個所やくぼみを研磨できます。用途ステンレスなどの仕上げ研磨(ヘアライン、鏡面)。 ダイカスト、成形品等複雑面研磨。 金属の焼け取りや傷取り。トラスコ品番296-0761幅(mm)(ホイール部)15~25全長(mm)230質量(g)965無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口PT1/4外径(mm)(ホイール)45~60排気方向後方
サイレントグラインダー(消音タイプ)
オフィスマイン取扱い終了78dB消音タイプです。軽量低振動です。高精度コレットを採用しています。用途ダイカストの研磨に。金型研磨に。パイプなど内面研磨に。トラスコ品番391-3571全長(mm)200質量(g)512回転数(min-1[r.p.m])26000無負荷回転数(min-1[r.p.m])26000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
マイン ローラーミニコ用研磨材(RMB-1、RMB-X、HMB-1、RMB-E、SMB-E、HMB-E共通)
オフィスマイン取扱い終了用途:鏡面仕上げ用。品名:フエルトベルト(2本入)用途RMB用。鏡面仕上トラスコ品番404-1597ベルト寸法(mm)60×260RoHS指令(10物質対応)対応
Мクイックサンダー
オフィスマイン取扱い終了キワ、平面、パイプなど研磨に威力を発揮するサンダーです。用途ヘアライン、金属研磨などに。ヘアライン。金属研磨。90°内角部のヘアライン出し、焼け取り作業。その他研磨作業。トラスコ品番837-0502セット内容スピンドルオイル、カプラ材質鉄、その他樹脂全長(mm)160質量(kg)0.52高さ(mm)60無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75×110、75×110mmオービットダイヤ(mm)5排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0515
新匠
オフィスマイン取扱い終了キワ・R面など複雑な形状部位の研磨、塗装の「たれ取り」、成型品の成面研磨及びバリ取り、サビ取り・キズに威力を発揮します。用途アルミニウム加工、自動車補修などトラスコ品番485-1200質量(kg)0.73空気消費量(L/min)280回転数13000パット寸法(mm)40×86オービットダイヤ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
ナロベルター
オフィスマイン取扱い終了5種類の先端アームネジひとつで取替! アームを取りかえるだけで3mm~20mmの研磨ベルトが使用可能。 安全カバー付きなので両手作業がとても便利。 開閉式の安全カバーでベルト交換もカンタン。用途点研磨、綿研磨に。付属品研磨布ベルト:3×330mm(Z60・A240)/10×330mm(Z60・A120)/18×330mm(Z60・A180)×各1本、ライバベルト(ゴム砥石)4×330mm(#100)×1本、スイプロンベルト:12×330mm(#320)/18×330mm(#150・240)/20×330mm(#60)×各1本、Dアーム(本体装着)、A・B・Eアーム×各1本、ミニオイル、レンチ、カプラトラスコ品番448-4312種別ベルトスピード/1000Mpm質量(kg)1.05(Dアーム)タイプエアー式全幅(mm)アーム/6.8ベルト幅W×長さL(mm)3・6・10・12・18・20×330空気消費量(m3/min)0.50モーター出力(W)375主軸回転数(min-1[r.p.m])16000ホース取付口RC 1/4
サイレントアングルグラインダー SMX-6D
オフィスマイン取扱い終了78db、消音タイプです。軽量で低振動です。レギュレター付きです。用途ダイカストの研磨。金型研磨。パイプなど内面研磨。付属品カプラ、オイル、スパナ、50Φマジックパットトラスコ品番410-6717材質金属、樹脂、ベークライト全長(mm)205質量(g)610無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4握り径(Φmm)37ホース取付口Rc1/4排気方向後方
強力タイプミニコベルトサンダー2号
オフィスマイン取扱い終了消音タイプのモーターを採用しています。手元にフィットするコンパクトなボディーです。900gの重量で楽に扱えます。ソフトな当たりで研磨面の曲面、平面を損なうことなくやさしくサンディングします。アルミ業界に幅広く使用されているサンダーです。用途木工、樹脂、金属、非鉄金属などのバリ取り作業に。トラスコ品番410-6709材質アルミダイカスト、鉄、その他スポンジ樹脂全長(mm)265質量(g)900無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6ベルト速度(m/min)600~1200空気消費量(m3/min)0.4ベルト寸法(mm)50×235ホース取付口Rc1/4排気方向後方
低速高トルクグラインダー
オフィスマイン取扱い終了ハイトルクです。低速タイプです。回転式インレットブッシングです。軸付ペーパーフラップから不織布、ブラシまでOK。回転式ホース取入口用途ステンレス、樹脂などの熱をかけたくない研磨作業。トラスコ品番391-3562全長(mm)220質量(g)670回転数(min-1[r.p.m])6000無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口Rc1/4排気方向後方
小型ハイトルクエアグラインダー
オフィスマイン取扱い終了全長140mmの超小型シングル回転アングルサンダー <使用パッド・研磨材>ネジ(M6)付パッド研磨材、M6穴工具、砥石使用可仕様取付部ネジ/M6質量(kg)0.53空気消費量(m3/min)0.4本体寸法(全長×高さ)(mm)140×85