カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 日東工器(1,405)
- 室本鉄工(336)
- 日本ニューマチック工業(330)
- SHINANO(信濃機販)(320)
- ベッセル(309)
- NSK(ナカニシ)(216)
- 不二空機(165)
- コンパクトツール(154)
- BAHCO(バーコ)(135)
- ヨコタ工業(111)
- 瓜生製作(97)
- 東空販売(97)
- マキタ(96)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](94)
- エスコ(85)
- JTC(80)
- エス・ピー・エアー(69)
- U-TOOLS (埼玉精機)(68)
- ウシオ(UHT)(56)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ミゼットグラインダ
ヨコタ工業¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から4日以内出荷超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。 作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)全長(mm)297質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)無負荷時:450コレットチャック寸法(mm)6ホース口金取付ねじ1/4(Rc)騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83使用ホース径(Φmm)9.5
フォークチゼル 803
SHINANO(信濃機販)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷用途ボールジョイント、タイロットエンド取り外し作業用トラスコ品番857-1633適合機種SI-4120A全長(mm)152質量(g)180先端幅(mm)32シャンク形状丸10.2Φ
シートメタルチゼル 807
SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷用途鉄板切断用トラスコ品番857-1629適合機種SI-4120A全長(mm)152質量(g)150先端幅(mm)17シャンク形状丸10.2Φ
SI-1600BULTRA専用
SHINANO(信濃機販)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷インパクトレンチSI-16B ULTRA、SI-149ULTRA、SI-155T ULTRA専用トラスコ品番794-2311適合機種SI-1600B ULTRA、SI-1600B ULTRA2、SI-1600B S ULTRA質量(g)80
高速研磨型ダイグラインダー
SHINANO(信濃機販)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷トラスコ品番827-9810全長(mm)151質量(g)370先端工具:軸径6mm(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6空気消費量(m3/min)0.21ホース取付口Rc1/4排気方向後方
角インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥83,980税込¥92,3781台当日出荷用途自動車エンジン分解整備・普通乗用車タイヤ脱着作業・バイク整備作業・一般産業・組み立て・分解作業トラスコ品番360-9952全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.62最大締付トルク(N・m)1200ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)25ホース取付口Rc3/8排気方向後方
19.0sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)
KTC¥97,980税込¥107,7781台当日出荷環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタンです。用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器30PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-6007材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)218質量(kg)3.3タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000エアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.16最大締付トルク(N・m)1600ソケット差込角(mm)19.0能力ボルト径(mm)33ホース取付口PT3/8排気方向下方
12.7sq.インパクトレンチ(コンポジットタイプ)
KTC¥58,980税込¥64,8781台当日出荷19.0sq.クラスに匹敵する880N・mの圧倒的なハイパワーです。 環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプです。 ハンマケースにアルミ、ボディにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し、軽量化と高強度・高耐久性を実現しました。 ハイパワーで軽量化を施したツインハンマの新型機種です。 レギュレーターは右回転時に4段階で調節が可能です。 トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルです。 ホースのねじれを防止する360°シーベルインレットです。 片手操作ができる、ワンプッシュ切替ボタン。用途各種車輌、機械類の整備作業。付属品エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイルトラスコ品番794-5990材質コンポジット素材(特殊強化樹脂)、(ケース)アルミ全長(mm)185質量(kg)2タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])6800エアーホース内径(Φmm)11以上空気消費量(m3/min)0.14最大締付トルク(N・m)880ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)22ホース取付口PT1/4排気方向下方
2in1タッカ仕上釘打ち機
パオック(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷一台でタッカと仕上釘が打てます。打ち込み深さ調整機能付です。後部、排気口調整ダイヤル付です。滑りにくいラバーグリップ付です。用途内装、床材の仕上釘打ち、ステープル打ちに。セット内容J型ステープル×100、F型ネイル×100、六角棒レンチ3・4mm、オイルポット、ブローケース材質マガジン:アルミ合金質量(kg)約1.23色白材質(本体)アルミダイキャスト使用圧力(MPa)0.48~0.69プラグ(取付径)Rc1/4潤滑油タービンオイルISO VG32、モーターオイルSAE10W、SAE20W頭径(mm)(ネイラ)1.9適合ネイル長さ(mm)F型(頭径1.9、脚長:15-32)装填数100PCS(ネイル・ステープル共通)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×260×56使用針(ステーブル)J型、(ネイラ)F型
サーキットベベラーCB-01用チップ1ケース
日東工器¥31,980税込¥35,1781個当日出荷滑らかな仕上げ面を実現するスローアウエイチップです。 3面使用可能です。トラスコ品番777-1061適合機種CB-01摘要ステンレス材用
エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷アルミニウムシールで軽くて作業員の疲労感を減らし、価格性能比が極めて高い商品である。特許の片手で正・逆方向の制御が可能。インガソールランド専有のミュート技術で騒音レベルを軽減。差込角(sq.)1/2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
スクリュードライバー
AIRREX(アネスト岩田)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台欠品中「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ピストルタイプ 小ねじ向け 正転・逆転切り替え可能 インパクトタイプ ドライバービット付き(+、-)用途ねじの締め付けや緩め作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000本体質量(kg)0.9空気消費量(L/min)180チャック寸法(mm)6.35寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)148×42×155トルク(N・m)54
ベビーアングルグラインダーΦ50mm用 ロータリー方式
U-TOOLS (埼玉精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型・軽量 レギュレーター付きワンタッチパッド付き(M6) ワンタッチペーパー付き、ミニスキルタッチΦ50付き用途金型・FRP・木工、金属加工後の面取り、バリ取りをはじめ、溶接面等の幅広い仕上げ作業に最適!全長(mm)135質量(kg)0.53高さ(mm)68口金1/4PT無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000砥石径(Φmm)50空気消費量(L/min)400騒音レベル(dB(A))80
エアーフレックス
Axel¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷本体振動が少なくバイス式ホルダーが標準装備されているので、スティック砥石なども取付可能。ストローク(mm)5全長(mm)163質量(g)530空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)5(3)排気口後方
マルテーウルトラボール L=560 一体型
大塚刷毛製造¥44,980税込¥49,4781個当日出荷型式L-560質量(kg)1.237シャフト径(Φmm)12寸法・サイズ(mm)ボール 64×63素材ステンレス(ヘッド:SCS14・シャフト:SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ロングチスチゼル CBー20A用 長さ600mm
日本ニューマチック工業¥4,298税込¥4,7281本当日出荷トラスコ品番753-2865適合機種CB-20A全長(mm)600質量(kg)3シャンク長(mm)87シャンクサイズ(mm)Φ30
フィンガーサンダーエアー
ヤナセ(柳瀬)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷高速レシプロ(前後)運動で強力に研磨できます。 回転運動では研磨しにくい隅や面を均一にする作業に向いています。 付属の3種類のパットを取り換えれば色々な研磨シートが使用可能です。付属品パット3種類各1個ストローク(mm)3寸法(mm)80×45×170質量(g)830回転数(min-1[r.p.m])13000使用圧力(MPa)0.58空気消費量(m3/min)0.4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー 6mm軸 18,000RPM
YoshidaTools¥26,980税込¥29,6781台当日出荷YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。寸法(mm)(コレット)6全長(mm)335質量(kg)1.17ハンドルロール砥石寸法(Φmm)外径45無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
棒グラインダー 長尺 65Φ
YoshidaTools(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台8日以内出荷YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。全長(mm)522質量(kg)1.76ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16砥石寸法(mm)65×13×9.53ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000推奨ホース径(mm)9.5空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1排気方向横RoHS指令(10物質対応)対応
アングルグラインダー 6mm軸
YoshidaTools(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなり、コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 コレットが砥石軸に直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに寸法(mm)(コレット)6全長(mm)156質量(kg)0.6最高使用周速度(m/min)(トイシ)2000ハンドルロール無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000ホース口金取付ねじRC1/4空気消費量(Nm3/min)(最大)0.40頭部高さ(mm)83.5RoHS指令(10物質対応)対応
パワースケーラー
ベッセル¥39,980税込¥43,9781台翌日出荷重心が前にあるので、手首への負担が軽減。押し付けるだけで軽く作業ができます。 反動で手がたられないのでニードル(針)の広がりが少なく、狙い撃ちがしやすくなります。 ピストルタイプでは入らない奥まった場所でもスムーズな取り回しがおこなえます。 工具を使わず容易にニードル交換ができます。しかもロック機構付きで振動でははずれません。用途スパッタ・スラグの除去、塗装膜はがし、さび取りに。付属品ホースセット(1本)、打撃部用作動油(1本)、交換用ニードル(29本)仕様(インレットブッシュ)G1/4トラスコ品番754-5177ストローク(mm)18全長(mm)380(ニードル含む)質量(g)1470(ニードル含む)空気圧力(MPa)(適正)0.6音圧(騒音値)90.1LpA空気消費量(m3/min)0.22振動(m/s2)12.3ピストン径(Φmm)16ニードル数29本ニードル長さ(mm)Φ2×180使用エアーホース内径(Φmm)6.35打撃数(min-1)4000














![[EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50579892-260629-02.jpg)










![ガスネイラ用コンクリート超硬ピン MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono23996805-160509-02.jpg)