22ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5,428件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型エアーニッパー ベッセル

    角型エアーニッパー

    ベッセル
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から3日以内出荷
    ・機械取付用。・角形、全面にネジ穴を設けた固定式タイプ。(刃は別売)
  • エアーニッパー(丸型レバーなし) ベッセル

    エアーニッパー(丸型レバーなし)

    ベッセル
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    ・機械取付用。・微妙な刃の角度の調整に便利な丸型。(刃は別売)
  • エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル

    エアーマイクログラインダ(ストレート)

    ベッセル(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 18.5mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):170。
    トラスコ品番124-6585質量(kg)0.19最高回転数(min-1[r.p.m])75000
  • エアーグラインダー WIZ'A

    エアーグラインダー

    WIZ'A
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    用途金属のバリ取り・面取りや仕上げ研磨などに仕様(無負荷回転数)25000min-1 (使用空気圧力)0.61Mpa(62kgf/cm2) (空気消費量)85.5L/min (エアーホース)内径6.5mm以上 (プラグ取付口)PT 1/4セット内容本体/軸付砥石(3mm)×5/軸付砥石(6mm)×5/ハンドレンチ(11mm)/ハンドレンチ(17mm)/コレットチャック(3mm)/コレットチャック(6mm)/オイル差し/シールテープ/エアープラグ(管用ネジPT 1/4)/収納ケース材質本体:樹脂寸法(mm)205×230×55(ケース収納時)ブルーグリーン/ブラック質量(g)1003(ケース収納時)本体150mm / 360g使用砥石(A材×5本[3mm×2/6mm×3])一般鋼材・低炭素鋼・鋳物・鍛造品用 (PA材×2本[3mm×1/6mm×1])焼入鋼・炭素工具鋼・合金工具鋼用 (WA材×3本[3mm×2/6mm×1])軽研用オイル記号【注油オイル】ISO VG32適合コンプレッサー0.75kW(1馬力)以上の空気タンク付コンプレッサー
  • 部品 MG35SAR ベッセル

    部品 MG35SAR

    ベッセル
    57税込63
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 4800VL ベッセル

    部品 4800VL

    ベッセル
    17税込19
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 1400P ベッセル

    部品 1400P

    ベッセル
    17税込19
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 1600P ベッセル

    部品 1600P

    ベッセル
    28税込31
    1個
    8日以内出荷
  • 部品 N30AS.BBB等 ブレードSP 1X8X24 ベッセル

    部品 N30AS.BBB等 ブレードSP 1X8X24

    ベッセル
    109税込120
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番356-6408
  • KG-10用部品 空研

    KG-10用部品

    空研
    17税込19
    1個
    5日以内出荷
    KG-10用補修部品
  • 樹脂用クイキリ刃 No.N20AE1205 ベッセル

    樹脂用クイキリ刃 No.N20AE1205

    ベッセル
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷
    乗せゲート、捨てゲートなどの樹脂ゲート処理に用いられます。
    用途樹脂の切断、かしめ作業にトラスコ品番406-2401適合機種GT-NS20/N20/NR20/NB20材質特殊合金鋼切断能力(mm)3.5(強化プラスチック・人造大理石)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディーカムサンダー840 FUJI STAR(三共理化学)

    ハンディーカムサンダー840

    FUJI STAR(三共理化学)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
  • ホルダースプリング YoshidaTools

    ホルダースプリング

    YoshidaTools
    289税込318
    1個
    17日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーロック パッキン L-8TSヨウ SG 日東工器

    レバーロック パッキン L-8TSヨウ SG

    日東工器
    179税込197
    1個
    翌日出荷
  • ブレード ASSY 4マイイリ/B-20C 日東工器

    ブレード ASSY 4マイイリ/B-20C

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • ドライブプーリ ASSY/EHL-60 日東工器

    ドライブプーリ ASSY/EHL-60

    日東工器
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • カーボンブラシASSY(2P)/QA-6500 日東工器

    カーボンブラシASSY(2P)/QA-6500

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • カーボンブラシASSY(2P)/EHL-60 日東工器

    カーボンブラシASSY(2P)/EHL-60

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
  • カーボンブラシASSY(2P)/EB-20A 日東工器

    カーボンブラシASSY(2P)/EB-20A

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • オイルタンクヨウパッキン/LO-3550(A) 日東工器

    オイルタンクヨウパッキン/LO-3550(A)

    日東工器
    109税込120
    1個
    当日出荷
  • エンドプレート B/MAG-40 日東工器

    エンドプレート B/MAG-40

    日東工器
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
  • エンドプレート A/MAG-40 日東工器

    エンドプレート A/MAG-40

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    11日以内出荷
  • PMJ-2 Oリングコウカンジグ 日東工器

    PMJ-2 Oリングコウカンジグ

    日東工器
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • PMJ-1 Oリングコウカンジグ 日東工器

    PMJ-1 Oリングコウカンジグ

    日東工器
    839税込923
    1個
    当日出荷
  • OリングSG 1S.2TS 日東工器

    OリングSG 1S.2TS

    日東工器
    64税込70
    1個
    当日出荷
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    品番EPDM
  • OリングJASO-1018トク3SP/ASH-900 日東工器

    OリングJASO-1018トク3SP/ASH-900

    日東工器(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • Oリング JASO-1017/MLG-40 日東工器

    Oリング JASO-1017/MLG-40

    日東工器
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • 0リング JASO-1026/ASH-900 日東工器

    0リング JASO-1026/ASH-900

    日東工器
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • A-302用タガネ ベンドチゼル 1012 日東工器

    A-302用タガネ ベンドチゼル 1012

    日東工器
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合A-302用トラスコ品番814-7930
  • マイクロエアーハンド 日東工器

    マイクロエアーハンド

    日東工器
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    微細な往復運動で精密部品の細かい研削研磨加工に最適です。 冷感防止や滑り止め効果のグリップチューブを採用しています。 軽量で、低振動です。
    用途精密部品などの研削・研磨。全長(mm)176質量(kg)0.37チャック能力(mm)3駆動形式リニアタイプ適合軸径(Φmm)(ヤスリ)3使用空気圧力(MPa)0.59空気消費量(m3/min)0.07ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA排気方向後方
  • アングルグラインダー 吉田工作所

    アングルグラインダー

    吉田工作所
    49,980税込54,978
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。
    全長(mm)252空気消費量(m3/min)1.1ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)7600適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22(オフセット砥石)
  • 部品 FG-26H-20 6 FE 不二空機

    部品 FG-26H-20 6 FE

    不二空機
    19税込21
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • 部品 FG-26H-20 6 不二空機

    部品 FG-26H-20 6

    不二空機
    19税込21
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
  • セレックスシリンダSCS2シリーズ CKD

    セレックスシリンダSCS2シリーズ

    CKD
    6,398税込7,038
    1個
    10日以内出荷
    セレックスシリンダSCS2シリーズのパッキンキットです。
    用途メンテナンス用に。適合シリーズSCS2シリーズ
  • TOOLS 円形オービタルサンダー U TOOLS

    TOOLS 円形オービタルサンダー

    U TOOLS
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    小型軽量で低振動です。取り回しが抜群です。
    用途金属研磨、樹脂研磨、木工研磨、足付け研磨、塗装後の仕上げ研磨などに。付属品スピコン高さ(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34排気口後方ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3使用ペーパーマジックシートタイプ
  • 超小型ニードルスケーラ 日本ニューマチック工業

    超小型ニードルスケーラ

    日本ニューマチック工業
    31,980税込35,178
    1台
    5日以内出荷
    超ミニながらハイパワー。Φ2.0のニードルブッシュ&ニードル1セット(8本)が付属されております。Φ1.4は本体装着済みです。
    付属品Φ2.0のニードルブッシュ&ニードル1セット(8本)、Φ1.4は本体装着済み/パワーレギュレーター(スピードコントローラー)/耐スパッタの高柔軟ショーとホース(カプラ付)1.2m仕様装着ニードル:Φ1.4×13本、Φ2.0×8本全長(mm)202質量(kg)0.45取付ねじホース口径:Rc1/4空気消費量(m3/min)0.14ニードル長さ(mm)80打撃数(min-1)6500
  • リベットチゼル WIZ'A

    リベットチゼル

    WIZ'A
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    用途エアーハンマーを用いたリベット・小ボルト・ネジの切断や、スポット溶接点の剪断に材質炭素鋼(S45C)寸法(mm)125×19×19グレー質量(g)101先端寸法(mm)20×Φ12×82軸(mm)Φ10.2×37
  • 空気式グラインダ空神100 ニューレジストン

    空気式グラインダ空神100

    ニューレジストン
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ハイパワーで重研削作業の時間を短縮できます。 空神100は汎用電気グラインダと同等の研削スピード、汎用空気式グラインダと比較して作業時間1/2 負荷の大きい切断作業にも使用可能です。 スピンドルロックボタン搭載で、スパナを使わず安定した砥石交換が可能です。
    用途重研削作業を含む研削・研磨、切断作業に。寸法(mm)【本体握り部】48使用圧力(MPa)0.59砥石寸法(mm)100×8×15空気消費量(m3/min)0.63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応騒音レベル(dB)88
  • 20mmベルトサンダー(先端部ローラー付) SHINANO(信濃機販)

    20mmベルトサンダー(先端部ローラー付)

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。ベルト交換ワンタッチ機構付き。アームの角度は160度で調整可能。回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。
    寸法(mm)【使用ペーパー】20×520全長(mm)215質量(kg)1.46材質(本体)アルミダイカスト無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))84振動(m/s2)3
  • 10/12mmベルトサンダー(先端部ローラー付) SHINANO(信濃機販)

    10/12mmベルトサンダー(先端部ローラー付)

    SHINANO(信濃機販)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    先端プーリー部両側にローラーが付いており、溶接時のビート取りの仕上げ作業に最適。ベルト交換ワンタッチ機構付き。アームの角度は160度で調整可能。回転速度の調節ができるエアーレギュレーター付属。ベルトの寿命を伸ばす冷却用クーラント付き。巻き込みを防止する安全設計のセーフティカバー付き。飛んでくる粉塵から指をガードするダストエプロン付き。
    寸法(mm)【使用ペーパー】10×330/12×330全長(mm)140質量(kg)0.88材質(本体)アルミダイカスト無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.56エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))86振動(m/s2)2.2

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具