34ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,909件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペンシル型ブラスト機 ペンシル 秋山産業

    ペンシル型ブラスト機 ペンシル

    秋山産業(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    10日以内出荷
    最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました。 ベルトフックに引っ掛けてご使用いただけます。 ペンシル型でピンポイントの表面処理に適します。
    仕様(圧力調整)レギュレータ式ダイヤル調整(簡易エアフィルタ付)、portable APP-1-SNセット内容(1)ペンシルガン、(2)エアフィルタ内蔵レギュレーター(操作バルブ付き)、(3)エアーメインチューブ(カプラー付き)×5m、(4)砂パイプ粒度(使用可能研削材)F80~F220相当(アルミナ、炭化珪素、ガラスビーズ等)寸法(mm)255×345×170出力(kW)(推奨コンプレッサー)0.75口径(Φmm)1.8方式(ブラスト噴射)吸引式材質(ノズル)超硬アズワン品番4-1443-02圧力範囲(MPa)(推奨)0.3~0.6
  • 高圧ロール釘打機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧ロール釘打機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
    「軽やかに、的確に打つ」 クラス最細径!狙い撃ちがしやすいスリムな先端形状のスマートノーズ採用 スマートノーズで角打ち時、より深くまで打込が可能に 軽量コンパクトボディ!手狭な場所でも軽快な取り回し エアダスタ機構搭載 らくらくマガジン採用 低反動一体成型ピストン採用
    用途建築内装下地止め、2×4工法における枠組立作業、床下地・構造用合板張り、等付属品ケース、保護メガネ、油さし、ノーズキャップ(A)仕様パワー切替機構ない質量(kg)2.4使用空気圧力(MPa)1.18~2.26使用釘(mm)(針金連結釘)45~75長さL×高さH×幅W(mm)287×295×132保証期間2年打込速度(秒)3本空気消費量(L/本)2.3(1.96MPa時)使用釘(装てん数)(針金連結釘)150、200、250、300
  • 高圧ねじ打機 HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧ねじ打機

    HiKOKI(ハイコーキ)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    「かるい押し付け力でラクに打つ!」 反動を低減&安定した仕上がりを追求 打込み時の反動を50%低減! 軽量1.7kg 高圧エア工具2年保証対象 オイル飛散低減構造搭載 らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能) らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能) JIS規格ねじ対応 パワー切替機能(一般/強) ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド
    用途下地への石こうボード締結付属品保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース質量(kg)1.7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×270×115使用空気圧力(MPa)1.76~2.26ねじ寸法(mm)軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般)保証期間2年連結方式ねじ:ロール連結ねじ(シート連結)使用ホース高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内装填数ねじ:100本(1巻)
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減することで作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))91能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマー
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    35,980税込39,578
    1台
    6日以内出荷
    SI-1600B ULTRA-2の後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.15差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    SI-1600B ULTRAの後継モデル。流体解析ソフト使用し、エアーのながれを解析。新型シリンダー及びバルブを採用し、作業レスポンスを大幅に向上。ローターブレードを8枚羽にしてトルクの立ち上がりを向上させました。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)148質量(kg)1.05差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.65騒音レベル(dB(A))93能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.7.7ハンマータイプツインハンマー
  • ベルトサンダー SHINANO(信濃機販)

    ベルトサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    39,900税込43,890
    1台
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ダブルアクションサンダー SHINANO(信濃機販)

    ダブルアクションサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.37オービットダイヤ(mm)5コンプレッサー(kW)2.2ペーパー寸法(Φmm)125
  • マルテー ダブルアクションサンダー 大塚刷毛製造

    マルテー ダブルアクションサンダー

    大塚刷毛製造
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    手にしっくり馴染み、握り易いワンハンドタイプの吸塵式ダブルアクションサンダー・エアー式です。 小型・軽量・コンパクトで鈑金作業に多い側面作業時にも疲れにくく、長時間の作業にも対応できます。 スピードコントローラー内蔵の為、簡単にスピード調整が可能です。 作業性の良いマジックパット式を採用、様々なシーンで大活躍。 吸塵式タイプは、目詰まりと紛じんの飛散を最小限に抑制。
    用途研削、研磨、パテ、木材、板金、樹脂に。付属品ダストパック、吸塵ホース、専用スパナ、オスカプラ(メスネジタイプ)、エアーツールオイル30ml種別パット:マジック式質量(g)930タイプ吸塵式口金エアーホース:G1/4inch無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500空気消費量(L/min)380使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123Φ×90×158騒音レベル(dB(A))85オービットダイヤ(mm)5ペーパー寸法(Φmm)123
  • チッピングハンマー用チゼル  鍔付チスタガネ・六角シャンクV20×300R 関西工具製作所

    チッピングハンマー用チゼル 鍔付チスタガネ・六角シャンクV20×300R

    関西工具製作所
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
    用途各社チッピングハンマー用丸シャンク17.5Φ用です。寸法(mm)300×17.5H
  • チッピングハンマー用チゼル  鍔付チスタガネ・六角シャンクV20×300H 関西工具製作所

    チッピングハンマー用チゼル 鍔付チスタガネ・六角シャンクV20×300H

    関西工具製作所
    12,980税込14,278
    1箱(10本)
    7日以内出荷
    経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
    用途各社チッピングハンマー用六角シャンク15H用です。寸法(mm)300×六角15H
  • エアーハンドブレーカー用単管打ちチゼルCB-20用 凹型 関西工具製作所

    エアーハンドブレーカー用単管打ちチゼルCB-20用 凹型

    関西工具製作所
    36,980税込40,678
    1本
    7日以内出荷
    経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
    用途お椀型をしており、単管パイプの打ち込みに使用内径(Φmm)60シャンク径(Φmm)30深さ(mm)50
  • スピンドル NSK(ナカニシ)

    スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。
    付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本質量(g)1230外径(Φmm)30空気圧力(MPa)0.6(工具交換)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • WAKAIエアタッカー ステープル4mm用 TS425N 若井産業

    WAKAIエアタッカー ステープル4mm用 TS425N

    若井産業
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    ステープル4mm幅用、常圧用エアタッカー
  • モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    93,980税込103,378
    1個
    6日以内出荷
    質量(g)420外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)60000(モーター回転速度)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリセットアダプタ NSK(ナカニシ)

    プリセットアダプタ

    NSK(ナカニシ)
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
  • フットコントローラー NSK(ナカニシ)

    フットコントローラー

    NSK(ナカニシ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • チャックナット NSK(ナカニシ)

    チャックナット

    NSK(ナカニシ)
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷
    用途CHAコレット用ナット適合機種NR3060-AQC/NRR3060-QC
  • 細軸ハンドピース NSK(ナカニシ)

    細軸ハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    深穴、細穴、狭所、リブ溝の内面や底面の加工に最適。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。
    付属品スパナ(7×5.1)(6×4.5):各1枚/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)156RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートハンドピース NSK(ナカニシ)

    ストレートハンドピース

    NSK(ナカニシ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。
    用途軸径Φ1.6 mm 専用、深穴加工用付属品コレットレンチ(K-232):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚減速比10/11寸法(mm)11.9(工具カミシロ)質量(g)50穴径(Φmm)20(最小加工)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    45,980税込50,578
    1個
    10日以内出荷
    高速回転のエアーモータを長時間スムーズに回転させるため、安定したオイルミストエアーが必要です。 AL-M1202 は、エアーの圧力を調整し、オイルを自動的に、モータ側に供給するシステムです。 しかし、湿気の多い時期や場所によって、別のフィルタ又はエアードライヤがないと故障や不具合の原因になることがありますので、エアーラインキットの 1 次側に近い場所に容量の大きいフィルタやエアードライヤの設置をお薦めします。
    用途HTS,プラネット共用付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-211):1 本ろ過度(μm)0.3
  • カートリッジ NSK(ナカニシ)

    カートリッジ

    NSK(ナカニシ)
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。 無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。 軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。 ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。
    用途各種金型、治工具、精密小物部品の面取り・バリ取り作業/名入れ彫刻作業/プリント基板のパターンカット作業/電子部品・セラミック部品の加工セット内容プレストハンドピース(PR-304): 1台/プレストⅡユニットボックス(PRⅡ-06): 1台/フットコントローラ(AFC-40): 1台/ハンドピースホルダ(Z014): 1個使用工具軸径1.6mm専用空気圧力(MPa)0.25回転速度(min-1[r.p.m])320000空気消費量(NL/min)40ろ過度(μm)5
  • AC100V ペン型サンダー エスコ

    AC100V ペン型サンダー

    エスコ
    8,000税込8,800
    1台
    翌日出荷
    ヤスリペーパー裏面はのり付きです。 先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。 先端パーツの取り替えはワンタッチ
    仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)
  • エアーダイグラインダーキット エスコ

    エアーダイグラインダーキット

    エスコ
    10,100税込11,110
    1セット
    翌日出荷
    仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm
  • エアー用チゼル(フォーク) エスコ

    エアー用チゼル(フォーク)

    エスコ
    8,180税込8,998
    1本
    翌日出荷
  • エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ハード) エスコ

    エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ハード)

    エスコ
    2,430税込2,673
    1個
    翌日出荷
    EA159SD-140用の交換ヘッドです。
    仕様●仕様:ハード●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:黄●材質:プラスチック
  • エアー用ロングチゼルセット エスコ

    エアー用ロングチゼルセット

    エスコ
    27,100税込29,810
    1セット(4本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼
  • 高圧エアーホース 白 ゼクソン

    高圧エアーホース 白

    ゼクソン
    8,698税込9,568
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    柔らかく、滑り抜群で、かつ軽量の為、引っ掛かりにくく折れを防ぎます。 オール白で現場で目立つ!!
    用途屋内作業、内装業者様のエアーツールに材質特殊エストラマー内径×外径(Φmm)6×10最高使用圧力(MPa)2.8
  • スーパーネイラHN-75N4 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    スーパーネイラHN-75N4

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    スーパーネイラ刷新。圧力切替機構搭載(4段階)。打ち込み深さ調整・連続打ち込み本数向上。新爪形状コンタクトノーズを搭載。コンタクトノーズ先端全周に細かい爪を設ける事で滑りやすい素材でも狙った箇所に打込みやすく、安定した釘打ち作業が可能に。手にフィットし、しっかりとグリップできるカバーを採用した事で滑りにくくなり、作業の効率化と疲労軽減に貢献。風量調節エアダスタ機構付で状況に応じて風量調節が可能。
    用途釘打作業。付属品保護メガネ、油さし質量(kg)2.7使用空気圧力(MPa)1.2~2.3ネイル装填本数150・200・250・300寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)304×126×324使用ホースマックス スーパーエア・ホース(ホース内径5mm以上・長さ30m以内)使用コンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ装備品コンタクトトップ
  • 125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用 SI

    125Φマジックパッド穴有り ギアサンダー用

    SI
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番237-2043適合機種SIー3115R質量(g)80タイプマジックペーパー寸法(mm)125Φ外径(mm)125使用ペーパーマジック穴有りタイプ
  • 1/2sqツインハンマーエアーインパクトレンチ DEEN

    1/2sqツインハンマーエアーインパクトレンチ

    DEEN
    38,000税込41,800
    1個
    5日以内出荷
    1.1kgの軽量ボディでクラス最高レベルのハイトルクを実現致しました。作業性を重視し、持ち替えることなく操作ができるように、トリガー部に正逆回転方向向切替レバーと、エアー流量調整ダイアル付きです。エアカプラー取付け部が回転するので、取り回しの際にエアホースが絡まる心配がありません。エアーインパクトを選ぶポイント・ パワー(トルク)・ 大きさ・ 重さ・ 価格主にこの4つのポイントで選ばれると思います。どれも重要な選ぶポイントですが、DEEN エアーインパクトは上記全ての条件に当てはめることができるモデルです!
    全長(mm)147質量(kg)1.1最大トルク(N・m)410
  • 1/2sqショートエアーインパクトレンチ DEEN

    1/2sqショートエアーインパクトレンチ

    DEEN
    35,000税込38,500
    1個
    5日以内出荷
    全長112mmと非常に短いながらも最大トルク600Nm(メーカー調べ)を持つ新型インパクトレンチ。 狭い所でハイパワーが必要な農機具の爪交換やクランクプーリーの作業等に。
    付属品カプラ1個仕様トルクコントロール:締め方向のみ全長(mm)113(実測)質量(kg)1.38差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)678無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000能力ボルト径(mm)16
  • 1インチインパクトレンチ SUNMATCH

    1インチインパクトレンチ

    SUNMATCH
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    変形グリップで、腰を下ろさずに作業OK左右回転ともに3段階のスピード調整可。 24PMカプラ付
    全長(mm)492質量(kg)7.5差込角(mm)25.4(1”)最大トルク(N・m)2441無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000空気消費量(L/min)282騒音レベル(dB(A))96実用トルク範囲(N・m)271~2033
  • バーティカルポリッシャー6インチ SUNMATCH

    バーティカルポリッシャー6インチ

    SUNMATCH
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    軽量!ツールハンド仕様で、快適にワックス掛けができます。 バフ1個付 1年保証
    質量(kg)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192×206×132無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500空気消費量(L/min)110パッド寸法(mm)150ねじサイズ【スピンドル】5/16”-24、【エアーインレット(NPT)】1/4”適合ホースサイズ(mm)10
  • 2,000rpm/175mm エアーポリッシャー エスコ

    2,000rpm/175mm エアーポリッシャー

    エスコ
    24,700税込27,170
    1台
    当日出荷
  • 13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式) エスコ

    13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1台
    翌日出荷
    仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H)質量(g)500使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)145騒音レベル(dB(A))80.6吸入口サイズRc1/4"パッドサイズ(mm)75×82使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)
  • 19,000rpm/ 75mm エアーカットオフグラインダー エスコ

    19,000rpm/ 75mm エアーカットオフグラインダー

    エスコ
    14,100税込15,510
    1台
    翌日出荷
  • エアーツール5機種セット エスコ

    エアーツール5機種セット

    エスコ(1件のレビュー)
    49,200税込54,120
    1個
    翌日出荷
    5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
    仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm材質鉄、アルミ寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150質量(g)9800使用圧力(MPa)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150使用コンプレッサ2.2kW
  • 18,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー エスコ

    18,000rpm/20x520mm エアーベルトサンダー

    エスコ
    28,200税込31,020
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)396質量(g)960空気消費量(L/min)280ベルト寸法(mm)20×520吸入口サイズ1/4"使用コンプレッサ2.2kw以上
  • 13mm/  500rpm エアードリル エスコ

    13mm/ 500rpm エアードリル

    エスコ
    19,500税込21,450
    1台
    翌日出荷
    全長(mm)235質量(kg)1.95使用圧力(MPa)0.62MPA無負荷回転数(min-1[r.p.m])500チャック能力(mm)13空気消費量(L/min)113吸入口サイズRc1/4"使用コンプレッサ5HP以上

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具