33ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,909件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラックスハンマ NF-20 部品 日本ニューマチック工業

    フラックスハンマ NF-20 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1台あたりに必要な個数1
  • エアーソー・エアーヤスリ AS-22AF 部品 日本ニューマチック工業

    エアーソー・エアーヤスリ AS-22AF 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • ダイグラインダ RG-382B-06 部品 日本ニューマチック工業

    ダイグラインダ RG-382B-06 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • アングルグラインダ NAG-70A 部品 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダ NAG-70A 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • アングルグラインダ NGP-100 部品 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダ NGP-100 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • ストレートグラインダ NHG-65D 部品 日本ニューマチック工業

    ストレートグラインダ NHG-65D 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-32LA 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ツーハンマタイプ) NW-32LA 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-5000A(P) 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-5000A(P) 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-3500GB(6P) 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-3500GB(6P) 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600HA-AT(R) 部品 日本ニューマチック工業

    インパクトレンチ (ワンハンマタイプ)NW-1600HA-AT(R) 部品

    日本ニューマチック工業
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 工業用エアインパクトレンチ CWMシリーズ Cleco(クレコ)

    工業用エアインパクトレンチ CWMシリーズ

    Cleco(クレコ)
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷
    ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・ソフトグリップハンドル・ピン及びリングアンビル付属・全金属(メタル)製ハウジング・アクセサリーハンガー・保証期間2年
    用途最も過酷な環境下での使用を想定した高耐久性が要求されるアプリケーション向けがCWMシリーズ。 CWMシリーズは過酷な使用環境下においても高度な耐久性が要求される場所に向けて使える様に設計されています。ホースに引きづられたり、2階から落とされたり、コンクリート床に叩きつけられたり、屋外に放置するなどの様々なテストを通して、必要に応じていつでもどこでもベストな性能が常に発揮できます。保証期間2年
  • クランプヘッド ミニター

    クランプヘッド

    ミニター
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番852-1768RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOPミニサンダー ヤナセ(柳瀬)

    TOPミニサンダー

    ヤナセ(柳瀬)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    柳瀬の豊富なミニディスクシリーズが使用可能。研削から研磨作業までできます。 消音器付きで作業性に優れています。 小さい研磨傷で後工程が非常に楽になります。作業改善にご使用ください。
    用途平面研磨などに。付属品TOPミニディスク♯40、♯60、♯120・各1枚レギュレーター、カプラ、交換用スパナ、六角棒レンチ・各1本全長(mm)140質量(g)530回転数(min-1[r.p.m])22000使用圧力(MPa)0.44~0.58空気消費量(m3/min)0.6頭部高さ(mm)58サイズ(mm)(ディスク)Φ58×10排気方向側方RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートエアーハンマー JTC

    ショートエアーハンマー

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    14日以内出荷
    農機具向け! ショートボディで狭いスペースでの作業に最適。 農機、トラクター等の錆びて固着したネジを打撃振動で簡単にはがします。
    ストローク(mm)41全長(mm)142質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)0.11エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))99振動(m/s2)15.2
  • ヘッドライトクリーナー 100ml JTC

    ヘッドライトクリーナー 100ml

    JTC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    容量(mL)100
  • エアーメタルパンチ JTC

    エアーメタルパンチ

    JTC
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    8mm用
    仕様エアインレット:Rc1/4全長(mm)248質量(kg)1.4直径(Φmm)穴あけ部:8使用範囲(mm)最大:厚さ1.5まで
  • ウールディスクバフΦ80 JTC

    ウールディスクバフΦ80

    JTC
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    マジック式
    厚さ(mm)6.5内径(Φmm)10外径(Φmm)80
  • スポンジバフΦ80 極細目 JTC

    スポンジバフΦ80 極細目

    JTC
    769税込846
    1個
    当日出荷
    マジック式
    厚さ(mm)20外径(Φmm)80
  • スポンジバフΦ80 中目 JTC

    スポンジバフΦ80 中目

    JTC
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    マジック式
    厚さ(mm)20外径(Φmm)80
  • ヤスリセット JTC

    ヤスリセット

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    JTC7745S用ヤスリセット
    用途4本セット軸径(Φmm)5全長(mm)105
  • チゼル フラット JTC

    チゼル フラット

    JTC
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
    全長(mm)175径(Φmm)本体差込側:10
  • スプリング JTC

    スプリング

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC3310・JTC3310J用
  • ダブルアクション サンダー 33625 125mm 5inch 3M

    ダブルアクション サンダー 33625 125mm 5inch

    3M
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
    仕様他吸塵型トラスコ品番336-0372全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
  • ダブルアクションサンダー50-2 ヤナセ(柳瀬)

    ダブルアクションサンダー50-2

    ヤナセ(柳瀬)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ギアレス仕様のエアサンダーです。 ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。 軽いので、疲れにくいです。 回転と揺動のダブルアクションタイプです。
    用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個トラスコ品番261-5059全長(mm)192高さ(mm)90奥行(mm)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.45排気口後方ホース取付口Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアー用ロングチゼルハンマー EA159SDシリーズ エスコ

    エアー用ロングチゼルハンマー EA159SDシリーズ

    エスコ
    10,800税込11,880
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)10.2全長(mm)610質量(g)640刃幅(mm)25.4
  • 万能刃研ぎディスク DIA-T

    万能刃研ぎディスク

    DIA-T
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    曲面で鎌、カット鎌などの曲がった刃が研げる。平面ではさみ、包丁などのまっすぐな刃が研げる。
    用途鎌、なた、はさみetcの刃研ぎに、その他バリ取りに。寸法(Φmm)100コード219679アズワン品番64-9645-33
  • MA-8 8インチポリッシャー 3ツメ アマノ武蔵電機

    MA-8 8インチポリッシャー 3ツメ

    アマノ武蔵電機
    99,980税込109,978
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    質量(kg)18電圧(V)100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])170~200コード長さ(m)10電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9洗浄幅(mm)240
  • バッテリタッカセット 18ボルト 2.5アンペアセット ティ3ステープル用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    バッテリタッカセット 18ボルト 2.5アンペアセット ティ3ステープル用

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    70,980税込78,078
    1台
    6日以内出荷
    防塵・防滴構造の高耐久、連続・単発うちができる最速レスポンス、快適な取り回しができる軽量仕様、明るく見やすいLEDライト機能付き。防湿・防水シート留め。見切り材留め。断熱材留め。アスファルトフェルト留め。布・気密シート留め
    幅(mm)81全長(mm)223高さ(mm)164コード121-7931アズワン品番64-5038-72適合ステープル長さ(mm)6~13適合ステープル肩幅(mm)13
  • エアアングルサンダー SI

    エアアングルサンダー

    SI
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。コンパクトサイズで細かい作業に最適です。
    用途自動車板金の旧塗膜はがしに。バリ取り、面取り、さび落とし作業に。金属、木工の研磨作業に。付属品穴径9.6mmミニディスク用止めねじ、1/4エアプラグ全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.48排気口後方
  • ダブルアクションサンダー SI

    ダブルアクションサンダー

    SI
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。樹脂カバー付で滑り止め効果も向上しました。ミニサイズで細かい箇所の作業に最適です。ダブルアクション回転で研磨目が細かく仕上がります。
    用途小面積の研磨作業に。シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。パテ研磨の仕上げ研磨に。サフェーサー、旧塗膜への足付け作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイル全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.41排気口後方ホース取付口1/4NPTオービットダイヤ(mm)3
  • ベルトサンダ 20mm MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ベルトサンダ 20mm

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番171-7365全長(mm)397無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト速度(m/min)2710空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口Rc1/4
  • ベルトサンダ 10mm MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ベルトサンダ 10mm

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番161-0513全長(mm)320無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ベルト速度(m/min)1320空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)10×330ホース取付口Rc1/4
  • ミニハンチャン専用チップ サーメット 富士元工業

    ミニハンチャン専用チップ サーメット

    富士元工業
    25,980税込28,578
    1箱(12個)
    当日出荷
    トラスコ品番120-4201材質サーメット形状ミニハンチャン専用チップ表面処理ノンコートブレーカサーメット
  • サンドランマ専用スチールバット 日本ニューマチック工業

    サンドランマ専用スチールバット

    日本ニューマチック工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シカゴ インパクトレンチ シカゴニューマチック社

    シカゴ インパクトレンチ

    シカゴニューマチック社
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。
    用途一般産業向け。タイプツーハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • TOOLS クッションベース U-TOOLS (埼玉精機)

    TOOLS クッションベース

    U-TOOLS (埼玉精機)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    U-75用クッションベースです。Φ125ダブルアクションサンダーによる足付け、仕上げ研磨作業にもご使用できます。
    用途塗装前の足付け研磨や、仕上げ研磨の作業に。トラスコ品番257-9302適合機種U-75寸法(mm)123×5摘要マジック仕様
  • エアラチェットレンチ E-Value

    エアラチェットレンチ

    E-Value
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業に最適です。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。 左右の回転切替は頭部の切替レバーで簡単に行えます。 ボルト・ナットを締めすぎたり、いためにくいです。
    用途狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業。材質特殊鋼最大トルク(N・m)27無負荷回転数(min-1[r.p.m])180本体寸法(mm)183本体質量(kg)0.58空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)9.5
  • バーチカルサンダー TRUSCO

    バーチカルサンダー

    TRUSCO
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
    用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6792全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)82ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.45排気方式後方パット寸法(mm)123ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6パッドサイズ(mm)123バフサイズ(Φmm)150口金寸法(mm)1/4
  • ベビーアングルサンダー TRUSCO

    ベビーアングルサンダー

    TRUSCO
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
    用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6783全長(mm)135高さ(mm)65ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パット径(Φmm)48ホース取付口G1/4アズワン品番65-1977-05口金寸法(mm)1/4
  • アングルダイグラインダー TRUSCO

    アングルダイグラインダー

    TRUSCO
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回しが抜群です。奥まった箇所の研磨も可能です。
    用途アルミダイカストのバリ取りに。金属加工のバリ取りをジスクペーパーで除去する作業に。スポット溶接後の研磨処理に。付属品スピードコントローラー、ワンタッチパッド(6mm軸)、カップリング、カップリングトラスコ品番256-6778全長(mm)135高さ(mm)80無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4コレットサイズ(mm)6排気方式前方横ホース取付口G1/4アズワン品番65-1968-41口金寸法(mm)1/4

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具