41ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,913件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリップ マイクログラインダー用補修部品 黒 ウシオ(UHT)

    グリップ マイクログラインダー用補修部品 黒

    ウシオ(UHT)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用 ウシオ(UHT)

    エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用

    ウシオ(UHT)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
    用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨トラスコ品番807-1389全長(mm)160.5質量(g)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000チャック内径(Φmm)3.175(1/8in)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.16ホース取付口クイックジョイント排気方向後方
  • GU-1 本体セット(スピンドル無しモデル) ウシオ(UHT)

    GU-1 本体セット(スピンドル無しモデル)

    ウシオ(UHT)
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番537-0078
  • SI フィットサンダー SHINANO(信濃機販)

    SI フィットサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    全長(mm)212質量(kg)0.71使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4振動数(回/min-1)22000使用ペーパーマジックシートタイプ振復角度(°)2.8
  • NPK ストレートフラットチゼル 155mm NF-20用 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートフラットチゼル 155mm NF-20用

    日本ニューマチック工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    消耗・交換パーツです。
    用途NF-20に取り付けて使用トラスコ品番816-0165適合機種NF-20用チゼル全長(mm)155質量(g)98
  • SI エアーハンマー SHINANO(信濃機販)

    SI エアーハンマー

    SHINANO(信濃機販)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    別売のチゼルをセットすることで色々なハンマー作業ができます。
    用途ハツリ作業、鉄板切断トラスコ品番580-5040セット内容シートメタルチゼル(鉄板切断用)×1本形状ピストル全長(mm)208質量(kg)1.6使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.11チゼル口径(Φmm)10.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(bpm)2600
  • エアーハンマーセット エス・ピー・エアー

    エアーハンマーセット

    エス・ピー・エアー
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。 硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
    用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4750セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
  • エアーハンマー エス・ピー・エアー

    エアーハンマー

    エス・ピー・エアー
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    硬質スチール製シリンダーを使用しています。 チゼルの交換もスピーディーです。 クイックチェンジリテーナー付です。
    用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに仕様エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-4741全長(mm)216質量(kg)1.65使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4打撃数(bpm)3000チゼル軸径(Φmm)10.2
  • ドリル ヨコタ工業

    ドリル

    ヨコタ工業
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198 日本ニューマチック工業

    NPK ドリル 6.5mm ストレートタイプ 10198

    日本ニューマチック工業
    35,980税込39,578
    1個
    8日以内出荷
    小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
    用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業にトラスコ品番753-4086セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)166無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800穴あけ能力(mm)6.5チャック能力(mm)6.5ドリル能力(mm)6.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー

    超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き)

    エス・ピー・エアー
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。
    用途一般的な穴あけ作業に、高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能仕様正逆回転機能付トラスコ品番541-5241全長(mm)164質量(kg)1.04無負荷回転数(min-1[r.p.m])500穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 6.35mmインパクトドライバ エス・ピー・エアー

    6.35mmインパクトドライバ

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
    ダブルハンマーメカニズムにより、高トルクで滑らかな締め付けが可能です。
    用途自動車板金・一般整備作業の小径ネジ締め作業に仕様エアーホースのねじれが無い360°回転・スイーベル式エアーインレット・エアーレギュレーター内蔵トラスコ品番541-5292全長(mm)145質量(kg)1差込角(mm)6.35無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500使用空気圧力(MPa)0.62実用トルク範囲(N・m)7~70ホース取付口NPT1/4推奨ホース内径(Φmm)6.35能力ねじ寸法(mm)6~8
  • NPK パネルカッタ NBH-400用 日本ニューマチック工業

    NPK パネルカッタ NBH-400用

    日本ニューマチック工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    消耗・交換パーツ
    用途板金切断用トラスコ品番753-3101全長(mm)155質量(g)150
  • SI ディスクグラインダー SHINANO(信濃機販)

    SI ディスクグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    スタンダードタイプです。
    用途金属の研削・研磨トラスコ品番580-4841全長(mm)225質量(kg)1.8タイプアングル形状無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.28スロットル方式ロータリーホース取付口Rc1/4砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
  • ダイグラインダー120°(アングルヘッドタイプ) エス・ピー・エアー

    ダイグラインダー120°(アングルヘッドタイプ)

    エス・ピー・エアー
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    コレットサイズ6mmのダイグラインダーです。
    トラスコ品番541-5209全長(mm)194質量(kg)0.56空気消費量(m3/min)0.2
  • NPK ストレートグラインダ 平型砥石 125mm用 10077 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートグラインダ 平型砥石 125mm用 10077

    日本ニューマチック工業
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    軽量ながら耐久性に優れています。
    用途鋳物バリ取り溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業にトラスコ品番753-3918セット内容ホースニップル、ターニングスパナ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)405無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.90ホース取付口Rc3/8排気方向後方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)125×19×12.7
  • NPK ストレートグラインダ 超ロングタイプ 平型砥石65mm用70427 日本ニューマチック工業

    NPK ストレートグラインダ 超ロングタイプ 平型砥石65mm用70427

    日本ニューマチック工業
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番816-0168
  • SI シェアー・ニブラー SHINANO(信濃機販)

    SI シェアー・ニブラー

    SHINANO(信濃機販)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番580-5082RoHS指令(10物質対応)対応
  • SI ブレードカッター SHINANO(信濃機販)

    SI ブレードカッター

    SHINANO(信濃機販)
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    振幅運動のブレードで切りにくい箇所の鉄板が切断できます。
    用途自動車ピラー部分の切断など仕様揺動式トラスコ品番580-5066セット内容ロータリーブレード×1枚、ピラーカットブレード×1枚ストローク(mm)約2.3全長(mm)203質量(kg)0.89タイプアングル形状使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.26振幅数(min-1[回/分])20000ホース取付口Rc1/4切断能力(mm)鉄板0.8厚振幅角度(°)2.8
  • スタッドジョイント Φ25-1/2 日東工器

    スタッドジョイント Φ25-1/2

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番814-7637
  • オービタルサンダー 理研コランダム

    オービタルサンダー

    理研コランダム
    34,980税込38,478
    1箱(1台)
    当日出荷
    低振動設計で研魔力を効率よくアップしたエアー式オービタルサンダーです。
    付属品カプラ、スピンドル油仕様エアー式質量(kg)0.74回転数(min-1[r.p.m])8500空気消費量(L/min)340ペーパー寸法(mm)75×110オービット径(Φmm)3騒音レベル(dB(A))78
  • ダブルアクションサンダー 理研コランダム

    ダブルアクションサンダー

    理研コランダム
    34,980税込38,478
    1箱(1台)
    5日以内出荷
    作業性を重視した形状を採用し、低重心、低振動設計のエアー式ダブルアクションサンダーです。
    付属品カプラ、スピンドル油仕様エアー式質量(kg)0.9回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)380ペーパー寸法(mm)Φ125オービット径(Φmm)5騒音レベル(dB(A))78
  • アングルグラインダー7インチ 空研

    アングルグラインダー7インチ

    空研
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    操作性の良い始動レバー ベストバランスなデッドハンドル装着
    用途あらゆる金属研磨作業やバリ取り作業に最適砥石寸法(Φmm)外径180砥石寸法(Φmm)穴径22無負荷回転速度(min-1[r.p.m])6500
  • アングルグラインダ 東空販売

    アングルグラインダ

    東空販売
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    付属品25.4×22カッター用スペーサトラスコ品番826-6395材質全長(mm)274質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500PT(エアインレット)3/8空気消費量(m3/min)0.8~1砥石寸法(Φmm)外径230砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22切断深さ(mm)75頭部高さ(mm)96使用エアーホース内径(Φmm)12.7砥石周速度(m/min)最速/4800適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)180×6×22
  • ラチェットレンチ 東空販売

    ラチェットレンチ

    東空販売
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4
  • ダウエルピンプーラ ヨコタ工業

    ダウエルピンプーラ

    ヨコタ工業
    87,980税込96,778
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
  • ナイル 替刃  SNP20用  クランク刃 室本鉄工

    ナイル 替刃 SNP20用 クランク刃

    室本鉄工
    28,980税込31,878
    1丁
    翌々日出荷
    トラスコ品番852-3393
  • ナイル 替刃  SN1用  寄せ刃 室本鉄工

    ナイル 替刃 SN1用 寄せ刃

    室本鉄工
    8,698税込9,568
    1丁
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3375
  • ナイル 角型エヤーヒートニッパ用替刃FA8 室本鉄工

    ナイル 角型エヤーヒートニッパ用替刃FA8

    室本鉄工
    32,980税込36,278
    1丁
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3336
  • ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS30G 室本鉄工

    ナイル 角型エアーニッパ本体(標準型)MS30G

    室本鉄工
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
    トラスコ品番852-3468
  • ナイル ヒルソー用ノコ刃R1010 室本鉄工

    ナイル ヒルソー用ノコ刃R1010

    室本鉄工
    8,598税込9,458
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番852-3135
  • ナイル エヤーハサミ用替刃No.30S 室本鉄工

    ナイル エヤーハサミ用替刃No.30S

    室本鉄工
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番852-3492
  • ナイル エヤーハサミ用替刃No.200L 室本鉄工

    ナイル エヤーハサミ用替刃No.200L

    室本鉄工
    32,980税込36,278
    1丁
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3489
  • ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)ASP250M 室本鉄工

    ナイル エヤーハサミ本体(機械取付用)ASP250M

    室本鉄工
    43,980税込48,378
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3263
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(超硬クリッパータイプ)ZCR120 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(超硬クリッパータイプ)ZCR120

    室本鉄工
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3564
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD5A 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD5A

    室本鉄工
    9,798税込10,778
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番852-3345
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD250 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)FD250

    室本鉄工
    10,980税込12,078
    1丁
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3341
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)F5LS 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)F5LS

    室本鉄工
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番852-3327
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)F10S 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(樹脂切断タイプ)F10S

    室本鉄工
    6,698税込7,368
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番852-3310
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)S9PS 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)S9PS

    室本鉄工
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番852-3512

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具