38ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,913件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラチェットレンチ 瓜生製作

    ラチェットレンチ

    瓜生製作
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から23日以内出荷
    ツールを裏返して使うと、逆回転作業も出来ます。
    用途狭いスペースの締付作業に最適
  • カッティングハンマ・フラックスチッパ 瓜生製作

    カッティングハンマ・フラックスチッパ

    瓜生製作
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • タッパ 瓜生製作

    タッパ

    瓜生製作
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
  • インパクト スクリュドライバ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    インパクト スクリュドライバ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    小型・軽量・ハイパワー。高トルク締付けでも反力を感じさせない間欠トルクだから作業者の負担が軽減されます。
    ビット差込部(mm)6.35Hexホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)6.35
  • インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ 瓜生製作

    インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ

    瓜生製作
    83,980税込92,378
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。 締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。 回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。
    ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5
  • インパクトレンチ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    インパクトレンチ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ 瓜生製作

    インパクトレンチ スウィングハンマシリーズ

    瓜生製作
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)

    瓜生製作
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
  • アングルグラインダ 100mm用 70391 日本ニューマチック工業

    アングルグラインダ 100mm用 70391

    日本ニューマチック工業
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    スピンドルロック式です。
    用途ビード研削、開先取り、面取リ、溝掘り、バリ取りトラスコ品番859-5665全長(mm)192全高(mm)85無負荷回転数(min-1[r.p.m])13600砥石寸法(mm)100×6×15ホース内径(Φmm)9.5ホース口金取付ねじRc1/4
  • コレットチャックCP(Φ6) 日本ニューマチック工業

    コレットチャックCP(Φ6)

    日本ニューマチック工業
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番819-9978適合機種NHG-65K、NHG-65LK質量(g)75コレット内径(Φmm)6
  • エアクリーナー 不二空機

    エアクリーナー

    不二空機
    39,980税込43,978
    1台
    8日以内出荷
  • エアーモーター 右回転専用フランジ付 不二空機

    エアーモーター 右回転専用フランジ付

    不二空機
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から73日以内出荷
    小型軽量・強力モータです。
  • サンドランマー フロア型 不二空機

    サンドランマー フロア型

    不二空機
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷から43日以内出荷
    軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。 バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。
    ホース内径(Φmm)12.7給気口PT1/2
  • ニードルスケーラー ピストルタイプ 不二空機

    ニードルスケーラー ピストルタイプ

    不二空機
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
    ストローク(mm)7全長(mm)371質量(kg)2.5空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ピストン径(Φmm)25.0ニードル長さ(mm)180
  • 小型ドリル ピストルタイプ 不二空機

    小型ドリル ピストルタイプ

    不二空機
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷から73日以内出荷
  • アングルグラインダー オフセットといし用 不二空機

    アングルグラインダー オフセットといし用

    不二空機
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    コンパクト軽量・強力しかも安全対策を施したアングルグラインダです。
  • ベルトサンダー 不二空機

    ベルトサンダー

    不二空機
    96,980税込106,678
    1台
    8日以内出荷から88日以内出荷
    グラインダでは作業できない狭い場所で、あらゆる材質の角の面取り、面仕上、磨き、内外R面取り、バリ取り、鋳物製品、金型ダイカスト等に威力を発揮増す。 研削作業をしながら、左右に移動しても、研削ベルトは外れないので、段のつかない美しい仕上げができます。 装備されているプロテクタは作業者の安全のみならず、ベルトの交換も容易にしております。
    全高(mm)124無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ホース内径(Φmm)9.5ベルト速度(m/min)1200給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.57
  • 軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー 不二空機

    軸付といし・カッター用高速ベビーグラインダー

    不二空機
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    防振・防冷対策を施し、しかも小型軽量な軸付といし用ベビーグラインダです。
  • 超高速ペンシルグラインダー 不二空機

    超高速ペンシルグラインダー

    不二空機
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    高精度、高速回転、持ちやすさが生み出すムラのない仕上面。金属加工の仕上や修正、彫刻などの複雑な形状面もシャープに加工します。
    全長(mm)166質量(kg)0.13出力(W)107無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000外径(Φmm)6(超硬カッタ頭部)給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.17コレットサイズ(mm)3ホース呼び径(Φmm)4.0
  • ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM8X50 ヨコタ工業

    ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM8X50

    ヨコタ工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM8X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M8用 全長:50mm
    トラスコ品番828-9358質量(g)150
  • ベビーリベティングハンマ(BRH-3用)スナップD 3mm ヨコタ工業

    ベビーリベティングハンマ(BRH-3用)スナップD 3mm

    ヨコタ工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-3用、スナップDタイプ(リベット軸径3mm用)です。 スナップ受けは、BRH-3スナップバッファAをご使用ください。
    トラスコ品番828-9353質量(g)80
  • ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップバッファA ヨコタ工業

    ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップバッファA

    ヨコタ工業
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップバッファ(スナップ受け)Aタイプです。 BRH-6スナップD<6mm>にご使用ください。
    トラスコ品番828-9350質量(g)65
  • フラックスチッパー(F-20用)チゼルH9X130 ヨコタ工業

    フラックスチッパー(F-20用)チゼルH9X130

    ヨコタ工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製フラックスチッパー用、ストレート(平)チゼルです。
    トラスコ品番828-9368質量(g)85
  • フラックスチッパー(F-25用)チゼル曲平25X156 ヨコタ工業

    フラックスチッパー(F-25用)チゼル曲平25X156

    ヨコタ工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。
    トラスコ品番828-9361質量(g)175
  • 高圧エアタッカ マキタ

    高圧エアタッカ

    マキタ
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    「風量調整機能付エアダスタ」により作業性さらに向上。ホコリや木屑の吹き飛ばしの際に吹き出しエア量の調整が可能。 空打ち防止機構付。作業中、ステープルが無くなるとトリガがロックされるので、あやまって材料を傷付けることがありません。 大型バンパ/本体・材料への傷つきを防止。 ラバーグリップ 打込み深さ調整 フック付(左右付替え可能)
    付属品油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)251×69×151使用ホース内径(Φmm)(マキタ高圧エアホース)4.0以上ステープル装填数100本使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]ステープル長さ(mm)13・16・19・22・25
  • 高圧ピンタッカ マキタ

    高圧ピンタッカ

    マキタ
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    軽く触れて、しっかり打込み!「スマートタッチ機構」により、美しい仕上り。 軽量&コンパクトボディ。 幅・厚さ4mm極細先端ノーズ。横・縦向き、どちらでもノーズアダプタを外さず打ち込める。 エアダスタ風量調整ダイヤル。 細径&柔らかいソフトグリップ。 打込み深さ調整ダイヤル付。
    用途内装、 家具木工付属品ノーズアダプタ(2個)・油さし・セフティゴーグル・六角棒レンチ3質量(kg)1.1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×62×205使用ホース内径(Φmm)4.0以上使用釘(mm)(ピンネイル)15・18・25・30・35・45・50釘装てん数(本)100(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~2.26[12~23]
  • プレモ用スタンドセット ミニター

    プレモ用スタンドセット

    ミニター
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷
    プレモコントローラーを張りつけて使用するスタンドです。
    用途コントローラースタンド(プレモ用)トラスコ品番827-8939質量(g)165
  • E3000シリーズ用モータ NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ用モータ

    NSK(ナカニシ)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 E3000シリーズ用モータです。
  • オービタルサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)

    オービタルサンダー(マジックシートタイプ)

    SHINANO(信濃機販)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    円滑な楕円運動でスムーズな研磨ができます。 吸じん式です。
    用途自動車板金、金属、木工研磨の面出し作業に最適、パテ研磨トラスコ品番794-8441全長(mm)315質量(kg)2.31タイプ(使用ペーパー)マジックシートタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方
  • エアーダブルアクションサンダー(吸塵式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーダブルアクションサンダー(吸塵式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量のエアツールシリーズにサンダーが新登場! 研磨粉を強力に吸い取る吸塵式。 手のひらサイズの軽量小型で偏心運動&回転運動のダブルアクション。 偏心+回転によりサンディングするので削りムラが少なく、研磨作業が可能。 マジックテープ式パッド採用で、ペーパーやパフの交換が容易になりました。 レギュレーター装備で、エアの流量を変化させ、回転数を調整可能。
    用途自動車の補修や鉄板、塗装面、FRP、木工などの研磨に付属品プラグ、取扱説明書、パッド交換用スパナ、吸塵ホース、吸塵袋、結束バンド質量(kg)0.74タイプ吸塵式無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)最大:(ntp)379(op)57使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)10以上オービット径(Φmm)5パッド(取付面)マジックテープ式・穴あきタイプパッドサイズ(Φmm)125エアー取付口Rc1/4(PT1/4)
  • 軽研削用ディスクグラインダーレバータイプ SHINANO(信濃機販)

    軽研削用ディスクグラインダーレバータイプ

    SHINANO(信濃機販)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
  • ダストバック SHINANO(信濃機販)

    ダストバック

    SHINANO(信濃機販)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    吸塵サンダー用集塵袋
    用途吸塵サンダーの集塵用トラスコ品番857-1737寸法(mm)210×470質量(g)60
  • スクレーパー(20mm) 810 SHINANO(信濃機販)

    スクレーパー(20mm) 810

    SHINANO(信濃機販)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    用途ハツリ作業用トラスコ品番857-1630適合機種SI-4120A全長(mm)178質量(g)150先端幅(mm)19シャンク形状丸10.2ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピラーカットブレード SHINANO(信濃機販)

    ピラーカットブレード

    SHINANO(信濃機販)
    8,798税込9,678
    1セット(3枚)
    当日出荷
    SI-43B専用ブレード
    用途自動車外板パネル切断用トラスコ品番857-1769質量(g)10
  • 高速研磨型ダイグラインダー SHINANO(信濃機販)

    高速研磨型ダイグラインダー

    SHINANO(信濃機販)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    コレット式。 ストレート形状タイプ。
    用途金属の加工研磨トラスコ品番827-9811全長(mm)170質量(kg)0.6先端工具:軸径6mm(砥石)無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)6空気消費量(m3/min)0.33コレットサイズ(mm)6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • 角強力型インパクトレンチ(静音) SHINANO(信濃機販)

    角強力型インパクトレンチ(静音)

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。 排気音をおさえた静音モデルです。
    用途自動車整備、普通乗用車タイヤ脱着作業、一般産業組み立て・分解作業トラスコ品番819-5992全長(mm)175質量(kg)1.99無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)850ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
  • 角強力型インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    角強力型インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
    用途自動車分解整備、普通車タイヤ脱着作業、一般産業・組み立て分解作業トラスコ品番819-5993全長(mm)175質量(kg)1.99無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500使用空気圧力(MPa)0.48~0.68空気消費量(m3/min)0.45最大締付トルク(N・m)850ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口Rc1/4排気方向後方ハンマータイプツインハンマー
  • GP101用セーフティーキャップ(101022) JTC

    GP101用セーフティーキャップ(101022)

    JTC
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • [EA162SR-11~16用] アダプター エスコ

    [EA162SR-11~16用] アダプター

    エスコ
    2,960税込3,256
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162SR-5
  • 4,090rpm エアーマルチグラインダーセット エスコ

    4,090rpm エアーマルチグラインダーセット

    エスコ
    65,200税込71,720
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA162SR

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具