37ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,913件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FC-1Z-1用タガネ 不二空機

    FC-1Z-1用タガネ

    不二空機
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
  • 交換用バフ JTC

    交換用バフ

    JTC
    1,798税込1,978
    1袋(5枚)
    5日以内出荷
    用途JTC5845SET用材質ウール直径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 リベッティングハンマ BRH-6 ヨコタ工業

    部品 リベッティングハンマ BRH-6

    ヨコタ工業
    38税込42
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 部品 ダイグラインダ UG-20A-200S 瓜生製作

    部品 ダイグラインダ UG-20A-200S

    瓜生製作
    38税込42
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 部品 リベッティングハンマ SBH-1A(R) 瓜生製作

    部品 リベッティングハンマ SBH-1A(R)

    瓜生製作
    38税込42
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 部品 ニューケレン NNK-250 日本ニューマチック工業

    部品 ニューケレン NNK-250

    日本ニューマチック工業
    199税込219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 部品 エアーリベッター AR2000M LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    部品 エアーリベッター AR2000M

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    849税込934
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 部品 エアーソー&ヤスリ SI-4710 SHINANO(信濃機販)

    部品 エアーソー&ヤスリ SI-4710

    SHINANO(信濃機販)
    29税込32
    1個
    5日以内出荷
  • 部品 ダイ・グラインダー SI-2005 SHINANO(信濃機販)

    部品 ダイ・グラインダー SI-2005

    SHINANO(信濃機販)
    44税込48
    1個
    5日以内出荷
  • ミニミニフィンガーサンダー ロープロフィール MASTER AIR

    ミニミニフィンガーサンダー ロープロフィール

    MASTER AIR(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オータビルサイズが3mmに変更になりました。 非回転式(振動)のブツ取りサンダーです。ペイントのブツをピンポイントで削れます。
    付属品エアープラグ20PMタイプ、30mmベルクロパッド(マジックパッド)本体装着済み全長(mm)115質量(g)450ねじ径(エアー入口)1/4エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上空気消費量(m3/min)0.26振動数(無負荷)7500使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V、2.2kW以上排気方向後方パッドサイズ(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(推奨)620
  • コンタクトアーム エアーフィニッシュネイラ用 モノタロウ

    コンタクトアーム エアーフィニッシュネイラ用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    用途モノタロウ エアーフィニッシュネイラ用の交換部品販売区分業務用
  • 0~1/4、 1/4、 1/4ドリル用(銅色) ATI

    0~1/4、 1/4、 1/4ドリル用(銅色)

    ATI
    4,598税込5,058
    1セット(10個)
    当日出荷
    航空機用シートメタルのファスナーです。 ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
    用途航空機用適合ドリル:1/4インチ用トラスコ品番490-3463材質スチール質量(g)23適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
  • 0~1/2、 3/16、 #10ドリル用(真ちゅう色) ATI

    0~1/2、 3/16、 #10ドリル用(真ちゅう色)

    ATI
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    用途航空機用適合ドリル:#10用材質スチール真ちゅう適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
  • 0~1/2、 1/4、 1/4ドリル用(銅色) ATI

    0~1/2、 1/4、 1/4ドリル用(銅色)

    ATI
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    用途航空機用適合ドリル:1/4インチ用材質スチール適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2
  • 0~1、 3/32、 #40ドリル用(亜鉛色) ATI

    0~1、 3/32、 #40ドリル用(亜鉛色)

    ATI
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    用途航空機用適合ドリル:#40用材質スチール亜鉛適合板厚(inch)シートメタル:0~1
  • NPK NPK ニードルブッシュ NHR-20用 日本ニューマチック工業

    NPK NPK ニードルブッシュ NHR-20用

    日本ニューマチック工業
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番795-2180適合機種NHR-20質量(g)141品名ニードルブッシュ
  • FA-2C-1用アタッチメント 不二空機

    FA-2C-1用アタッチメント

    不二空機
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番798-4146適合本体FA-2C-1品名カップアタッチメント
  • アルミアイドルローラー オフィスマイン

    アルミアイドルローラー

    オフィスマイン
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番755-0260適合機種RMBタイプ質量(g)110品名アルミアイドルローラー
  • タングステンバッキングバー ATI

    タングステンバッキングバー

    ATI
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質タングステン鋼
  • ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用 不二空機

    ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用

    不二空機
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    仕様砥石、筆ブラシ兼用トラスコ品番794-5272全長(mm)299無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口Rc3/8排気方向側方
  • ミニダイグラインダー BAHCO(バーコ)

    ミニダイグラインダー

    BAHCO(バーコ)
    23,980税込26,378
    1台
    9日以内出荷
    小型、軽量で作業性抜群です。 安全トリガーを採用しています。 カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
    用途狭い個所などの簡単な軽研磨にトラスコ品番471-5373全長(mm)165質量(g)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.17ホース取付口1/4排気方向側方
  • SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ SHINANO(信濃機販)

    SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワーで研磨力の高いタイプです。 バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。
    用途パテの荒研ぎなど自動車板金や一般産業の研磨作業用トラスコ品番794-8492全長(mm)245質量(kg)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.48~0.68ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.51ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)6パッドサイズ(mm)125排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • SI アングルサンダー(マジックシートタイプ) SHINANO(信濃機販)

    SI アングルサンダー(マジックシートタイプ)

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
    用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業などトラスコ品番794-8425全長(mm)240質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • SI アングルサンダー SHINANO(信濃機販)

    SI アングルサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
    用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業などトラスコ品番794-8433全長(mm)240質量(kg)1.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方使用ペーパーのり付ペーパータイプ
  • 20mmベルトサンダー BAHCO(バーコ)

    20mmベルトサンダー

    BAHCO(バーコ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    軽量、堅牢設計です。 クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
    用途溶接後のナラシ、軽研磨などトラスコ品番471-5322全長(mm)360質量(kg)1.1無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.39ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口1/4排気方向後方
  • リベットガンキット3X ATI

    リベットガンキット3X

    ATI
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    仕様NSN#5180-01-462-7729トラスコ品番490-3501セット内容ATIATC3Xガン、バッキングバー(4種)、3/32 、1/8 、5/32 、3/16 カップドリベット、AN470ユニバーサルヘッドリベット、AN426用フラッシュセット、リテーナースプリング、エアレギュレーター、ケース質量(kg)6
  • フラッシュセットストレート ATI

    フラッシュセットストレート

    ATI(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リベットをかしめる為に使用します。
    用途航空機産業向け適合フラッシュリベット用材質工具鋼
  • サンドランマ 東空販売

    サンドランマ

    東空販売
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
    用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください材質サイズエアインレット3/8PT使用エアーホース内径(Φmm)12.7
  • アングルインパクトレンチ 東空販売

    アングルインパクトレンチ

    東空販売
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    ジャンボハンマ機構です。 アングル機構により小さいヘッドでこれまで届かなかったところに最適です。
    用途トラクタのロータリーの爪交換等の農業機械メンテナンス、キャタピラのクリーラの交換等の建設機械メンテナンストラスコ品番826-6363材質アルミ,鉄,樹脂全長(mm)340質量(kg)1.8サイズエアインレット1/4PTホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.66、0.30(負荷時)最大締付トルク(N・m)271ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)14
  • 吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット) 空研

    吸塵式デュアルアクションサンダー(Aセット)

    空研
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    セット内容20PMカプラ付き材質アルミ
  • KS-22のこ刃(32山) 空研

    KS-22のこ刃(32山)

    空研
    8,498税込9,348
    1袋(10枚)
    当日出荷
    用途KS-22用トラスコ品番828-3603適合機種KS-22材質質量(g)45刃形32山
  • 擬似シングルサンダー(本体B) 空研

    擬似シングルサンダー(本体B)

    空研
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    一種類のペーパーで塗膜の剥離からエッジだしまで。 シングル回転特有のリアクションの減少。 粘り強い強力モータの採用。
    仕様マジックペーパー仕様(パッドの振れ)Φ10mm全長(mm)245(パッド付)質量(kg)1.5(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)104(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.58無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8800騒音レベル(dB(A))84.5ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kWペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)4.4
  • ワックスポリッシャー(セット) 空研

    ワックスポリッシャー(セット)

    空研
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
  • 吸塵式オービタルサンダー(本体B) 空研

    吸塵式オービタルサンダー(本体B)

    空研
    39,980税込43,978
    1台
    5日以内出荷
    小型・超軽量。 低騒音・低振動。 抜群の握り心地。
    用途板金塗装の面出し作業に 木工の研磨作業にホース口金取付ねじRc1/4
  • 非吸塵式オービタルサンダー(本体A) 空研

    非吸塵式オービタルサンダー(本体A)

    空研
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
  • インパクトレンチGL本体ローラ 空研

    インパクトレンチGL本体ローラ

    空研
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    用途大型自動車のタイヤ脱着作業。 建設機械、ブルドーザーの分解整備及び組立作業 大型自動車のUボルト脱着作業。種別本体ローラ全長(mm)510質量(kg)9.9差込角(mm)25.4全幅(mm)193全高(mm)197構造(インパクトクラッチ)D型使用ホース内径(Φmm)12空気消費量(m3/min)0.72無負荷回転速度(min-1[r.p.m])4000軸心より側面まで(mm)52騒音レベル(dB(A))99実用トルク範囲(N・m)340~1370能力ボルト径(mm)38ホース取付口Rc1/2使用コンプレッサ7.5kW

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具