42ページ目: 空圧工具

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
8,913件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)S5A 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(金属切断タイプ)S5A

    室本鉄工
    7,598税込8,358
    1丁
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-3503
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)Y8P 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)Y8P

    室本鉄工
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-3550
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)Y600 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(ヤットコタイプ)Y600

    室本鉄工
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3546
  • ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP120 室本鉄工

    ナイル エヤーニッパ用替刃(クイキリタイプ)EP120

    室本鉄工
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番852-3298
  • フック 日東工器

    フック

    日東工器
    259税込285
    1個
    当日出荷
    エアードリルを吊るのに便利です。
    用途エアードリル用フック適合機種ADR-65、ADR-100
  • リベットかしめチゼル 日東工器

    リベットかしめチゼル

    日東工器
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    用途大型車ブレーキライニングのかしめトラスコ品番814-7935適合機種A-302部品番号1026
  • シートメタルチゼルC 日東工器

    シートメタルチゼルC

    日東工器
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    (SS400)板厚:0.3mm、切粉は上にでます。
    用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7919適合機種A-302部品番号1023
  • ブッシングツール 日東工器

    ブッシングツール

    日東工器
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    用途ブッシュの挿入トラスコ品番814-7926適合機種A-302部品番号1008
  • スポットウエルドブースター 日東工器

    スポットウエルドブースター

    日東工器
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    用途スポット溶接点の剪断、リベットの剪断トラスコ品番814-7925適合機種A-302部品番号1007
  • シートメタルチゼルB 日東工器

    シートメタルチゼルB

    日東工器
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    (SS400)板厚:0.8mm、切粉は下にでます。
    用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7922適合機種A-302部品番号1004
  • ガイドスリーブΦ24 Ass'y 日東工器

    ガイドスリーブΦ24 Ass'y

    日東工器
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途ベベラー用オプション仕様R2の加工時に使用適合機種ECB-0203
  • 小径アタッチメント 日東工器

    小径アタッチメント

    日東工器
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    用途ベベラー用オプション適合機種EMB-0307B、SMB-0307A、ECB-0203適合径(Φmm)80~200
  • チップ12.7角穴あき Ass'y 日東工器

    チップ12.7角穴あき Ass'y

    日東工器
    29,980税込32,978
    1シート(10枚)
    当日出荷
    用途ベベラー用チップ適合機種MB-07W
  • 高圧タッカ HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧タッカ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    素早い打込み!キレイな仕上がり! 空打防止機構、スマートプッシュ機構、単発連続切替機構搭載! ダイヤル式打込み深さ調整と調圧器により、打込み力の微調整が簡単にできます
    付属品保護メガネ、油さしステープル装填数100本(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]ステープル長さ(mm)13~25空気消費量(L/本)(1.96Mpa(20kgf/cm2)時)0.6使用ホース高圧専用
  • エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。;アルミニウム製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。;耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。サイドグリップで安定性抜群。;正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。;ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。
    トラスコ品番402-2769質量(kg)7差込角(mm)25.4最大トルク(N・m)2100無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500本体質量(kg)7空気消費量(L/min)最大(ntp)1510、(op)224使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)19以上空気取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM33(参考)
  • 三爪ジョーセット(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    三爪ジョーセット(中)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    5,998税込6,598
    1セット
    翌日出荷
    適合機種AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M
  • 三爪ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    三爪ジョー(中)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    適合機種AR2000M、AR2000MV、AR011M、AR011P、ARV015M、AR022M、ARV022M、ARV025M
  • エアラチェトレンチ シカゴニューマチック社

    エアラチェトレンチ

    シカゴニューマチック社
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で操作性に優れたラチェットレンチです。高耐久性とハイパフォーマンスを実現しました。トリガーの引き加減により出力調整が可能です。
    用途自動車整備作業に。使用空気圧力(MPa)0.63
  • エアードリル SHINANO(信濃機販)

    エアードリル

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
    用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。トラスコ品番407-2430全長(mm)202質量(kg)1.15無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200穴あけ能力(mm)10チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.32ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアロスピン(ストレートタイプ) 大見工業

    エアロスピン(ストレートタイプ)

    大見工業
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    小型・軽量・ハイパワーのエアグラインダーです。芯ブレが少なく、滑らかな高速回転です。
    用途鋳造品・ダイカスト・各種金型仕上げ・軽度のバリ取り。仕様ロール方式とレバー方式のハンドル、コレット径Φ3とΦ6の、4タイプ。使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口Rc1/4排気方向側方
  • ミニミニストレートドリル MASTER AIR

    ミニミニストレートドリル

    MASTER AIR(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ストレートタイプなので狭いところで大活躍!! 大変便利です!!
    全長(mm)145質量(g)400タイプ正回転のみチャック寸法(inch)1/4(6.35mm)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000ホース口金取付ねじPT1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアラチェットレンチ インガソール・ランド

    エアラチェットレンチ

    インガソール・ランド
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ハイエンドモデル レギュレータ付
    トラスコ品番446-0341質量(kg)0.65最大トルク(N・m)41全長L(mm)187無負荷回転数(min-1[r.p.m])300空気消費量(L/min)99適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)9.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れたロングセラーハイパワーモデル
    質量(kg)2.63最大トルク(N・m)800全長L(mm)185無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(L/min)119実用トルク範囲(N・m)34-407適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)12.7(1/2インチ)RoHS指令(10物質対応)対応NPT(エアインレット径)1/4インチ再生紙使用マーク適合
  • 梱包用エア釘打 マキタ

    梱包用エア釘打

    マキタ
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    高耐久&優れた速射性!クリンチ打ちにも対応。
    用途梱包付属品六角棒レンチ5、油さし、セフティゴーグル質量(kg)2.0使用ホース内径(Φmm)5.0以上使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘32、38、45、50釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘350、400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.49~0.78[5~8]
  • エア釘抜き マキタ

    エア釘抜き

    マキタ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    型枠作業での釘抜きがスピーディ。
    付属品油さし、セフティゴーグル、六角棒レンチ4質量(kg)0.8使用ホース内径(Φmm)6.5以上エアプラグ20PM型使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]
  • スタンド式塗料攪拌機 アネスト岩田

    スタンド式塗料攪拌機

    アネスト岩田
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    塗料用のかくはん機です。
    用途塗料かくはん用。仕様スタンド式トラスコ品番451-6851質量(kg)2.7粘度範囲(mPa・s)(使用可能)100以下エアー取付口G1/4
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    打込力メーカー従来機(TA-35A)比約15%アップ! 長さ10~25mmのステープルに対応。
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)184×58×247使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    6日以内出荷
    打込力メーカー従来機(TA-35A)比約15%アップ! 長さ10~25mmのステープルに対応。
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)、保護メガネ質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~0.7(5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)184×58×247使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    35,980税込39,578
    1台
    7日以内出荷
    長さ10~22mmのステープルに対応。
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)1.1使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×217使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装備品ガード(傷つき防止)装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • 常圧釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    常圧釘打機

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    長さ6~13mmのステープルに対応。
    付属品六角棒スパナ4mm、ジェットオイラ(油入)質量(kg)0.9使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34~0.68(3.5~7)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)146×45×203使用ホース(建築用)内径7mm以上、(家具・梱包用)内径6mm以上装填数ステープル・ネイル/100本(1連)
  • EMエアーフィニッシュネイラ AN-100F35用部品 EARTH MAN

    EMエアーフィニッシュネイラ AN-100F35用部品

    EARTH MAN
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合AN-100F35用
  • エアラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    エアラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
    用途機械などの整備・分解に。トラスコ品番287-6337全長(mm)167無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19最大締付トルク(N・m)30ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4排気方向後方RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアラチェットレンチ(メガネレンチタイプ) SHINANO(信濃機販)

    エアラチェットレンチ(メガネレンチタイプ)

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    メガネレンチのエアタイプで狭いスペースの締め付け取り外し作業に最適です。逆回転は裏返して使用します。
    用途ドアのヒンジ、ボンネットのヒンジ、ボルトの脱着に威力を発揮。トラスコ品番390-1670全長(mm)210質量(kg)0.54タイプメガネレンチタイプ対辺寸法(mm)8・10・12・14・17無負荷回転数(min-1[r.p.m])450使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.19最大締付トルク(N・m)30能力ボルト径(mm)10ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアインパクトレンチ ベッセル

    エアインパクトレンチ

    ベッセル
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    外径が小さく、建設機械、特装車組み立てなど狭い場所での作業に適しています。
    用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。タイプVハンマー使用空気圧力(MPa)0.6~0.8
  • エアインパクトレンチ (ウルトラシリーズ) SHINANO(信濃機販)

    エアインパクトレンチ (ウルトラシリーズ)

    SHINANO(信濃機販)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
    用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。タイプツインハンマー使用空気圧力(MPa)0.48~0.68排気方向後方
  • FNS用部品 不二空機

    FNS用部品

    不二空機
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
  • フラックスチッパ ヨコタ工業

    フラックスチッパ

    ヨコタ工業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    強力なハツリ能力です。
    用途石工、木工、アルミニウムのハツリ作業に対応。使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)12000
  • オートチゼラ 日本ニューマチック工業

    オートチゼラ

    日本ニューマチック工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    刃先、形状も違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
    用途自動車、車両などの修理や板金作業。付属品クイックスプリング、ホースニップルR1/4(雄ねじ)×3/8(ホース)トラスコ品番331-7838全長(mm)245質量(kg)2使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.16ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)1500
  • エアータッパ 日本ニューマチック工業

    エアータッパ

    日本ニューマチック工業
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率に優れています。 電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてが可能です。
    トラスコ品番331-8192全長(mm)180質量(kg)1.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700チャック能力(mm)8使用空気圧力(MPa)0.6タップ能力8mm空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ニードリスケーラ ヨコタ工業

    ニードリスケーラ

    ヨコタ工業
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    ストレートタイプです。
    用途溶接後のスラグ落とし、スパッタ落とし、コンクリートや岩盤の目荒しなど。トラスコ品番209-8075全長(mm)359質量(kg)1.85使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000適合寸法(mm)3×180

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具