絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
ホース長さ(m)
ブランド
モノタロウ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・Glass Expansion・ユニバーサル・アラム・ニチアス・八興・コクゴ・三商・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ケニス・MasterFlex・潤工社・タイゴン・フロン工業・Ideal-Tek・ワトソンマーロー・八興販売・ユーレカ・テクノロジーズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,240件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TACSD-A径 22101シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACSD-A径 22101シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
    仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2086材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール透明長さ(m)10ピッチ(mm)15.1使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)210外径(mm)89.1アズワン品番67-2361-05内径(mm)75.7許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入

    Glass Expansion
    12,980税込14,278
    1個(6本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
    仕様●材質:Tygon●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:0.89mm●厚み:0.86mm●外径:2.67mm●タグ色:オレンジ/オレンジアズワン品番65-8748-21
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入

    Glass Expansion
    9,998税込10,998
    1個(12本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
    仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:95mm●内径:1.30mm●厚み:0.86mm●外径:3.02mm●タグ色:グレー/グレーアズワン品番65-8747-07
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ

    Glass Expansion
    29,980税込32,978
    1個(12本)
    17日以内出荷
    フッ素ポリマーエラストマー。濃酸や腐食性溶剤用の特殊チューブです。耐薬品性に優れ、ガス透過性は低く、広い温度範囲でご使用頂けます。
    仕様●材質:Fluran HC F-5500A或いはその同等品●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:1.02mm●厚み:0.85mm●外径:2.72mm●タグ色:白/白アズワン品番65-8747-56
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入

    Glass Expansion
    12,980税込14,278
    1個(6本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
    仕様●材質:Tygon●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:1.02mm●厚み:0.86mm●外径:2.81mm●タグ色:白/白アズワン品番65-8748-23
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入

    Glass Expansion
    9,998税込10,998
    1個(12本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
    仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:95mm●内径:1.52mm●厚み:0.86mm●外径:3.24mm●タグ色:黄/青アズワン品番65-8747-08
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入

    Glass Expansion
    9,998税込10,998
    1個(12本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
    仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:0.76mm●厚み:0.86mm●外径:2.48mm●タグ色:白/黒アズワン品番65-8746-82
  • TACSD-A径 22101シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACSD-A径 22101シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    67,980税込74,778
    1本
    4日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
    仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.15●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2081材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール透明長さ(m)10ピッチ(mm)16.4内径(Φmm)101.6使用温度(℃)-10~50最高使用温度(℃)50曲げ半径(mm)330外径(mm)117.6アズワン品番67-2361-06許容圧力(MPa)0.15最低使用温度(℃)-10
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入

    Glass Expansion
    12,980税込14,278
    1個(6本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
    仕様●材質:Tygon●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:0.25mm●厚み:0.91mm●外径:2.07mm●タグ色:オレンジ/青アズワン品番65-8748-14
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入

    Glass Expansion
    9,998税込10,998
    1個(12本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
    仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:1.09mm●厚み:0.86mm●外径:2.81mm●タグ色:白/赤アズワン品番65-8746-86
  • 細径PEEKチューブ(カラーライン付き) アイシス

    細径PEEKチューブ(カラーライン付き)

    アイシス
    32,980税込36,278
    1巻
    17日以内出荷
    チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料
    仕様●外径×内径:1/8"×1/16"●色:ナチュラル●長さ(m):10●最大推奨使用圧:27.4MPaアズワン品番65-9402-70
  • ナフロン(R)PFAプライアブルホースF(フランジ:SUS304) TOMBO No.9068-Fシリーズ ニチアス

    ナフロン(R)PFAプライアブルホースF(フランジ:SUS304) TOMBO No.9068-Fシリーズ

    ニチアス
    89,999税込98,999
    1本
    23日以内出荷
    PFA製のプライアブルホースの両端をフレア加工し、あらかじめフランジを取り付けたものです。用途:可とう性と流体の視認性が求められる取り付け用途に適しています。
    仕様●呼び寸法:25A●プライアブルホース内径:26mm●プライアブルホース外径:35mm●長さ:1,000mm●ホース材質:PFA●フランジ材質:SUS304●使用温度範囲:-40~150℃●ホース重量(1m):370g●最小曲げ半径:120mmアズワン品番67-2190-85
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入

    Glass Expansion
    9,998税込10,998
    1個(12本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
    仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:1.65mm●厚み:0.86mm●外径:3.37mm●タグ色:青/青アズワン品番65-8746-92
  • 細径PEEKチューブ(カラーライン付き) アイシス

    細径PEEKチューブ(カラーライン付き)

    アイシス
    5,598税込6,158
    1巻
    7日以内出荷
    チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料
    仕様●外径×内径:1/16"×0.25mm●カラーライン:青●最大使用圧:34MPaアズワン品番65-9402-58
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入

    Glass Expansion
    8,298税込9,128
    1個(12本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
    仕様●材質:PVC●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:2.79mm●厚み:0.86mm●外径:4.51mm●タグ色:紫/白アズワン品番65-8746-69
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入

    Glass Expansion
    12,980税込14,278
    1個(6本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
    仕様●材質:Tygon●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:1.85mm●厚み:0.86mm●外径:3.57mm●タグ色:緑/緑アズワン品番65-8748-31
  • ナフロン(R)PFAプライアブルホースF(フランジ:SUS304) TOMBO No.9068-Fシリーズ ニチアス

    ナフロン(R)PFAプライアブルホースF(フランジ:SUS304) TOMBO No.9068-Fシリーズ

    ニチアス
    67,980税込74,778
    1本
    23日以内出荷
    PFA製のプライアブルホースの両端をフレア加工し、あらかじめフランジを取り付けたものです。用途:可とう性と流体の視認性が求められる取り付け用途に適しています。
    仕様●呼び寸法:15A●プライアブルホース内径:15mm●プライアブルホース外径:23.5mm●長さ:1,000mm●ホース材質:PFA●フランジ材質:SUS304●使用温度範囲:-40~150℃●ホース重量(1m):235g●最小曲げ半径:70mmアズワン品番67-2190-83
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入

    Glass Expansion
    12,980税込14,278
    1個(6本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
    仕様●材質:Tygon●タグ数:3●タグ間隔:95mm●内径:0.25mm●厚み:0.86mm●外径:1.97mm●タグ色:オレンジ/青アズワン品番65-8748-37
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入

    Glass Expansion
    16,980税込18,678
    1個(12本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ
    仕様●材質:PVC●タグ数:2●タグ間隔:152mm、ロング●内径:0.76mm●厚み:0.86mm●外径:2.48mm●タグ色:黒/黒アズワン品番65-8746-71
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入

    Glass Expansion
    12,980税込14,278
    1個(6本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
    仕様●材質:Tygon●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:0.51mm●厚み:0.91mm●外径:2.33mm●タグ色:オレンジ/黄アズワン品番65-8748-17
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Fluran HC F-5500A 12本入 VSシリーズ

    Glass Expansion
    29,980税込32,978
    1個(12本)
    17日以内出荷
    フッ素ポリマーエラストマー。濃酸や腐食性溶剤用の特殊チューブです。耐薬品性に優れ、ガス透過性は低く、広い温度範囲でご使用頂けます。
    仕様●材質:Fluran HC F-5500A或いはその同等品●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:1.30mm●厚み:0.90mm●外径:3.10mm●タグ色:グレー/グレーアズワン品番65-8747-58
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ SOLVA 12本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ SOLVA 12本入

    Glass Expansion
    14,980税込16,478
    1個(12本)
    17日以内出荷
    炭化水素、石油製品、留出物などに適しています
    仕様●材質:SOLVA●タグ数:3●タグ間隔:95mm●内径:0.76mm●厚み:0.86mm●外径:2.48mm●タグ色:黒/黒アズワン品番65-8747-36
  • エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ ニチアス

    エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ

    ニチアス
    84,980税込93,478
    1箱(10枚)
    10日以内出荷
    ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
    仕様●呼び圧力:10K●フランジ:200A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-80
  • TACSD-A径 22101シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACSD-A径 22101シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
    仕様●長さ(m):10●内径(mm):13●外径(mm):18●許容圧力(常温)(kgf/cm2):3.1●許容圧力(常温)(MPa):0.3●許容曲げ半径(mm以上):45●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-0551材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール透明長さ(m)10ピッチ(mm)5.5内径(Φmm)13外径(Φmm)18使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)45外径(mm)18アズワン品番67-2360-97内径(mm)13.7許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
  • ホースカップリング FACOM

    ホースカップリング

    FACOM
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ねじの呼び径:1/4インチ●ホース内径:6mm●コード番号:235-9368材質FKM(フッ素ゴム)内径(Φmm)6アズワン品番65-7852-86
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入

    Glass Expansion
    13,980税込15,378
    1個(6本)
    17日以内出荷
    炭化水素、石油製品、蒸留物用の特殊チューブです。炭化水素、石油製品、蒸留物を送液するために特別に配合されています。ガソリン、灯油、灯油、切削液、グリコールベースのクーラントに適しています。ガス透過性は低く、強酸、強アルカリ、食品、飲料、薬品に
    仕様●材質:Tygon4040もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:140mm●内径:2.29mm●厚み:0.86mm●外径:4.01mm●タグ色:紫/黒アズワン品番65-8748-62
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入

    Glass Expansion
    14,980税込16,478
    1個(6本)
    17日以内出荷
    炭化水素、石油製品、蒸留物用の特殊チューブです。炭化水素、石油製品、蒸留物を送液するために特別に配合されています。ガソリン、灯油、灯油、切削液、グリコールベースのクーラントに適しています。ガス透過性は低く、強酸、強アルカリ、食品、飲料、薬品に
    仕様●材質:Tygon4040もしくはその相当品●タグ数:3●タグ間隔:95mm●内径:1.02mm●厚み:0.86mm外径:2.74mm●タグ色:白/白アズワン品番65-8748-75
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入

    Glass Expansion
    12,980税込14,278
    1個(6本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
    仕様●材質:Tygon●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:0.76mm●厚み:0.86mm●外径:2.48mm●タグ色:黒/黒アズワン品番65-8748-20
  • 樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 50m タイゴン

    樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 50m

    タイゴン
    369,800税込406,780
    1個
    7日以内出荷
    Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブ。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて
    仕様●内径:3mm●外径:5mm●材質:Versilon Isoversinic (FKM)●色:不透明黒●長さ:50m●曲げ半径:11mm●補強:なし●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:化学薬品高耐性移送チューブ●操作温度範囲:-20 → +200℃●コード番号:763-8188材質FKM(フッ素ゴム)不透明黒長さ(m)50内径(Φmm)3外径(Φmm)5最高使用温度(℃)200アズワン品番65-7890-06最低使用温度(℃)-20
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入

    Glass Expansion
    13,980税込15,378
    1個(6本)
    24日以内出荷
    炭化水素、石油製品、蒸留物用の特殊チューブです。炭化水素、石油製品、蒸留物を送液するために特別に配合されています。ガソリン、灯油、灯油、切削液、グリコールベースのクーラントに適しています。ガス透過性は低く、強酸、強アルカリ、食品、飲料、薬品に
    仕様●材質:Tygon4040もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:140mm●内径:2.06mm●厚み:0.86mm●外径:3.78mm●タグ色:紫/紫アズワン品番65-8748-61
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入

    Glass Expansion
    12,980税込14,278
    1個(6本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
    仕様●材質:Tygon●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:0.38mm●厚み:0.91mm●外径:2.20mm●タグ色:オレンジ/緑アズワン品番65-8747-99
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入

    Glass Expansion
    74,980税込82,478
    1個(6本)
    17日以内出荷
    高純度の特殊熱可塑性樹脂製です。(無添加で環境にやさしい素材です)。メチルエチルケトン(MEK)、アセトン、その他の腐食性溶剤に適しています。内面は非常に滑らかです。使い捨てで扱いが容易です。
    仕様●材質:Tygon MHSL2001もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:1.02mm●厚み:0.86mm●外径:2.74mm●タグ色:白/白アズワン品番65-8748-79
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入

    Glass Expansion
    14,980税込16,478
    1個(6本)
    17日以内出荷
    炭化水素、石油製品、蒸留物用の特殊チューブです。炭化水素、石油製品、蒸留物を送液するために特別に配合されています。ガソリン、灯油、灯油、切削液、グリコールベースのクーラントに適しています。ガス透過性は低く、強酸、強アルカリ、食品、飲料、薬品に
    仕様●材質:Tygon4040もしくはその相当品●タグ数:3●タグ間隔:95mm●内径:0.89mm●厚み:0.86mm外径:2.61mm●タグ色:オレンジ/オレンジアズワン品番65-8748-74
  • ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入 Glass Expansion

    ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入

    Glass Expansion
    12,980税込14,278
    1個(6本)
    17日以内出荷
    一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。
    仕様●材質:Tygon●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:0.38mm●厚み:0.91mm●外径:2.20mm●タグ色:オレンジ/緑アズワン品番65-8748-15
  • 樹脂チューブ Versilon(TM) Isoversinic FKM 25m タイゴン

    樹脂チューブ Versilon(TM) Isoversinic FKM 25m

    タイゴン
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    。Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブ。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて優れた耐性を実現します。経年変化への耐性、耐候性が極めて高く、過酷な環境やラボ、汎用での使用に最適です。 Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブはショアAの硬度60 (内径4 mm x 外径6 mm以下のチューブの場合)とショアAの硬度70 (内径4 mm x 外径8 mm以上のチューブの場合)を備えています。Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブの利点:。強い酸、アルコール、塩素化溶剤への極めて優れた耐性 難燃性(-20 → +200℃の温度への耐熱、+300℃のピークに対応可能)
    仕様●内径:6mm●外径:9mm●材質:Versilon Isoversinic (FKM)●色:不透明黒●長さ:25m●曲げ半径:29mm●補強:なし●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:化学薬品高耐性移送チューブ●操作温度範囲:-20 → +200℃●コード番号:763-8198材質Versilon Isoversinic (FKM)不透明黒長さ(m)25内径(Φmm)6外径(Φmm)9最小曲げ半径(mm)29最高使用温度(℃)200アズワン品番65-7890-38最低使用温度(℃)-20
  • 樹脂チューブ Versilon(TM) GA 25m タイゴン

    樹脂チューブ Versilon(TM) GA 25m

    タイゴン
    60,980税込67,078
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    。Versilon GA フレキシブルチューブは、天然ゴム製で、40 ショア A とライトブラウンの色の製品です。弾力性と弾力性に優れています。あらゆるタイプのコネクタに簡単に装着でき、ラテックスと同様の特性を備え、ほとんどの産業用途で好まれます。湿った熱による滅菌に耐えることができます。代表的な用途には、液体移送システム及び石鹸及び洗剤を含むあらゆる種類の吐出量があります。優れた伸び>率 500 % 耐摩耗性に優れています 用途 一般的なディスペンサ SOAP および洗浄液の取り出し アルコール分注
    材質Versilon GA長さ(m)25滅菌オートクレーブ滅菌可能最高使用温度(℃)70最低使用温度(℃)-40
  • 樹脂チューブ VersilicR Silicone 50m タイゴン

    樹脂チューブ VersilicR Silicone 50m

    タイゴン
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    。USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品。Versilic R チューブ。シリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合
    仕様●内径:2mm●外径:4mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:50m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:418-9999材質VersilicR Silicone半透明長さ(m)50内径(Φmm)2規格USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品外径(Φmm)4最高使用温度(℃)200アズワン品番65-7845-28最低使用温度(℃)-50
  • ホース 15m タイゴン

    ホース 15m

    タイゴン
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    。ANSI B175.1 Annex D。EPA / CARB認定。TygonR LP1200燃料チューブ。Saint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐性を備えたLP1200チューブはエタノール系燃料との併用に適したフルオロポリマー製のライニングで製造されています。 弾性と柔軟性が高いので、燃料ラインの取り回しが簡単で、引っ張りすぎによる閉塞を防止します。色が透明なので、詰りや漏れを簡単に識別できます。 Tygon燃料チューブは浸水可能で、膨張、硬化、ひび割れに対する耐性を備えています。適した用途。ブラシカッター チェーンソー カットオフ機 エッジャー芝刈機 エンジンドリル ヘッジカッター / 雑草刈り機 リーフブロワー スプリットブーム製品 耕耘機
    仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:2.38mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:6.35mm●コード番号:912-4723材質フルオロポリマー(ライニング)長さ(m)15内径(Φmm)2.38規格EPA / CARB認定アズワン品番65-7907-27
  • ホース 15m タイゴン

    ホース 15m

    タイゴン
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    。TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。TygopreneR XL-60ポンプチューブ。TygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:。ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠
    仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:6.4mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:25.4mm●補強:なし●コード番号:762-1326材質TygonR XL-60半透明長さ(m)15内径(Φmm)6.4規格FDA及びNSF 51基準滅菌30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)/酸化エチレンガス/最大2.5 MRadまでの放射線照射最小曲げ半径(mm)25.4アズワン品番65-8049-32
  • ホース 15m タイゴン

    ホース 15m

    タイゴン
    45,980税込50,578
    1個
    7日以内出荷
    。FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU。フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることができます。 非常に強度の高いアルカリに対して優れた耐性を示します。代表的な用途には、無菌充填、調味料のディスペンサ、乳製品加工、ビタミンやフレーバー濃縮システム、ソフトドリンクのディスペンサが含まれます。内面は無孔で平滑性に優れ、残留物堆積なし 強いアルカリ性洗剤や殺菌剤に対する耐性 DEHPフタレート未使用 安全係数1:5
    仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:8mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:34.93mm●補強:なし●コード番号:340-0762材質Tygon S3 B-44-4X長さ(m)15内径(Φmm)8アズワン品番65-7911-45
チューブ/ホース類