カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブ/ホース類
- 実験研究用シリコンチューブ(94)
- 実験研究用フッ素チューブ/ホース(459)
- 実験研究用液送チューブ(49)
- 実験研究用ゴムチューブ・ホース(34)
- 実験研究用その他チューブ/ホース(86)
- 実験研究用タイゴンチューブ(20)
- 実験研究用ファーメドチューブ(130)
- 実験研究用ホースバンド(31)
- 実験研究用ビニールチューブ・ホース(25)
- 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)(25)
- 実験研究用PP/PEチューブ・ホース(18)
- 実験研究用帯電防止・導電チューブ(6)
- 実験研究用チューブカッター(8)
- 実験研究用熱収縮チューブ(49)
- 実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース(31)
- 実験研究用周辺用品(168)
- 実験研究用チューブサイズオーダーサービス(5)
- チューブ/ホース類
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(154)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- Glass Expansion(91)
- ユニバーサル(83)
- アラム(62)
- ニチアス(51)
- 八興(44)
- 三商(43)
- コクゴ(42)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
- ケニス(31)
- MasterFlex(30)
- 潤工社(26)
- タイゴン(22)
- フロン工業(17)
- Ideal-Tek(15)
- ワトソンマーロー(15)
- 八興販売(15)
- ユーレカ・テクノロジーズ(15)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・Glass Expansion・ユニバーサル・アラム・ニチアス・八興・三商・コクゴ・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ケニス・MasterFlex・潤工社・タイゴン・フロン工業・Ideal-Tek・ワトソンマーロー・八興販売・ユーレカ・テクノロジーズ・ブランドをもっと見る
商品豆知識

ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入
Glass Expansion¥9,998税込¥10,9981個(12本)17日以内出荷一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:0.51mm●厚み:0.91mm●外径:2.33mm●タグ色:オレンジ/黄アズワン品番65-8746-79
細径PEEKチューブ(ナチュラルカラー、3m巻)
アイシス¥6,198税込¥6,8181巻7日以内出荷ほとんどの有機溶媒や塩酸に対し耐薬品性はありますが、硝酸、硫酸やハロゲン化酸に対しての耐性は低いです。電気特性や耐摩耗性に優れ機械的強度もある反面、フランジ(フレア)加工は難しいです。耐熱(融点)+340℃、推奨連続使用温度は最大+250℃まで。公差は外径1/32"で外径・内径共に±0.015mm、外径1/16"で外径・内径共に±0.03mm、外径1/8"で外径・内径共に±0.05mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。仕様●外径×内径:1/32"×0.50mm●最大推奨使用圧:20.0MPaアズワン品番65-9402-68
ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入
Glass Expansion¥9,998税込¥10,9981個(12本)17日以内出荷一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ仕様●材質:PVC●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:0.64mm●厚み:0.91mm●外径:2.46mm●タグ色:オレンジ/白アズワン品番65-8746-81
エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ
ニチアス¥56,980税込¥62,6781箱(10枚)10日以内出荷ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。仕様●呼び圧力:10K●フランジ:125A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-78
ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon4040 6本入
Glass Expansion¥13,980税込¥15,3781個(6本)17日以内出荷炭化水素、石油製品、蒸留物用の特殊チューブです。炭化水素、石油製品、蒸留物を送液するために特別に配合されています。ガソリン、灯油、灯油、切削液、グリコールベースのクーラントに適しています。ガス透過性は低く、強酸、強アルカリ、食品、飲料、薬品にはお勧めできません。※可塑剤の浸出の可能性があります。仕様●材質:Tygon4040もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:140mm●内径:1.52mm●厚み:0.86mm●外径:3.24mm●タグ色:黄/青アズワン品番65-8748-58
ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入
Glass Expansion¥8,298税込¥9,1281個(12本)17日以内出荷一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ仕様●材質:PVC●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:0.76mm●厚み:0.86mm●外径:2.48mm●タグ色:黒/黒アズワン品番65-8746-53
ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入
Glass Expansion¥8,298税込¥9,1281個(12本)17日以内出荷一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ仕様●材質:PVC●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:0.44mm●厚み:0.91mm●外径:2.26mm●タグ色:緑/黄アズワン品番65-8746-49
細径PEEKチューブ(カラーライン付き)
アイシス¥5,598税込¥6,1581巻7日以内出荷チューブ内径識別用として外側にカラーのライン付きです。但し内径0.18mmタイプにカラーラインはありません。耐熱(融点)+340℃、連続使用温度+250℃まで。公差は内径・外径とも±0.03mm。(注意)表示の熱的・機械的性質の数値および化学的性質などは参考資料であり、保証値ではありません。ご使用条件や環境条件により大きく変化します。長さに注意してご注文ください。仕様●外径×内径:1/16"×0.50mm●カラーライン:橙●最大使用圧:34MPaアズワン品番65-9402-60
ペリスタルティックポンプ用チューブ TYGON 6本入
Glass Expansion¥66,980税込¥73,6781個(6本)17日以内出荷溶剤用に特別に設計された環境に優しいチューブです仕様●材質:TYGON●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:2.06mm●厚み:0.86mm●外径:3.78mm●タグ色:紫/紫アズワン品番65-8747-44
ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon MHSL2001 6本入
Glass Expansion¥78,980税込¥86,8781個(6本)17日以内出荷高純度の特殊熱可塑性樹脂製です。(無添加で環境にやさしい素材です)。メチルエチルケトン(MEK)、アセトン、その他の腐食性溶剤に適しています。内面は非常に滑らかです。使い捨てで扱いが容易です。仕様●材質:Tygon MHSL2001もしくはその相当品●タグ数:2●タグ間隔:72mm●内径:2.06mm●厚み:0.86mm●外径:3.78mm●タグ色:紫/紫アズワン品番65-8748-87
半導電性透明ポリウレタンチューブUC 20m 透明 25Cシリーズ
潤工社¥7,198税込¥7,9181巻当日出荷透明性があります。流体を汚さない仕様です。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。仕様●色:透明●外径(mm):8●内径(mm):5●最小曲げ半径(mm):16●長さ(m):20●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):0.6●全長(m):20●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:0.6MPa(23℃時)●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ、ワンタッチ継手Wシリーズ、黄銅継手、ハンディタッチ継手、ステンレス継手US2●材質/仕上:半導電性ポリウレタン●原産国:日本●コード番号:383-2041アズワン品番67-2254-05
ペリスタルティックポンプ用チューブ Tygon 6本入
Glass Expansion¥12,980税込¥14,2781個(6本)17日以内出荷一般的な実験室用途向けのPVC製万能チューブです。フレアエンドで接続が容易です。透明で、ほぼ全ての無機化学物質に耐性があります。劣化しにくく、低いガス透過性と、滑らかな内面が利点です。※可塑剤が滲出する可能性があります。仕様●材質:Tygon●タグ数:3●タグ間隔:72mm●内径:1.22mm●厚み:0.86mm●外径:2.94mm●タグ色:赤/グレーアズワン品番65-8748-26
ペリスタルティックポンプ用チューブ PVC 12本入
Glass Expansion¥8,298税込¥9,1281個(12本)17日以内出荷一般的な実験室用途向けのオールラウンドチューブ仕様●材質:PVC●タグ数:2●タグ間隔:152mm●内径:0.38mm●厚み:0.91mm●外径:2.20mm●タグ色:オレンジ/緑アズワン品番65-8746-48
PFAチューブ Φ8×Φ10mm(淀川ヒューテック)
淀川ヒューテック¥32,980税込¥36,2781巻6日以内出荷PFA樹脂の中でも一般的なグレードのPFAチューブです。仕様●サイズ:8mm×10mm×10m●材質:PFA●破壊圧力:3.3MPa●最少曲げ半径:100mmアズワン品番65-5532-97
PFAチューブ Φ6×Φ8mm(淀川ヒューテック)
淀川ヒューテック¥25,980税込¥28,5781巻6日以内出荷PFA樹脂の中でも一般的なグレードのPFAチューブです。仕様●サイズ:6mm×8mm×10m●材質:PFA●破壊圧力:4.3MPa●最少曲げ半径:60mmアズワン品番65-5532-96
PFAチューブ Φ4×Φ6mm(淀川ヒューテック)
淀川ヒューテック¥18,980税込¥20,8781巻6日以内出荷PFA樹脂の中でも一般的なグレードのPFAチューブです。仕様●サイズ:4mm×6mm×10m●材質:PFA●破壊圧力:5.9MPa●最少曲げ半径:35mmアズワン品番65-5532-95
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ
アズワン¥30,200税込¥33,2201巻7日以内出荷耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。仕様●材質:シリコーンゴム●内径×外径:Φ6×Φ10mm●カット単位:50m●※販売は50m単位です。●表示価格は50mあたりの価格です。アズワン品番65-3662-94
シリコンチューブ 8×11mm 0361003010シリーズ
アズワン¥27,600税込¥30,3601巻7日以内出荷耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ8×Φ11mm カット単位:50m ※販売は50m単位です 表示価格は50mあたりの価格ですアズワン品番65-3663-10
シリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズ
アズワン¥2,960税込¥3,2561巻翌々日出荷耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-65
シリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズ
アズワン¥33,500税込¥36,8501巻7日以内出荷耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ12mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-97
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ
アズワン¥13,100税込¥14,4101巻7日以内出荷耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-91
シリコンチューブ 6×8mm 0361003006シリーズ
アズワン¥12,100税込¥13,3101巻7日以内出荷耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ8mm カット単位:40m ※販売は40m単位です 表示価格は40mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-88
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ
アズワン¥19,700税込¥21,6701巻7日以内出荷耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-92
シリコンチューブ 7×10mm 0361003009シリーズ
アズワン¥25,600税込¥28,1601巻7日以内出荷耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ7×Φ10mm カット単位:50m ※販売は50m単位です 表示価格は50mあたりの価格ですアズワン品番65-3663-05
シリコンチューブ 5×7mm 0361003004シリーズ
アズワン¥3,520税込¥3,8721巻6日以内出荷耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ5×Φ7mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-75
シリコンチューブ 8×11mm 0361003010シリーズ
アズワン¥11,800税込¥12,9801巻7日以内出荷耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ8×Φ11mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格ですアズワン品番65-3663-07
シリコンチューブ 6×8mm 0361003006シリーズ
アズワン¥9,090税込¥9,9991巻7日以内出荷耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ8mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-87
シリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズ
アズワン¥11,800税込¥12,9801巻7日以内出荷耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:40m ※販売は40m単位です 表示価格は40mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-68
シリコンチューブ 6×8mm 0361003006シリーズ
アズワン¥6,040税込¥6,6441巻7日以内出荷耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ8mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-86
シリコンチューブ 5×9mm 0361003005シリーズ
アズワン¥17,300税込¥19,0301巻7日以内出荷耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ5×Φ9mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-82
シリコンチューブ 7×10mm 0361003009シリーズ
アズワン¥15,980税込¥17,5781巻7日以内出荷耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ7×Φ10mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格ですアズワン品番65-3663-03
シリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズ
アズワン¥51,900税込¥57,0901巻7日以内出荷耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ12mm カット単位:50m ※販売は50m単位です 表示価格は50mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-99