カテゴリ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- チューブ/ホース類
- 実験研究用シリコンチューブ(93)
- 実験研究用フッ素チューブ/ホース(459)
- 実験研究用液送チューブ(49)
- 実験研究用ゴムチューブ・ホース(34)
- 実験研究用その他チューブ/ホース(86)
- 実験研究用タイゴンチューブ(20)
- 実験研究用ファーメドチューブ(130)
- 実験研究用ホースバンド(31)
- 実験研究用ビニールチューブ・ホース(25)
- 実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)(25)
- 実験研究用PP/PEチューブ・ホース(18)
- 実験研究用帯電防止・導電チューブ(6)
- 実験研究用チューブカッター(9)
- 実験研究用熱収縮チューブ(49)
- 実験研究用フレキシブル/スパイラルチューブ・ホース(31)
- 実験研究用周辺用品(169)
- 実験研究用チューブサイズオーダーサービス(6)
- チューブ/ホース類
- 研究関連用品・実験用必需品
- 科学研究・開発用品
絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
色
ホース長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(2)
- アズワン(155)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- Glass Expansion(91)
- ユニバーサル(83)
- アラム(62)
- ニチアス(51)
- 八興(44)
- コクゴ(43)
- 三商(43)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
- ケニス(31)
- MasterFlex(30)
- 潤工社(26)
- タイゴン(22)
- フロン工業(17)
- Ideal-Tek(15)
- ワトソンマーロー(15)
- 八興販売(15)
- ユーレカ・テクノロジーズ(15)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アズワン・TGK(東京硝子器械)・Glass Expansion・ユニバーサル・アラム・ニチアス・八興・コクゴ・三商・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・ケニス・MasterFlex・潤工社・タイゴン・フロン工業・Ideal-Tek・ワトソンマーロー・八興販売・ユーレカ・テクノロジーズ・ブランドをもっと見る
商品豆知識

熱収縮チューブペンチューブSMT
ペンニットー¥26,980~税込¥29,678~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル材質ふっ素樹脂FEP色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25最低使用温度(℃)-170
アルコール温度計 A05-6024シリーズ
アズワン¥619~税込¥681~1個当日出荷から8日以内出荷児童でも開けやすいケース入り、便利な透明ケース付きのアルコール温度計。、日なたと日かげの温度を測る際は、ケースに入れたまま使えば安全です。
アラメック高引裂グレード シリコンチューブ
アラム¥17,730~税込¥19,503~1箱8日以内出荷から11日以内出荷非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。、-40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。、従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。、チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。、ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
力学台車用センサ固定板 F-2用
アズワン¥2,010税込¥2,2111個6日以内出荷本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。 GoDirectセンサシリーズ、イージーセンスセンサシリーズの力センサを固定したり、同シリーズの距離センサの超音波を受ける板として使用したり、S77-1321速度測定器ビースピVのゲートを通過させる棒として使用します。仕様●※C15-1624力学台車F-2型は付属しません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-68
摩擦実験器 FR
アズワン¥5,630税込¥6,1931セット6日以内出荷物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。 摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。仕様●セット内容:●▼摩擦面:木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート●▼実験用ブロック:木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-67
心拍計 GH-1
アズワン¥5,350税込¥5,8851個6日以内出荷背面のボタンを数秒間押すだけで心拍数がリアルタイムで計測できます。仕様●機能:心拍モード、時刻モード、歩数モード、歩幅モード、計測モード、記録モード●大きさ(mm):84×32×11●材質:ABS●電源:CR2032電池(モニタ用付属)●質量(g):24●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-56
重心を求める実験器 FCR-Y
アズワン¥9,860税込¥10,8461個6日以内出荷実験から重心を確かめよう 重心の求め方を実験で確かめます。大きい円盤の半径と同じ長さを直径とする小さい円盤を抜いた場合の重心を求めることができます。 実際に実験して重心を求めることができます。 磁石付きフックを使って黒板に貼付けて実験できます。 消えるペン付きで、何度でも書き込んで実験できます。仕様●材質:木●大きさ(mm):●▼Φ310×5.5(大きい円盤)●▼Φ150×6(小さい円盤)●付属品:●▼磁石付きフック●▼引っかけ付き紐●▼おもり●▼消えるペン●▼イレーザー●▼引っかけ棒●※模型化するために、小さい円盤は若干小さめに製造しております。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-66
プラドラム PDC 200-7UN P7 PE ブルー
サンコー(三甲)¥52,210税込¥57,4311個5日以内出荷密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):580××900●内容量(L):200アズワン品番67-7113-33
プラドラム PDC 200-6UN P6 PE ブルー
サンコー(三甲)¥52,210税込¥57,4311個5日以内出荷密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):581××900●内容量(L):200アズワン品番67-7113-32
プラドラム PDC 200-5UN VMQ ブルー
サンコー(三甲)¥52,210税込¥57,4311個5日以内出荷密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):580××935●内容量(L):200アズワン品番67-7113-31
プラドラム PDC 200-3UN P6 PE ブルー
サンコー(三甲)¥52,210税込¥57,4311個5日以内出荷密閉タイプのプラスチック製ドラムです。液体輸送に適しています。仕様●材質:超高分子量PE●外寸(mm):588××905●内容量(L):200アズワン品番67-7113-29
デジタルタイマー DN-14
アズワン¥1,200税込¥1,3201個当日出荷すばやく時間設定ができる、10キータイプのタイマーです。仕様●設定時間 最大:99分99秒●設定時間 最小(秒):1●電源:CR2025電池1個(モニタ用付属)●その他の機能:カウントアップ、リピート機能、時計●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-57
【カット品】TACSD-A Φ38 22101-038シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥2,298~税込¥2,528~1本5日以内出荷から6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)9使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)129外径(mm)45.8内径(mm)38許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ25 22101-025シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,598~税込¥1,758~1本5日以内出荷から6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)7.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)69外径(mm)31.8内径(mm)25.4許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ19 22101-019シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,378~税込¥1,516~1本6日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)6.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)54外径(mm)24.7内径(mm)19許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ13 22101-013シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,098~税込¥1,208~1本7日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)ピッチ(mm)5.5使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)45外径(mm)18内径(mm)13許容圧力(MPa)0.3最低使用温度(℃)-10
【カット品】TACSD-A Φ100 22101-100シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷から5日以内出荷外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)16.4使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)330外径(mm)117.6内径(mm)101.6許容圧力(MPa)0.15最低使用温度(℃)-10
ストレーナー 25mm
カクイチ¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷サクションホース内径25mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。 サクションホース内径25mmの吸い込み口用、水を吸い込んでゴミが入らないように網目になっています。 エンジンポンプの吸いこみホースの先端に取り付けます。仕様サイズ:縦150mm×横150mm材質スチールアズワン品番67-9134-20
ローラーポンプ用シリコーンチューブ Sani-Tech(R)SPT-60L SPT60Lシリーズ
タイゴン¥49,999税込¥54,9991巻103日以内出荷低スパレーション、長ポンプ寿命、高精度が要求される最も厳密な製薬用途のために設計された高純度白金加硫シリコーンチューブです。仕様●サイズ:内径4mm×外径6mm×7.5m材質白金加硫シリコーン長さ(m)7.5内径(Φmm)4適合規格USPクラスVI内径×外径(Φmm)4×6外径(Φmm)6アズワン品番1-6611-14
シリコーンチューブ 8×11 15m巻 ドラム
日之出化成¥16,980税込¥18,6781巻(15m)10日以内出荷耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています仕様●サイズ(mm):8x11●長さ(m)x1(本):15●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000783材質シリコーン長さ(m)15使用温度範囲(℃)-50~200内径×外径(Φmm)8x11外径(Φmm)11最高使用温度(℃)200アズワン品番67-4855-66最低使用温度(℃)-50
シリコーンチューブ 6×8 30m巻 ドラム
日之出化成¥17,980税込¥19,7781巻(30m)13日以内出荷耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています仕様●サイズ(mm):6x8●長さ(m)x1(本):30●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000781材質シリコーン長さ(m)30使用温度範囲(℃)-50~200内径×外径(Φmm)6x8外径(Φmm)8アズワン品番67-4855-64
シリコーンチューブ 5×7 40m巻 ドラム
日之出化成¥19,980税込¥21,9781巻(40m)13日以内出荷耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています仕様●サイズ(mm):5x7●長さ(m)x1(本):40●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000780材質シリコーン長さ(m)40使用温度範囲(℃)-50~200内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5x7外径(Φmm)7アズワン品番67-4855-63
シリコーンチューブ 3×5 40m巻 ドラム
日之出化成¥15,980税込¥17,5781巻(40m)9日以内出荷耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています仕様●サイズ(mm):3x5●長さ(m)x1(本):40●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000778材質シリコーン長さ(m)40使用温度範囲(℃)-50~200内径(Φmm)3内径×外径(Φmm)3x5外径(Φmm)5アズワン品番67-4855-61
シリコーンチューブ 15×20 20m巻 ドラム
日之出化成¥69,980税込¥76,9781巻(20m)13日以内出荷耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています仕様●サイズ(mm):15x20●長さ(m)x1(本):20●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000786材質シリコーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-50~200内径×外径(Φmm)15x20最高使用温度(℃)200アズワン品番67-4855-69最低使用温度(℃)-50
カラーチューブ 4×6 レッド 100m巻 ドラム
日之出化成¥6,798税込¥7,4781巻(100m)13日以内出荷仕様●サイズ:4x6●長さ(m):100●巻き方:ドラム●各種工作用●マーキング用に便利●材質:PVC●コード番号:302-0000797アズワン品番67-4855-80
カラーチューブ 4×6 ホワイト 100m巻 ドラム
日之出化成¥6,798税込¥7,4781巻(100m)13日以内出荷仕様●サイズ:4x6●長さ(m):100●巻き方:ドラム●各種工作用●マーキング用に便利●材質:PVC●コード番号:302-0000799アズワン品番67-4855-82
カラーチューブ 4×6 ブルー 100m巻 ドラム
日之出化成¥6,798税込¥7,4781巻(100m)13日以内出荷仕様●サイズ:4x6●長さ(m):100●巻き方:ドラム●各種工作用●マーキング用に便利●材質:PVC●コード番号:302-0000795アズワン品番67-4855-78
カラーチューブ 4×6 グリーン 100m巻 ドラム
日之出化成¥6,798税込¥7,4781巻(100m)13日以内出荷仕様●サイズ:4x6●長さ(m):100●巻き方:ドラム●各種工作用●マーキング用に便利●材質:PVC●コード番号:302-0000798アズワン品番67-4855-81
カラーチューブ 4×6 イエロー 100m巻 ドラム
日之出化成¥6,798税込¥7,4781巻(100m)13日以内出荷仕様●サイズ:4x6●長さ(m):100●巻き方:ドラム●各種工作用●マーキング用に便利●材質:PVC●コード番号:302-0000796アズワン品番67-4855-79
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 25×33 5m
八興販売¥179,800税込¥197,7801巻13日以内出荷薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など仕様●内径(mm):25●外径(mm):33●全長(m):5●最小曲げ半径(mm):175●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3388アズワン品番67-5578-19
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 25×33 20m
八興販売¥629,800税込¥692,7801巻13日以内出荷薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など仕様●内径(mm):25●外径(mm):33●全長(m):20●最小曲げ半径(mm):175●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3396アズワン品番67-5578-16
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 25×33 1m
八興販売¥33,980税込¥37,3781巻13日以内出荷薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など仕様●内径(mm):25●外径(mm):33●全長(m):1●最小曲げ半径(mm):175●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3384アズワン品番67-5578-17
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 25×33 10m
八興販売¥329,800税込¥362,7801巻13日以内出荷薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など仕様●内径(mm):25●外径(mm):33●全長(m):10●最小曲げ半径(mm):175●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3392アズワン品番67-5578-18
導電スーパー柔軟フッ素スプリング 19×26 5m
八興販売¥138,998税込¥152,8981巻13日以内出荷薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に適しています。 殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など仕様●内径(mm):19●外径(mm):26●全長(m):5●最小曲げ半径(mm):135●使用圧力(MPa):-0.1~0.4●使用温度範囲(℃):-20~80●適用流体:アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK・ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど●材質/仕上:内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維●原産国:日本●コード番号:149-3387アズワン品番67-5578-15