絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- カクダイ(106)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
- GAONA(ガオナ)(35)
- ミヤコ(32)
- UNISON(ユニソン)(32)
- 竹村製作所(32)
- 報商製作所(15)
- 東栄管機(13)
- アウス(12)
- 岩崎製作所(11)
- エスコ(6)
- 旭ハウス工業(6)
- タキロンシーアイ(5)
- SPG(サヌキ)(5)
- SUGICO(スギコ)(4)
- KVK(4)
- 前澤化成工業(4)
- INAX(LIXIL)(3)
- タカショー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

真実の散水栓ボックス
カクダイ¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷真実の口をモチーフにした散水栓ボックスです。 車などが通過する場所にも設置できます。 呼200用のバルブボックスとしても使用できます。付属品くさり材質鋳鉄厚さ(mm)(フタ)9、(側面)5アズワン品番64-6511-90
木目調水栓柱
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷材質(水栓柱)SUS304・ガルバリウム鋼板、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管寸法(mm)60×904全長(mm)900
木目調水栓柱
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷材質(水栓柱)SUS304・ガルバリウム鋼板、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管寸法(mm)60×904全長(mm)900
ガーデンシンク
カクダイ¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷立形スワン水栓付き。バケツや小物置きに便利な棚板付き。オーバーフロー付き排水金具、排水トラップ、ゴム栓付き。組立式材質陶器、アルミニウム、青銅
水栓柱
カクダイ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷表面に陽極酸化塗装複合皮膜をほどこした耐水性、耐候性に優れた水栓柱色ステンカラー材質(表面)アルミニウム材質(金具)黄銅保護材PS材質(給水管)HI仕様
共用ステンレス水栓柱(ショート型)
カクダイ¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷ショート型なので邪魔にならず、お好みの場所に設置できます。かぎ1個付き。下給水タイプ材質(表面)ステンレス材質(金具)黄銅保護材ウレタン材質(給水管)HI仕様
小型二段ノズル
カクダイ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷材質黄銅、POM水量(L/min)10.1(水圧0.05MPa時)高さ(cm)140(水圧0.05MPa時)落下直径(m)1(水圧0.05MPa時)
樹氷ノズル
カクダイ¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷10°まで傾けられるノズルで、数本のノズルを組合わせて使用します。水面よりノズルを20~30mm出して施工して下さい。材質黄銅水量(L/min)90(水圧0.2MPa時)高さ(cm)150(水圧0.2MPa時)落下直径(m)0.7(水圧0.2MPa時)
キャンドルジェット
カクダイ¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から4日以内出荷20°まで傾けられるノズルで、数本のノズルを組合わせて使用します。水面よりノズルを20~30mm出して施工して下さい。材質黄銅高さ(cm)170
可動式手洗いユニット じゃぶじゃぶスタンダード EMC-J550-SKJN
エレミック¥289,800税込¥318,7801個5日以内出荷給水・排水設備のない場所でも手洗いが可能電気があれば、どこでもオールイン・ワン。イベント会場、レジャー施設、保育施設などに最適です。「じゃぶじゃぶ」は日本感染症学会の施設内感染対策相談・院内感染対策講習会でICU・ccUなどにおいて効率的な手洗いが行なえ、移動可能な洗浄システムとして優れた製品であると推奨・紹介されています。漏電遮断器付き。給水タンク容量:20L。排水タンク容量:20L。作動確認ランプ付。センサー付自動水栓付
量水器用閉栓プラグ 金門ネジ
ミヤコ¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷狭いボックス内でも取付が簡単です。面間寸法に関係なく、しかも完全閉栓できます。断水器と併用すれば盗水も防止できます。材質PVC
水栓柱パン ターフパン
UNISON(ユニソン)¥35,980税込¥39,5781個5日以内出荷ガーデンに溶け込む、潤いの空間。 水はねを少なくする人工芝にバケツも置けるサイズのガーデンパン。 人工芝により、水はねが軽減されます。 芝の高さ20cmの切り込んだ芝を表現しています。 水はけのため、人工芝の下には排水網が付いています。付属品人工芝(クオリティターフ20)、排水網、目皿材質ステンレス質量(kg)3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×30(78.5)×350
水栓 イージーフォーセット ファインバブルアダプターセット
UNISON(ユニソン)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷選ぶの楽しいフォーセット。JIS認定品です。 節水効果・水はね抑制・植物生育によく・除菌効果もあるファインバブルを生成するアダプター付きの蛇口です。 取り付けが簡単な「イージーフォーセット」。簡単取付けアダプターにより、蛇口を簡単にまっすぐ取り付けられます。 <参考取り付け方法> 1.簡単取付けアダプターをウォータースタンドに取り付け、蛇口を差し込みます。 2.簡単取付けアダプターと蛇口をねじで3点留めし、固定します。 3.送り座を回しながら簡単取付けアダプターに移動させます。 4.取り付け完了。 ファインバブルアダプター…直径100マイクロメートル未満の泡「ファインバブル」を生成します。細かく柔らかい泡であるため、洗浄効果が高まるだけでなく、除菌効果も期待できます。また泡に空気を含んでいるため、少ない水の量でも勢いが変わらず、約60%の節水が可能(メーカー調べ)。水の飛び散りが少なく、水はねを抑えることができます。 整流器…整流器の場合、空気を含む泡が少ない水となります。付属品ファインバブルアダプター、整流器、簡単取付けアダプター、送り座材質青銅・黄銅質量(kg)0.6
散水栓 ストロングバルブ(2.0MPa回転バルブ)90°
岩崎製作所(1件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から11日以内出荷使用圧力は2.0MPaと高圧です。「ゴミ詰まり」を起こさないノンダスト型です。ハンドル操作は非常に軽いので、スムーズに弁の開閉ができます。コンパクトでありながら、大きな石までも通過できる水路を確保しております。バルブボディの膨らみがないのでボルトの脱着が楽にできます。材質アルミ製規格ガスネジ式メス(吸水側)口金町野式角度(°)90耐圧(MPa)2